絞り込み
容量(mL)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(19)
  • 100~200未満(7)
  • 1000~2000未満(3)
  • 3000~4000未満(2)
最小目盛(mL)
  • 0.2
  • 0.001(1)
  • 0.002(3)
  • 0.005(3)
  • 0.01(26)
  • 0.02(21)
  • 0.05(48)
  • 0.1(77)
  • 0.5(12)
  • 1(6)
  • 1.0(2)
ブランド
  • 三商(14)
  • アズワン(7)
  • ミクロ(6)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • アローヒネノ(2)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • Polylab(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビュレットとは、滴下した液体の容量を計量するための道具です。容量滴定の際に使用され、分析化学の実験や研究などで利用されることが多くなります。素材は、ガラス製やプラスチック製が多く、材質の色は透明なものと色付き(褐色)のものがあります。色付きのものは、光による変化を起こしやすい試薬などを滴定する場合に使用します。国家検定を受けたビュレットには検定マークが刻印され、正式な計量の際はこうしたものを使用しなくてはなりません。
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFE活栓付きビュレット アズワンPTFE活栓付きビュレットアズワン
20,048税込22,053
1本
当日出荷から7日以内出荷
仕様JIS R3505クラスA対応品材質本体/ 硬質ガラス、活栓/ PTFE(四フッ化エチレン)
ビュレット茶(PTFE活栓) アローヒネノビュレット茶(PTFE活栓)アローヒネノ
23,980税込26,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、活栓/PTFE規格JIS R 3505 クラスA
プラスチックビュレット TPXコック付 Polylabプラスチックビュレット TPXコック付Polylab
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ガラスに比べて割れにくいプラスチック製です。
材質(本体)PMMA(アクリル)、(コック)TPX(R)(ポリメチルペンテン)PTFEプラグ付体積許容誤差(mL)±1%
オートビュレット(ガロン瓶付き) アズワンオートビュレット(ガロン瓶付き)アズワン
66,132税込72,745
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
材質(チューブ)シリコン材質(接液部)パイレックスガラス・セラミック・PTFE(フッ素樹脂)
ガラスビュレット スーパーグレード(ガラスコック付き) SIBATA(柴田科学)ガラスビュレット スーパーグレード(ガラスコック付き)SIBATA(柴田科学)
48,980税込53,878
1本
翌日出荷から3日以内出荷
容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。ガラスコックは本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。目盛はシルバーステン目盛です。
透明仕様ガラスコック付き
ビュレット PTFEコック付 白 TGK(東京硝子器械)ビュレット PTFEコック付 白TGK(東京硝子器械)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
タイプ透明 PTFEコック付き
ビュレット(PTFE活栓) アローヒネノビュレット(PTFE活栓)アローヒネノ
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、活栓/PTFE規格JIS R 3505 クラスA
ビュレット PTFEコック付 茶 TGK(東京硝子器械)ビュレット PTFEコック付 茶TGK(東京硝子器械)
23,980税込26,378
1本
8日以内出荷から11日以内出荷
タイプ茶褐色 PTFEコック付き
オートビュレットBS型(本体) 茶 三商オートビュレットBS型(本体) 茶三商
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。スプリング付なので操作は押すだけ。
精度±1%適合容量(mL)茶1000再現性±0.1%
オートビューレット(1L瓶対応) 茶瓶付 ミクロオートビューレット(1L瓶対応) 茶瓶付ミクロ
50,980税込56,078
1個
3日以内出荷
オートビューレットをボトルに接続したまま、補充口から分注液を補充できます。ノズルの接続にシリコンゴムチューブを使用しています。試薬により耐薬性のあるものに変更して下さい。
容量(mL)1000オートクレーブの可否
オートビュレット(茶瓶付き) ミクロオートビュレット(茶瓶付き)ミクロ(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1本
翌々日出荷から24日以内出荷
材質(チューブ)シリコン材質(接液部)パイレックスガラス・セラミック・PTFE(フッ素樹脂)
オートビュレット(シリコン栓付き) アズワンオートビュレット(シリコン栓付き)アズワン
41,085税込45,194
1本
当日出荷から24日以内出荷
材質(チューブ)シリコン材質(接液部)パイレックスガラス・セラミック・PTFE(フッ素樹脂)
オートビューレット(1L瓶対応) ミクロオートビューレット(1L瓶対応)ミクロ
52,980税込58,278
1個(1個)
3日以内出荷
オートビューレットをボトルに接続したまま、補充口から分注液を補充できます。ノズルの接続にシリコンゴムチューブを使用しています。試薬により耐薬性のあるものに変更して下さい。
オートビュレット 本体のみ JCSS校正証明書付 アズワンオートビュレット 本体のみ JCSS校正証明書付アズワン
83,700税込92,070
1個
15日以内出荷から20日以内出荷
校正証明書JCSS校正
オートビュレット JCSS校正証明書付 アズワンオートビュレット JCSS校正証明書付アズワン
61,400税込67,540
1個
15日以内出荷から36日以内出荷
校正証明書JCSS校正
オートビュレット 本体のみ JCSS校正証明書付 アズワンオートビュレット 本体のみ JCSS校正証明書付アズワン
73,700税込81,070
1個
15日以内出荷から29日以内出荷
校正証明書JCSS校正
オートビュレット JCSS校正証明書付 アズワンオートビュレット JCSS校正証明書付アズワン
75,500税込83,050
1個
15日以内出荷から36日以内出荷
びん容量(mL)1000校正証明書JCSS校正
オートビュレットBG型(本体) 茶 三商オートビュレットBG型(本体) 茶三商
72,980税込80,278
1個
6日以内出荷
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
精度±1%適合容量(mL)茶3800ガロンボトル再現性±0.1%
オートビュレットBG型(本体) 茶 三商オートビュレットBG型(本体) 茶三商
67,980税込74,778
1個
6日以内出荷
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
精度±1%適合容量(mL)茶3800ガロンボトル再現性±0.1%
オートビュレットB型(本体) 茶 三商オートビュレットB型(本体) 茶三商
62,980税込69,278
1個
6日以内出荷
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
精度±1%再現性±0.1%
オートビュレットBS型(本体) 白 三商オートビュレットBS型(本体) 白三商
53,980税込59,378
1個
6日以内出荷
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。スプリング付なので操作は押すだけ。
精度±1%適合容量(mL)茶1000再現性±0.1%
オートビュレットBG型(本体) 白 三商オートビュレットBG型(本体) 白三商
62,980税込69,278
1個
6日以内出荷
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
精度±1%適合容量(mL)茶3800ガロンボトル再現性±0.1%
オートビュレットBG型(本体) 白 三商オートビュレットBG型(本体) 白三商
57,980税込63,778
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
精度±1%適合容量(mL)茶3800ガロンボトル再現性±0.1%
オートビュレットB型(本体) 白 三商オートビュレットB型(本体) 白三商
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%
精度±1%再現性±0.1%
ミクロ オートビューレット 茶 三商ミクロ オートビューレット 茶三商
71,980税込79,178
1個
6日以内出荷
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。GL-45セラミックねじキャップ&PTFEワッシャー付。GL-45のすべてのボトルに適合します。。本体とボトルの組合せにより、足間の調整が必要になります。また、ご使用になれない組合せもございます。必ず、本体とご使用になられるボトル容量をご確認下さい。
色(本体)
ミクロ オートビューレット 茶 シリコン栓付 三商ミクロ オートビューレット 茶 シリコン栓付三商
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
精度±1%再現性±0.1%
ミクロ オートビューレット 茶 シリコン栓付 三商ミクロ オートビューレット 茶 シリコン栓付三商
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
精度±1%再現性±0.1%
ミクロ オートビュレット 三商ミクロ オートビュレット三商
62,980税込69,278
1個
6日以内出荷
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。GL-45セラミックねじキャップ&PTFEワッシャー付。GL-45のすべてのボトルに適合します。。本体とボトルの組合せにより、足間の調整が必要になります。また、ご使用になれない組合せもございます。必ず、本体とご使用になられるボトル容量をご確認下さい。
色(本体)
ミクロ オートビューレット 白 シリコン栓付 三商ミクロ オートビューレット 白 シリコン栓付三商
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
再現性(%)±0.1精度(%)±1
ミクロ オートビューレット 白 シリコン栓付 三商ミクロ オートビューレット 白 シリコン栓付三商
40,980税込45,078
1個
6日以内出荷
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
再現性(%)±0.1精度(%)±1
オートビューレット(ガロン瓶対応) 茶ガロン瓶付 ミクロオートビューレット(ガロン瓶対応) 茶ガロン瓶付ミクロ
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
オートビューレットをボトルに接続したまま、補充口から分注液を補充できます。ノズルの接続にシリコンゴムチューブを使用しています。試薬により耐薬性のあるものに変更して下さい。
容量(L)3.8オートクレーブの可否
オートビューレット(ガロン瓶対応) 本体のみ ミクロオートビューレット(ガロン瓶対応) 本体のみミクロ
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷
オートビューレットをボトルに接続したまま、補充口から分注液を補充できます。ノズルの接続にシリコンゴムチューブを使用しています。試薬により耐薬性のあるものに変更して下さい。
オートクレーブの可否
オートビューレット(1L瓶対応) 本体のみ ミクロオートビューレット(1L瓶対応) 本体のみミクロ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
オートビューレットをボトルに接続したまま、補充口から分注液を補充できます。ノズルの接続にシリコンゴムチューブを使用しています。試薬により耐薬性のあるものに変更して下さい。
オートクレーブの可否

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

ビュレット