絞り込み
ブランド
- Eppendorf(エッペンドルフ)(44)
- SIBATA(柴田科学)(31)
- Drummond Scientific Company(30)
- TGK(東京硝子器械)(24)
- Thermo Fisher Scientific(23)
- NICHIRYO(ニチリョー)(18)
- Socorex(ソコレックス)(18)
- DESCO(15)
- ヒラサワ(13)
- エルメックス(12)
- 日本理化学器械(NRK)(11)
- BRAND(10)
- コーニング(10)
- ケニス(9)
- インターサイエンス(9)
- アズワン(8)
- InterScience(8)
- MICROLIT(8)
- コスモスビード(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

簡易分注器AP0104用オプション品 PAシリーズ
エルメックス¥24,980税込¥27,4781式5日以内出荷エルメックス社簡易分注器AP0104、試験管分注用です。 グリップ部を除きオートクレーブ滅菌可能です。構成ノズル×2、チューブコネクタ×1、チューブ(2m)×2、チューブ(0.3m)×1、端末管×1、グリップ部×1アズワン品番64-8070-33
自動秤量分注装置DTcube DT-3用オプション品 PAシリーズ
エルメックス¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷エルメックス社自動秤量分注装置DTcubeDT-3用天秤スタンドです。 400mLのホモジナイズ袋に対応しています。内寸法(mm)172×133mmアズワン品番64-8070-24
簡易分注器AP0104用オプション品 PAシリーズ
エルメックス¥86,999税込¥95,6991式16日以内出荷エルメックス社簡易分注器AP0104用ポンプです。 X型ポンプへの連結用ポンプです。アズワン品番64-8070-22
簡易分注器AP0104用オプション品 PAシリーズ
エルメックス¥86,999税込¥95,6991式16日以内出荷エルメックス社簡易分注器AP0104用ポンプです。 装置接続側ポンプです。アズワン品番64-8070-21
簡易分注器AP0104用オプション品 PAシリーズ
エルメックス¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷エルメックス社簡易分注器AP0104用備品です。 希釈液や培地分注をフラスコやメディウム瓶を用いて行う場合に使用します。アズワン品番64-8070-19
自動秤量分注装置DTcube DT-3用オプション品 PAシリーズ
エルメックス¥10,980税込¥12,0781個10日以内出荷エルメックス社自動秤量分注装置DTcubeDT-3対応フットスイッチです。アズワン品番64-8070-11
褐色ガラスディスペンサー
TGK(東京硝子器械)¥5,098税込¥5,6081個3日以内出荷褐色ガラスにより、内容液体の変質防止ができます。 使用した液体はもとに戻ることはありません。 ワンタッチであけられます。仕様本体材質:褐色ガラス頭部材質:SUS303容量4オンス本体寸法(mm)52.8×103.6
ボトルトップディスペンサsimplex2
TGK(東京硝子器械)¥68,980~税込¥75,878~1個102日以内出荷改良波形レール採用により、容量設定ボタン(Volume selector)による容量設定がより早くできるようになりました。 排出バルブに安全ボールが付きました。排出チューブが接続されていない場合はボールが閉まり、分注されません。 全てのサイズのディスペンサーの取付口がGL45に統一されました。材質液絡部:ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、FEP、ETFE、PFA、PTFE、プラチナイリジウム キャップ:PP温度範囲(℃)+15~+40精度0.5%粘度max 500mm2/s係数変動係数:0.1%オートクレーブの可否可
ソコレックスSH cla ピストル 0.025~0.3mL
TGK(東京硝子器械)¥32,980税込¥36,2781本4日以内出荷スタンダードなものから耐食性モデルまで、信頼できるスイス製の実験用連続分注器です。 注射器のように体積式で分注するタイプなので、粘度のあるサンプルなども定量を連続的に分注することを実現。 上下方向での分注用途に適した2リング型と横方向での分注を得意とするピストル型の2デザインから用途に応じて分注器を選択可能。 多彩なアタッチメントも装着でき、様々な分注用途に柔軟に対応します。 真鍮にニッケルを電気処理し、すずコバルト合金メッキ処理を施しています。付属品スペアパーツセット(ボールバルブ×2、バルブスプリング×2、PTFEパッキン×2、ワッシャー×1、クリップ×1)、シリコンチューブ、メタルシンカー、ニードル3種類、洗浄ブラシ、取扱説明書仕様●ハンドルタイプ:ピストル●バレル用ワッシャー材質:FPM●ピストン材質:SUS430●バルブ用パッキン材質:PTFE●スプリング・ボール・バルブ材質:SUS304●シンカー材質:クロムメッキ真鍮●ニードル材質:接続部:特殊加工の真鍮*先端部:SUS304●ガラスバレル材質:耐熱ガラス容量(mL)0.025~0.3材質(チューブ)シリコン目盛間隔(mL)0.025材質(バルブ)ニッケルクロム真鍮
可変式連続分注器00-SG-Z用アタッチメント
NICHIRYO(ニチリョー)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷00‐SG‐Z用アタッチメント型番00‐SG‐ZAアズワン品番2-8678-18
『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
- ピペット/ピペッター/スポイト
- ビュレット
- シリンジ類
- 分注器/ディスペンサー