376件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドラモンド・マイクロキャップ ガラス毛細管 シリコンキャップ付きゴム球 Drummond Scientific Company

    ドラモンド・マイクロキャップ ガラス毛細管 シリコンキャップ付きゴム球

    Drummond Scientific Company
    3,098税込3,408
    1式
    翌々日出荷
    マイクロキャップでの吐出に使用可能 マイクロキャップ100本に1個付属 ゴム球(シリコンキャップ付き,オートクレーブ可能)
    仕様●BuLb Assembly for Microcaps●入数:5個入りアズワン品番68-0450-05
  • 手動弁付属品 No.1166 ヒラサワ

    手動弁付属品 No.1166

    ヒラサワ
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    仕様●J-11V、JS-11V用アズワン品番67-9279-55
  • シリコンゴム管 ヒラサワ

    シリコンゴム管

    ヒラサワ
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    仕様●長さ(mm):500●内外径(mm):4×7●サイズ(mm):Φ4×Φ7×500アズワン品番67-9279-64
  • BTD ネジ口アダプター PP製 コーニング

    BTD ネジ口アダプター PP製

    コーニング
    1ケース(1個)
    欠品中
    仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)
  • キャピラリーチューブ(ガラス製毛細管)1箱(100本入) MCシリーズ 日本理化学器械(NRK)

    キャピラリーチューブ(ガラス製毛細管)1箱(100本入) MCシリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    7,198税込7,918
    1箱(100本)
    6日以内出荷
    仕様●日本薬局方●長さ:120●内径×外径:1.0×1.55●入数:100●備考:片封●コード番号:130-120アズワン品番65-8686-93
  • BTD ネジ口アダプター PP製 コーニング

    BTD ネジ口アダプター PP製

    コーニング
    1,498税込1,648
    1ケース(1個)
    6日以内出荷
    仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)アズワン品番65-3963-05
  • リチウムポリマーバッテリー イージーペット 3用 Eppendorf(エッペンドルフ)

    リチウムポリマーバッテリー イージーペット 3用

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    Easypet(R)3用
    仕様●リチウムポリマー充電池アズワン品番65-5710-81
  • プラスチック製マイクロヘマトクリットチューブ 22-274シリーズ Thermo Fisher Scientific

    プラスチック製マイクロヘマトクリットチューブ 22-274シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    9,998税込10,998
    1セット(100本)
    4日以内出荷
  • VarispenserR2 mL Eppendorf(エッペンドルフ)

    VarispenserR2 mL

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    新しいEppendorf Varispenser 2とVarispenser 2xは試薬ボトルに入った液体を一定量分注するための理想的な手段です。先進のシーリングリップテクノロジーでほぼどんな種類の酸、溶液や塩基の分注にも対応します。0.2~100 mLの分注容量に対して6つのサイズで使用可能、これらの機器は試薬を無駄にせずに選択された容量を一貫して分注できるように設計されています。どのVarispenserボトルトップディスペンサーも全体をオートクレーブ可能なので、実験室の安全性が最大限に高まります。Varispenser 2xには換気中の試薬損失がない循環バルブを装備しています。▼1. NEW! 排出バルブの中のセーフティバルブボールは排出チューブが取り付けられていない時には閉じて、漏れを防ぎます▼2. NEW! 楕円形のディスペンサーハウジングにより運搬や調整中でも安全に握ることができます▼3. NEW! 全ての Varispenser 2は標準GL 45ねじ規格に対応し、大部分の一般的ボトルスレッド、さらに 3または5種類のアダプターにより追加のボトルねじサイズもカバーします▼4. NEW! エアベントキャップを外してオプションのドライチューブの取り付けが容易にでき、湿度やCO2によるダメージを受けやすい試薬を保護します▼5. PFAシーリングリップテクノロジーは分注の際にシリンダー内壁をワイプすることで培地等の残留による結晶の発生を阻止します▼6. 固定スライドが迅速で精確な容量調整を可能にし、不慮の変動を防止します▼7. 高さ 35 cm までのボトルに使用できる伸縮自在のフィリングチューブ▼8. 柔らかいスパイラル排出チューブで連続分注や固定式ないし遠い場所の容器への充填が容易にできます▼9. 吸収剤を充填したドライチューブが試薬を湿気やCO2から保護します▼10. ルアーコーン方式追加エアベントキャップでマイクロフィルターの取り付けに対応するので、供給ボトルの汚染が発生しません
    仕様ボトルトップディスペンサー、GL 25、GL 28/S 28、GL 32、GL 38、S 40アダプターと伸縮性フィリングチューブ(長さ 125 ~ 240mm)付き 容量範囲:0.5 ~ 5mL 容量:0.5mL 0.5mL時 可変幅:0.1mL 0.5mL時 相対系統誤差 1):± 5% 0.5mL時 絶対系統誤差 1):± 25 μL 0.5mL時 相対偶然誤差 1):± 1% 0.5mL時 絶対偶然誤差 1):± 5 μL 容量:2.5mL 2.5mL時 可変幅:0.1mL 2.5mL時 相対系統誤差 1):± 1% 2.5mL時 絶対系統誤差 1):± 25 μL 2.5mL時 相対偶然誤差 1):± 0.2% 2.5mL時 絶対偶然誤差 1):± 5 μL 容量:5mL 5mL時 可変幅:0.1mL 5mL時 相対系統誤差 1):± 0.5% 5mL時 絶対系統誤差 1):± 25 μL 5mL時 相対偶然誤差 1):± 0.1% 5mL時 絶対偶然誤差 1):± 5 μL 1)系統誤差および確率誤差のデータの内容はEN ISO 8655に準拠しています。技術的な仕様は変更されることがあります。情報の誤りや不足のあることがあります。Varispenser 2は蓋の代用品ではありません。揮発性の液体は蒸発することがあります。 本体ネジサイズ 45mm 容量調整可アズワン品番63-8460-44
  • アダプター PP Eppendorf(エッペンドルフ)

    アダプター PP

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    1,499税込1,649
    1個
    5日以内出荷
    ボトル スレッド アダプター
    仕様材質:PP GL32~GL/S28アズワン品番65-5710-87
  • アダプター PP Eppendorf(エッペンドルフ)

    アダプター PP

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    2,399税込2,639
    1個
    4日以内出荷
    ボトル スレッド アダプター
    仕様材質:PP GL45~GL32アズワン品番65-5710-92
  • 筆ペン容器 平筆 10本入 呉竹

    筆ペン容器 平筆 10本入

    呉竹
    6,998税込7,698
    1袋(10本)
    当日出荷
    水性液体やアルコールの充填が可能です。 ペン本体へ直接液を充填し、ペン本体側面をプッシュし穂先へ液を供給して塗布します。 低~中粘度の液の塗布が可能です。 部品は分解可能なため、充填する液によっては繰り返し使用することもできます。
    材質PP、PE寸法(mm)(穂先出)13容器寸法Φ13×180mmアズワン品番4-1313-04充填量(mL)5~6
  • 分注器スタンド マクロピペット用 SIBATA(柴田科学)

    分注器スタンド マクロピペット用

    SIBATA(柴田科学)
    17,899税込19,689
    1個
    3日以内出荷
    ・分注器 マクロピペット用の固定式 5本立てスタンドです。 ・容量25mL、50mLタイプには適用しません。
    材質アクリル
  • スペアパーツセット ケニス

    スペアパーツセット

    ケニス
    2,998税込3,298
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容スプリング2個 ボールバルブ2個 パッキン2個 ワッシャー1個 クリップ1個
  • ボトルトップディスペンサー(DISPET MINI) NICHIRYO(ニチリョー)

    ボトルトップディスペンサー(DISPET MINI)

    NICHIRYO(ニチリョー)
    65,980税込72,578
    1個
    翌々日出荷
    微量連続分注に適しています。 プランジャーが自動で戻りますので、片手で操作が可能です。 接続部は耐薬品性に優れています。
  • ディストリマン DISTRIMAN GILSON(ギルソン)

    ディストリマン DISTRIMAN

    GILSON(ギルソン)
    55,980税込61,578
    1セット
    翌々日出荷
    容量連続可変方式のディスペンサー。ピストンが直接サンプルに接して吸入・吐出を行うポジティブディスプレイスメント方式で、高粘度溶液や高濃度溶液、界面活性剤やオイルおよびクリーム類などのハンドリングが行えます。 3種類のシリンジチップが使用でき、1.0 μL~1.25mLまでの容量で連続分注が行えます。
    アズワン品番61-0083-60容量範囲(mL)1μL~1.25
  • 自動分注器 チューブセット InterScience

    自動分注器 チューブセット

    InterScience
    54,980税込60,478
    1セット
    翌々日出荷から12日以内出荷
    FlexiPumpシングルポンプタイプ用のチューブセットです。
  • キャリブレックスディスぺンサー Socorex(ソコレックス)

    キャリブレックスディスぺンサー

    Socorex(ソコレックス)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    食塩水や弱酸性、強酸性溶液などの分注に適しています。
  • プレキャリブレーテッドピペット アズワン

    プレキャリブレーテッドピペット

    アズワン
    2,498税込2,748
    1個(250本)
    当日出荷
    サイズ毎にカラーリングでマークしています。
  • 自動分注器 InterScience

    自動分注器

    InterScience
    14,980税込16,478
    1セット
    12日以内出荷
    FlexiPumpシングルポンプタイプ用のチューブセットです。
    仕様オートクレーブ可材質シリコン
  • ソコレックスSH Socorex(ソコレックス)

    ソコレックスSH

    Socorex(ソコレックス)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • 分注器 ハンディーペッターII SIBATA(柴田科学)

    分注器 ハンディーペッターII

    SIBATA(柴田科学)
    39,980税込43,978
    1本
    33日以内出荷
    ・8種類の専用シリンジとの組み合せにより、1μL~5mLまでの40種類の分注容量が選択できます。 ・可変ツマミで5段階の分注回数を選べます。 ・エッペンドルフピペット4780のコンビチップと互換性があります。
    分注範囲(μL)1~5000設定方式プッシュボタン切替式オートクレーブの可否不可
  • 試薬びん取付けアダプターセット SIBATA(柴田科学)

    試薬びん取付けアダプターセット

    SIBATA(柴田科学)
    9,999税込10,999
    1セット
    4日以内出荷
    リビューレットに一般試薬びんやガロンびん等を直接接続して分注できるようにするオプション部品セットです。28mm、32mm、38mm、45mmの各ねじサイズに合ったびんと組み合わせて使用することが可能です。30cmのインレットチューブも付属しているので、びんの容量サイズに応じた長さに調整して使用します。
    セット内容アダプター28、32、38、45mm、インレットチューブ30cm、リビューレット、フィックス・ア・レット用
  • 先管チューブセット SIBATA(柴田科学)

    先管チューブセット

    SIBATA(柴田科学)
    3,998税込4,398
    1箱(2セット)
    4日以内出荷から33日以内出荷
    先端ノズルに付ける先管チューブのスペアパーツです。 サイズ本体に標準付属しています。 分注する受容器などが吐出口先端から届かない場合に、ノズル先端に接続して使用すると便利です。
  • 分注器 リビューレット SIBATA(柴田科学)

    分注器 リビューレット

    SIBATA(柴田科学)
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ・専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な卓上型の分注器(透明ピストンシリンダー)です。 ・シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。 ・オプションンの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。
    ねじ規格M26×P4mm
  • 簡易定量ディスペンサー サンプラテック

    簡易定量ディスペンサー

    サンプラテック(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    約5、10、15、20、25mLの部分に回線があり、繰り返し分注するためのディスペンサーです。 ボトル胴体を握ると、液がチューブを経由して上部計量カップ中に入り手を離すと、過剰分の液体はボトル本体内部に戻りカップにはお望みの量だけ残ります。 小さなカップが付いておりダストカバーとして役立ちます。 計量カップと本体キャップはPP(ポリプロピレン)製です。
    ボトル容量(mL)500
  • チュービング方式ディスペンサー 武蔵エンジニアリング

    チュービング方式ディスペンサー

    武蔵エンジニアリング
    179,800税込197,780
    1個
    21日以内出荷
    アズワン品番1-7963-01寸法(mm)188×169×75仕様本体
  • ソコレックスSH用 部品 Socorex(ソコレックス)

    ソコレックスSH用 部品

    Socorex(ソコレックス)
    18,980税込20,878
    1袋(3個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • ドラモンド・マイクロキャップ ガラス毛細管 Microシリーズ Drummond Scientific Company

    ドラモンド・マイクロキャップ ガラス毛細管 Microシリーズ

    Drummond Scientific Company
    26,980税込29,678
    1箱(10箱×100個)
    翌々日出荷から48日以内出荷
    ホウケイ酸ガラス製の非常に精度の高いガラス毛細管で、毛細管の端から端までの容量が一定になっているため、TLC・ペーパークロマトグラフィーでの試料のスポッティング・電気泳動試料でのアプライに適しています、使用方法、1.マイクロキャップがガラス管内に見えるようになるまで十分にキャップへ差し込みます、2.上端のゴム球には穴が開いていて、空気が自由に通るため、毛細管現象で液が上昇します、3.毛細管の端から端まで液を完全に満たすと、マイクロキャップには規定の容量が採取されています、4.液を吐出するためには、ゴム球の穴を指でふさぎ、ゴム球を押します、※マイクロキャップ100本にゴム球1個が付属
  • 自動秤量分注装置DTcube DT-3用オプション品 PAシリーズ エルメックス

    自動秤量分注装置DTcube DT-3用オプション品 PAシリーズ

    エルメックス
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    エルメックス社自動秤量分注装置DTcubeDT-3用ノズルです。
    高さ(mm)(ノズル)310mmアズワン品番64-8070-17
  • 電動ディスペンサー TofuttyPro ICOMES

    電動ディスペンサー TofuttyPro

    ICOMES
    97,980税込107,778
    1台
    24日以内出荷
    専用アプリで吐出パターン作成する事により、Tofutty本体のボタン操作による吐出量の設定が不要となります。吐出動作ログを記録し、PDF形式で保管されます。低粘度から高粘度な液剤に対応しており、高粘度では半田ペーストやグリース塗布に使用可能です。バッテリー駆動で吐出量はモータ制御により、電源やコンプレッサーとの接続不要です。小型・軽量なので省スペース化につながります。メーカーコア技術のΦ8マイクロアクチュエータによる直圧制御により温度変化、粘性、残量による吐出量変化がなく高い精度を実現します。液剤の微量塗布に最適です。主に嫌気性接着剤、UV接着剤、エポキシ接着剤(一液性)、ネジロック、シリコン系オイル、フッ素系オイル、さらに半田ペーストやグリース等の塗布用途にご使用いただけます。事前に吐出パターンを作成しておくことで、Tofutty本体での吐出量設定が不要となり、効率的な作業が進められます。
    トラスコ品番713-0438セット内容単4形ニッケル水素電池1本、クリアシリンジ1本、プランジャ1個、テーパーノズル(22G)1本材質本体筐体:ABS樹脂、シリンジ:PP樹脂、プランジャ:PP樹脂、プランジャOリング:NBR長さ(mm)149幅(mm)22高さ(mm)38
  • スマートラック UT型 960入 SIBATA(柴田科学)

    スマートラック UT型 960入

    SIBATA(柴田科学)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    SmartRackにより効率性が向上。チップセットの手間を省略。廃棄物の削減、環境にやさしいエコラック。UT、SG用ラックは兼用でき、より経済的
    用途マイクロピペット(デジフィットマスター・ライトフィットピペット・AUPシリーズ)チップのチップセット材質ポリプロピレン型式UT型分注範囲(μL)0.1~10入数960オートクレーブの可否
  • ストッパーセット フリーディスペンサー用 SIBATA(柴田科学)

    ストッパーセット フリーディスペンサー用

    SIBATA(柴田科学)
    1,799税込1,979
    1セット
    4日以内出荷
    容量設定をする際にスケールポストの目盛を固定するストッパーです。ストッパーとポインターフランジのセットです。
    用途フリーディスペンサー
  • 電動ディスペンサー”Tofutty”充填治具 ICOMES

    電動ディスペンサー”Tofutty”充填治具

    ICOMES
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    空気を入れずに高粘度液剤をシリンジに充填することができます。
    用途Tofutty専用シリンジへの液剤充填に使用します。トラスコ品番556-4482適合機種MSIC16-02セット内容充填治具、シリンジ治具、イジェクトパイプAssy材質治具:A5052、ネオジム磁石等、治具用シリンジ:PP、治具アダプタ部:PP全長(mm)49半透明容量(mL)1管径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボトルトップディスペンサー Varispenser2x Eppendorf(エッペンドルフ)

    ボトルトップディスペンサー Varispenser2x

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    63,980税込70,378
    1個(1個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    試薬を無駄にせず、選択された容量を一貫して分注できるように設計されています。ディスペンサー全体をオートクレーブできます。エアベントキャップを外せばオプションのドライチューブが簡単に取り付けられ、湿度やCO2によるダメージを受けやすい試薬を保護します。換気中の試薬損失がない循環バルブを装備しています。
    オートクレーブの可否
  • ボトルトップディスペンサー Varispenser2 Eppendorf(エッペンドルフ)

    ボトルトップディスペンサー Varispenser2

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    53,980税込59,378
    1個(1個)
    4日以内出荷
    試薬を無駄にせず、選択された容量を一貫して分注できるように設計されています。ディスペンサー全体をオートクレーブできます。エアベントキャップを外せばオプションのドライチューブが簡単に取り付けられ、湿度やCO2によるダメージを受けやすい試薬を保護します。
    オートクレーブの可否
  • 容量固定式マイクロディスペンサー Fixed Microdispenserシリーズ Drummond Scientific Company

    容量固定式マイクロディスペンサー Fixed Microdispenserシリーズ

    Drummond Scientific Company
    52,980税込58,278
    1式
    48日以内出荷
    容量固定式マイクロディスペンサー。10、20、25、50、100、200、1,000μLの各容量別ディスペンサー。高精度のガラス毛細管と組み合わせて使用することで正確で再現性のあるピペッティングが可能。ポジティブディスプレースメント方式で試料採取を行います。使用法が簡単なため、研究室での血液検査、電気泳動、TLCスポッティングに使用可能。粘性の高い液体にも使用可能。専用ボアー(ポリプロピレン製)6本付き。
    容量(μL)1000アズワン品番68-0450-38
  • 容量可変式・デジタル式マイクロディスペンサー Digital Microdispenserシリーズ Drummond Scientific Company

    容量可変式・デジタル式マイクロディスペンサー Digital Microdispenserシリーズ

    Drummond Scientific Company
    119,800税込131,780
    1式
    33日以内出荷
    容量可変式・デジタル式マイクロディスペンサー。高精度のガラス毛細管と組み合わせて使用することで正確で再現性のあるピペッティングが可能。ポジティブディスプレースメント方式で試料採取を行います。正確なデジタル表示と可動式プランジャーの組み合わせにより、μL量の試料のピペッティングが可能。高精度ガラス毛細管を使用。ステンレスピストンによる反復可能なポジティブディスプレースメント方式の容量可変ピペット。専用ボアー(ポリプロピレン製)6本付き。
    仕様●採液可能範囲:100~1000uL●目盛り刻み:1.0uL測定精度±1%(最大ボリューム時)アズワン品番68-0450-25
  • テーハー式連続分注器 JS型 ステンレス鋼弁型 JSシリーズ ヒラサワ

    テーハー式連続分注器 JS型 ステンレス鋼弁型 JSシリーズ

    ヒラサワ
    35,980税込39,578
    1式
    7日以内出荷から36日以内出荷
    液量は正確です。一度調整すればあとは正確な液量で分注します。簡単に使えます。どなたでも簡単に液量調整も分注操作もできます。能率的でつかれません。接液部がすべてステンレス鋼製です。ピペットの代用、培地分注などから製造過程での分注までご使用いただけます。※固定台は別売りです。
    セット内容金属筒部(真鍮製クロームメッキ)、分注硝子筒、手動用弁(総ステンレス鋼製)、ゴム管(シリコン管 長さ:500mm、内外径:4×7mm)、吸引球(総ステンレス鋼製)、分注針(ネジ元ステンレス鋼針)、弁付属品

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

分注器/ディスペンサー