絞り込み
ブランド
- Eppendorf(エッペンドルフ)(44)
- SIBATA(柴田科学)(31)
- Drummond Scientific Company(30)
- TGK(東京硝子器械)(24)
- Thermo Fisher Scientific(22)
- NICHIRYO(ニチリョー)(18)
- Socorex(ソコレックス)(18)
- DESCO(15)
- ヒラサワ(13)
- エルメックス(13)
- 日本理化学器械(NRK)(11)
- BRAND(10)
- コーニング(10)
- ケニス(9)
- インターサイエンス(9)
- アズワン(8)
- InterScience(8)
- MICROLIT(8)
- コスモスビード(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

DISPET JCSS校正証明書付 00-DPシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥58,499~税込¥64,349~1個15日以内出荷から36日以内出荷アダプターを使用する事により各種のネジロ瓶に直接セットできます。ボトルは各サイズともネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます。ガラスシリンダー(パイレックスガラス)はプラスチックでカバーされているので破損を防ぎます。校正証明書JCSS校正
ACCUPENSER JR. JCSS校正証明書付 00-AJシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥87,999~税込¥96,799~1個18日以内出荷から25日以内出荷スケールポストは容量をセットしたまま倒す事ができます。部品の分解・交換が容易にできます。校正証明書JCSS校正
アキュレックスディスペンサー SOCOREX JCSS校正証明書付 501シリーズ
Socorex(ソコレックス)¥95,980~税込¥105,578~1個15日以内出荷から75日以内出荷専用リザーバーボトルと一体型の省スペースタイプディスペンサーです。一般的なボトルトップディスペンサーと比べて高さを抑えた設計で、保管時に場所を取りません。耐薬品性に優れています。校正証明書JCSS校正
ボトルトップディスペンサー DISPET MINI JCSS校正証明書付 DPMシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥85,999税込¥94,5991個15日以内出荷微量連続分注に適しています。プランジャーが自動で戻りますので、片手で操作が可能です。接続部は耐薬品性に優れています。校正証明書JCSS校正
ボトルトップディスペンサー ジーニアス2 JCSS校正証明書付
VITLAB¥88,980~税込¥97,878~1個15日以内出荷から18日以内出荷バイパス機能を標準装備し、泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。滴定方向(ノズルの向き)が360°自由に動きます。各種の試薬瓶に直接装着できます。オートクレーブ滅菌が可能です(121℃・2bar・20分)。校正証明書JCSS校正
キャリブレックスディスペンサー JCSS校正証明書付 520シリーズ
Socorex(ソコレックス)¥84,980~税込¥93,478~1個15日以内出荷薬品瓶のネジ口に直接取り付ける事ができるボトルトップタイプのディスペンサーです。デジタル表示式容量設定で容易に使用できます。ノズル部は360°水平方向に回転します。校正証明書JCSS校正
ソコレックスSH連続分注器 プレミアム 交換用三方弁 SHプレミアム用
アズワン¥31,300税込¥34,4301個当日出荷付属品ボールバルブ×2個、バルブスプリング×2個、パッキン×2個アズワン品番2-5312-20
中綿式ペン容器 ブラッシュ芯 10本入
呉竹¥1,598税込¥1,7581袋(10本)当日出荷ペンに内蔵されている中綿(インクタンク)に液を浸み込ませて使用します。 低粘度の液の塗布が可能です。材質キャップ・本体・尾栓/PP、芯・中綿/ポリエステル容器寸法Φ11×139mmアズワン品番4-1312-02充填量(mL)(液充)1~2mL
分注器リビューレット茶褐色
SIBATA(柴田科学)¥56,980~税込¥62,678~1個3日以内出荷から6日以内出荷・専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な卓上型の分注器(透明ピストンシリンダー)です。 ・シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。 ・オプションンの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。ねじ規格M26×P4mm
丸びん 茶褐色 リビューレット用 1L
SIBATA(柴田科学)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷リビューレット本体に直接取り付け可能なびんです。仕様リビューレット 1、5、10mL用容量(mL)1000
ワッシャーセット リビューレット用
SIBATA(柴田科学)¥1,999税込¥2,1991セット15日以内出荷・リビューレット本体を付属のスクリューキャップでアダプターに固定する際に使用するPTFE製のワッシャーです。 ・リング状のものと一ヶ所がカットされたリングの2種類で挟んでセットします。用途リビューレット用セット内容ワッシャー、切れワッシャー×1
ストッパーセット フリーディスペンサー1~10mL用
SIBATA(柴田科学)¥1,598税込¥1,7581セット33日以内出荷フリーディスペンサーで容量設定をする際にスケールポストの目盛を固定するストッパーです。アフターメンテナンス用のスペアパーツになります。用途フリーディスペンサー用
アタッチメントハンディペッターシリンジ 60mL用
SIBATA(柴田科学)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷ハンディペッター1型用シリンジ60mLに付属しているアタッチメントのみでの販売です。用途ハンディペッター1型用トラスコ品番111-5145
分注器 リビューレット 本体のみ
SIBATA(柴田科学)¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷・専用の丸びん内の液体を、簡単に指定量分注することが可能な卓上型の分注器(透明ピストンシリンダー)です。 ・シリンダーの容量目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。 ・オプションンの試薬びん取り付け用アダプターセットによって一般試薬びんやガロンびん等も使用することが可能です。ねじ規格M26×P4mm
連続分注器 Peggy PG-01
TGK(東京硝子器械)¥28,980税込¥31,8781台5日以内出荷電池、充電一切不要。まとめて吸引、必要量毎に連続分注。 吸引量設定ダイアル。吸引最大13mLまで、1mL間隔で設定可能。 分注量設定ダイアル。分注最大5mLまで、0.5mL間隔で設定可能。 ノズル角度可変。10°刻みで5段階、使いやすい角度に調整できます。 メンテナンスも簡単。ノズル先端(ノズルカバー・ジョイントパッキン)はオートグレーブ可能。止水フィルター交換可能。容量(mL)最大:13最小:1分注容量(mL)最大:5最小:0.5
ボトルトップディスペンサ
Kartell(カルテル)¥83,980~税込¥92,378~1個3日以内出荷ホウケイ酸ガラスシリンジにPTFE製ピストンを採用しています。 ハウジング本体はPP製で、吸・排用チューブはFEP製です。 モードセレクターにより、液の突出、もれ防止構造になっています。 鋸歯状のロック機構によるスピーディーで正確な液量設定。(DOSIPET2~50) 付属のボトルアダプターで各種口径のびんに摘合します。(GL規格、ガロン瓶規格には適合しません)。 付属ボトルアダプター:Dosipet2,5,10:GL25,28,40,45 Dosipet25,50,100:GL28,32/45,40 本体をボトルに設置した状態で360度自由に回転できます。 オートクレーブ可 分注ノズル部分は360度回転するデジタル容量設定のディスペンサーです。
ボトルトップディスペンサ DOSIPET2
Kartell(カルテル)¥83,980税込¥92,3781個3日以内出荷ホウケイ酸ガラスシリンジにPTFE製ピストンを採用しています。 ハウジング本体はPP製で、吸・排用チューブはFEP製です。 モードセレクターにより、液の突出、もれ防止構造になっています。 鋸歯状のロック機構によるスピーディーで正確な液量設定。(DOSIPET2~50) 付属のボトルアダプターで各種口径のびんに摘合します。(GL規格、ガロン瓶規格には適合しません)。 付属ボトルアダプター:Dosipet2,5,10:GL25,28,40,45 Dosipet25,50,100:GL28,32/45,40 本体をボトルに設置した状態で360度自由に回転できます。 オートクレーブ可 分注ノズル部分は360度回転するデジタル容量設定のディスペンサーです。1目盛(mL)0.05分注範囲(mL)0.3~2.5
ボトルトップディスペンサー Dispensette (R) S Organic
BRAND¥159,800~税込¥175,780~1個翌々日出荷から12日以内出荷多くの有機溶媒(トリクロロトリフルオロエタン・ジクロロメタン・TFA・THF)や塩酸、硝酸等(HFを除く)の使用が可能です。バイパス機能でエアー抜きができ、残った試薬をボトル内に戻すことができます。付属品吸引チューブ、ボトルアダプター、シリンダーアダプター、排出チューブ精度±0.5%以下再現性0.1%表示方式デジタル
ボトルトップディスペンサー Dispensette (R) S
BRAND¥139,800~税込¥153,780~1個5日以内出荷から12日以内出荷バイパス機能でエアー抜きができ、残った試薬をボトル内に戻すことができます。材質接液部/硼珪酸ガラス・酸化アルミニウム・セラミック・ETFE(フッ素樹脂)・FEP(フッ素樹脂)・PFA(フッ素樹脂)・PTFE(四フッ化エチレン)・PP(ポリプロピレン)・Pt-Ir
ソコレックスSH 連続分注器
ケニス¥49,980~税込¥54,978~1個翌々日出荷注射器のような体積式の分注器で、粘性の高いサンプルなども定量で連続分注を行えます。 本体は分解せずにオートクレーブ可能です。 接液部の材質に配慮されているため、耐薬品性があります。道具なしで簡単に分解できるため、必要なパーツの洗浄や交換などのメンテナンス作業を軽減します。また、ピストン周りにOリングが付いていないので、Oリング交換といった面倒なメンテナンスが不要です。 ピストルハンドルタイプは、横方向の分注に適しています。手のひら全体を使用してピストンを押すので、長時間の分注動作も疲れにくいです。 ガラスバレルに取り込んだ液体をピストンで押し出す構造なので、高粘性の液体でも連続分注が行えます。 2リングハンドルは、手首を返さずに分注できるので、縦方向の分注動作に適しています。 プレミアムタイプは取外し式の三方弁(連続分注バルブ)を採用しており、本体に直接ニードルを差し込むことで注射器として使用することも可能です。また、接液部の耐薬性がクラッシックタイプより優れています。付属品スペアパーツセット シリコンチューブ メタルシンカー ニードル(3種類) 洗浄ブラシ 三方弁材質ニードルロック:ステンレス/チューブコネクター:ステンレス/バレルカバー:Ni-Cr真鍮【接液部パーツ】シリコンチューブ:シリコン バレル:硼珪酸ガラス バレル用ワッシャー:FPM ピストン:ステンレスDIN316L バルブシステム:ステンレスDIN316L バルブ用パッキン:PTFE スプリング・ボール・バルブ:ステンレスDIN304 シンカー:クロムメッキ仕上げ真鍮 ニードル(接続部/先端部):接続部/特殊加工の真鍮 先端部/ステンレスSUS304ハンドル2リングオートクレーブの可否可
ボトルトップディスペンサー
Thermo Fisher Scientific¥53,980~税込¥59,378~1個当日出荷から4日以内出荷気泡のない分注が可能なディスペンサーです。 簡単に分解ができるので、お手入れが簡単です。付属品ボトルネックアダプター(28、32、36、40、45mm)材質ピストン:PTFE シリンダー:ガラス ボリューム調整ノブ:ネジ式 バルブハウジング:PTFE バルブアセンブリ:ガラスボールとシール 放電アセンブリ:PTFE デリバリーチューブ:FEP インレットチューブ:FEP接続口径28、32、36、 40、45mm接続口径(Φmm)28、32、36、 40、45オートクレーブの可否可(121℃/15分)
チュービングディスペンサー用フッ素樹脂チューブ10m巻
ティックコーポレーション¥3,500~税込¥3,850~1巻(10m)5日以内出荷チュービングディスペンサー用の液体を送る為のチューブです。フッ素樹脂なので、様々な種類の薬品を送る事ができます。液体の粘度や吐出量に応じて経をお選び下さい。一般的なフッ素樹脂チューブとしても使用可能。用途チュービングディスペンサー用チューブとして。溶剤、薬剤の液送に。材質フッ素樹脂長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルコントローラー
DESCO¥79,980~税込¥87,978~1台4日以内出荷から5日以内出荷塗布量の規定が無い作業や反対に厳密な繰り返し精度を要求される作業、さらにはバルブコントローラとしても使用出来ます。バキュームゲージが標準装備されている為、今まで感覚で決めていた設定を数値として認識出来ます。セットにはサンプルシリンジ、シリンジアダプター、ノズルチップなどが含まれ直ぐに使用出来る状態で出荷されます。セット内容フットスイッチ×1・ACアダプター×1・サンプルチップキット×1・10ccレシーバーヘッドキット×1・取り付けブラケット×1・レシーバーヘッドエアホースホルダー×1・シリンジスタンド×1幅(mm)152質量(kg)1.2高さ(mm)178奥行(mm)165電源(V)24VDC設定時間0.008~60.000秒繰返し精度(%)+/-0.001
ボトルディスペンサー SCITUS SCIシリーズ
MICROLIT¥69,200税込¥76,1201個当日出荷本体全体のオートクレーブ滅菌(121℃、100kPa、10~15分間)が可能です。各種アダプターを付属しておりますので、様々なネジ口瓶に適応します。分注方向を360度自由に調整できます。接液内部にスプリングを使用しておりません。付属品ボトルアダプター:28mm(GL28)、32mm(GL32)、36mm(GL36)、40mm(GL40)、45mm(GL45)材質ピストン/PTFE、Oリング/ETP、ハウジング/PP(10%ガラス)、シリンダー/硼珪酸ガラス、 吸引・排出チューブ/FEP、ノズルキャップ/PP口内径(Φmm)30(GL30)再現性(%)±0.2最小目盛(mL)2精度(%)±0.6分注容量(mL)10~100アズワン品番2-9673-14
ボトルディスペンサー SCITUS SCIシリーズ
MICROLIT¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷本体全体のオートクレーブ滅菌(121℃、100kPa、10~15分間)が可能です。 各種アダプターを付属しておりますので、様々なネジ口瓶に適応します。 分注方向を360度自由に調整できます。接液内部にスプリングを使用しておりません。付属品【ボトルアダプター】28mm(GL28)、32mm(GL32)、36mm(GL36)、40mm(GL40)、45mm(GL45)材質ピストン/PTFE、Oリング/ETP、ハウジング/PP(10%ガラス)、シリンダー/硼珪酸ガラス、 吸引・排出チューブ/FEP、ノズルキャップ/PP精度±0.6%口内径(Φmm)30(GL30)再現性±0.2%最小目盛(mL)1分注容量(mL)5.0~60アズワン品番2-9673-13
ボトルトップディスペンサー
レオナ¥48,980~税込¥53,878~1個4日以内出荷から6日以内出荷付属品アダプター28・32・36・40・45mm各1個材質ピストン・ハウジング・排出チューブ・アダプター:ポリプロピレン(PP)、シリンダー:ホウケイ酸ガラス、ピペット装着部:シリコン取付径(Φmm)標準30
『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
- ピペット/ピペッター/スポイト
- ビュレット
- シリンジ類
- 分注器/ディスペンサー