SPC水分定量受器 JIS K2275準拠
SIBATA(柴田科学)¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷から33日以内出荷・JIS K2275原油及び石油製品水分試験方法の水分試験(蒸留法)を参考にした検水管です。 ・両端がSPC規格のSソケット形とCコーン形なので、同じ規格の接続部と互換性があります。材質ほうけい酸ガラス下部(SPC)SPC-24上部(SPC)SPC-24
SPC平栓
SIBATA(柴田科学)¥2,798~税込¥3,078~1個ほか当日出荷から33日以内出荷・SPC透明ジョイント規格の平栓です。 ・同じ規格のSソケット形の透明ジョイントと連結できます。 ・ケミストプラザCPシリーズのオプションパーツにも使われています。
共通摺合導入管
SIBATA(柴田科学)¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から33日以内出荷上部には共通すり合わせ規格のメス形接続部、下部にはオス形接続部とノズル口からの導入管が付いた連結管です。ノズル部分からオス形接続部の下部からの気液の導入や吸引を可能にします。材質ほうけい酸ガラス寸法b(mm)160吸入口外径(Φmm)8寸法c(mm)40上部摺合15/25
共通摺合排気管 曲管 ガラスコック付
SIBATA(柴田科学)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から3日以内出荷Φ8mmのノズルと共通すり合わせ規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。ガラス製コックが付いているので外部との遮断が可能です。材質ほうけい酸ガラス角度(°)90寸法b(mm)65吸入口外径(Φmm)8
共通摺合カルシウム管曲
SIBATA(柴田科学)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から33日以内出荷共通すり合わせTS19/38規格のメス形に接続可能な本体側と連結部とに角度を付けたカルシウム管です。カルシウム管の中にはシリカゲル等の乾燥剤を入れてゴム栓をして使用します。
共通トラップ球ケルダール傾斜形15-15
TGK(東京硝子器械)¥17,622税込¥19,3841個3日以内出荷TGK品番330-15-92-01スペースFine透明共通摺合せガラス器具について上部共通15/25下部共通15/25
SPC受器 目盛付 クデルナ・ダニッシュ用
SIBATA(柴田科学)¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷から33日以内出荷クデルナダニッシュ濃縮装置に使用可能です。 目盛範囲の最少は0.4mLです。材質ほうけい酸ガラス上部(SPC)SPC-19
SPC15 試験管 目盛なし
SIBATA(柴田科学)¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷・SPC規格の接続口を持ったガラス容器です。 ・目盛りなし材質ほうけい酸ガラス容量(mL)20外径(Φmm)19上部(SPC)SPC-15
Fine透明摺合 ひ化水素発生器 B型セット
TGK(東京硝子器械)¥36,927税込¥40,6201組33日以内出荷セット内容(a)三角フラスコ100mL(24/40)(b)反応管(上部15/25、下部24/40)(c)導入管(d)吸収管5mL
ボトルキャリングシステム
DURAN¥7,798~税込¥8,578~1個4日以内出荷●人間工学に基づいた設計のグリップで、移動の際に両手がふさがってしまう大容量ボトルも底抜けの心配なく安全で容易に持ち運べます。●安全に液を注ぐことができます。●ボトルに装着したままオートクレーブ可能です。●サポートベースは穴あきで水溜まりを抑えつつオートクレーブ時の蒸気の通りは確保しています。●ねじ口にボトルカラーをカチッと固定。切り取らない限りボトルから外れることはありません。●取り外し不可のため他のボトルへの使いまわしはできません。用途人間工学に基づいた設計のグリップボトルに装着したままオートクレーブ可能 サポートベースは穴あきで水溜まりを抑えつつオートクレーブ時の蒸気の通りは確保リトレースコード付ねじ口にボトルカラーをカチッと固定。切り取らない限りボトルから外れることはありませんねじ規格GL-45用
共通摺合せ高真空ストレートバルブ
三商¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷接液部は、ホウケイ酸ガラス、PTFE及びパーフロOリングで、耐薬品性に優れています。軽いタッチでスムーズなバルブ操作ができます。微量調整機能付
共通摺合せ高真空ストレートバルブ
三商¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷接液部は、ホウケイ酸ガラス、PTFE及びパーフロOリングで、耐薬品性に優れています。軽いタッチでスムーズなバルブ操作ができます。
共通摺合せ高真空バルブ付き滴下管
三商¥21,880~税込¥24,068~1個3日以内出荷接液部は、ホウケイ酸ガラス、PTFE及びパーフロOリングで、耐薬品性に優れています。軽いタッチでスムーズなバルブ操作ができます。枝管径(Φmm)8
共通摺合せ高真空バルブ付き排気管
三商¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷接液部は、ホウケイ酸ガラス、PTFE及びパーフロOリングで、耐薬品性に優れています。軽いタッチでスムーズなバルブ操作ができます。枝管径(Φmm)8