Fine標準試薬保存容器
TGK(東京硝子器械)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷分析用に調整したサンプルの保存に適します。キャップ部はシール性が高く、沸点の低い溶媒を用いても、溶液濃度を長期に渡り一定に保てます。 透明共通摺合せスタンダードカプセル、目盛付き。摺合せ中栓 共通:15、外栓 共通:24
Fine標準試薬保存容器 茶褐色 50mL
TGK(東京硝子器械)¥17,000税込¥18,7001個3日以内出荷分析用に調整したサンプルの保存に適します。キャップ部はシール性が高く、沸点の低い溶媒を用いても、溶液濃度を長期に渡り一定に保てます。 透明共通摺合せスタンダードカプセル、目盛付き。仕様●平栓付き高さ(mm):92全長(mm)100色茶褐色容量(mL)50胴径(Φmm)×高さH(mm)Φ45~47×82摺合せ中栓 共通:15、外栓 共通:24
Fine透明摺合導入管 上部15/25 下部24/40
TGK(東京硝子器械)¥16,830税込¥18,5131本17日以内出荷Fine透明共通摺合せ導入管です。上部摺合15/25下部摺合24/40吸引口外径(Φmm)8
Fine透明ヴィグリュー
TGK(東京硝子器械)¥29,601税込¥32,5611本3日以内出荷Fine透明共通摺合せガラス器具について 接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。摺合せ上部透明共通:15/25、下部透明共通:15/25、側部透明共通:15/25、枝部透明共通:15/25
Fine透明ヴィグリュ
TGK(東京硝子器械)¥34,155~税込¥37,571~1本33日以内出荷Fine透明共通摺合せガラス器具について 接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。仕様●枝管角度(°):60カラム長さ(mm)100
Fine透明分留管ヘンペル300mm
TGK(東京硝子器械)¥24,453~税込¥26,898~1本33日以内出荷Fine透明共通摺合せガラス器具について 接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。仕様●枝管角度(°):60カラム長さ(mm)300
Fine透明分留管ヘンペル200mm
TGK(東京硝子器械)¥22,176~税込¥24,394~1本33日以内出荷Fine透明共通摺合せガラス器具について 接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。仕様●枝管角度(°):60カラム長さ(mm)200
Fine透明トラップ球ケルダール傾斜下24側15
TGK(東京硝子器械)¥30,294税込¥33,3231個33日以内出荷長さ(mm)傾斜管:200角度(°)75 -105球径(Φmm)最大約55摺合せ下部透明共通:24/40、側部透明共通:15/25
Fine透明摺合排気管 上部24/40 下部24/40
TGK(東京硝子器械)¥16,038税込¥17,6421本33日以内出荷Fine透明共通摺合せガラス器具について 接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。全長(mm)220種類透明共通摺合せ摺合せ上部透明共通:24/40、下部透明共通:24/40吸引口外径(Φmm)8
Fine透明摺合トラップ球Φ80
TGK(東京硝子器械)¥20,592~税込¥22,651~1個17日以内出荷から33日以内出荷Fine透明共通摺合せガラス器具について 接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。容量(mL)200球径(Φmm)80
Fine透明吸引栓曲60°TF活栓 吸口Φ8
TGK(東京硝子器械)¥16,335~税込¥17,969~1個3日以内出荷Fine透明共通摺合せ吸引栓 の曲管です。 PTFEコック付き形状曲管角度(°)60吸引口外径(Φmm)8
Fine透明吸引栓 直管 TF活栓 吸口Φ8
TGK(東京硝子器械)¥15,741~税込¥17,315~1個3日以内出荷から23日以内出荷Fine透明共通摺合せ吸引栓 の直管です。 PTFEコック付き形状直管吸引口外径(Φmm)8
Fine高真空バルブ付排気管 下部透明摺 29/42
TGK(東京硝子器械)¥28,900税込¥31,7901個24日以内出荷ネジの精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉ができます。材質ほうけい酸ガラス種類透明摺分類高真空バルブ付き排気管摺合せ雄型 :29/42枝管径(Φmm)8
透明硝酸性窒素還元用カラム 15/25
TGK(東京硝子器械)¥33,165税込¥36,4821個3日以内出荷仕様PTFEコック付きはカラムのみです。TGK品番330-13-93-01摘要透明共通15/25スペースFine透明共通摺合せガラス器具について品名カラムのみ