エアコンオイル/添加剤 :「エアコン添加剤」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコンオイル モノタロウ 動画あり
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
用途カーエアコン用 成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a 容量(mL)134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10 タイプ蛍光剤なし 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL ねじサイズM14×1.25 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1缶
419 税込461
当日出荷

R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。 蛍光剤入りですのでガスの漏れを発見しやすいです。
用途カーエアコン用 成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジ-タ-シャリ-ブチル-4-クレゾール、AR-GLO5新蛍光剤、POEオイル、HFC134a タイプ蛍光剤入り 容量(g)50(R134aガス/40+PAGオイル/10(mL換算:10mL)) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1缶
749 税込824
当日出荷

『カーエアコンガス/オイル』には他にこんなカテゴリがあります