絞り込み
冷媒の種類
- R134a(2)
- その他(2)
ブランド
- 旭エンジニアリング
- モノタロウ(3)
- FALCON(8)
- JTC(1)
- MOBILY(2)
- SIGNET(シグネット)(6)
- SUNOCO(1)
- TRACERLINE(4)
- UVIEW(ユービュー)(6)
- ZAC(4)
- アールウィズエイチ(8)
- イチネンTASCO(3)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
- エスコ(13)
- デンゲン(10)
- マルエヌ(1)
- リークラボ・ジャパン(9)
- 日本サン石油(2)
- 日本磨料工業(1)
- 関西化研工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「冷媒の種類」から絞り込む
R134a(2)
その他(2)

スーパークールマン導入キット
旭エンジニアリング¥15,980税込¥17,5781セット5日以内出荷スーパークールマン導入キット(SCM400-KIT)はSCM400が3本+専用充填ホース(JH)が1本のキットです。蛍光剤・オイルファウリング(清浄分散)・異音解消・燃費向上(正常化)を目的とした製品です。ドロドロになったオイルをサラサラに戻すだけでなく、エアコンシステム内部表面に保護層を形成することにより潤滑を強化し、汚れが蓄積されにくくなりコンデンサーとエバポレーター間の熱交換を向上させ、冷媒の流れを改善します。蛍光剤も入っていますので、UV ランプで漏れ箇所を特定することが可能です。付属品SCM400×3本+充填ホースJH×1本適合コンプレッサーオイル:POE PAG兼用使用方法1缶切バルブを反時計回りに回し針を最後まで引っ込める。2缶切バルブにスーパークールマンをセットし缶切バルブのリングを缶に密着するまで締め付けてください。3エンジンをかけ、エアコン(AC)を内気循環にし、最低温度・最大風量にしてください。4エアコンを低圧側(L)にカプラをセットしスーパークールマンをシューと音が鳴るまで少し緩めて、直ぐに閉めてください。5缶切バルブを時計回りに最後まで回し缶に穴を開ける。缶を良く振る、缶切バルブを反時計回りに最後まで回し注入する。(約2分間で注入完了します)6注入後30分程度エアコンシステムを稼働させてください。(1回で使い切ってください)危険等級Ⅲ対応冷媒種別R134a危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量21mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スーパークールマン
旭エンジニアリング¥5,498税込¥6,0481本5日以内出荷蛍光剤・オイルファウリング(清浄分散)・異音解消・燃費向上(正常化)を目的とした製品です。ドロドロになったオイルをサラサラに戻すだけでなく、エアコンシステム内部表面に保護層を形成することにより潤滑を強化し、汚れが蓄積されにくくなりコンデンサーとエバポレーター間の熱交換を向上させ、冷媒の流れを改善します。蛍光剤も入っていますので、UV ランプで漏れ箇所を特定することが可能です。適合コンプレッサーオイル:POE PAG兼用使用方法1缶切バルブを反時計回りに回し針を最後まで引っ込める。2缶切バルブにスーパークールマンをセットし缶切バルブのリングを缶に密着するまで締め付けてください。3エンジンをかけ、エアコン(AC)を内気循環にし、最低温度・最大風量にしてください。4エアコンを低圧側(L)にカプラをセットしスーパークールマンをシューと音が鳴るまで少し緩めて、直ぐに閉めてください。5缶切バルブを時計回りに最後まで回し缶に穴を開ける。缶を良く振る、缶切バルブを反時計回りに最後まで回し注入する。(約2分間で注入完了します)6注入後30分程度エアコンシステムを稼働させてください。(1回で使い切ってください)危険等級Ⅲ対応冷媒種別R134a危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量21mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
『カーエアコンガス/オイル』には他にこんなカテゴリがあります
- カーエアコン用冷媒
- カーエアコン用コンプレッサーオイル
- エアコンオイル/添加剤
- 紫外線ランプ
冷媒関連 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら








![HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品] HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376376-260828-02.jpg)