絞り込み
ブランド
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)
  • モノタロウ(627)
  • エスコ(19,506)
  • 修理(3,343)
  • マキタ(2,576)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,432)
  • 日東工器(1,871)
  • RS PRO(1,577)
  • TRUSCO(1,562)
  • BAHCO(バーコ)(1,549)
  • SK11(1,420)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,255)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,138)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,129)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,071)
  • Wera(1,065)
  • KTC(975)
  • 日本紐釦貿易(961)
  • NAC(長堀工業)(908)
  • BOSCH(ボッシュ)(874)
  • RIDGID(日本エマソン)(840)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゼットソー 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(82件のレビュー)
579税込637
1枚ほか
当日出荷
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
パイプソー240 岡田金属工業所(ゼットソー)パイプソー240岡田金属工業所(ゼットソー)(20件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード刃わたり(mm)225ピッチ(mm)1.50仕様本体材質無電解ニッケルリンメッキ板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.93
ハイスパイマン(金属切断用のこぎり) 岡田金属工業所(ゼットソー)ハイスパイマン(金属切断用のこぎり)岡田金属工業所(ゼットソー)(47件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。刃長(mm)225刃渡り(mm)225全長(mm)380ピッチ(mm)1.41トラスコ品番818-5849種別本体材質ハイス鋼(刃先)質量(g)120板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.15
ゼットソー 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー岡田金属工業所(ゼットソー)(43件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
パイプソー240 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)パイプソー240 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(19件のレビュー)
359税込395
1枚
当日出荷
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード材質無電解ニッケルリンメッキピッチ(mm)1.50板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.93刃わたり(mm)225仕様替刃
パイプソー240替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)パイプソー240替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(5枚)
当日出荷
プラスチック(塩ビ)パイプの切断に最適です。また、一般木材の切断や細枝の剪定にも使えます。
刃渡り(mm)225ピッチ(mm)1.5トラスコ品番818-5839質量(g)193板厚(mm)0.6切り幅0.93mm
ゼットソー マルチ 木工用 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー マルチ 木工用岡田金属工業所(ゼットソー)(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様ホルダー取付部:ファイン高さ(mm)96ピッチ(mm)1.75奥行(mm)6ブレードゼットソー切り幅(mm)0.92のこぎり板厚(mm)0.6
ゼットソーIII 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーIII 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(29件のレビュー)
699税込769
1枚ほか
当日出荷
どの方向でも切りやすい刃です。
用途木材の精密たて・よこ・ななめ引き歯先衝撃(高周波)焼入れ
ハイスパイマン用替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ハイスパイマン用替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(5件のレビュー)
839税込923
1枚
当日出荷
刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
刃渡り(mm)225ピッチ(mm)1.41トラスコ品番818-5850種別替刃材質ハイス鋼(刃先)質量(g)46刃長(mm)225板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.15
ライフソークラフト145替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ライフソークラフト145替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)
759税込835
1枚
当日出荷
刃はアサリが無いため、手作り家具・工芸品等に最適です。
刃渡り(mm)150ピッチ(mm)1.2トラスコ品番818-5818質量(g)23刃長(mm)150板厚(mm)0.4切り幅(mm)0.4
パイプソー先細240替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)パイプソー先細240替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(5枚)
当日出荷
プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用されています。
刃渡り(mm)225ピッチ(mm)1.5トラスコ品番818-5846質量(g)158板厚(mm)0.6切り幅0.93mm
パイプソー300 岡田金属工業所(ゼットソー)パイプソー300岡田金属工業所(ゼットソー)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード刃長(mm)300刃わたり(mm)300全長(mm)488ピッチ(mm)1.50仕様本体無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5842質量(g)178板厚(mm)0.66切り幅(mm)1.02
レシプロソー 金属用 岡田金属工業所(ゼットソー)レシプロソー 金属用岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(3枚)
当日出荷
レシプロソー・セイバーソー用ノコギリ替刃。 既設配管の切断・解体作業に。(鉄管・鋼管・ALC・耐火二層管・硬質樹脂) 大小2種類の混合刃で、切断スピードと耐久性をアップ!
用途金属用材質バイメタル構造(刃先/ハイス鋼)板厚(mm)0.9適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
ゼットソーハンディ200大工目替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーハンディ200大工目替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)
619税込681
1枚
当日出荷
間柱の加工やちょい切りに最高のパフォーマンスを発揮。目立てはゼットソーⅢ265を継承し、切れ味抜群です。また、携帯性に優れているので腰回りにお勧めの一本です。
刃渡り(mm)200ピッチ(mm)1.75トラスコ品番818-5774質量(g)53刃長(mm)200板厚(mm)0.5切り幅0.7mm切り幅(mm)0.7
パイプソー300 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)パイプソー300 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(10件のレビュー)
739税込813
1枚
当日出荷
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード刃わたり(mm)300ピッチ(mm)1.50仕様替刃無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5843質量(g)66刃長(mm)300板厚(mm)0.66切り幅(mm)1.02
ライフソークラフト145 岡田金属工業所(ゼットソー)ライフソークラフト145岡田金属工業所(ゼットソー)(34件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
刃はアサリが無いため、手作り家具・工芸品等に最適です。
刃長(mm)150刃渡り(mm)150全長(mm)298ピッチ(mm)1.2トラスコ品番818-5817質量(g)80板厚(mm)0.4切り幅(mm)0.4
ゼットソーレシプロ 枝切り用 150 P2.4 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーレシプロ 枝切り用 150 P2.4岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
749税込824
1枚
当日出荷
【バタつきにくいショート刃で、小型機種での片手操作が軽快に! レシプロソー・セーバーソー替刃 ゼットソーHI レシプロ 枝切り用150 P2.5】狭い場所でも扱いやすく、小型機種でも軽快な切断。細枝でもバタつかずに切り込みやすい、ピッチ2.4mm。
用途庭木の剪定や枝払いに。剪定後の枝処理にも。ピッチ(mm)2.4板厚(mm)0.9刃渡り(mm)150適合メーカーMakita、BOSCH、HiKOKI、RYOBI
ゼットソー マルチ 際切用 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー マルチ 際切用岡田金属工業所(ゼットソー)(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様ホルダー取付部:ファイン高さ(mm)96質量(g)22ピッチ(mm)1.75奥行(mm)6ブレードゼットソー切り幅(mm)0.6サイズ(mm)33のこぎり板厚(mm)0.6
ゼットソー硬木250 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー硬木250 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(7件のレビュー)
979税込1,077
1枚
当日出荷
用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き刃わたり(mm)250ピッチ(mm)1.75仕様替刃無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5776質量(g)68刃長(mm)250板厚(mm)0.50切り幅(mm)0.68
パイプソー共通鞘 岡田金属工業所(ゼットソー)パイプソー共通鞘岡田金属工業所(ゼットソー)(5件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
パイプソー、ハイスパイマン、パイマン用のサヤです。
用途鋸用柄仕様鞘のみ適合パイプソーシリーズ / ゼットソー剪定(梨・梅・みかん) / デコラソー / 竹ひきのこ240 / 剪定こま目240トラスコ品番818-5763材質ポリプロピレン全長(mm)365質量(g)932018年トラスコ掲載ページ4 1153
ライフソー電工ペッカー90 岡田金属工業所(ゼットソー)ライフソー電工ペッカー90岡田金属工業所(ゼットソー)(13件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) ←引き6:4押し→押しても引いても切れる目立てを採用。 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
用途石膏ボード・コンパネ刃長(mm)90刃わたり(mm)90全長(mm)225ピッチ(mm)1.60仕様本体トラスコ品番819-5815質量(g)84板厚(mm)0.90切り幅(mm)1.36適合替刃電工ペッカー90・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175・クラフト145・木工ペッカー80、150、210
ゼットソー竹挽270替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー竹挽270替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(12件のレビュー)
869税込956
1枚
当日出荷
刃渡りが長いので、竹の伐採作業時に特に力を発揮します。
刃渡り(mm)270ピッチ(mm)1.75質量(g)68板厚(mm)0.66切り幅(mm)0.96
ゼットソーVIII265 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーVIII265岡田金属工業所(ゼットソー)(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
「縦・横・斜め」切断が可能で、軽量・携帯性・収納性に優れた折込鋸! ゼットソーIII265と同仕様の「縦・横・斜め挽き」に加え、隙間に入る「先細形状」と、切込ができる「先端刃」が使用でき、多くの場面で活躍します。 切れ味、耐久性に優れたハード・インパルス処理(登録商標第 198681 号)。 先端刃が切込に使え窓開け作業ができます。携帯に便利な折込式。狭い隙間に入る先細形状。 作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。 持ちやすく滑りにくいエラストマー樹脂(合成ゴム)製グリップ。
用途プロ用、材木全般・集成材・合板、縦・横・斜め挽き刃長(mm)265刃渡り(mm)265全長(mm)620ピッチ(mm)1.75仕様折込柄質量(g)288板厚(mm)0.6折込折りたたみ式刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)0.92
ゼットソー竹挽270 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー竹挽270岡田金属工業所(ゼットソー)(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
刃渡りが長いので、竹の伐採作業時に特に力を発揮します。
刃長(mm)270刃渡り(mm)270全長(mm)610ピッチ(mm)1.75質量(g)247板厚(mm)0.66切り幅0.96mm切り幅(mm)0.96
デコラソー 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)デコラソー 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(5件のレビュー)
419税込461
1枚
当日出荷
用途木材の横引き・硬質樹脂板刃わたり(mm)225ピッチ(mm)1.50仕様替刃トラスコ品番818-5856質量(g)40刃長(mm)225板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.93
ハンディ160アサリ無 岡田金属工業所(ゼットソー)ハンディ160アサリ無岡田金属工業所(ゼットソー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
現場の声:込栓のカットに使用。腰があり、詰まりにくいので安心して使用できる。ゼットソーの柄に取り付け可能なので、道具を少なく持ち込みたい現場では替刃だけ持参できる。
用途埋木・凸部の切断・首切り・ホゾ加工。アサリ無しなので刃を押し当てた面に傷がつきません。寸法(mm)41×22×348質量(g)111ピッチ(mm)1.4板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.5刃渡り(mm)168
ゼットソーハンディ200大工目 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーハンディ200大工目岡田金属工業所(ゼットソー)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
間柱の加工やちょい切りに最高のパフォーマンスを発揮。目立てはゼットソーⅢ265を継承し、切れ味抜群です。また、携帯性に優れているので腰回りにお勧めの一本です。
刃長(mm)200刃渡り(mm)200全長(mm)380ピッチ(mm)1.75トラスコ品番818-5773質量(g)145板厚(mm)0.5切り幅0.7mm切り幅(mm)0.7
替刃式スクレーパー替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)替刃式スクレーパー替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)
649税込714
1枚
当日出荷
ケレン作業・壁落とし・コンクリート・タイル・船底の貝等の付着物の除去などに最適。刃の固定方法はライフソーシリーズと共通で、ネジ式で安全かつ簡単です。この刃には、ライフソーシリーズの各柄が取り付けられ、柄にはライフソーシリーズの各刃を取り付けられます。
適合本体30150、30151、30152材質/仕上SK5/無電解ニッケルリンメッキ板厚(mm)0.9
ゼットソー 仮枠333 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー 仮枠333 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
縦横斜め挽き用です。ゼットソーシリーズで最も刃渡りが長く(333mm)、太物切断が可能なタイプです。仮枠や防災用等、幅広い使用が可能です。
刃渡り(mm)333ピッチ(mm)2.8仕様替刃板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.3
ゼットソーVIII265 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーVIII265 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷
「縦・横・斜め」切断が可能です。 切れ味、耐久性に優れたハード・インパルス処理(登録商標第 198681 号)。 先端刃が切込に使え窓開け作業ができます。 狭い隙間に入る先細形状。
用途プロ用、材木全般・集成材・合板、縦・横・斜め挽き刃長(mm)265刃渡り(mm)265ピッチ(mm)1.75仕様フック式替刃質量(g)68板厚(mm)0.6刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)0.92
ミニパネルソー導突目150 岡田金属工業所(ゼットソー)ミニパネルソー導突目150岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
919税込1,011
1枚ほか
当日出荷
目が細かい(ピッチ1.00mm)横挽きノコギリです。細工や小型材料の切断に最適です。
用途一般木材の超精密加工(細工)杉・桧・桐・薄板など切断可能。刃長(mm)150刃ピッチ(mm)1
ミニパネルソーきつつき150 岡田金属工業所(ゼットソー)ミニパネルソーきつつき150岡田金属工業所(ゼットソー)
699税込769
1枚ほか
当日出荷
手軽なサイズの精密横挽き用です。先端のきつつき刃を定規に沿わせて挽けば窓開け加工ができます。電気工事から日曜大工まで幅広い作業におすすめです。
用途精密よこ挽き・窓開け用杉・桧・米松・パイン集成材など切断可能。刃長(mm)150刃ピッチ(mm)1.41
ライフソー電工ペッカー90 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ライフソー電工ペッカー90 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) ←引き6:4押し→押しても引いても切れる目立てを採用。 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
用途石膏ボード・コンパネ刃わたり(mm)90ピッチ(mm)1.60仕様替刃トラスコ品番819-5816全長(mm)357質量(g)16刃長(mm)90板厚(mm)0.90切り幅(mm)1.36適合替刃電工ペッカー90・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175・クラフト145・木工ペッカー80、150、210
ゼットソー硬木250 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー硬木250岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
堅木切断時の刃の磨耗を軽減、より長く切れ味を維持。 イペや黒檀等の堅い材料・リフォーム時の古材切断、集成材の切断時にも威力を発揮します。
用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き刃長(mm)250刃わたり(mm)250全長(mm)580ピッチ(mm)1.75仕様本体無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5775質量(g)242板厚(mm)0.50切り幅(mm)0.68
マルチ木工用Ⅲ33 岡田金属工業所(ゼットソー)マルチ木工用Ⅲ33岡田金属工業所(ゼットソー)
1,698税込1,868
1枚
3日以内出荷
直進性が断然違うので、新築やリフォームなどの刻み・開口・下地加工に最適。刻み作業、手鋸や丸のこが入らない場所に使用でき、スターロック全機種対応。ハイスバイメタルを使用しているので、熱に強く、耐摩耗性に優れている。
用途刻み作業に。窓開け・仕込切断・床の張替え作業・天井板の切断などに。狭い場所での作業に最適。仕様材木全般・たてよこななめ挽き・ハイスバイメタル寸法(mm)97×37×13質量(g)22ピッチ(mm)1.6刃幅(mm)33板厚(mm)0.6ブレードゼットソーホルダー(取付け部)Fein切り幅(mm)0.82入数1枚
ゼットソーレシプロ 塩ビ用210 P1.5 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーレシプロ 塩ビ用210 P1.5 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)
4,398税込4,838
1セット(6枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
竹・竹の枝・塩ビ管・ポリエチレンなど、150mmまでのパイプが切断できます。
用途プラスチック(塩化ビニル・ポリエチレン)・竹の切断用。ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6刃渡り(mm)210
ゼットソーレシプロ 替刃4点セット (木工用/塩ビ用/枝切り用/金属用) 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーレシプロ 替刃4点セット (木工用/塩ビ用/枝切り用/金属用)岡田金属工業所(ゼットソー)
4,498税込4,948
1セット(6枚)
当日出荷
おうちのお悩みをまとめて解決できるお得なレシプロソー替刃4点セット【木工用】リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業。縦横斜め引き。先端、窓開け専用刃で下穴いらず。柱の切断、木材の荒切り。刃がしなるため、壁に沿わせてフローリングやコンパネの切断が可能。先端窓開け専用刃で窓開け作業も下穴不要でラクラク開口。刃の先端は窓開け刃になっており下穴を開けずに板の窓開けができます。リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業用ノコギリの替刃。解体やリフォーム時の荒切りに驚くべき力を発揮します。【塩ビ用】塩ビ、PE管、ケイプラパイプ、プラスチック製品等切断用ノコギリの替刃。塩ビパイプ切断、プラスチック製品の切断、竹伐採作業に最適です。直径150mmまでの塩ビパイプが切断できます。【枝切り用】生木の切断、枝の剪定。レシプロソー用枝切り用ノコギリの替刃。生木に特化。剪定した枝を細かく切って処理できる。刃先には、ハード・インパルス処理が施されています。【金属用】既設配管の切断、解体作業に。大小2種類の混合刃で、切断スピードと耐久性をアップ。切り味の良い大きい刃とそれをサポートする小さな刃で耐久性アップ。5度仕様でくい付きが良く切断スピードアップ。
用途木・プラスチック・金属製品の粗大ゴミ解体、お庭の太枝剪定に。仕様【塩ビ用スペック】刃渡り:210mm、刃ピッチ:1.5mm、のこぎり板厚:0.6mm【木工用スペック】刃渡り:210mm、刃ピッチ:3.0mm、のこぎり板厚:0.9mm【金属用スペック】刃渡り:210mm、刃先:ハイス鋼、刃:14+18(インチ)バイメタル構造セット内容木工用替刃×1枚、塩ビ用替刃×1枚、枝切り用替刃×1枚、金属用替刃×3枚
パイプソー240黒柄 岡田金属工業所(ゼットソー)パイプソー240黒柄岡田金属工業所(ゼットソー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
パイプソー、ハイスパイマン、パイマン用の柄です。
用途鋸用柄仕様柄のみトラスコ品番818-5762材質表面:エラストマー樹脂(合成ゴム)、芯:ABS樹脂全長(mm)180質量(g)832018年トラスコ掲載ページ4 1153
パネルソーハンディ精密目150 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)パネルソーハンディ精密目150 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)
619税込681
1枚
当日出荷
建物の内装に使用される「見切り材」の精密切断に。 薄いプラスチックやアルミ材の切断に最適です。 目は細かく、スムーズな切れ味。 刃先ハードインパルス処理で、抜群の耐久性!
刃渡り(mm)157ピッチ(mm)0.9板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.36
ゼットソー8寸目 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー8寸目 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)
3,298税込3,628
1パック(3枚)ほか
当日出荷
「ゼットソー265」よりも更に滑らかな切り口を求められる方や和室等で切断面が見える部分の切断加工には「ゼットソー8寸目」以下のピッチのノコギリをお勧めします。