絞り込み
ブランド
  • アルゴファイルジャパン
  • モノタロウ(103)
  • 修理(2,630)
  • 日東工器(1,417)
  • 日本ニューマチック工業(359)
  • 室本鉄工(344)
  • SHINANO(信濃機販)(333)
  • ベッセル(325)
  • エスコ(219)
  • NSK(ナカニシ)(219)
  • 不二空機(169)
  • 空研(168)
  • 東空販売(168)
  • コンパクトツール(152)
  • BAHCO(バーコ)(136)
  • 瓜生製作(113)
  • ヨコタ工業(112)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](99)
  • マキタ(97)
  • エス・ピー・エアー(93)
  • JTC(91)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルティマ セブン アルゴファイルジャパン

    アルティマ セブン

    アルゴファイルジャパン
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    力強いストロークで負荷が高くても止まらずに動き続け、作業効率がアップ。オートトルク機能搭載、ストロークサンダー、フィードバック機能をストロークサンダーに応用することにより、力強いストロークで作業効率が更にアップするだけでなく、負荷が強い木工等のヤスリ掛けも対応可能になりました。
    用途樹脂、木工のやすり掛け付属品アルティマ7本体、ゴムスタンド、ACアダプター、専用先端アタッチメント9種トラスコ品番537-3542全長(mm)187電源(V)AC100~240定格入力(VA)12 0.5A往復回数(回/min)(可変)1000~5000振動数(回/min-1)1000~5000
  • スターライトネクスト アルゴファイルジャパン

    スターライトネクスト

    アルゴファイルジャパン
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    用途軽作業の削り、磨き、バリ取りなどに
  • アルティマオートトルク アルゴファイルジャパン

    アルティマオートトルク

    アルゴファイルジャパン
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    オートトルクフィードバック機能を搭載しています。低回転で粘り強くしっかり回転する高トルクで樹脂の切削研磨に強いです。すぐに使える先端工具3種類を同梱しています。(ジルコニアカッター、ダイヤモンドポイント、研磨砥石)。高精度のベアリング搭載により、優れた静音性を実現しました。
    用途研削、研磨作業に。仕様無段階変則ハンディルーター付属品ゴムスタンド、ACアダプター、コレットチャックΦ2.34、コレットチャックΦ3.0トラスコ品番257-6125軸径(Φmm)2.35、3.0全長(mm)161無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800~12500チャック内径(Φmm)2.34、3.0入力電圧(V)18定格時間(分)30定格入力(VA)AC100~240V 50/60Hzハンドピース寸法(mm)161外径(mm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)コレット:2.35、3.0最大トルク(N・cm)2.4
  • ソニックウォッシャーUT+ アルゴファイルジャパン

    ソニックウォッシャーUT+

    アルゴファイルジャパン
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    デガッシング(脱ガス)機能も搭載。
    用途ヤスリ掛け後の粉塵の除去に。塗装前の手指脂などの脱脂に。トラスコ品番697-0353セット内容CD/DVD洗浄用のホルダー / 時計のバンド用のスタンド / プラスチックバスケット / 電源コード周波数(kHz)43超音波出力(W)35入力電圧(V)AC100-120V定格出力(W)35タンク容量(mL)750電源コード1.25mRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルティマベルトサンダー アルゴファイルジャパン

    アルティマベルトサンダー

    アルゴファイルジャパン
    32,980税込36,278
    1セット
    9日以内出荷
    アルティマベルトサンダーは、コンパクトなハンディタイプのベルトサンダーです。軽量でスタイリッシュなデザインを保ちながら、高品質な部品を組み合わせ、模型製作の新たな救世主となるために誕生しました。モデル製作から、3Dプリンターの後処理など様々な研磨作業をより快適にします。
    トラスコ品番712-6423セット内容ACアダプター、専用ペーパースタンド、サンディングベルト#180 #320 #600各1本ずつベルト幅(mm)8電源AC100-240Vベルト速度(m/min)50-360RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルティマ用 先端アタッチメント アルゴファイルジャパン

    アルティマ用 先端アタッチメント

    アルゴファイルジャパン
    459税込505
    1本
    当日出荷
    アルティマ7、アルティマ5(e)用のビットです
    用途作業面積が狭い範囲の修正に向いているトラスコ品番411-1883
  • スターライトハンドピース2.35mm仕様 アルゴファイルジャパン

    スターライトハンドピース2.35mm仕様

    アルゴファイルジャパン
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番657-5631
  • ベスディア セラミックファイバーストーン アルゴファイルジャパン

    ベスディア セラミックファイバーストーン

    アルゴファイルジャパン
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    ベスディアセラミックファイバーストーンは日本製のアルミナ繊維を使用し、日本製の機械で、日本の技術を駆使して、製造拠点を海外に移し、製造されています。
    用途金型研磨、精密バリ取りに。トラスコ品番201-7420全長(mm)100厚さ×幅W(mm)1×10
  • ハイグレードダイヤカッター アルゴファイルジャパン

    ハイグレードダイヤカッター

    アルゴファイルジャパン
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    研削力に優れ耐久性にも定評があります。カッティングや溝加工に適しています。
    用途焼入れ鋼、超硬合金、合金鋼、セラミック、ガラスなどの研削に。仕様2.34Φ#200トラスコ品番198-0702
  • 卓上集塵機ラップボード7用バッテリー アルゴファイルジャパン

    卓上集塵機ラップボード7用バッテリー

    アルゴファイルジャパン
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    小型高性能バッテリーです。
    トラスコ品番257-6144全長(mm)40外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上集塵機 ラップボード7 用専用フィルター アルゴファイルジャパン

    卓上集塵機 ラップボード7 用専用フィルター

    アルゴファイルジャパン
    2,898税込3,188
    1枚
    翌々日出荷
    PM2.5も吸着する高性能フィルターです。
    トラスコ品番257-6145全長(mm)110外径(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平板用ホルダー アルゴファイルジャパン

    平板用ホルダー

    アルゴファイルジャパン
    3,998税込4,398
    1セット
    翌々日出荷
    アルティマファイブで、平板形状のストーンを使用するためのホルダーです。
    トラスコ品番217-6717セット内容平板用ホルダー、六角レンチ全長(mm)82質量(g)5アズワン品番64-8403-45

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具