絞り込み
ブランド
- Three Axis
- モノタロウ(459)
- エスコ(9,381)
- マキタ(2,541)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,277)
- 日東工器(1,735)
- TRUSCO(1,534)
- BAHCO(バーコ)(1,400)
- SK11(1,375)
- 工進(1,169)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,126)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,103)
- KTC(966)
- 日本紐釦貿易(950)
- ベッセル(924)
- BOSCH(ボッシュ)(920)
- NAC(長堀工業)(901)
- RIDGID(日本エマソン)(804)
- Clover(クロバー)(756)
- KNIPEX(クニペックス)(676)
- Wera(672)
- ブランドをもっと見る

ハンドリベッターキット
Three Axis(8件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷トラスコ品番858-7774材質本体:アルミ、ハンドル:カーボン鋼全長(mm)260質量(g)860リベット径使用範囲(Φmm)2.4~4.8
ハンディーニブラー
Three Axis(19件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷鉄板や樹脂板の直線や曲線のカットがスムーズに行えます。用途鉄板や樹脂板の切断加工に。切断能力(mm)ステンレス板/0.6以下、鉄板/1.0以下、銅板/1.2以下、アルミ板/1.5以下、樹脂板/1.5以下
PAVA COOL製 スプリングクランプ
Three Axis(2件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸切り作業に!材質ナイロン樹脂製色本体:ブラック、口金:オレンジ
クイッククランプ
Three Axis¥599~税込¥659~1個当日出荷クイックジョー ツマミを両側から押す事により主軸ネジが上下に可動します 2wayハンドル ハンドルをL型にして使用するとスピーディーに締めつけできます材質ナイロン樹脂
THREEAXIS ミニ先曲がりラジオペンチ125mm
Three Axis¥559税込¥6151丁当日出荷軽くてる使いやすいスリムタイプです。トラスコ品番388-6521形状先曲り全長(mm)150切断能力(mm)125
スプリングクランプ
Three Axis¥229~税込¥252~1個当日出荷から4日以内出荷他のクランプより簡単=はさむだけでOK 素材を傷つけない、ビニール付きハサミ口!仕様ブラック塗装、オレンジカラー樹脂ハンドル材質スチール製
貫通型 ソフトグリップ ドライバー組
Three Axis¥739税込¥8131セット(2本)4日以内出荷トラスコ品番858-8609セット内容(+)ドライバー:No.2×100mm/(-)ドライバー:1.3×6.3×100mm全長(mm)203質量(g)235種類セット品材質(グリップ)樹脂(ソフト)商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
2WAY スナップリングプライヤー
Three Axis¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷用途これ一台で穴用・軸用に!! C型形状止め金具・スナップリングリングの脱着に!仕様適合リング:12~50mm
貫通型 ソフトグリップ ドライバーセット
Three Axis¥799税込¥8791個当日出荷強く締めたネジ、サビついたネジの緩め作業にセット内容+No.2×100、-1.3×6.3×100商品構成セット品
貫通型ソフトグリップドライバー
Three Axis(3件のレビュー)¥539税込¥5931本4日以内出荷強く締めたネジやサビついたネジの緩め作業に。作業時に握りやすいグリップ形状! 貫通タイプで叩いて使用できます。 先端マグネット入り。軸径(Φmm)6全長(mm)210種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)42材質(軸)クロムバナジウム鋼(全身焼入)商品構成単品先端刃幅(mm)6刃先マグネットあり軸貫通あり
貫通型ソフトグリップドライバー
Three Axis(1件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷強く締めたネジやサビついたネジの緩め作業に。作業時に握りやすいグリップ形状! 貫通タイプで叩いて使用できます。 先端マグネット入り。軸径(Φmm)6全長(mm)210種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)42材質(軸)クロムバナジウム鋼(全身焼入)商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
パームグリップドライバー ハンギング (-)6×100mm
Three Axis¥509税込¥5601個3日以内出荷ネジ締めに強力な電工グリップです。用途ネジ締め・ゆるめ作業にサイズ(-)1.3×6.3×100mm
パームグリップドライバー ハンギング (+)2×100mm
Three Axis¥509税込¥5601個3日以内出荷ネジ締めに強力な電工グリップです。用途ネジ締め・ゆるめ作業にサイズ(+)NO.2×100mm
パームグリップドライバー (-)1.0×6.3
Three Axis¥399税込¥4391個3日以内出荷ネジ締めに強力な電工グリップです。用途ネジ締め・ゆるめ作業にサイズ(-)1.3×6.3×100mm
ラジオペンチ150mm
Three Axis¥799税込¥8791丁当日出荷手になじむ握りやすいグリップです。板ばね付で楽々作業可能です。トラスコ品番388-8000形状ラジオペンチ全長(mm)150切断能力(mm)1
マルチパワードライバーセット
Three Axis¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷ネジ締め作業の強力な助っ人! ビットは、充電式ドライバーでも使用できます。 正・逆回転用切り替えボタン軽く押すだけで、切り替えOK。セット内容6.35mm差込角ソケット:6mm・8mm・9mm・10mm・11mm・13mm、ソケットアダプター、プラスビット:No.1・No.2・No.3、マイナスビット:3mm・5mm・7mm、ヘックスビット/3mm・4mm・5mm商品構成セット品
ドライバー組
Three Axis¥759税込¥8351セット(8本)4日以内出荷トラスコ品番858-8610セット内容(+)ドライバー:No.00・No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:3.0・4.0・5.0mm/千枚通し質量(g)118.2種類セット品材質(軸)クロームバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
マルチパワードライバー組
Three Axis¥2,698税込¥2,9681セット4日以内出荷切替ボタンを軽く押すだけで、ネジの締め付け、取り外しが素早く強力にできます。 滑り止めエマストラー2体成形ハンドルです。 充電式ドライバーでも使用できます。用途ネジの締め付け、取り外しに仕様18ピース(Tハンドル+ソケット)トラスコ品番858-8582セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:3.0・5.0・7.0mm/6.35mm差込角ソケット:6.0・8.0・9.0・10・11・13mm/ソケットアダプター/ヘックスビット:3.0・4.0・5.0mm種類セット品商品構成セット品
ドリルスタンド バイス付
Three Axis(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷付属品六角棒レンチ、ドリルアタッチメント大・小トラスコ品番837-3675質量(kg)2.32高さ(mm)(コラム)400ベース寸法(mm)150×145×25ボルトナット寸法(クイックバイス固定用)14mmボルト穴径(Φmm)(ベース固定用)10最大ストローク(mm)60バイス最大口幅(mm)約65
















































![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)