61-111.5cm ドレンクリーナー(伸縮式)エスコ当日出荷
パイプ先端には、ゴムの衝撃吸収材が付いており、便器を傷つけません
仕様パイプ先端にはゴムの衝撃吸収材が付いており、便器を傷つけません。必要に応じてスプリングを伸ばすことができるタイプです。径(Φmm)(スプリング)8ヘッド径(Φmm)約29スプリング長(mm)1219
フレアーナット用トルクレンチエスコ翌日出荷
エアコン、冷凍機用。フレアーナット用。新冷媒(R410A)用。
全長(mm)280質量(g)570口径(Φmm)29精度(%)±3以内適合ナット径(Φmm)フレアナット:15.88 (5/8”)
3/8"DRx17mm 絶縁ソケットエスコ翌日出荷
差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46対辺(mm)17外径(Φmm)29差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2228-45絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1/2"DR シノ付ラチェットハンドルセット(ソケット4個/ケース付)エスコ翌日出荷
シノ付ラチェットハンドルは左右切替式。
プッシュ式で簡単にソケットの取り外しができます。
ディープソケット用収納ポーチ付。
セット内容〈セット内容〉:ソケット、シノ付きラチェット、バッグ(1/2”)ラチェットハンドル:380mm(シノ付)全長(mm)77質量(g)1200対辺(mm)14・17・19・21外径(Φmm)ソケット:20.3・24・26.5・29送り角度(°)ラチェット:15差込角(sq.)1/2"(12.7mm)アズワン品番64-7891-64
フレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズエスコ翌日出荷
トルクレンチをナットから外すことなく締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチです。
仕様●口径×トルク(N・m):29mm×75●精度:±3%以内●適合フレアナット:5/8"(Φ15.88mm)●全長:300mm●ラチェットレンチとトルクレンチを融合した"いいとこ取り"●ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々●ナットをほぼ全周ホールドするので、誤操作なく確実アズワン品番65-9273-61
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
コードロックニックス税込¥4,288¥3,898
エアラチェットDEEN.J税込¥17,578¥15,980
エンジンブロワーEARTH POWER税込¥42,878¥38,980