絞り込み
ブランド
- カクタス
- モノタロウ(613)
- エスコ(16,262)
- 修理(3,340)
- マキタ(2,559)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,196)
- 日東工器(1,769)
- RS PRO(1,549)
- TRUSCO(1,543)
- BAHCO(バーコ)(1,495)
- SK11(1,375)
- Wera(1,313)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,255)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,203)
- 工進(1,171)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,103)
- KNIPEX(クニペックス)(1,050)
- KTC(1,020)
- RIDGID(日本エマソン)(1,013)
- 日本紐釦貿易(965)
- BOSCH(ボッシュ)(949)
- ブランドをもっと見る

パンチカッター
カクタス¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から8日以内出荷厳選された材料による丈夫なパンチカッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。用途電機設備工事、配管工事などの鋼板穴加工。タイプ薄鋼電線管用
手動式ケーブルカッター
カクタス(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷ポケットにも入る小型軽量ハンディータイプ。 大きな切断力を発生させるラチェット機構を採用。 固定刃、可動刃は特殊鋼の採用ですぐれた耐久性。 合理的設計な刃形状によりシャープな切れ味ときれいな切断仕上がり。全長(mm)250質量(g)580口径(Φmm)32
カクタス CT-8,EW-8ダイスカラー
カクタス¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷CT-8及びEW-8シリーズに使用するダイス用アダプターです。 T形コネクターの圧縮(T20~T122)及び圧着作業時に用います。用途T形コネクター用ダイスT20、T26、T44、T60、T76、T98、T122及び圧着ダイス14~60を使用する場合にトラスコ品番166-3917質量(g)48
圧縮ヘッド
カクタス¥73,980税込¥81,3781台3日以内出荷EV-325LおよびEV-325DL専用の圧縮ヘッドです。 軽さを追求したヘッド設計です。 T形コネクター、C形コネクター、圧縮端子、圧縮銅管端子の圧縮ができます。用途EV-325L・EV-325DL・EV-325Hi 専用オプション圧縮ヘッドトラスコ品番166-5422適合本体EV-325L、EV-325DL幅(mm)45高さ(mm)99質量(g)900タイプ圧縮アタッチメント奥行(mm)97能力T形コネクタT-20~T-365
手動式油圧パンチャーライトパンチ
カクタス¥98,980税込¥108,8781台3日以内出荷首振りタイプ、軽量コンパクト設計です。 電気設備工事、配管工事などの幅広い用途に使用出来ます。用途配電盤、制御盤、その他鋼板の穴加工。トラスコ品番149-3375セット内容パンチカッター(替刃)、パンチボルト3/8×3/4(PB3-6)1本、パンチボルト3/4(PB6)1本、パンチスリーブSS、S、US(3個)、収納ケース質量(kg)5.9外径(Φmm)板厚最大3.2(SS400相当)最大板厚(mm)3.2穴あけ能力(mm) 軟鋼板3.2(最大)
T型圧縮アタッチメントセット
カクタス(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801セット3日以内出荷確実な圧縮が出来ます。用途T形コネクターの圧縮(範囲:T20~T122)、マルチ工具用アタッチメント仕様T形ダイスT20~T122(7組セット)トラスコ品番137-2129セット内容ヨーク(ヘッド)(EVT)、ETVダイス(T20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122)、ヘッド(EVT-H)、T形ダイスT20、T26、T44、T60、T76、T98、T122(7組)軸径(Φmm)10質量(kg)1.06タイプT形コネクタ圧縮能力圧縮範囲:T20~T122(ダイス7組、ヘッド付)ダイス幅(mm)30
電動油圧ポンプ
カクタス¥289,800税込¥318,7801台6日以内出荷モーターは堅牢で小型の整流子モーターを採用。故障もなく安定した性能を発揮します。 油圧力が68MPaを超えると自動的に安全弁が働き、過度の圧力がかからない設計です。付属品標準ホース(2m)質量(kg)16.4タイプ電磁弁タイプ周波数(Hz)50/60タンク容量(L)3設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)68(700)吐出量(L/min)低圧1MPa/2.5、高圧68MPa/0.35モーター出力(W)450モーター電圧(V)AC100寸法(縦×横×高さ)(mm)212×212×342
パイプベンダー
カクタス¥149,800~税込¥164,780~1台4日以内出荷から6日以内出荷フレームが大きく開いて使いやすい油圧パイプベンダー。 オープン機構によってパイプのセットが簡単にでき安全で能率的です。セット内容油圧シリンダー、フレーム、ピボットシュー(2個)設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)68(700)最大ストローク(mm)250(シリンダー)
電動油圧ポンプ SEPー12SL
カクタス¥289,800税込¥318,7801台3日以内出荷超小型、高性能タイプです。軽量で持ち運びに便利、現場に最適です。油圧力が70MPaを超えると自動的に安全弁が働き過度な力がかからない設計です。スイッチの[ON]を押すとモーターが回転してシリンダーが前進し離すとモーターとシリンダーが停止して圧力を保持します。[OFF]を押すとシリンダーが戻ります。用途パイプベンダーの接続・作業。分離式圧着ヘッドの接続・作業。分離式ケーブルカッターの接続・作業。トラスコ品番434-4304セット内容油圧ポンプ本体、高圧ホース2m、リモコン、スチールケース幅(mm)245高さ(mm)280奥行(mm)145タンク容量(L)1.2(有効油量0.8)吐出量(L/min)【低圧】2.2【高圧】0.17設定圧力(MPa)【高圧】70圧力(MPa)70
パイプベンダー パイプベンダー本体
カクタス¥159,800~税込¥175,780~1台3日以内出荷フレームが大きく開いて、使い易い設計です。オープン機構によってパイプのセットが簡単にでき、安全で能率的です。パイプの曲げに便利な早見表とマークリング付です。(SB型のみ)用途薄鋼電線管、厚鋼電線管、ガス管の曲げ加工。付属品油圧シリンダー、フレーム、ピボットシュー有効ストローク(mm)【ラム】250
コードレス電動油圧式圧着工具 14.4V/18V両用 マルチ圧縮アタッチメント
カクタス¥67,980税込¥74,7781個3日以内出荷マルチ工具用アタッチメントシリーズです。防府なオプションダイスから圧縮が可能です。用途EV-250DL、EV-250L、EV-200L、EV-250AH、EV-200H専用の圧縮アタッチメント。トラスコ品番137-2125種類【圧縮】T型コネクタ(T20~T240)、C型コネクタ(14×5.5(Φ2.6)~100×100)、圧縮端子(六角)(8~200mm2)、銅直線(38~200mm2)
アングルパンチャー アタッチメント
カクタス¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷レースウェイも使用可能です。用途EV-200/250系専用付属品丸穴用ポンチ・ダイス(L11B)、ストッププレート(L型替刃用)、スタンド、片口スパナ#10、六角棒レンチ#3質量(kg)本体:4.5、スタンド:1.0外形寸法(mm)165×76×225最大能力SS400:Φ14×6t/11×15×6t、SUS304:Φ14×4t/11×15×4t
コードレスケーブルカッター
カクタス¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷作業の手軽さはもちろん、シャープな切れ味です。 首振りカッターヘッドは30度刻みで調整でき狭い場所でも使い易いです。 18V電池パックEB-0600も使用できる様になりました(別売)用途IV325mm2までのケーブル切断用、CVケーブル250mm2(600V)までの切断用、CVTケーブル60mm2(600V)までの切断用トラスコ品番254-0772セット内容本体、電池パック、充電器、アルミ収納ケース、電池パックEB-0505(14.4V)、充電器EC-4010、アルミ収納ケース全長(mm)310質量(kg)2.67バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC10.8充電時間(分)約90切断能力(mm2)325(V線)
レースウェイカッターP25
カクタス¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷カクタスマルチ工具用アタッチメントシリーズです。 ハンガーレールのバリの出ない切断と穴あけが出来ます。 オプションでダクター用D15、D20、D30,D45のダイスあり、穴あけ替刃8、14があります。用途ハンガーレールP25、SUP-1の切断と穴あけ(11Φ)にトラスコ品番166-3913セット内容ダイスP25、丸穴替刃Φ11、収納ケース質量(kg)5.1
ケーブルラックカッター
カクタス¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷コードレス電動油圧式圧着工具(EV-250)のアタッチメントです。 ケーブルラックのバリ無し切断のアタッチメントです。 メーカー従来品と比べカス抜けの改善、軽量化をしました。 現場での切断作業で火花や切り粉が出ないので安心です。用途ケーブルラックQR型の切断トラスコ品番244-2086適合本体EV-200、EV250DL幅(mm)200材質/仕上メラニン樹脂焼付塗装質量(kg)6.7高さ(mm)257タイプケーブルラックカッター奥行(mm)70能力ネグロス製ケーブルラックQR、SD-QRの切断
電動油圧式圧着工具
カクタス¥299,800~税込¥329,780~1台3日以内出荷ブラシレスモーター搭載です。 早送り付でスピード圧着です。 EV-250HIは360度、EV-325HIは180度回転ヘッドで作業が簡単です。 スピードコントロール付で端子の仮押さえが簡単です。 ブレーキ付きで瞬時に停止します。 圧着終了は作業終了時にポーンという確認音が出ます。用途電気工事、その他に電源(V)100消費電力(W)380
コードレス電動油圧式圧着工具(本体のみ)
カクタス¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷オプションのマルチ工具アタッチメントを装着で多機能工具としてご使用いただけます。 ポンプに早送り付でスピード圧着(250mm2/圧着時約12秒)が可能です。 ヘッドが360度回転するので作業が簡単です。 スピードコントロール付で端子の仮押さえが簡単です。 ブレーキ付で瞬時に停止します。 高容量バッテリーで250mm2を約130回(目安)圧着可能です。 圧着作業完了時にポーンという確認音がします。トラスコ品番244-2053幅(mm)245質量(kg)3.15高さ(mm)190奥行(mm)75電圧(V)DC14.4/18圧着範囲(mm2)14~250出力(kN)125
コードレス電動油圧式圧着工具(ダイスなしセット)
カクタス¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷ポンプに早送り付でスピード圧着(25mm2圧着時約12秒)が可能です ヘッドが360度回転するので作業が簡単です スピードコントロール付で端子の仮押さえが簡単です ブレーキ付で瞬時に停止します 高容量バッテリーで250mm2を約130回(目安)圧着可能です 圧着作業完了時にポーンという確認音がしますトラスコ品番244-2052セット内容電池パック(EB-0600)、充電器 (EC-4010)、アルミ製収納ケース幅(mm)295質量(kg)8.7高さ(mm)240奥行(mm)75電圧(V)DC14.4/18圧着範囲(mm2)14~250出力(kN)125
コードレス電動油圧式圧縮工具
カクタス¥289,800税込¥318,7801台3日以内出荷軽量コンパクトでよりワイドな用途に使えます。 小型軽量のため、片手で操作ができます。 スピードコントロール付で仮押さえが簡単です。 ヘッドは360度回転自在です。 ブレーキ付で瞬時に停止します。 高容量バッテリーを採用しています。用途T形コネクター、C形コネクター、圧縮端子、圧縮銅管端子の圧縮、圧着端子の圧着に※ダイスオプショントラスコ品番166-3924セット内容電池パック(EB-0600)、充電器(EC-4010)、収納ケース、ダイスカラー幅(mm)330質量(kg)8.9高さ(mm)230奥行(mm)65圧着範囲(mm2)14~190出力(kN)78
レースウェイカッターD30
カクタス¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷カクタスマルチ工具用アタッチメントシリーズです。 レースウェイ、ダクターのバリの出ない切断と穴あけが出来ます。 オプションでD15、D20、D45のダイスあり、穴あけ替刃8、14があります。用途ダクターD1/S-D1/SD-D1に、レースウェイDP1の切断と穴あけ(11Φ)にトラスコ品番166-5417セット内容ダイスD30、丸穴替刃Φ11、収納ケース質量(kg)4.8タイプレースウェイカッター(パンチャー付)能力ネグロス製S-D1、D1、DP1 穴あけΦ11
ケーブルカッターアタッチメント
カクタス¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷EV-325L、EV-325DL、EV-325HI用のケーブルカッターアタッチメントです。 カニばさみ方式のケーブル切断です。用途EV-325L・EV-325DL・EV-325Hi専用オプションケーブルカッター、銅線ケーブルの切断にトラスコ品番166-3899適合本体EV-325L、EV-325DL質量(kg)2.2
レースウェイカッターダブルダイス付
カクタス¥289,800税込¥318,7801台欠品中バリなしで切断でき、歪みもほぼありません。 標準セットのダイスDS-1とDS-2が付属しています。トラスコ品番149-3380質量(kg)8.91タイプレースウェイカッター(ダブルダイス付)能力切断能力 ネグロス製S-D1、D1、DP1、D2、DP2
カクタスパンチ
カクタス¥87,980~税込¥96,778~1台3日以内出荷ホース式なのでどんな位置にでも自由に穴あけができます。 配電盤、制御盤、どの他鋼板の穴あけ用で電気設備工事、配管工事、各種部品取 付工事などの幅広い用途に使用できます。 厳選された材料による丈夫なパンチ・カッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。 軽量小型の手動油圧ポンプ(CP-4)とセットのため、作業率が一層アップします。用途配電盤、制御盤、その他鋼板の穴加工。外径(Φmm)板厚最大3.2(SS400相当)最大板厚(mm)3.2穴あけ能力(mm) 軟鋼板3.2(最大)
ケーブルラックカッター
カクタス¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷バリなしで切断でき、歪みもほぼありません。トラスコ品番149-1911適合本体EV-250DL質量(kg)3.9タイプケーブルラックカッター能力ネグロス製ケーブルラックSR、SD-SRの切断(SUS不可)
マルチ圧縮アタッチメント用T型ダイス
カクタス(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781組(2個)翌日出荷から8日以内出荷用途マルチ工具用アタッチメントEV2-T240ダイス圧縮ヘッドEV3-T365用ダイス軸径(Φmm)10ダイス幅(mm)40
コードレス電動油圧式圧着工具 充電器
カクタス¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷スライド式の急速充電器です。軽量でコンパクトです。用途リチウムイオン電池パックEB-0400、EB-0500、EB-0600の充電。トラスコ品番137-2113質量(g)900消費電力(W)198バッテリーリチウムイオン
コードレス電動油圧式圧着工具 電池パック
カクタス¥35,980税込¥39,5781個8日以内出荷最適な充放電制御を行い、過充電・過放電を防止します。5.0Ah・高容量です。用途カクタスコードレス圧着機、圧縮機、DLダイス専用。トラスコ品番137-2132質量(g)710
充電式マルチ圧着 (標準セット) 18V・14.4V併用 14mm2~250mm2
カクタス¥299,800税込¥329,7801セット4日以内出荷コードレス電動油圧式圧着工具 18V 5.0Ahリチウムイオンバッテリー搭載! 18V/14.4V両方の電池が兼用で使用可能! オプションのアタッチメント装着でマルチ工具に早変わり! アルミ収納ケースもリニューアル!質量(kg)4.3(電池パック、ダイス含む)質量(g)960消費電力(W)198外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×75×240圧着範囲(mm2)14~250電源(AC V)100(50/60Hz)モーター電圧(V)DC14.4油量(mL)100充電時間(分)40(実用)公称出力(kN)125適合純正電池型番EB-0600/EB-0500電池パック種類:リチウムイオン、電圧:DC18V、適用充電器:EC-4010、質量:710g
ライトパンチ
カクタス¥109,800~税込¥120,780~1台4日以内出荷から5日以内出荷超軽量・コンパクト設計により作業性が抜群! 配電盤、制御盤、その他鋼板の穴あけ用で電気設備工事、配管工事、各種部品取付工事などの幅広い用途に使用できます。 厳選された材料による丈夫なパンチ・カッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。ストローク(mm)20全長(mm)410本体質量(kg)2.3出力(kN)59
手動式ケーブルカッター
カクタス¥44,980税込¥49,4781台当日出荷大きな切断力を発生させるラチェット機構を採用。 固定刃、可動刃は特殊鋼の採用ですぐれた耐久性。 合理的設計な刃形状によりシャープな切れ味ときれいな切断仕上がり。全長(mm)400質量(kg)1.5口径(Φmm)52
銅線用手動油圧式圧着工具
カクタス¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷高圧ケーブル接続作業の能率と安全性の向上に主眼をおいて開発製造された信頼のおける圧縮工具で、より一層安全で使いやすくなっております。 早送り装置付なので作業が早い。 耐電圧ゴムカバー(20000V)使用。付属品スチールケース全長(mm)490質量(kg)3.6最大出力(kN)78
手動油圧式圧着工具
カクタス¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷ハイレベルな技術で製造されたカクタスマーク圧着工具は、より安全に、より確実に、より信頼のできる製品です。 小型・軽量で狭所作業に最適。付属品スチールケース全長(mm)430質量(kg)3.1圧着範囲(mm2)14~150出力(kN)98ダイスサイズ(押ダイス)14-22、38-60、70-150、(受ダイス)14、22-38、70-100、150