絞り込み
ブランド
- ZTEC
- モノタロウ(459)
- エスコ(9,377)
- マキタ(2,541)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,278)
- 日東工器(1,747)
- TRUSCO(1,534)
- BAHCO(バーコ)(1,398)
- SK11(1,374)
- 工進(1,169)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,131)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,103)
- KTC(966)
- 日本紐釦貿易(949)
- ベッセル(922)
- BOSCH(ボッシュ)(921)
- NAC(長堀工業)(901)
- RIDGID(日本エマソン)(803)
- Clover(クロバー)(757)
- KNIPEX(クニペックス)(676)
- Wera(673)
- ブランドをもっと見る

低速バリキラー サンダー
ZTEC¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷軽量でコンパクト!ピンポイントでの作業や狭い場所でも作業が簡単!仕様低速7000回転質量(kg)0.73タイプ電動電源(AC V)100
ユニバーサルバイス(4KG)
ZTEC¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷クランプしないで瞬間傾斜。 300°任意の角度に簡単に傾斜できます。用途測定、形状測定、顕微鏡(測定用)モデルの寸法取り仕様両側締め付けハンドル質量(kg)(鋳物球)4種類その他バイス寸法(直径Φ×高さH)(mm)(本体)103×128(台座)130×30最大口開き(mm)55主な用途測定作業口幅(mm)48バイス(mm)(口金幅)48×(口金高)20×(口金開)55×(長さ)250材質(台座)耐油ゴム
小型(内・外)バリ取り機
ZTEC¥77,980税込¥85,7781台5日以内出荷電圧(V)AC100消費電力(W)90(連続定格30分)電源(AC V)100コレットサイズ(mm)3、6(標準付属)適合工具49Φ以下
低速バリキラー エアーサンダーD
ZTEC¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷軽量でコンパクト!ピンポイントでの作業や狭い場所でも作業が簡単! ジスクとポリッシャーシートの2種類使用可能。仕様低速7000回転質量(kg)0.78空気使用量(L/min)380パッドサイズ(Φmm)75、50
バリキラー コーナーポリッシャー 100A
ZTEC¥449,800税込¥494,7801台5日以内出荷仕上面が均一で光沢がでます。 精密調整が100分の1までできる。(バックラッシュなし) 音が静か。砥石の磨耗が少なく長持ち。ドレッサーが不要。消費電力(W)150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×276×280電源(AC V)100使用砥石Φ100×13t×16主軸回転数(min-1[r.p.m])3275(60Hz)使用可能材質鉄・焼入銅・ステンレス・アルミ・プラスチック・ガラス等
バリキラー スカッドエンドレス - 100
ZTEC¥349,800税込¥384,7801台5日以内出荷ワークに合った回転数が得られるため幅広い材質に対応できます。 レーザー加工、シャーリングされた薄板、ステンレス、アルミ、銅鉄等の微バリ取り、R面仕上げが容易に行えます。 また、ベルト部分が90°回転可能なので縦向き使用と横向き使用ができます。質量(kg)24.5消費電力(W)400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×320×290ベルト速度(m/min)288~電源(AC V)100主軸回転数(min-1[r.p.m])3600(60Hz)

























![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)