フレックスコンビレンチS.E.K.(スエカゲツール)(20件のレビュー)当日出荷
スパナとソケットを一体化させた工具です。ソケット部は首振り機構付きで狭い場所でも障害物を避けて作業できます。早廻し効果も抜群です。ストレートにしてドライバーハンドル感覚でも作業できます。ソケット部はスプライン形状により一つのサイズでいろんなねじに対応可能です。サイズの識別がしやすいように色分けしています。
コンビネーションレンチ24mmS.E.K.(スエカゲツール)当日出荷
二面幅(mm)24全長(mm)310トラスコ品番774-6016材質クロームバナジューム鋼質量(g)428
4イン1板ラチェットS.E.K.(スエカゲツール)(8件のレビュー)当日出荷
1本で4サイズをカバー、実用性と経済性を両立しています。球状ギアで自由な角度での作業が可能です。狭い場所でも作業性に優れています。首振り角は15度です。落下防止、保管用取り付け穴を設けています。本締め作業が可能です。
用途狭い場所でのねじ締め作業に。電設、配管作業に。首振りあり
スタンダードソケット18mmS.E.K.(スエカゲツール)当日出荷
二面幅(mm)18トラスコ品番853-1494材質クロームバナジューム鋼質量(g)70差込角(mm)12.7
蝶ネジドライバーM6用S.E.K.(スエカゲツール)(3件のレビュー)当日出荷
蝶ネジ・蝶ナットがスピーディーに締め緩めできます。
手動用ドライバーとしてまたドリルドライバーに装着してご利用頂けます。
用途ビニールハウスの組み立て、解体作業に!
パイプ車庫の組み立て、解体作業に!
野獣用、電気棚の設置、撤去に!
その他蝶ネジ・蝶ナットの締め緩めに!材質(グリップ)樹脂トラスコ品番853-2997全長(mm)75種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
トルクレンチ3/8S.E.K.(スエカゲツール)(6件のレビュー)当日出荷
締め付けたいトルク値に目盛りを設定してハンドルを回転するだけの簡単操作です。
『カチッ』いうクリック感覚があると設定トルク値で締めつけが完了しています。(正回転のみ)
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
規定トルクでの締め付け作業に。差込角(mm[inch])9.5[3/8]全長(mm)280トルク測定範囲(N・m)21~105最小目盛(N・m)1質量(g)730質量(kg)0.73
コンビネーションレンチ22mmS.E.K.(スエカゲツール)当日出荷
二面幅(mm)22全長(mm)285トラスコ品番774-5991材質クロームバナジューム鋼質量(g)329
4イン1板ラチェット8・10×12・13MMS.E.K.(スエカゲツール)当日出荷
1丁で4サイズをカバー、実用性と経済性を両立しています。球状ギアで自由な角度での作業が可能です。狭い場所でも作業性に優れています。首振り角は15°です。安全ロープ取り付け穴を設けています。本締め作業が可能です。
用途狭い場所でのねじ締め作業に。電設、配管作業に。トラスコ品番381-3525材質鉄(S45C)/クロムバナジウム鋼幅(mm)D1:27.5、D2:31.5全長(mm)172対辺(mm)8×10、12×13肉厚(mm)T1:19.5、T2:21.5対辺寸法(mm)8×10、12×13
コンビネーションレンチ16mmS.E.K.(スエカゲツール)当日出荷
二面幅(mm)16全長(mm)190トラスコ品番774-5958材質クロームバナジューム鋼質量(g)124
4IN1リバースラチェットレンチS.E.K.(スエカゲツール)当日出荷
1本で4サイズ対応。ギア数120山、送り角3度のギアを採用しています。ノンスリップ機構により、約85%角が丸くなったボルトやナットに対応可能です。レンチサイズ:8・10・12・13mm
全長(mm)170質量(g)116レンチサイズ(mm)8/10/12/13
ソケットハンガー10ヶ付S.E.K.(スエカゲツール)当日出荷
壁面空間の利用でガレージ、作業場、物置、そのほかの整理整頓に役立ちます。
用途ソケット類の紛失防止、整理収納に材質アルミニウムバネ10個付
T型ハンドル4分450S.E.K.(スエカゲツール)当日出荷
差込角(inch)1/2全長(mm)450トラスコ品番853-1904材質クロームバナジューム鋼
T型ハンドル3分450S.E.K.(スエカゲツール)当日出荷
差込角(inch)3/8全長(mm)450トラスコ品番853-1902材質クロームバナジューム鋼
ヘキサゴンソケット12mmS.E.K.(スエカゲツール)翌々日出荷
差込角(sq.)9.5二面幅(mm)12材質クロームバナジューム鋼質量(g)55
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
コードロックニックス税込¥4,288¥3,898
エアラチェットDEEN.J税込¥17,578¥15,980
エンジンブロワーEARTH POWER税込¥42,878¥38,980