絞り込み
ブランド
  • RUPES
  • モノタロウ(619)
  • エスコ(16,412)
  • 修理(3,341)
  • マキタ(2,570)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,311)
  • 日東工器(1,779)
  • TRUSCO(1,552)
  • RS PRO(1,552)
  • BAHCO(バーコ)(1,492)
  • SK11(1,397)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,254)
  • Wera(1,168)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,141)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,104)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,068)
  • KTC(984)
  • 日本紐釦貿易(969)
  • ベッセル(949)
  • BOSCH(ボッシュ)(940)
  • NAC(長堀工業)(906)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RUPES ルペスポリッシャー用カーボンブラシ2個入り(各種共通) RUPES

    RUPES ルペスポリッシャー用カーボンブラシ2個入り(各種共通)

    RUPES(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    RUPES(ルペス)各ポリッシャー、LHR15-MK3、LHR21-MK3、LHR75E-MINI、LHR12E-DUE、用のカーボンブラシ。1袋2個入
    型番47.105
  • マジックパッド RUPES

    マジックパッド

    RUPES(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1枚
    当日出荷
    ルペス社純正メンテナンスパーツのマジックパッドです。
    用途交換用マジックパッド
  • ケーブルクランプ RUPES

    ケーブルクランプ

    RUPES
    719税込791
    1個
    当日出荷
    電源コードをまとめることができるクランプです。
    用途電源コードをまとめる時に
  • 電動ダブルアクションポリッシャー RUPES

    電動ダブルアクションポリッシャー

    RUPES(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    コンパクトなボディにパワフルなモーターと12mmのオービットを採用した75Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです 複雑な形状部分や、狭いところの研磨作業に最適で、柔軟性のあるマジックパッドとの組み合わせで、バンパー周りやピラーなど細部にまで完璧を求めるディテイラーに必要不可欠です
    用途複雑な形状部分や、狭いところの研磨作業に最適電源(V)100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])4000~5500全長(mm)300本体質量(kg)1.9オービット径(Φmm)12パッド幅(mm)75コード長さ(m)9
  • RUPES マジックパッド 75Φ RUPES

    RUPES マジックパッド 75Φ

    RUPES
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    RUPES社純正のBigFoot LHR75E-MINI/HLR75共通の75Φマジックパッドです。
    外径(Φmm)75型番990.007
  • RUPES LHR15 MARKVダブルアクションポリッシャー RUPES

    RUPES LHR15 MARKVダブルアクションポリッシャー

    RUPES
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    最先端ポリマーソリューションの活用により静音性が前モデルより25%向上しました。振動を最小限に抑えることに重点を置き、優れた安定性と精度を実現したことにより操作性が向上しました。新しいギヤは低い摩擦係数により、負荷の高い環境下であっても長期にわたり優れたパフォーマンスを可能とします。アンチスピニングリング搭載で摩擦と熱が軽減されることで、操作性の向上と長期間の使用が可能になりました。ワンブロック構造のヘッドカバーは、振動を大幅に軽減するように設計され、作業時の安定性が大きく向上しました。高度なエアフロ-エンジニアリングで最適な通気を確保し、長時間の研磨作業時に発生する熱の蓄積を効果的に軽減します。
    全長(mm)420質量(kg)2.6電源(V)100消費電力(W)500電源コード(m)9スピンドル径(Φmm)8
  • ダブルアクションポリッシャー RUPES

    ダブルアクションポリッシャー

    RUPES(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    現行MarkⅢの初代モデル。基本性能は変わらずシンプルな作りとなっており、エントリーモデルとしておすすめです。
    用途コーティングやカーディテーリングなどに塗装面の研磨に全長(mm)420電源(V)100消費電力(W)500
  • ダブルアクションポリッシャースターターセット RUPES

    ダブルアクションポリッシャースターターセット

    RUPES
    74,980税込82,478
    1セット
    当日出荷
    ポリッシャー本体、バフ2種類、コンパウンド2種類がセットになったスターターセットです。バフとコンパウンドの色を合わせて研磨するだけで、初期研磨から仕上げ研磨まで対応可能です。RUPES導入に最適なセットです。
    用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/ボンネットやルーフなどの広い面に対応可能電源(V)100消費電力(W)500
  • 電動ダブルアクションポリッシャー RUPES

    電動ダブルアクションポリッシャー

    RUPES(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    BigFootシリーズの中では小さいオービット12mmを採用することで、よりバランスよく容易な作業性を確立したタイプの電動ダブルアクションポリッシャーです コンパクトでシンプルなデザインを採用し、低振動で静粛性にも優れます。高い研磨スキルを必要とせず安定したクオリティの研磨を実現します 12mmのオービットを採用した125Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです
    用途中程度のコンディションの車磨きから仕上げ研磨まで対応可能/BigFootシリーズの中では小さいオービット径12mmを採用することで、濃色車の最終仕上げや繊細な研磨に最適電源(V)100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])4000~5500全長(mm)300本体質量(kg)2.2オービット径(Φmm)12パッド幅(mm)125
  • 電動ダブルアクションポリッシャー RUPES

    電動ダブルアクションポリッシャー

    RUPES
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    人間工学に基づき設計されたボディとヘッドグリップデザインは扱いやすく、ボディ細部や曲面で正確な研磨作業を可能にします 回転数を高めたことによりパワフルで効率のよい作業を実現し、RUPES LHR21 MarkIIIと同等のパフォーマンスを発揮します 15mmのオービットを採用した125Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです 作業性に優れたスピードコントローラー付きでスピードの微調整が可能になり繊細な研磨作業を実現します スイッチ左側のロックボタンを押すことでスイッチをON状態に簡単にロックできます
    用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/広い面、曲面、細部など1台であらゆる箇所に対応できるオールラウンド型電源(V)100回転数(min-1[r.p.m])3000~5200全長(mm)420本体質量(kg)2.6オービット径(Φmm)15パッド幅(mm)125消費電力(W)500パッド径(Φmm)125/150
  • HLR75/BETA コードレスポリッシャーベーターキット RUPES

    HLR75/BETA コードレスポリッシャーベーターキット

    RUPES
    79,980税込87,978
    1セット
    3日以内出荷
    12mmのオービットと75Φのバッキングプレートは、難しい形状やスポット修理作業に最適なソリューションです。すでにiBridNanoポリッシャーに搭載されている新しいiBridテクノロジーはプロセス効率を高め、バッテリー駆動で作業の汎用性を高めます。HLR75は最適化された人間工学を備えているため、快適で使いやすく、革新的な設計により驚異的な操作性とバランスが実現し、正確で効率的な研磨結果が保証されます。
    用途難しい形状や細かいスポット修理作業にセット内容ポリッシャー本体、ケース、充電器、バッテリー×2、RUPESスポンジバフ ブルー100Φ、RUPESスポンジバフ イエロー100Φ、RUPESウールバフ ブルー90Φ、RUPESウールバフ イエロー100Φ、RUPESコンパウンド 細目250ml、RUPES コンパウンド微粒子250ml、RUPES マイクロファイバークロス ブルー、RUPESマイクロファイバークロス イエロー全長(mm)本体:240(電池パック装着時)回転数(min-1[r.p.m])3000~5500本体質量(kg)1.1連続使用時間(分)35~45(フル充電)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)18オービット径(Φmm)12充電時間(分)約35パッド径(Φmm)75(マジック)
  • RUPES LHR21 MARKVダブルアクションポリッシャー RUPES

    RUPES LHR21 MARKVダブルアクションポリッシャー

    RUPES
    76,980税込84,678
    1台
    4日以内出荷
    最先端ポリマーソリューションの活用により静音性が前モデルより25%向上しました。振動を最小限に抑えることに重点を置き、優れた安定性と精度を実現したことにより操作性が向上しました。新しいギヤは低い摩擦係数により、負荷の高い環境下であっても長期にわたり優れたパフォーマンスを可能とします。アンチスピニングリング搭載で摩擦と熱が軽減されることで、操作性の向上と長期間の使用が可能になりました。ワンブロック構造のヘッドカバーは、振動を大幅に軽減するように設計され、作業時の安定性が大きく向上しました。高度なエアフロ-エンジニアリングで最適な通気を確保し、長時間の研磨作業時に発生する熱の蓄積を効果的に軽減します。
    全長(mm)420質量(kg)2.7電源(V)100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])3000~4500電源コード(m)9オービット径(Φmm)21パッド径(Φmm)150(マジックパッド)スピンドル径(Φmm)8
  • ポリッシャー壁掛けホルダー RUPES

    ポリッシャー壁掛けホルダー

    RUPES
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    BigFoot・iBrid Nanoなど、エアツールおよびサンダーを含むBigFootポリッシャー全製品に適合します。ポリッシャーや煩雑になりがちな最大9mの電源コードをまとめるフックを備えた壁掛けホルダーです。
    用途ポリッシャーの格納や展示に付属品取付用ネジ2個
  • LK900E ギア駆動ポリッシャーベーシックキット RUPES

    LK900E ギア駆動ポリッシャーベーシックキット

    RUPES
    79,980税込87,978
    1セット
    欠品中
    ロータリーポリッシャーと従来のBIGFOOTシリーズとの中間に位置し、より繊細な研磨工程に対応するギアドライブタイプのポリッシャーです。ギアドライブ特有の研磨と仕上りのバランスが取れた作業性を有し、塗装のコンディションに合わせてロータリーとデュアルアクションの隙間を埋める、よりハイレベルな研磨を実現します。
    セット内容RUPESコンパウンド ブルー細目250ml、RUPESコンパウンド イエロー 微粒子250ml、UNO PROTECT250ml、RUPESスポンジバフ ブルー150Φ、RUPESスポンジバフ イエロー150Φ、RUPESウールバフ ブルー145Φ、RUPESウールバフ イエロー145Φ、RUPESマイクロファイバークロス×2枚、バッキングパッド125Φ、バッキングパッド150Φ、ケーブルクランプ質量(kg)2.8電源(V)100消費電力(W)900回転数(min-1[r.p.m])265~535オービット径(Φmm)5パッド径(Φmm)マジック:125/150
  • 電動ダブルアクションポリッシャー RUPES

    電動ダブルアクションポリッシャー

    RUPES(1件のレビュー)
    65,980税込72,578
    1台
    欠品中
    人間工学に基づき設計されたボディとヘッドグリップデザインは扱いやすく、ボディ細部や曲面で正確な研磨作業を可能にします ボンネットやルーフなどの広い面の作業に最適なプロ施工者のための最先端ツールです 向上したパワーとトルクにより効率性を高め、最小限の研磨工程でクオリティの高い仕上がりを実現します 21mmのオービットを採用した150Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです 作業性に優れたスピードコントローラー付きでスピードの微調整が可能になり繊細な研磨作業を実現します スイッチ左側のロックボタンを押すことでスイッチをON状態に簡単にロックできます
    用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/ボンネットやルーフなどの広い面の作業に最適電源(V)100回転数(min-1[r.p.m])3000~4500全長(mm)420本体質量(kg)2.7オービット径(Φmm)21パッド幅(mm)150消費電力(W)500パッド径(Φmm)ベルクロ:150、ウレタン:180
  • RUPES iBrid nano ショートネックコードレスWアクションポリッシャー(DLP) RUPES

    RUPES iBrid nano ショートネックコードレスWアクションポリッシャー(DLP)

    RUPES
    89,980税込98,978
    1セット
    8日以内出荷
    専用コンテナボックス入りのデラックスセット。BigFoot iBrid nanoは体感できる作業効率の向上を製造コンセプトに持ち、完全コードレスでの機動性とダブルアクション動作により、効率の良い施工を実現しました。環境への影響を抑えた省エネ仕様の高性能モーターが、優れた性能を発揮し、小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に適した製品です。3mmのオービットを採用したコードレスダブルアクションポリッシャーです
    用途小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に最適セット内容iBrid nano 本体(HR81M-STB)/収納ケース/充電器/充電式電池パック ×3/エクステンションシャフト/付属品専用ケース/ロータリーファンクショナルユニット/3mm径オービット ファンクショナルユニット/12mm径オービット ファンクショナルユニット/ポリッシングパッド COARSEΦ34、44mm ×6/ポリッシングパッド FINEΦ34、44mm ×6/ポリッシングパッド COARSEΦ54、70mm ×4/ポリッシングパッド FINEΦ54、70mm ×4/マイクロファイバークロス ×2/D-A COARSE コンパウンド250ml/D-A FINE コンパウンド250ml/バッフィングバッキングパッドΦ30mm/バッフィングバッキングパッドΦ50mm/サンディングバッキングパッドΦ30mm/カップブラシ 馬毛ミディアム/カップブラシ ナイロンハード/ぶつ取り用ディスク 35mm P2000 10枚/ぶつ取り用ディスク 35mm P3000 10枚バッテリー電圧(V)10.8回転数(回/分)2000~5000パッド径(Φmm)24、50
  • RUPES LHR75E-MINI スターターセット RUPES

    RUPES LHR75E-MINI スターターセット

    RUPES
    55,980税込61,578
    1セット
    7日以内出荷
    ポリッシャー本体、バフ2種類、コンパウンド2種類がセットになったスターターセットです。バフとコンパウンドの色を合わせて研磨するだけで、初期研磨から仕上げ研磨まで対応可能です。RUPES導入に最適なセットです。
    用途複雑な形状部分や、狭いところの研磨作業に最適セット内容ポリッシャー本体(LHR75E-MINI)/RUPES ウールバフ ブルー90Φ×1/RUPES スポンジバフ イエロー100Φ/RUPES コンパウンド ブルー 細目250ml/RUPES コンパウンド イエロー 微粒子 250ml
  • RUPES iBrid nano ロングネックコードレスWアクションポリッシャー(DLP) RUPES

    RUPES iBrid nano ロングネックコードレスWアクションポリッシャー(DLP)

    RUPES(1件のレビュー)
    96,980税込106,678
    1セット
    4日以内出荷
    専用コンテナボックス入りのデラックスセット。BigFoot iBrid nanoは体感できる作業効率の向上を製造コンセプトに持ち、完全コードレスでの機動性とダブルアクション動作により、効率の良い施工を実現しました。環境への影響を抑えた省エネ仕様の高性能モーターが、優れた性能を発揮し、小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に適した製品です。3mmのオービットを採用したコードレスダブルアクションポリッシャーです
    用途小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に最適セット内容iBrid nano 本体(HR81M-L-STB)/収納ケース/充電器/充電式電池パック ×3/エクステンションシャフト/付属品専用ケース/ロータリーファンクショナルユニット/3mm径オービット ファンクショナルユニット/12mm径オービット ファンクショナルユニット/ポリッシングパッド COARSEΦ34、44mm ×6/ポリッシングパッド FINEΦ34、44mm ×6/ポリッシングパッド COARSEΦ54、70mm ×4/ポリッシングパッド FINEΦ54、70mm ×4/マイクロファイバークロス ×2/D-A COARSE コンパウンド250ml/D-A FINE コンパウンド250ml/バッフィングバッキングパッドΦ30mm/バッフィングバッキングパッドΦ50mm/サンディングバッキングパッドΦ30mm/カップブラシ 馬毛ミディアム/カップブラシ ナイロンハード/ぶつ取り用ディスク 35mm P2000 10枚/ぶつ取り用ディスク 35mm P3000 10枚
  • HLR75/STD コードレスポリッシャー RUPES

    HLR75/STD コードレスポリッシャー

    RUPES
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷
    12mmのオービットと75Φのバッキングプレートは、難しい形状やスポット修理作業に最適なソリューションです。すでにiBridNanoポリッシャーに搭載されている新しいiBridテクノロジーはプロセス効率を高め、バッテリー駆動で作業の汎用性を高めます。HLR75は最適化された人間工学を備えているため、快適で使いやすく、革新的な設計により驚異的な操作性とバランスが実現し、正確で効率的な研磨結果が保証されます。
    用途難しい形状や細かいスポット修理作業に付属品バッテリー×2、充電器全長(mm)本体:240(電池パック装着時)回転数(min-1[r.p.m])3000~5500本体質量(kg)1.1オービット径(Φmm)12充電時間(分)~35パッド径(Φmm)マジック:75バッテリー稼動時間35~45分
  • HLR15 コードレスダブルアクションポリッシャーキット RUPES

    HLR15 コードレスダブルアクションポリッシャーキット

    RUPES
    109,800税込120,780
    1セット
    3日以内出荷
    バッテリー式コードレスモデル。バッテリー付き。効率性とユーザーの快適性を高める為に再設計されたよりコンパクトなフォルム。振動の低減にも重点を置き、よりスムーズで快適な体験を提供。新しい回転防止リングで比類のない精度、耐久性、操作性、切断能力を実現。摩擦と熱の低減により、楽な操作と長時間の使用が可能に。ランナー内ブラシレスモーターで効率を高め、優れた換気と350Wでの最大出力を可能に。バッテリーは過酷な条件下でも一貫したパフォーマンスを発揮し、急速充電サイクルを実現。効率的な設計により、ワークフローが最適化され、生産性が向上。最先端のバッテリーセル技術を利用して超高速充電を実現するデュアルバッテリー充電器付き。
    セット内容ポリッシャー本体、バッテリー×2、デュアルバッテリー充電器寸法(mm)マジックパッド:Φ125回転数(min-1[r.p.m])3000~5000本体質量(kg)1.75使用時間(分)30~40バッテリー5.0Ah(リチウムイオン電池)バッテリー電圧(V)18オービット径(Φmm)15充電時間(分)50~55
  • RUPES LHR12E-DUETTO スターターセット RUPES

    RUPES LHR12E-DUETTO スターターセット

    RUPES
    56,980税込62,678
    1セット
    7日以内出荷
    ポリッシャー本体、バフ2種類、コンパウンド2種類がセットになったスターターセットです。バフとコンパウンドの色を合わせて研磨するだけで、初期研磨から仕上げ研磨まで対応可能です。RUPES導入に最適なセットです。
    用途中程度のコンディションの車磨きから仕上げ研磨まで対応可能。BigFootシリーズの中では小さいオービット径12mmを採用することで、濃色車の最終仕上げや繊細な研磨に最適セット内容ポリッシャー本体(LHR12E-DUE)/RUPES ウールバフ ブルー145Φ/RUPES スポンジバフ イエロー150Φ/RUPES コンパウンド ブルー 細目250ml/RUPES コンパウンド イエロー 微粒子 250ml
  • LH19E シングルポリッシャー RUPES

    LH19E シングルポリッシャー

    RUPES
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    人間工学に基づいたアングルデザインでバランスに優れ軽量かつパワフルな研磨を実現します。BIGFOOTの特徴であるヘッドグリップを有し、コンディションの悪い経年車の初期研磨など、キズをしっかり除去したい場合により効率的な研磨を実現します。従来のBIGFOOTシリーズへの連携性にも優れます。
    用途コンディションの悪い経年車の初期研磨に付属品防振ループハンドル質量(kg)2.2電源(V)100消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])450~1700パッド径(Φmm)マジック:125
  • ガラス&ヘッドライトクリーニングキット RUPES

    ガラス&ヘッドライトクリーニングキット

    RUPES
    69,980税込76,978
    1セット
    3日以内出荷
    研磨力と仕上がり性を兼ね備えた12mmダブルアクション仕様。長持続バッテリー&短時間充電。軽快な操作性と安定のパワー感が出先での軽作業に最適。
    セット内容本体、充電器、バッテリー×2、HAYABUSAウールバフ90Φ(CAS-5-90)×3、コンパウンド500ml(OSP-500)寸法(mm)マジックパッド:Φ75全長(mm)本体:(バッテリー装着時)240回転数(min-1[r.p.m])3000~5500本体質量(kg)1.1使用時間(分)バッテリー:35~45オービット径(Φmm)12充電時間(分)35
  • バッキングパッドプレシジョンプロ125Φ RUPES

    バッキングパッドプレシジョンプロ125Φ

    RUPES
    5,398税込5,938
    1個
    8日以内出荷
    LHR15MarkV、HLR15用のバッキングパッド。
    寸法(Φmm)125
  • LK900E ギア駆動ポリッシャーラグジュアリーキット RUPES

    LK900E ギア駆動ポリッシャーラグジュアリーキット

    RUPES
    96,980税込106,678
    1セット
    90日以内出荷
    ロータリーポリッシャーと従来のBIGFOOTシリーズとの中間に位置し、より繊細な研磨工程に対応するギアドライブタイプのポリッシャーですギアドライブ特有の研磨と仕上りのバランスが取れた作業性を有し、塗装のコンディションに合わせてロータリーとデュアルアクションの隙間を埋める、よりハイレベルな研磨を実現します。
    セット内容RUPESコンパウンド ブルー細目250ml、RUPESコンパウンド イエロー 微粒子250ml、UNO PROTECT250ml、RUPESスポンジバフ ブルー150Φ、RUPESスポンジバフ イエロー150Φ、RUPESウールバフ ブルー145Φ、RUPESウールバフ イエロー145Φ、RUPESパッドツール、RUPESマイクロファイバークロス×3枚、バッキングパッド125Φ、バッキングパッド150Φ、ケーブルクランプ、収納バッグ質量(kg)2.8電源(V)100消費電力(W)900回転数(min-1[r.p.m])265~535オービット径(Φmm)5パッド径(Φmm)マジック:125/150
  • ロングネックコードレスWアクションポリッシャー RUPES

    ロングネックコードレスWアクションポリッシャー

    RUPES
    67,980税込74,778
    1セット
    5日以内出荷
    バフなどの消耗品を付属しないベーシックセット BigFoot iBrid nanoは体感できる作業効率の向上を製造コンセプトに持ち、完全コードレスでの機動性とダブルアクション動作により、効率の良い施工を実現しました 環境への影響を抑えた省エネ仕様の高性能モーターが、優れた性能を発揮し、小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に適した製品です 3mmのオービットを採用したコードレスダブルアクションポリッシャーです
    用途小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に最適セット内容iBrid nano 本体、充電器、充電式電池パック×2、3mm径オービットファンクショナルユニット、バッフィングバッキングパッド51Φ
  • ショートネックコードレスWアクションポリッシャー RUPES

    ショートネックコードレスWアクションポリッシャー

    RUPES
    68,980税込75,878
    1セット
    3日以内出荷
    バフなどの消耗品を付属しないベーシックセット BigFoot iBrid nanoは体感できる作業効率の向上を製造コンセプトに持ち、完全コードレスでの機動性とダブルアクション動作により、効率の良い施工を実現しました 環境への影響を抑えた省エネ仕様の高性能モーターが、優れた性能を発揮し、小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に適した製品です 3mmのオービットを採用したコードレスダブルアクションポリッシャーです
    用途小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に最適回転数(min-1[r.p.m])2000~5000セット内容iBrid nano 本体、充電器、充電式電池パック×2、12mm径オービットファンクショナルユニット、バッフィングバッキングパッド50Φオービット径(Φmm)12パッド幅(mm)50本体質量(g)705(バッテリー込)全長(cm)30(電池パック装着時)
  • 電動ダブルアクションサンダー RUPES

    電動ダブルアクションサンダー

    RUPES
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷
    軽量で作業性に優れたサンダー。低振動アンチスピンシステムにより、起動時もパッドを徐々に加速し、表面の傷を防止。12mmのオービットにより、高い研磨力を実現。最適な砥粒はP40~P80。
    寸法(mm)バッキングパッドΦ150全長(mm)370質量(kg)2.2電源(V)100最大出力(W)550無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000~7000電源コード(m)4.5オービット径(Φmm)Φ12
  • ガラス&ヘッドライトクリーニングキット RUPES

    ガラス&ヘッドライトクリーニングキット

    RUPES
    58,980税込64,878
    1セット
    3日以内出荷
    小型電動ポリッシャーで群を抜く研磨力。ダブルアクションだからこそ研磨熱が抑えられ、安全性が高い。ガラスと細部研磨、1台で多用途に使え作業効率大幅アップ。
    セット内容本体、HAYABUSAウールバフ90Φ(CAS-5-90)×3、コンパウンド500ml(OSP-500)寸法(mm)マジックパッド:Φ75全長(mm)本体:300電源(V)100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])4000~5500本体質量(kg)1.9オービット径(Φmm)12
  • HLR21 コードレスダブルアクションポリッシャーキット RUPES

    HLR21 コードレスダブルアクションポリッシャーキット

    RUPES
    119,800税込131,780
    1セット
    3日以内出荷
    バッテリー式コードレスモデル。バッテリー付き。効率性とユーザーの快適性を高める為に再設計されたよりコンパクトなフォルム。振動の低減にも重点を置き、よりスムーズで快適な体験を提供。新しい回転防止リングで比類のない精度、耐久性、操作性、切断能力を実現。摩擦と熱の低減により、楽な操作と長時間の使用が可能に。ランナー内ブラシレスモーターで効率を高め、優れた換気と350Wでの最大出力を可能に。バッテリーは過酷な条件下でも一貫したパフォーマンスを発揮し、急速充電サイクルを実現。効率的な設計により、ワークフローが最適化され、生産性が向上。最先端のバッテリーセル技術を利用して超高速充電を実現するデュアルバッテリー充電器付き。
    セット内容ポリッシャー本体、バッテリー×2、デュアルバッテリー充電器寸法(mm)マジックパッド:Φ150回転数(min-1[r.p.m])3000~4500本体質量(kg)1.95使用時間(分)30~40バッテリー18V・5.0Ah(リチウムイオン電池)オービット径(Φmm)21充電時間(分)50~55
  • HLR21 コードレスダブルアクションポリッシャーベーシックキット RUPES

    HLR21 コードレスダブルアクションポリッシャーベーシックキット

    RUPES
    139,800税込153,780
    1セット
    3日以内出荷
    バッテリー式コードレスモデル。バッテリー、バフ、コンパウンド付きのフルセット。効率性とユーザーの快適性を高める為に再設計されたよりコンパクトなフォルム。振動の低減にも重点を置き、よりスムーズで快適な体験を提供。新しい回転防止リングで比類のない精度、耐久性、操作性、切断能力を実現。摩擦と熱の低減により、楽な操作と長時間の使用が可能に。ランナー内ブラシレスモーターで効率を高め、優れた換気と350Wでの最大出力を可能に。バッテリーは過酷な条件下でも一貫したパフォーマンスを発揮し、急速充電サイクルを実現。効率的な設計により、ワークフローが最適化され、生産性が向上。最先端のバッテリーセル技術を利用して超高速充電を実現するデュアルバッテリー充電器付き。
    セット内容ポリッシャー本体、バッテリー×2、デュアルバッテリー充電器、スポンジバフ2種×2、ウールバフ2種×2、コンパウンド2種寸法(mm)マジックパッド:Φ150回転数(min-1[r.p.m])3000~4500本体質量(kg)1.95使用時間(分)30~40バッテリー18V・5.0Ah(リチウムイオン電池)オービット径(Φmm)21充電時間(分)50~55