絞り込み
ブランド
  • WING ACE
  • モノタロウ(628)
  • エスコ(17,379)
  • 修理(3,343)
  • マキタ(2,575)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,334)
  • 日東工器(1,820)
  • RS PRO(1,574)
  • TRUSCO(1,567)
  • BAHCO(バーコ)(1,521)
  • SK11(1,420)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,217)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,137)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,130)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,073)
  • Wera(1,064)
  • KTC(1,010)
  • 日本紐釦貿易(961)
  • NAC(長堀工業)(902)
  • BOSCH(ボッシュ)(865)
  • RIDGID(日本エマソン)(837)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェットストリーム 強力ミニブロアー JET-J02 WING ACEジェットストリーム 強力ミニブロアー JET-J02WING ACE
6,698税込7,368
1個
当日出荷
繰り返し使える充電式ミニ強力エアブロワー噴射/吸引を一体化した多機能な設計で超強力&無段階に風量調整ができます本体はどの向きでも使用可能で逆さ噴射にも対応しています一度電源を入れれば連続噴射ができ、風力調整もできるので快適に使用できます電源ONの状態で約5分程度、そのまま操作がないと自動で電源がOFFになります付属のUSBケーブル(Type-C)で充電でき約2時間の充電で約15分(強)使用できます
用途様々な場所で大活躍!!オフィス:OA機器(デジカメ、キーボードの隙間)、PC周り、卓上のホコリの吹き飛ばし等自宅:エアコンのフィルター、サーキュレーター、サッシの溝の泥や汚れ、家具の隙間、衣服についた花粉やホコリ車:車内掃除や洗車後の水滴の吹き飛ばしアウトドア:屋外テーブルの砂やゴミ、水分の吹き飛ばし工場等:製造時や組立時にでるゴミ等の吹き飛ばし、鋸作業の木くずや穴あけドリル作業の切粉6種類のノズルとカップをつけて幅広く使用できます噴射モード:塵やホコリ等のたまりやすい場所の掃除に最適です吸引モード:付属のダストカップを装着してOA機器や車内の掃除等、細かな塵やホコリの吸い取りに便利ですその他空気入れ/空気抜け:付属のエアーノズルやバキュームノズルを装着して浮き輪やビニールプール、布団圧縮袋の空気入れ/空気抜きが楽にできます自動電源OFF機能:電源ONの状態で約5分程度そのまま操作がないと自動で電源がOFFになります材質ABS・PP質量(g)約225消費電力(W)最大モーターパワー 80騒音値(dB)最大88風速(m/s)最強風:40、最弱風:8(無段階)バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 7.4V 2000mAh回転数最強風:110000rpm/最弱風:23000rpm(無段階)充電時間約2時間(5V 2Aでフル充電時)寿命充電サイクル寿命:約300~500サイクル使用環境温度(℃)‐10~50アダプター型式5V 2A(付属していません)サイズ(mm)高さ約140×幅約106×奥行約40USBポート入力:TypeC、出力:USB A(80cmコード付属)
SCHNAUZER L型替刃 BLACK07(ブラックセブン) WING ACESCHNAUZER L型替刃 BLACK07(ブラックセブン)WING ACE
539税込593
1個
4日以内出荷
刃幅(mm)18刃厚(mm)0.7
SCHNAUZER L型カッターナイフ BLACK07(ブラックセブン) WING ACESCHNAUZER L型カッターナイフ BLACK07(ブラックセブン)WING ACE
599税込659
1個
4日以内出荷
オートで素早く作業!さらにネジロックで強力作業も出来る! 用途で使い分けができる! 強力な黒厚刃仕様! トリプルレーザー研磨切れ味重視!
ブラックタイプオート式 + ネジ式耐荷重(kg)約60(ネジロック時)刃幅(mm)18刃厚(mm)0.7