絞り込み
ブランド
- KUROKIN(黒金)
- モノタロウ(618)
- エスコ(16,398)
- 修理(3,341)
- マキタ(2,567)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,303)
- 日東工器(1,773)
- TRUSCO(1,551)
- RS PRO(1,543)
- BAHCO(バーコ)(1,494)
- SK11(1,392)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,254)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,201)
- Wera(1,168)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,102)
- KNIPEX(クニペックス)(1,066)
- KTC(985)
- 日本紐釦貿易(968)
- ベッセル(951)
- BOSCH(ボッシュ)(941)
- NAC(長堀工業)(906)
- ブランドをもっと見る

テコペン偏芯パワーペンチ
KUROKIN(黒金)¥5,998~税込¥6,598~1丁当日出荷先端部に施された斜めカット(16.5度)の形状により、テコの原理を最大限に活用。少ない力でステップルを引き抜くことができ、効率的に作業を進められます。落下防止コード取付用シャックル付。用途ステップルの引き抜きや、ピアノ線・鉄線・VVF線などの切断などに。仕様先端斜めカット形状(16.5度)・落下防止コード取付用シャックル付色ブラック/ゴールド
全ネジクイックレンチ1/2
KUROKIN(黒金)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷フックタイプで、4分(W1/2)の全ねじを任意の位置から締め込み始めることができます。ハンドルを曲げることで、狭い場所でも使用できます。ラチェットのように早回しが可能です。落下防止コードの取り付けが可能です。用途4分の全ネジ・寸切りボルトの取り付けに最適です。材質特殊鋼全長(mm)150色ブラック/ゴールド質量(g)183適合サイズ全ねじ/寸切りボルト:W1/2対応ねじW=1/2インチ
マルチカッター200mm
KUROKIN(黒金)¥5,798税込¥6,3781丁当日出荷パイプ径に合わせて、先端が可動するのでパイプが変形しない。配線モール(呼び0~3号)の切断も可能。刃部は前後に差し替えることで2回使うことができる。ポリエチレン・ポリブデン管から3号モールまで軽快カット。用途水道工事、電気、ガス、空調現場の必需品。仕様ロック付ハンドル・スライド式受け部材質アルミダイキャスト全長(mm)200色ブラック/ゴールド質量(g)180切断能力(呼び寸法)/ポリエチレン管:25、ポリブデン管:25、HIVP:25、VE管:16切断能力(mm)CPVC管:Φ34、CD管:Φ34、配線モール:0~3号
偏芯強力ニッパ薄刃
KUROKIN(黒金)¥5,898~税込¥6,488~1丁当日出荷VVFケーブルの切断、ステップル切断、銅管潰し切り作業、結束バンドのツラ切りまで薄刃でこなせる万能ニッパ。落下防止コード取付用シャックル付。※1:2分、3分の銅管までとなります。用途VVFケーブルの切断、ステップル切断、銅管潰し切り作業、結束バンドのツラ切りなど。仕様落下防止コード取付用シャックル付色ブラック/ゴールドタイプ薄刃
塩ビ管カッター用 替刃
KUROKIN(黒金)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷硬質塩化ビニル管やポリエチレン管の切断に最適。用途エンビカッターFP42-BG用替刃として。材質ステンレス寸法(mm)102×50×3質量(g)60タイプ替刃切断能力硬質塩化ビニル管:VP30・VW30・VE36まで、ポリエチレン管:Φ42まで対応機種エンビカッター:FP42-BG交換方法1.刃を開いてカッターネジを外す。、2.裏側の六角ナットM6を外す。、3.刃を引き出してコンロッドの六角ナットM3を外す。、4.ピンを抜いて刃を外す。、※取付の場合は上記作業を逆順序で行ってください。
電工ユーティリティナイフ用替刃
KUROKIN(黒金)¥1,098税込¥1,2081セット6日以内出荷刃を前後に差し替えることで、より長く使用可能です。用途FK11-BG・FK12-BG用替刃としてご使用いただけます。
電工ユーティリティナイフ 折りたたみタイプ
KUROKIN(黒金)¥3,298税込¥3,6281丁6日以内出荷カッターより強靭な厚さ0.6mmの1枚刃により、石膏ボードの開口やケーブルのストリップ、開梱作業まで1本で作業できます。刃は前後に差し替えることで、より長く使用可能です。ボタンを押しながら刃を引き出すことで、工具レスで素早く替刃の交換が可能です。本体内部に最大2枚まで替刃が収納可能です。(1枚付属しています)用途石膏ボードの開口やケーブルのストリップ、開梱作業に最適です。
マルチカッター替刃
KUROKIN(黒金)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷刃は左右を差し替える事で2回使用できます。用途FF29-200BG用替刃としてご使用いただけます。適合機種FF29-200BG材質特殊鋼寸法(mm)85×1.5×22質量(g)20
電工ユーティリティナイフ
KUROKIN(黒金)¥3,298税込¥3,6281丁6日以内出荷カッターより強靭な厚さ0.6mmの1枚刃により、石膏ボードの開口やケーブルのストリップ、開梱作業まで1本で作業できます。刃は前後に差し替えることで、より長く使用可能です。ボタンを押しながら刃を引き出すことで、工具レスで素早く替刃の交換が可能です。刃を収納したまま荷造りひもの切断が可能です。本体内部に最大4枚まで替刃が収納可能です。(2枚付属しています)用途石膏ボードの開口やケーブルのストリップ、開梱作業に最適です。