絞り込み
保証期間
  • 1年間(1)
  • 2年間(2)
ブランド
  • MAX(マックス)[事務用品・工具]
  • モノタロウ(103)
  • 修理(2,630)
  • 日東工器(1,417)
  • 日本ニューマチック工業(359)
  • 室本鉄工(344)
  • SHINANO(信濃機販)(333)
  • ベッセル(325)
  • エスコ(219)
  • NSK(ナカニシ)(219)
  • 不二空機(169)
  • 空研(168)
  • 東空販売(168)
  • コンパクトツール(152)
  • BAHCO(バーコ)(136)
  • 瓜生製作(113)
  • ヨコタ工業(112)
  • マキタ(97)
  • エス・ピー・エアー(93)
  • JTC(91)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアネイラ 10Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    エアネイラ 10Jステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    25ミリまでのステープルに対応。 冷たさも妨げるグリップカバーを採用 堅牢なメタルボディ! 小型・軽量1.1kg!
    用途リフォーム・内装・家具補修・DIYなど仕様(付加機構)グリップカバー、360°可変排気付属品六角スパナ(3・4)、保護メガネ、ジェットオイラ質量(kg)1.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×57×185使用ホース内径(Φmm)6以上ステープル装填数100本(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(4.5~7)ステープル足長さ(mm)10、13、16、19、22、25使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(3.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)165×52×230
  • MAX ガスネイラ用C金具 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    MAX ガスネイラ用C金具

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    7,998税込8,798
    1ケース(100個)
    当日出荷
    マックスガスネイラ専用軽量物吊下げ用C金具です 機械にセットして上向きに打てます 打込後、全ネジボルト(3/8)をセットして折り曲げると吊下物をまっすぐに吊ることができます マックスガスネイラシリーズ専用(GS-725C、GS-638CAシリーズ)
    用途軽量フレキシブルダクト、小径スパイラルダクト、冷媒管等の軽量物を全ネジボルトで吊下げるためのC金具ですトラスコ品番485-4705材質鉄(亜鉛メッキ処理)幅(mm)36.5厚さ(mm)( 金具)t1.6全長(mm)41高さ(mm)14質量(g)13.6表面処理亜鉛メッキ高さH×幅W×長さL(mm)22×20×54
  • 常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    常圧釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    軽量1.6kgの下地専用機 32~50mmのワイヤ連結釘が打てる 狙い打ち、早打ち、思いどおりに切り換わる連単トリガ
    用途下地付属品保護メガネジェットオイラ(油入)六角棒スパナ4mm質量(kg)1.6安全装置メカニカル方式、トリガロック使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78(約4~8)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)284×108×312使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内仕様連単切り替え不要、斜め打ち、トリガロック、ワイヤ専用、360度排気、フック、ケースネイル足長さ(mm)32、38、45、50
  • ステープル釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ステープル釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ステープルがなくなると自動的にピストンが作動しない状態になり、空打ちによる部材の損傷を防止します。 ステープルの残量が一目でわかる残量表示窓付きです。 打込部材の硬軟に合わせて打込み深さを調整できる打込み調整板。 排気を気にすることなく快適作業また、フィルターインで排気の勢いをやわらげ抑えます。 作業しないとき、トリガーを引けないよう固定します。
    用途内装、外壁下地質量(kg)1安全装置トリガロック、空打防止機構使用ホース内径(Φmm)7以上寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)185×63×248
  • 常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    常圧釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    小型・軽量メタルボディ! 単打(DS)・連打切替トリガ
    仕様【フィニッシュネイラ】フィニッシュネイル100本(1連)付属品コンタクトトップ、六角棒スパナ3・4mm、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ質量(kg)1使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(4.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)220×64×265使用ホース内径6mm以上装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
  • 常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    常圧釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    長いステープルもエアでラクラク!25ミリまでのステープルに対応。 握りやすく、滑りにくい!冷たさも防げるグリップカバーを採用。 堅牢なメタルボディ! 小型・軽量1.1kg!
    装填数ステープル/100本(1連)付属品六角棒スパナ3・4mm、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(4.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)185×57×244使用ホース内径6mm以上
  • エア調圧器 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    エア調圧器

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    常圧調圧器です。
    用途エア工具の圧力調整器仕様常圧調圧器種別AC96005使用温度範囲(℃)-10~45圧力調整範囲(MPa)0~0.8
  • 常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    常圧釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    長さ6~13mmのステープルに対応。
    付属品六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)質量(kg)0.9使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68(3.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)146×45×203使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
  • 常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    常圧釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    68,980税込75,878
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    付属品六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)質量(kg)0.9使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68(3.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)146×45×203使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上装填数ステープル・ネイル/157(1連)
  • エア調圧器 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    エア調圧器

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    10,980税込12,078
    1個
    欠品中
    スーパーエア・調圧器です。高圧→常圧へ変換。
    用途エア工具の圧力調整器・高圧→常圧に変換。仕様高圧→常圧へ変換種別AC96010使用温度範囲(℃)-10~45圧力調整範囲(MPa)0~0.8
  • ガスネイラ用コンクリートピン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ガスネイラ用コンクリートピン

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    23,980税込26,378
    1箱(1000本)
    当日出荷
    トラスコ品番494-3503長さ(mm)22質量(kg)1.6
  • 常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    常圧釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    6日以内出荷
    打込力メーカー従来機(TA-35A)比約15%アップ! 長さ10~25mmのステープルに対応。
    付属品六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)184×58×247使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
  • 常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    常圧釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    長さ6~13mmのステープルに対応。
    付属品六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)質量(kg)0.9使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68(3.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)146×45×203使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
  • ピンネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ピンネイラ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    35mm常圧ピンネイラ。 クラス最高ハイパワー。35mmピンネイラの決定版!
    用途家具木工、内装仕上げ使用ホース内径(Φmm)7以上使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
  • 高圧ターボドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    高圧ターボドライバ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    85,980税込94,578
    1台
    4日以内出荷
    ねじ締め深さのばらつきを抑え、さらに使いやすく、さらにスピーディになったねじ打機「ターボドライバエース」です。従来機と比較して、ねじ締めスピードを約25%短縮するとともに、より安定したねじ締め深さを実現しました。2種類の打ち方と強弱を組み合わせた4つのモードを使い分けることで、様々なアプリケーションや使用者の好みに対応できます。打ち込み部やエアモータを経由しないクリーンエア回路のエアダスタ機構を搭載しました。作業効率をアップするドア一体型マガジン採用で、ねじの装填、取り外しが楽に行えます。重心バランスを最適化し、壁、天井でも疲れにくいボディ設計を実現しました。
    用途石膏ボードへのビス締め作業。仕様木下地・鋼板下地兼用付属品保護メガネ・ビットB41G6・ビット交換工具・油さし・キャリングケース材質アルミ・鉄・樹脂質量(kg)1.9安全装置メカニカル方式・トリガロック使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.8~2.3[約18~23]使用ホースマックススーパーエアホース内径6mm・長さ30m以内使用ねじ25~41mm
  • 釘打機 常圧コイルネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    釘打機 常圧コイルネイラ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    木質パネル工法、2×4工法、梱包・パレット向け。38~65mmの釘に対応。N釘(在来用鉄丸釘)50・65mm。CN釘(2×4太め鉄丸釘)50・65mm。スチールハウス用釘38・45mm
    用途屋根下地・壁下地の施工、ツーバイフォー工法施工付属品保護メガネ、油さし、ケース質量(kg)2.9タイプコイルネイラタイプ:常圧長さL(mm)333高さH(mm)323安全装置メカニカル方式、トリガロック装置ネイル装填本数200本(1巻)/250(1巻)/300(1巻)幅W(mm)130使用釘N45/N50/N65/CN50/CN65使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.8[5~8]使用ホース内径8.5mm以上・長さ30m以内
  • バッテリタッカセット 18ボルト 2.5アンペアセット ティ3ステープル用 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    バッテリタッカセット 18ボルト 2.5アンペアセット ティ3ステープル用

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    70,980税込78,078
    1台
    6日以内出荷
    防塵・防滴構造の高耐久、連続・単発うちができる最速レスポンス、快適な取り回しができる軽量仕様、明るく見やすいLEDライト機能付き。防湿・防水シート留め。見切り材留め。断熱材留め。アスファルトフェルト留め。布・気密シート留め
    幅(mm)81全長(mm)223高さ(mm)164コード121-7931アズワン品番64-5038-72適合ステープル長さ(mm)6~13適合ステープル肩幅(mm)13
  • スーパーネイラ HN-50N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    スーパーネイラ HN-50N4

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    新・風量調整エアダスタ搭載で、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。Wノーズストップ方式で使用釘が133種類に増え、軽量・小型の50mmまでの打込可能です。
    用途N釘、CN釘、GN釘、木下地、サイディング、鋼板(2.3mm厚まで)、鋼製束への釘打作業に。付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)幅(mm)126全長(mm)304高さ(mm)289ネイル装填本数100・200・250・300・400適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)4.6~7.2×1.59~2.9×19~50
  • スーパーネイラHN-75N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    スーパーネイラHN-75N4

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    スーパーネイラ刷新。圧力切替機構搭載(4段階)。打ち込み深さ調整・連続打ち込み本数向上。新爪形状コンタクトノーズを搭載。コンタクトノーズ先端全周に細かい爪を設ける事で滑りやすい素材でも狙った箇所に打込みやすく、安定した釘打ち作業が可能に。手にフィットし、しっかりとグリップできるカバーを採用した事で滑りにくくなり、作業の効率化と疲労軽減に貢献。風量調節エアダスタ機構付で状況に応じて風量調節が可能。
    用途釘打作業。ネイル装填本数150・200・250・300使用空気圧力(MPa)1.2~2.3寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)304×126×324質量(kg)2.7使用コンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ使用ホースマックス スーパーエア・ホース(ホース内径5mm以上・長さ30m以内)付属品保護メガネ、油さし装備品コンタクトトップ
  • 高圧4MAステープルタッカ エアダスタ付き MAX(マックス)[事務用品・工具]

    高圧4MAステープルタッカ エアダスタ付き

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    79,980税込87,978
    1台
    9日以内出荷
    高さ(mm)248幅(mm)64トラスコ品番171-8221全長(mm)261質量(kg)1.3ステープル装填数84本(1連)適合ステープル長さ(mm)19~38適合ステープル肩幅(mm)4
  • 高圧MAステープルフロアタッカ エアダスタ付 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    高圧MAステープルフロアタッカ エアダスタ付

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    76,980税込84,678
    1台
    翌々日出荷
    足先すぼまりや座屈をなくす、インサイトガイド搭載です。 クラス最短全高263mm、新ボディ採用により小型軽量化を実現しました。
    用途フロア材の構造用厚合板、中間材へのMA線ステープルの留め付けに仕様エアダスタ機構搭載、フリープラグ付トラスコ品番177-3329幅(mm)77全長(mm)280質量(kg)1.6クールグレー高さ(mm)263安全装置メカニカル方式、トリガーロック装置使用空気圧力(MPa)1.2~2.3ステープル装填数84(1連)適合ステープル長さ(mm)25~50適合ステープル肩幅(mm)4
  • 常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    常圧釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷
    コンクリート用27~50mm 鋼板用釘27~50mm サイディング用ステンレス釘38~50mm、5種類の用途別専用ホルダを標準装備
    用途鋼板、コンクリート、サイディング付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・ネイルサポート・ホルダP・Q・R・S 各1個、ケース質量(kg)3.1安全装置メカニカル方式・トリガロック使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.8(5~8)ネイル装填本数200本寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)381×133×335
  • 常圧コイルネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    常圧コイルネイラ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    軽量2.0kgで、内装・下地・フロア・サイディング、さらには薄鋼板までこなす多用途釘打機。 下地用50mm釘、ボード用25mmプラシート釘、サイディング50mmプラシート釘、フロア用ネイル、V5鋼板釘が打てる。 プラシート・ワイヤの切り替え操作なし。釘の装填もラクにできる。 2方向で使えるフロア用アタッチメントが付いています。
    用途下地・サイディング・鋼板(16mm厚まで)・内装フロア・内装仕様フック・アジャスタ・フリープラグ付・360度排気付属品ケース質量(kg)2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×125×270安全装置メカニカル方式、トリガロック使用空気圧力(MPa)0.39~0.78保証期間2年ネイル装填本数200本・300本・400本(1巻)ネイル足長さ(mm)25・32・38・40・45・50使用ホース内径7mm以上・長さ30m以内
  • ガスネイラ用コンクリート超硬ピン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ガスネイラ用コンクリート超硬ピン

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    25,980税込28,578
    1箱(1000本)
    当日出荷
    トラスコ品番494-3481長さ(mm)21質量(kg)1.6
  • 常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    常圧釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    打ち込みエネルギー10%UP (メーカー従来機CN-890Sとの比較) 長い釘も装填しやすい新マガジン
    仕様使用オイル:タービン油2種ISO VG32(JIS K 2213)付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、コンタクトトップ(キャリングケースは付属していません)トラスコ品番818-4508質量(kg)3.6安全装置メカニカル方式、トリガロック装置使用空気圧力(MPa)0.5~0.8(約5~8kgf/cm2)ネイル装填本数150本、200本、250本、300本ネイル足長さ(mm)50、57、65、75、90寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)345×129×350使用ホース内径8.5mm以上、長さ30m以内
  • 常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    常圧釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    打込力メーカー従来機(TA-35A)比約15%アップ! 長さ10~25mmのステープルに対応。
    付属品六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)184×58×247使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
  • 常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    常圧釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    35,980税込39,578
    1台
    7日以内出荷
    長さ10~22mmのステープルに対応。
    付属品六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68(3.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)146×45×217使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上装備品ガード(傷つき防止)装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
  • ステープル用釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ステープル用釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    打ち込み深さ調整機構付き 小型・軽量1.5kg
    用途内装寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)243×60×296ステープル装填数168本(2連)使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.4~0.8(約4~8)適合ステープル4MAステープル質量(kg)1.5使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
  • エアインパクトドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    エアインパクトドライバ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)1
  • ステープル用釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ステープル用釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    プロの早打ちに応える優れた速射性能を実現しました。22mmステープルを打ち込む余裕のパワー。ベストセラー。信頼のオレンジボディー。
    用途内装、家具木工使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68[3.5~7]ステープル幅(mm)肩幅:4ステープル足長さ(mm)10、13、16、19、22質量(kg)1.2使用ホース内径(Φmm)7以上ステープル装填数100本(1連)高さH×幅W×長さL(mm)165×52×230
  • ステープル用釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ステープル用釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    プロの早打ちに応える優れた速射性能を実現しました。22mmステープルを打ち込む余裕のパワー。ベストセラー。信頼のオレンジボディー。
    用途内装、家具木工使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68[3.5~7]ステープル幅(mm)肩幅:10ステープル足長さ(mm)10、13、16、19、22質量(kg)1.2使用ホース内径(Φmm)7以上ステープル装填数100本(1連)高さH×幅W×長さL(mm)165×52×230
  • 常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    常圧釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    73,980税込81,378
    1台
    11日以内出荷
    品確法N釘対応ネイラ。スチールハウス用釘38・45mmが打てる。木質パネル工法 N釘(50・60)、2×4工法 CN釘(50)、石膏ボード用 GN釘(40・50)、木造軸組工法 2寸釘。擦り打ち・斜め打ちに対応する新設計コンタクトアーム先端形状。従来機に比べ、約200g軽量化。
    用途躯体、下地、石膏ボード、スチールハウス使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~0.78[4.5~8]ネイル装填本数200本・250本・300本(1巻)質量(kg)2.2安全装置メカニカル方式、トリガロックホース長さ(m)30以内使用ホース内径(Φmm)7以上高さH×幅W×長さL(mm)320×130×323ネイル足長さ(mm)40・45・50・57・65
  • 常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    常圧釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    72,980税込80,278
    1台
    5日以内出荷
    GN50相当釘が打てる石膏ボード用釘打機。釘ブレを修正。まっすぐ、きれいに入る「イーグルガイド」機構搭載。ホースが差しやすく、取り回しラクラクの新フリープラグ付。切替操作不要の連単トリガ採用。
    用途内装(石膏ボード用)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78[4~8]ネイル装填本数200本(1巻)質量(kg)1.7安全装置メカニカル方式、トリガロックホース長さ(m)30以内使用ホース内径(Φmm)7以上高さH×幅W×長さL(mm)299×133×311ネイル足長さ(mm)32・40・45・50
  • スーパーエア・ホース スーパーソフト2シリーズ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    スーパーエア・ホース スーパーソフト2シリーズ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    9,498税込10,448
    1個
    9日以内出荷
    スーパーエア・ホース スーパーソフト2シリーズです。
    用途高圧釘打機と高圧コンプレッサ用
  • 高圧釘打機スーパーネイラネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    高圧釘打機スーパーネイラネイル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    9,298税込10,228
    1ケース
    当日出荷
  • 屋根板金施工用ターボドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    屋根板金施工用ターボドライバ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    ねじ切れ前にランプが点滅してお知らせ(残り6本でLEDランプ点滅)します。打込力切替で好みに応じた最適ねじ締めが強・中・弱の三段階で調整可能です。平打ち・斜め打ち対応のワンタッチアジャスタを搭載しました。
    用途新築・改修の屋根板金施工に。付属品保護メガネ、ビットB41MR1、トルクスビット(T25電動ドライバ用)、六角棒スパナ4mmトラスコ品番536-0334幅(mm)119寸法(mm)適用プラシート連結ねじ:32~41全長(mm)275高さ(mm)285使用空気圧力(MPa)1.8~2.3保証期間1年間装填数ロールねじ:100本
  • エア調圧器 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    エア調圧器

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    高圧調圧器です。
    用途エア工具の圧力調整器・高圧用。仕様高圧調圧器種別AC96015使用温度範囲(℃)-10~45圧力調整範囲(MPa)1.0~2.3
  • 3点エアセット(カプラ プラグ付き) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    3点エアセット(カプラ プラグ付き)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    使いやすいオールインワンタイプです。
    用途圧縮エアの水分・油分除去種別AC93005使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~0.85
  • ガスネイラ用鋼板用ピン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ガスネイラ用鋼板用ピン

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    29,980税込32,978
    1ケース(1000本)
    9日以内出荷
    仕様●1ケース入数(本):1000●適合ネイル頭径×胴径×長さ(mm):6.3×3.0×15トラスコ品番494-3414
  • ねじ打機用連結ねじ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ねじ打機用連結ねじ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    7,498税込8,248
    1セット
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ターボドライバ用ねじです。二条ねじで木下地・薄鋼板下地に対応しています。
    用途石こうボードへのねじ留め付け(ターボドライバ使用)。材質セット数(100本×20巻)×2箱

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具