絞り込み
ブランド
  • BOLTSTER
  • モノタロウ(628)
  • エスコ(17,379)
  • 修理(3,343)
  • マキタ(2,575)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,334)
  • 日東工器(1,820)
  • RS PRO(1,574)
  • TRUSCO(1,567)
  • BAHCO(バーコ)(1,521)
  • SK11(1,420)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,217)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,137)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,130)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,073)
  • Wera(1,064)
  • KTC(1,010)
  • 日本紐釦貿易(961)
  • NAC(長堀工業)(902)
  • BOSCH(ボッシュ)(865)
  • RIDGID(日本エマソン)(837)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリジナル ボルトオーガナイザー BOLTSTERオリジナル ボルトオーガナイザーBOLTSTER
4,598税込5,058
1個
翌日出荷
ボルトやネジ類の整理に特化しており、位置と方向を明確に保持できるため、再組立がスムーズに行えます。化学薬品に耐性があり、高耐久性と高耐熱性を備えています。M7~M17までのボルトに対応し、小さなネジやリベットなどの収納にも便利です。左上に大きな穴があり、掛けて長期間保管できます。プロジェクト名などを記入できるラベルエリアがあり、混乱を防ぎます。折りたたんでツールボックスや引き出しに収納可能です。765個収納穴があり、ボルトを自由に配置し、整理することができ、安心して作業できます。このシリコンの配合は、ボーイング社およびアメリカ空軍によって使用が承認されています。
用途自動車整備、機械修理、木工、航空機整備など、さまざまな作業現場でボルトやネジ類、その他の小物整理に材質特殊高強度シリコン寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×254×10.2穴数収納:765対応穴サイズ:M7~M17耐熱性最大260℃
ビットオーガナイザーカラビナ付 2.0 BOLTSTERビットオーガナイザーカラビナ付 2.0BOLTSTER
5,598税込6,158
1個
翌日出荷
収納面積が従来モデルの75%増加し、長さは2インチだけ延長されています。ヒューズやワッシャー用のスリットを新たに追加し、非磁性の収納が可能です。ベルトクリップは上下左右の4方向から取付け可能で、作業台などに干渉しません。ロック機能付きベルトクリップを採用し、作業中の落下を防ぎます。超強力マグネット2つを内蔵し、前モデルより吸着力は4倍強化。垂直面や頭上にも取り付け可能です。化学薬品に耐性があり、高耐久性と高耐熱性を持ち、過酷な現場環境にも対応できます。
用途作業現場での小物整理に材質特殊高強度シリコン質量(g)240寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)203.2×50.8×19.1最高耐熱温度(℃)260