絞り込み
ブランド
  • GREAT TOOL
  • モノタロウ(627)
  • エスコ(19,506)
  • 修理(3,343)
  • マキタ(2,576)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,431)
  • 日東工器(1,871)
  • RS PRO(1,580)
  • TRUSCO(1,562)
  • BAHCO(バーコ)(1,548)
  • SK11(1,421)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,255)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,138)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,129)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,073)
  • Wera(1,065)
  • KTC(971)
  • 日本紐釦貿易(962)
  • NAC(長堀工業)(908)
  • BOSCH(ボッシュ)(874)
  • RIDGID(日本エマソン)(840)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両頭ロングドライバービット GREAT TOOL両頭ロングドライバービットGREAT TOOL(12件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
18Vインパクト対応の両頭ロングドライバービットです。
材質S2H(表面処理:クロームメッキマット加工)先端サイズNo.2先端形状プラス(+)両頭機能両頭
精密ドライバーセット GREAT TOOL精密ドライバーセットGREAT TOOL(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(32点)
当日出荷
ビット30種類と豊富なバリエーション、延長バー溝付で使いやすい長さに調整可能、アルミボディーで軽量実現、チャッキング部がスチール製でビットをしっかりキャッチ
全長(mm)約95(本体)種類セット品グリップ径(Φmm)14材質(グリップ)アルミ商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソケットアダプター GREAT TOOLソケットアダプターGREAT TOOL(6件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
一目でサイズがわかる、カラーリング付。インパクトレンチ(エアーインパトクレンチ)使用不可
材質(本体)CR-V
両口玄能ハンマー GREAT TOOL両口玄能ハンマーGREAT TOOL(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
コンパクトで使いやすい、ショートタイプ。
種類両口ハンマー全長(mm)約180呼び寸法225g質量(g)約400頭部長(mm)約80
スパイラル型蛍光灯 GREAT TOOLスパイラル型蛍光灯GREAT TOOL(2件のレビュー)
589税込648
1個
4日以内出荷
蛍光灯だから、明るく鮮やか。インバーター式だから、瞬間点灯。長寿命、約5000時間。白熱球60Wの約1.6倍の明るさ。明るい、昼白色。
仕様(使用できない照明器具)調光機能の付いた器具、誘導灯非常用照明器具、断熱材施工器具、水銀灯・HIDランプ器具、直流電源、発電機質量(g)約110定格100V(50/60Hz)23W型口金E26全光束(Lm)1100定格寿命(時間)5000(ON/OFFスイッチ切替頻度によって寿命が異なります)本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約54×154色温度(K)6400光色昼白色
ネールハンマー GREAT TOOLネールハンマーGREAT TOOL(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
コンパクトで使いやすい、ショートタイプ。
種類ネイルハンマー全長(mm)約180呼び寸法8オンス質量(g)約360頭部長(mm)約100
糸のこ替刃 GREAT TOOL糸のこ替刃GREAT TOOL(1件のレビュー)
609税込670
1袋(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
用途糸のこ替刃材質炭素鋼全長(mm)170入数(枚)5
先切玄能ハンマー GREAT TOOL先切玄能ハンマーGREAT TOOL(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
コンパクトで使いやすい、ショートタイプ。
種類片口ハンマー全長(mm)約180呼び寸法225g質量(g)約340頭部長(mm)約105
鉄工用ドリル刃セット GREAT TOOL鉄工用ドリル刃セットGREAT TOOL
939税込1,033
1セット
当日出荷
用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。セット内容1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/5.0/6.0mm適合材一般鋼材・軽金属・プラスチック・木材 ※木厚材の場合、ドリル刃の溝に切りくずが入り、切削がスムーズにいかないことがあります。材質HSS鋼
ボルトクリッパ GREAT TOOLボルトクリッパGREAT TOOL(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
用途軟鋼線材、棒鋼などの切断等
セミロングソケットビット GREAT TOOLセミロングソケットビットGREAT TOOL(1件のレビュー)
599税込659
1本
翌々日出荷
セミロングタイプのソケットビット。カラーリング付きでサイズの識別が簡単。(GREATTOOL ソケットビットGTRS・GTMSシリーズ)。18Vインパクト対応。
全長(mm)約80差込角(mm)6.35
コーナークランプ GREAT TOOLコーナークランプGREAT TOOL
699税込769
1個
翌々日出荷
用途ネジ止めやビス打ちのズレ防止、接着時の仮止めに仕様厚みの違う板の固定もできる可変式付属品柔らかい板材の傷を防ぐ着脱式ゴム製キャップ付き材質本体:ナイロン スプリング:スチールブラック/オレンジ最大板厚(mm)約22mmまで固定可能(ゴム製キャップ装着時)、ゴム製キャップを外すと約25mmまで固定可能口深(mm)約28対応板厚(mm)(ゴム製キャップ装着時)5~22
ハンドクランプ GREAT TOOLハンドクランプGREAT TOOL
759税込835
1個
翌々日出荷
用途工作物の接着、釘打ち等の仮止めに付属品はさむ物を傷めにくいフリーガイド付きワイン
ミニクリッパ GREAT TOOLミニクリッパGREAT TOOL
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
アルミハンドルで軽量。片手操作で切断。軟鋼線材専用の切断に。安全ロープを取り付けられる穴が付いています。
用途軟鋼線材専用切断工具全長×幅W(mm)約268×80質量(g)約256切断能力(mm)軟鋼線材(80HRB以下)5、硬鋼線材(20HRC以下)3