絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(458)
  • BAHCO(バーコ)(1,394)
  • BOSCH(ボッシュ)(923)
  • Clover(クロバー)(757)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,175)
  • KNIPEX(クニペックス)(667)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,108)
  • KTC(960)
  • NAC(長堀工業)(893)
  • Pro-Auto(668)
  • RIDGID(日本エマソン)(999)
  • SK11(1,370)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,134)
  • TRUSCO(1,522)
  • エスコ(9,311)
  • ベッセル(927)
  • マキタ(2,536)
  • 工進(1,170)
  • 日本紐釦貿易(944)
  • 日東工器(1,796)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コネクター付小型スイッチ SL-SW1-DC24 LAMP(スガツネ工業)

    コネクター付小型スイッチ SL-SW1-DC24

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    家具や什器などに組み込むための埋込型スイッチです。コンパクトなデザインで、キャビネットなどに目立たず取り付けできます。別売品のLED照明用分岐ボックス BNK-12-HとACアダプター ATS024T-A240、ATS050T-A240、ATS065TS-A240を簡単に接続できます。
  • ACアダプター LAMP(スガツネ工業)

    ACアダプター

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    出力電圧がDC24VのACアダプターです。出力電流が2.1Aの高出力タイプです。トラッキング防止機能付きです。
    用途各種産業機器。トラスコ品番824-6781材質プラステック定格消費電力50WRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニットシェルフ CタイプXLA-US02C LAMP(スガツネ工業)

    ユニットシェルフ CタイプXLA-US02C

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    5日以内出荷
    最もシンプルでスタンダードなタイプです。棚に前後がなく、どちら側からでも使える間仕切り棚として使用できます。空間の中央に設置することで、優しく視線をさえぎります。フレームの中央に付けた大型クランプでガラスを挟み込んでいるため、安定感があります。光るガラス棚(LED仕様)を付けることもできます。棚の高さは、自由に調整できます。
    トラスコ品番223-7852
  • クランプ9347VA2、9348VA2 LAMP(スガツネ工業)

    クランプ9347VA2、9348VA2

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    5日以内出荷
    Φ38~48パイプ取付用のクランプです。
    トラスコ品番225-9787
  • クランプ4804型 LAMP(スガツネ工業)

    クランプ4804型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    5日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
    トラスコ品番224-1111材質ダルクロムめっき
  • ステンレス鋼製フィニッシュハンドルFT-S280 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フィニッシュハンドルFT-S280

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    4日以内出荷
    大型の面付ハンドルです。
    付属品取付ねじ十字穴付タッピンねじ6×35(ステンレス鋼)トラスコ品番132-6094材質ステンレス鋼(SCS14)取付丸穴高さ(mm)50種類本体:面付ハンドルピッチP(mm)196太さ(mm)グリップ:22RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • ステンレス鋼製フィニッシュハンドルFT-100-6.4 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フィニッシュハンドルFT-100-6.4

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    従来のFT型ハンドルよりも取付穴を大きくしています。
    トラスコ品番132-7671材質ステンレス鋼(SCS13)取付丸穴高さ(mm)25種類本体:面付ハンドルピッチP(mm)88太さ(mm)グリップ:10RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • アルミ合金製丸棒ハンドルAM型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製丸棒ハンドルAM型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    4日以内出荷
    アルミ合金製の裏止めハンドルです。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×28材質アルミニウム合金取付めねじ種類本体:裏止めハンドル太さ(mm)グリップ:10RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • 延長ケーブル LAMP(スガツネ工業)

    延長ケーブル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    4日以内出荷
    昇降装置、コントロールユニット間の延長ケーブルです。
    色ブラック
  • 延長ケーブル LAMP(スガツネ工業)

    延長ケーブル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    コントロールユニット、ハンドセット間の延長ケーブルです。
    色ブラックコード長さ(m)2.5適応マルチリフト ML2型
  • ITALIANA 専用スパナ LAMP(スガツネ工業)

    ITALIANA 専用スパナ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥329税込¥362
    1個
    4日以内出荷
    家具の底板と側板の締結機能を持ったアジャスターです。底板の上側から、簡単にアジャスターの高さ調節ができます。底板と側板の両面で荷重を受けるため、荷重性能に優れています。荷重がかかった状態でも、比較的軽い力で高さ調節ができます。
    用途ワードローブ。本棚。ノックダウン家具材質鋼/亜鉛合金(ZDC)材質/仕上鋼/亜鉛合金/亜鉛めっき質量(g)49シリーズITALIANA仕上クロメート処理商品構成単品
  • d line ヘクサロビュラ穴用ドライバー LAMP(スガツネ工業)

    d line ヘクサロビュラ穴用ドライバー

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。軸受部にボールベアリングが入っているため、滑らかに動きます。角芯は8×8角と8×8ひし形の2タイプあります。
    質量(g)48種類ボールポイントドライバーシリーズd lineシリーズ材質(軸)ステンレス鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし