絞り込み
ブランド
- ニデックテクノモータ
- モノタロウ(618)
- エスコ(16,401)
- 修理(3,341)
- マキタ(2,567)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,303)
- 日東工器(1,774)
- TRUSCO(1,551)
- RS PRO(1,543)
- BAHCO(バーコ)(1,494)
- SK11(1,393)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,254)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,201)
- Wera(1,168)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,102)
- KNIPEX(クニペックス)(1,066)
- KTC(985)
- 日本紐釦貿易(968)
- ベッセル(951)
- BOSCH(ボッシュ)(941)
- NAC(長堀工業)(906)
- ブランドをもっと見る

高周波スーパーグラインダ
ニデックテクノモータ¥89,980税込¥98,9781台当日出荷暗所作業時にグラインダ運転状態が把握でき安全です。 ブレーキ機能で安全に検索作業ができます。 防振機能で作業環境改善されます。 運転確認ランプで状態が目視できます。 低騒音、低振動、高効率、高出力、重研削に最適で 負荷をかけても回転速度の低下が少ないです。用途溶接後のビート削りに。黒皮取りに。厚板鋼板の面取り・R付け、バリ落としに。トラスコ品番257-8107質量(kg)4電流(A)10消費電力(W)2700回転数(min-1[r.p.m])8000砥石径(Φmm)180出力周波数(Hz)400出力容量(kVA)出力側:3.7入力側電圧3相200V入力周波数(Hz)50/60動作電圧(V)三相200