絞り込み
ブランド
  • B&W
  • モノタロウ(627)
  • エスコ(19,506)
  • 修理(3,343)
  • マキタ(2,576)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,432)
  • 日東工器(1,871)
  • RS PRO(1,577)
  • TRUSCO(1,562)
  • BAHCO(バーコ)(1,549)
  • SK11(1,420)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,255)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,138)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,129)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,071)
  • Wera(1,065)
  • KTC(975)
  • 日本紐釦貿易(961)
  • NAC(長堀工業)(908)
  • BOSCH(ボッシュ)(874)
  • RIDGID(日本エマソン)(840)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツールバック MOVE B&Wツールバック MOVEB&W(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
丈夫なナイロン繊維を使用し、傷が付きにくいです。工具入れポケットは取り外し可能です。ツールポケットは90°まで広げることができます。
用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6115材質ナイロン幅(mm)350質量(kg)2.3高さ(mm)430奥行(mm)230ポケット数162018年トラスコ掲載ページ4 2209
ツールバック SERVICE B&Wツールバック SERVICEB&W
11,980税込13,178
1個
当日出荷
丈夫なナイロン繊維を使用し、傷が付きにくいです。工具入れポケットは取り外し可能です。ツールポケットは90°まで広げることができます。
用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6114材質ナイロン質量(kg)2.72018年トラスコ掲載ページ4 2245
プロテクタケース 1000 B&Wプロテクタケース 1000B&W(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)0.7
ツールバック WORK B&Wツールバック WORKB&W
4,898税込5,388
1個
翌日出荷
丈夫なナイロン繊維を使用し、傷が付きにくいです。工具入れポケットは取り外し可能です。大きめの道具を収納するのに最適です。
用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6116材質ナイロン質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ4 2245
ツールケース JET5000 B&Wツールケース JET5000B&W
39,980税込43,978
1個
当日出荷
ポリプロピレンで強い衝撃荷重があります。名入れが可能なポケット付きです。ケース底に収納組み換え自在の収納スペースがあります。工具入れポケットは取り外し可能です。
用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6117材質PP質量(kg)4.7ブラック2018年トラスコ掲載ページ4 2071
ツールケース BASE B&Wツールケース BASEB&W
29,980税込32,978
1個
当日出荷
アルミフレームでケースのリムをカバーしておりタフに使えます。ダイヤルロックとシンリンダーロックが使えます。エルゴハンドルで持ち運びしやすいです。
用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6122材質ABS樹脂質量(kg)4.6ブラック鍵有2018年トラスコ掲載ページ4 2095
OUTDOOR CASES TYPE500 B&WOUTDOOR CASES TYPE500B&W
3,798税込4,178
1個
当日出荷から47日以内出荷
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース質量(kg)0.5材質(本体)ポリプロピレン容量(L)2.28機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)228×182×92外寸法・幅(mm)228外寸法・高さ(mm)92RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)182有効内寸法・奥行(mm)143有効内寸法・高さ(mm)78.5有効内寸法・幅(mm)203
ツールケース JUMBO B&Wツールケース JUMBOB&W
69,980税込76,978
1個
当日出荷
ポリプロピレンで強い衝撃荷重があります。名入れが可能なポケット付きです。ケース底に収納組み換え自在の収納スペースがあります。工具入れポケットは取り外し可能です。
用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6118材質PP質量(kg)9.8ブラック2018年トラスコ掲載ページ4 2071
ツールケース FLEX B&Wツールケース FLEXB&W
31,980税込35,178
1個
当日出荷
アルミフレームでケースのリムをカバーしておりタフに使えます。ダイヤルロックとシンリンダーロックが使えます。エルゴハンドルで持ち運びしやすいです。
用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6123材質ABS樹脂質量(kg)4.8ブラック鍵有2018年トラスコ掲載ページ4 2095
OUTDOOR CASES TYPE6000 B&WOUTDOOR CASES TYPE6000B&W
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル質量(kg)3.95材質(本体)ポリプロピレン容量(L)32.64機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)510×419×215RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67有効内寸法・奥行(mm)351有効内寸法・高さ(mm)196.6有効内寸法・幅(mm)473
OUTDOOR CASES TYPE5000 B&WOUTDOOR CASES TYPE5000B&W
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル質量(kg)2.85材質(本体)ポリプロピレン容量(L)22.11機能自動空気圧調整バルブ外寸法(mm)468×365×188外寸法・幅(mm)468外寸法・高さ(mm)188防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)365有効内寸法・奥行(mm)301有効内寸法・高さ(mm)170有効内寸法・幅(mm)432
OUTDOOR CASES TYPE3000 B&WOUTDOOR CASES TYPE3000B&W
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル質量(kg)1.7材質(本体)ポリプロピレン容量(L)11.65機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)364×295×169外寸法・幅(mm)364外寸法・高さ(mm)169RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)295有効内寸法・奥行(mm)233有効内寸法・高さ(mm)152有効内寸法・幅(mm)329
OUTDOOR CASES TYPE2000 B&WOUTDOOR CASES TYPE2000B&W
7,398税込8,138
1個
当日出荷から5日以内出荷
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース質量(kg)0.85材質(本体)ポリプロピレン容量(L)6.64機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)272×215×166RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67有効内寸法・奥行(mm)175有効内寸法・高さ(mm)153.5有効内寸法・幅(mm)247
OUTDOOR CASES TYPE1000 B&WOUTDOOR CASES TYPE1000B&W
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース質量(kg)0.7材質(本体)ポリプロピレン容量(L)4.14機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)272×215×106外寸法・幅(mm)272外寸法・高さ(mm)106RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)215有効内寸法・奥行(mm)177有効内寸法・高さ(mm)94有効内寸法・幅(mm)249
プロテクタケース 500 B&Wプロテクタケース 500B&W
4,198税込4,618
1個
当日出荷
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。USBやメモリーカードなどの貴重品の管理に最適です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)0.5材質(本体)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)230外寸法・高さ(mm)90外寸法・奥行(mm)1802018年トラスコ掲載ページ4 2174有効内寸法・奥行(mm)145有効内寸法・高さ(mm)80有効内寸法・幅(mm)205
プロテクタケース 4000 B&Wプロテクタケース 4000B&W
18,980税込20,878
1個
当日出荷
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。保護等級IP67で優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)2.3材質(本体)ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ4 2174
プロテクタケース 3000 B&Wプロテクタケース 3000B&W
16,980税込18,678
1個
当日出荷
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。保護等級IP67で優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)1.7材質(本体)ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ4 2174
プロテクタケース 2000 B&Wプロテクタケース 2000B&W
7,998税込8,798
1個
当日出荷
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。カメラやレンズの収納に最適です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)0.9材質(本体)ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ4 2174
プロテクタケース 6700 B&Wプロテクタケース 6700B&W
44,980税込49,478
1個
当日出荷
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)6.8材質(本体)ポリプロピレン
プロテクタケース 6000 B&Wプロテクタケース 6000B&W(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)4材質(本体)ポリプロピレン
プロテクタケース 5500 B&Wプロテクタケース 5500B&W
31,980税込35,178
1個
当日出荷
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。質量(kg)3.9材質(本体)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)495外寸法・高さ(mm)315外寸法・奥行(mm)3652018年トラスコ掲載ページ4 2175有効内寸法・奥行(mm)300有効内寸法・高さ(mm)300有効内寸法・幅(mm)430
プロテクタケース 5000 B&Wプロテクタケース 5000B&W
19,980税込21,978
1個
当日出荷
-30℃~80℃までの過酷な環境でも使用できます。優れた防水性を発揮します。同じシリーズの商品で積み重ね可能です。
用途カメラ、小物などの保管用。貴重品などの保管用。精密機器などの保管、運搬用。材質(本体)ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ4 2175
ツールケース GO B&Wツールケース GOB&W
43,980税込48,378
1個
当日出荷
アルミフレームでケースのリムをカバーしておりタフに使えます。ダイヤルロックとシンリンダーロックが使えます。エルゴハンドルで持ち運びしやすいです。
用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。トラスコ品番859-6124材質ABS樹脂質量(kg)6.6ブラック鍵有2018年トラスコ掲載ページ4 2095
ツールケース LBOXX 用ショルダーストラップ B&Wツールケース LBOXX 用ショルダーストラップB&W
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
L-BOXX用のショルダーストラップとして使用できます。
用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。仕様B/W ツールケース LBOXX 用ショルダーストラップトラスコ品番859-6121材質ナイロン質量(kg)0.072018年トラスコ掲載ページ4 2071
ツールケース LBOXX B&Wツールケース LBOXXB&W
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
蓋に収納ポケットがついています。取り外し可能な工具ポケットがついております。118.01は2段引出付です。
用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。材質ABS樹脂ブラック2018年トラスコ掲載ページ4 2071
OUTDOOR CASES TYPE6700 B&WOUTDOOR CASES TYPE6700B&W
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル質量(kg)6.84材質(本体)ポリプロピレン容量(L)42.78機能自動空気圧調整バルブ、伸縮ハンドル防塵防水性能IP67外寸法(mm)609×428×263外寸法・幅(mm)609外寸法・高さ(mm)263RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)428有効内寸法・奥行(mm)357有効内寸法・高さ(mm)225有効内寸法・幅(mm)534
OUTDOOR CASES TYPE4000 B&WOUTDOOR CASES TYPE4000B&W
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル質量(kg)2.25材質(本体)ポリプロピレン容量(L)16.63機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)420×325×180RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67有効内寸法・奥行(mm)264有効内寸法・高さ(mm)164有効内寸法・幅(mm)384