商品豆知識
軽くて持ち運び便利なサヤ付生木木工用鋸です。一般木材、集成材、生木などの切断に最適です。
用途一般木材、集成材、生木などの切断。
刃渡り(mm)150
材質刃部:SK-85(炭素工具鋼) ネジ・ナット・座金:鉄 サヤ・グリップ・ベルト留:プラスチック・ステンレス
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
軽くて持ち運び便利なサヤ付生木木工用鋸です。生木・木工用鋸の替刃です。
用途一般木材、集成材、生木などの切断。
刃渡り(mm)150
材質刃部:SK-85(炭素工具鋼)
1枚
¥669
税込¥736
翌々日出荷
庭木の手入れ、果樹の剪定に便利な折込鋸。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 生木の剪定はもとより、ラティスやウッドパネル・垣根作りなど幅広い用途に最適です。 アサリわけなしの目立てにより切り口がツルツルになり樹木の病気を防ぎます。 折たたみ式で安心してご使用になれます。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に
刃長(mm)150
全長(mm)折込時:200使用時:345
仕様アサリわけなし、衝撃焼入、替刃式
質量(g)110
表面処理ハードクローム仕上げ
折込折りたたみ式
材質(刃)高炭素刃物鋼
適合替刃GC-221
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
手元のすべりを防ぐエラストマーグリップ。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます。 刃には錆を防ぎ、ヤニが付きにくくなるハードクローム仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定に
刃長(mm)150
全長(mm)折込時:198使用時:350
仕様アサリわけなし、替刃式、エラストマーグリップ
質量(g)130
表面処理ハードクローム仕上げ
折込折りたたみ式
材質(刃)高炭素刃物鋼
適合替刃Y-15-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
剪定鋸Y-15用の替刃です。
用途生木の剪定に
刃長(mm)150
全長(mm)186
質量(g)25
表面処理ハードクローム仕上げ
折込折りたたみ式
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
込み入った枝にも届く、スリムな刃先。板厚が厚く(0.5mm)丈夫で切れ味重視。ベルト幅55mmまで対応。
用途ウッドスリムPRO 6911の替刃用。生木・果樹の剪定に。
仕様替刃式・衝撃焼入・特殊表面処理・アサリあり
質量(g)114
タイプ替刃
ピッチ(mm)2.5
刃長(mm)150
板厚(mm)0.5
適合材生木・果樹
サイズ(mm)198×28×0.5
1枚
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
世界一切れる刃物は日本刀です。その日本刀の切れ味を追求して生まれたのが、このシルキーナタです。しかも小刃のみの研磨で済むので、楽に刃が研げます。
ブレード全体に特殊合金鋼を使い、永切れと強い衝撃に耐えるように、一体構造の刃全体に硬い焼入れを施しました。この強じんなハガネが、ゴムクリップを可能にしています。
シルキーのゴムクリップの快適さをナタにも活かしました。ナタによる強烈な打撃作業は、手に大きな負担と衝撃を与え、大変つらいものです。その衝撃をゴムクリップにより、60%以上も削減することが出来ました。しかもゴムの大きな摩擦係数によって、手がすべりません。また安全のために、握った手が前後にすべらないグリップデザインになっています。
シルキーナタは、現場で予備のブレードに交換することで、いつも最高の切れ味で、作業していただけます。時間の無駄が無く、楽に作業をすることができます。
用途造園の剪定、林業の枝打・間伐、森林ボランティアに。
生木の枝打・剪定に適しています。
刃渡り(mm)150
材質合金鋼
刃厚(mm)5.7
世界一切れる刃物は日本刀です。その日本刀の切れ味を追求して生まれたのが、このシルキーナタです。しかも小刃のみの研磨で済むので、楽に刃が研げます。
ブレード全体に特殊合金鋼を使い、永切れと強い衝撃に耐えるように、一体構造の刃全体に硬い焼入れを施しました。この強じんなハガネが、ゴムクリップを可能にしています。
シルキーのゴムクリップの快適さをナタにも活かしました。ナタによる強烈な打撃作業は、手に大きな負担と衝撃を与え、大変つらいものです。その衝撃をゴムクリップにより、60%以上も削減することが出来ました。しかもゴムの大きな摩擦係数によって、手がすべりません。また安全のために、握った手が前後にすべらないグリップデザインになっています。
シルキーナタは、現場で予備のブレードに交換することで、いつも最高の切れ味で、作業していただけます。時間の無駄が無く、楽に作業をすることができます。
用途造園の剪定、林業の枝打・間伐、森林ボランティアに。
生木の枝打・剪定に適しています。
刃渡り(mm)150
材質合金鋼
刃厚(mm)5.7
替刃式なので経済的です。
素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理)
替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
刃を反対にして使用する事によりケガキ線を確認しながら切断する事ができます。
用途縦引き・横引き・斜め引き 一般木材・合板・集成材・コンパネ・石膏ボード
ピッチ(mm)1.60
仕様替刃
板厚(mm)0.90
切り幅(mm)1.30
適合替刃木工ペッカー80、150、210・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175クラフト145・電工ペッカー90
替刃式なので経済的です。
素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理)
替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
刃を反対にして使用する事によりケガキ線を確認しながら切断する事ができます。
用途縦引き・横引き・斜め引き 一般木材・合板・集成材・コンパネ・石膏ボード
ピッチ(mm)1.60
仕様本体
板厚(mm)0.90
切り幅(mm)1.30
適合替刃木工ペッカー80、150、210・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175クラフト145・電工ペッカー90
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。