作業工具/電動・空圧工具 :「粉体」の検索結果

関連キーワード
120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防キズエポキシ粉体塗装を施しています。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。バックル部分をロックできるカギ付です。
付属品カギ:2個ショルダーベルト:1本工具差し:1枚 材質本体:アルミ合金、芯材:合板、中皿:ポリプロピレン、ハンドル・コーナー:ABS樹脂 シルバー 材質(本体)アルミ合金 鍵有
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型タイプで穴掘り・土すくいに使いやすいです。扱いやすい小型タイプです。塗装のはがれにくい粉体塗装を施しています。
用途穴掘り、土すくい作業用。 材質(柄部)白樫及びそれに準ずるもの 仕上ハンマートーン仕上 材質(頭)ショベル用鋼板
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レッキス工業内径確認ゲージ
エコ商品
水道用ポリ粉体鋼管に転造ねじ接合を行う場合に使用する確認ゲージです。水道用ポリ粉体鋼管+転造ねじ接合でお役に立ちます。
適合サイズ32-50A 適合パイプSGP-PA、PB、PD RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

防キズエポキシ粉体塗装を施しています。ハードな質感と耐久性を兼ね備えたアルミ製工具ケースです。バックル部分をロックできるカギ付です。整理に便利な仕切板付です。
付属品仕切板:1枚(取り外し可能)、カギ:2個 材質本体:アルミ合金、芯材:合板、ハンドル:ABS樹脂 質量(kg)0.95 外寸法・幅(mm)190 外寸法・高さ(mm)195 鍵有 外寸法・奥行(mm)175 有効内寸法・奥行(mm)135 有効内寸法・高さ(mm)160 有効内寸法・幅(mm)170
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

粉体塗装ではがれにくい塗装で、穴掘り・土すくいに最適です。塗装のはがれにくい粉体塗装です。
用途穴掘り、土すくい作業用。 仕様粉体塗装 材質頭部:ショベル用鋼板、柄部:白樫及びそれに準ずるもの 全長(mm)約980 質量(g)約1600 刃先形状 材質(柄部)
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

レッキス工業内径確認ゲージ
エコ商品
水道用ポリ粉体鋼管に転造ねじ接合を行う場合に使用する確認ゲージです。水道用ポリ粉体鋼管+転造ねじ接合でお役に立ちます。
適合サイズ15-25A 適合パイプSGP-PA、PB、PD RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,488 税込8,237
3日以内出荷

レッキス工業剥離ゲージ
エコ商品
水道用ポリ粉体鋼管に転造ねじ接合を行う場合に使用する確認ゲージです。水道用ポリ粉体鋼管+転造ねじ接合でお役に立ちます。
適合サイズ15-50A 適合パイプSGP-PD RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

頑丈な工業用粉体塗装で仕上げられています。
用途ワークショップトロリー用のラップトップホルダー取付・ワークショップトロリーTTS93、TTS95 PRO、TTS98 PROの側面のパンチンググリッド壁に取り付けるため 質量(g)1150 対応型番:TTS93、TTS95 PRO、TTS98 PRO
1個
6,498 税込7,148
90日以内出荷

サビや損傷を防ぐために粉体塗装されています。
材質ハイカーボンスチール 寸法a(mm)11 寸法b(mm)25 寸法c(mm)34
1本
3,460 税込3,806
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RKV120P リレーノッカー エクセン 動画あり
エアー式のリレーノッカー(バイブタイプ)は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用できるため、安全性と経済性に優れており、遠心力振動を与えると固着する性質を持つ粉粒体に対しても、支障なく安心してご利用いただけます。
用途汚泥燃料化設備、ホッパー内滞留防止のため。ゴミ処理場での集塵器ダストホッパ閉塞防止。リサイクル燃料(木材を圧縮したカプセル)供給ホッパ閉塞防止。ガラスカレット貯留ホッパ閉塞防止。家畜用飼料サイロの閉塞解消。シリカゲル排出促進用。焼成物原料の壁面付着解消。リサイクル工場での飛灰付着の払い落とし。アルミニウム粉の排出促進。製薬工場での配管内の付着防止 仕様相当するハンマー(ポンド):100PAの2倍相当 質量(kg)51.8 使用圧力(MPa)0.3~0.7 アズワン品番64-7673-57 打撃エネルギー(N・m)131~321 衝撃力(kg・m/s)52.0~84.0 打撃サイクル(回/min)1~6 空気消費量(L/回)(ANR)3.32~6.64
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

エアー式のリレーノッカー(バイブタイプ)は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用できるため、安全性と経済性に優れており、遠心力振動を与えると固着する性質を持つ粉粒体に対しても、支障なく安心してご利用いただけます。
質量(kg)ベース:10.5、ベース補強リブ:4.2 塗装サビ止め塗装(白)
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷

・圧縮空気の力で、ピストンがベースプレートを勢いよくたたき、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞を取り除きます。取付範囲: 屋内外。使用流体温度: 5~60℃。作動回数: 2~60回/min
使用圧力(MPa)0.3~0.7 質量(kg)1.4 空気圧力(MPa)0.29~0.69 トラスコ品番276-4938
1個
50,980 税込56,078
当日出荷

【4.5kg】極太グリップで使いやすいスノーダンプです。鮮やかなレッドで雪の中でも目立ちます。パイプはエポキシ粉体塗装を施し、サビにくくなっています。小型タイプなので取り回しやすく、女性や高齢者に最適です。
トラスコ品番420-0578 材質本体:ポリエチレン(PE)、先端部分:ポリカーボネート、柄:スチール(エポキシ粉体) 厚さ(mm)(ダンプ)175 全長(mm)1310 質量(kg)4.5 刃先(mm)580
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

小型タイプで穴掘り・土すくいに使いやすいです。土ささりのよい刃先研磨加工です。塗装のはがれにくい粉体塗装を施しています。
用途穴掘り、土すくい作業用。 仕様刃先研磨・粉体塗装 材質頭部:ショベル用鋼板、柄部:パイプ 全長(mm)約970 材質(柄部)パイプ
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防キズエポキシ粉体塗装を施しています。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。バックル部分をロックできるカギ付です。両開きタイプで、仕切り付の可動式インナートレーが付いています。
付属品カギ:2個ショルダーベルト:1本 材質本体:アルミ合金、芯材:合板、中皿:ポリプロピレン、ハンドル・コーナー:ABS樹脂 シルバー 鍵有 外寸法・奥行(mm)225
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・マグネット式のデンジノッカーは、エアーの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消。オイルミスト排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。
仕様●相当するハンマー(ポンド):1.5●電流値AC平均(A):1.8 対応材質薬品/食品/精密機械 本体質量(kg)15.6 打撃エネルギー(N・m)13.8 衝撃力(kg・m/s)4.6 総質量(kg)19.1
1個
129,800 税込142,780
35日以内出荷

・マグネット式のデンジノッカーは、エアーの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消。オイルミスト排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。
仕様●相当するハンマー(ポンド):1●電流値AC平均(A):1.3 対応材質薬品/食品/精密機械 本体質量(kg)8.3 打撃エネルギー(N・m)13.8 衝撃力(kg・m/s)3.2 総質量(kg)10.7
1個
96,980 税込106,678
6日以内出荷

・マグネット式のデンジノッカーは、エアーの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消。オイルミスト排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。
仕様●相当するハンマー(ポンド):3●電流値AC平均(A):3.4 対応材質薬品/食品/精密機械 本体質量(kg)23.7 打撃エネルギー(N・m)24.2 衝撃力(kg・m/s)8.4 総質量(kg)28.8
1個
169,800 税込186,780
35日以内出荷

・マグネット式のデンジノッカーは、エアーの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消。オイルミスト排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。
仕様●相当するハンマー(ポンド):2●電流値AC平均(A):1.8 対応材質薬品/食品/精密機械 本体質量(kg)15.6 打撃エネルギー(N・m)28.4 衝撃力(kg・m/s)6.6 総質量(kg)19.1
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷

防キズエポキシ粉体塗装を施しています。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。バックル部分をロックできるカギ付です。
付属品カギ:2個 トラスコ品番389-5556 材質本体:アルミ合金、芯材:合板、ハンドル:ABS樹脂 質量(kg)4 シルバー 外寸法・幅(mm)660 外寸法・高さ(mm)250 鍵有 外寸法・奥行(mm)280 有効内寸法・奥行(mm)260 有効内寸法・高さ(mm)230 有効内寸法・幅(mm)640
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

集草・整地が楽々できます。整地・集草作業用です。刃先部R処理で対象物への喰いこみ抜群です。刃部の塗装は粉体塗装処理で行っていますので、塗装がはがれにくくなっています。
用途レーキ。 全長(mm)約1540 柄長さ(mm)1350 材質(柄部) 材質(頭)刃物鋼
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

・マグネット式のデンジノッカーは、エアーの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消。オイルミスト排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。
仕様●相当するハンマー(ポンド):4●電流値AC平均(A):3.4 対応材質薬品/食品/精密機械 本体質量(kg)23.7 打撃エネルギー(N・m)48.6 衝撃力(kg・m/s)11.9 総質量(kg)28.8
1個
169,800 税込186,780
6日以内出荷

。フルイダイザーは、タンク内面のシリコンディスクの周囲から圧縮エアーを流すことによりブリッジやラットホール等の粉体の排出不良を解消します。シリコンディスクはエアーOFF時、タンク内面に対して吸盤のように密着しています。エアーON時には、エアー圧力によりディスクの周囲がタンク内面より浮き上がり、その隙間よりタンク内面に沿ってエアーが流れます。また、この時ディスクが振動し、粉体の流れを確実なものとします。ミニフルイダイザーディスクは、標準フルイダイザーでは取付け出来ないきつい曲面にもフィットします。R=100mmまで取付可能です。(標準フルイダイザーは、R=200mmまで取付け可能です。)
1個
8,898 税込9,788
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ニューマチック工業ワンパンチハンマ
圧縮空気を利用した強力なピストンの衝撃により貯蔵タンク、ホッパ、シュートなどに発生する付着、 ブリッジ、ラットホールなどの解消に効力を発揮する ユニークな粉体はらい落とし装置です。
1台
89,980 税込98,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・マグネット式のデンジノッカーは、エアーの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消。オイルミスト排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。
仕様●相当するハンマー(ポンド):0.7●電流値AC平均(A):1.3 対応材質薬品/食品/精密機械 本体質量(kg)8.3 打撃エネルギー(N・m)7.1 衝撃力(kg・m/s)2.2 総質量(kg)10.7
1個
96,980 税込106,678
35日以内出荷

エアー式のリレーノッカー(バイブタイプ)は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用できるため、安全性と経済性に優れており、遠心力振動を与えると固着する性質を持つ粉粒体に対しても、支障なく安心してご利用いただけます。バイブタイプの場合取り付けられた一定位置のノッカーベースを叩くタイプですが、移動して来るものを打撃したり、ノッカー自体を移動させて打撃させたり用途もアイデアひとつで広がります。また、バイブタイプと同じようにも使えます。
質量(kg)ベース:12.5、ベース補強リブ:1.9 塗装サビ止め塗装(白)
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷

エアー式のリレーノッカー(バイブタイプ)は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用できるため、安全性と経済性に優れており、遠心力振動を与えると固着する性質を持つ粉粒体に対しても、支障なく安心してご利用いただけます。バイブタイプの場合取り付けられた一定位置のノッカーベースを叩くタイプですが、移動して来るものを打撃したり、ノッカー自体を移動させて打撃させたり用途もアイデアひとつで広がります。また、バイブタイプと同じようにも使えます。
用途食品工場 チョコレート工場内にて型枠からチョコレートを取り除く際に。回転乾燥機の壁面付着解消。粉体塗装の余分な塗料除去。加熱炉用ワーク壁面付着防止、溶接スパッタの叩き落し、乾燥炉内網上でのワーク付着防止。刻印に使用。基盤の水分落とし 仕様相当するハンマー(ポンド):100PAの2倍相当 質量(kg)52.6 使用圧力(MPa)0.3~0.7 アズワン品番64-7673-59 打撃エネルギー(N・m)131~321 衝撃力(kg・m/s)52.0~84.0 打撃サイクル(回/min)1~6 空気消費量(L/回)(ANR)3.32~6.64
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

太めのグリップでつかみやすい。先端ブレード部は耐久性に優れたポリカーボネート樹脂、本体は割れにくいポリエチレン樹脂製です。パイプはエポキシ粉体塗装を施し、サビにくくなっています。鮮やかなレッドで雪の中でも目立ちます。
1セット(2台)ほか
14,000 税込15,400
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集草・整地が楽々できます。整地・集草作業用です。刃先部R処理で対象物への喰いこみ抜群です。刃部の塗装は粉体塗装処理で行っていますので、塗装がはがれにくくなっています。
用途レーキ。 全長(mm)約1350 仕様12本爪 柄長さ(mm)1350 材質(柄部) 材質(頭)刃物鋼
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

マグネット式のデンジノッカーは、エアの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消します。オイルミストの排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。冬場、エア凍結を嫌う寒冷地などに最適です。
用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。 ケーブル長(m)制御:5 仕様休止時間:1~60秒
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スーパークラフト・ハンマーは、頭部中に適量込められた小さな鉄球が、打撃の反動を吸収します。手首への負担が少なく、騒音も減少されます。ヘッドは耐久性のある粉体塗装で仕上げてあります。ハンドル、インサートは交換可能です。
用途建設現場、足場の組立、テントの設営、柵の造営、くさびの打ち込み、位置や方向合わせ、保守作業。 トラスコ品番859-9681 材質ヘッド:ナイロン、硬度レベル4、白、ハウジング:鋳鉄+粉体塗装、柄:ヒッコリー製 寸法(mm)頭長:300 全長(mm)1000 頭部長(mm)300 頭径(mm)100
1個
76,980 税込84,678
11日以内出荷

各種容器を密閉状態で混合・かくはんできるため、ワークの飛散・異物の混入がありません。 容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々迄混合・かくはんができます。
用途塗料・インキ等液体の沈降分散。 粒・粉等のブレンド。
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マグネット式のデンジノッカーは、エアの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消します。オイルミストの排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。冬場、エア凍結を嫌う寒冷地などに最適です。
用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。 電流(A)(AC平均)3.4 ケーブル長(m)5(制御用) 打撃サイクル(回/min)1~60 質量(kg)23.7
1台
189,800 税込208,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直線的な振動のため粉粒体の滞留や閉塞防止のみならず、パーツフィーダーへの応用も可能です。ボルト1本での取り付け可能なため、どこにでも簡単に取り付け可能です。エア圧の調整だけで振動数と起振力の可変が可能です。
用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーに 振動数106~164Hz 振動部(mm)Φ27 起振力(N[kg])29~82 空気消費量(L/min)9~24 使用圧力(MPa)0.2~0.6 奥行(mm)27 高さ(mm)98 幅(mm)27 トラスコ品番753-8146 質量(kg)0.14
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

SUS430ドラムを採用し、サビにくくモルタルの付着が少なくなりました。 家庭用100V電源で使用できます。 完全防水型ブレーカー付スイッチでスイッチボックスへの浸水をシャットアウトし、過負荷によるモータ焼損もありません。 モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。
仕様●出力(kW):0.75●全長(mm):1150●全幅(mm):860●全高(mm):1035●ドラム口径(mm):770●回転数(rpm)(50/60Hz):38/32●容量(L):100●深さ(mm):345●電源コード長さ(m):5●電源(V):単相100V●電源:単相100V●混練量:100L●電源:単相100V・750Wギヤードモータータイプ●ブレーカー内蔵タイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS430)、スチール●原産国:日本●コード番号:363-1743 アズワン品番67-5663-67
1台
459,800 税込505,780
12日以内出荷

直線的な振動のため粉粒体の滞留や閉塞防止のみならず、パーツフィーダーへの応用も可能です。 ボルト1本での取り付け可能なため、どこにでも簡単に取り付け可能です。 エア圧の調整だけで振動数と起振力の可変が可能です。
用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーに、ホッパーやタンク・配管シュートなどの閉寒防止、テーブル振動機、振動運送機、振動選別機などの振動源 使用圧力(MPa)0.2~0.6 材質(ボディ)アルミ
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)Aフレーム損傷探査器(フォルトロケーター)
エコ商品
埋設されているケーブル、被膜配管の断線や地絡・短絡位置を特定します。 位置を特定することで早期に効率的に修復作業が行えます。容易に地絡を探知できます。 粉体塗装アルミフレームで軽量。全天候型の操作盤。 低電圧を利用して探知。2メガオーム(MΩ)。
仕様【受信器】障害探知時(直接法):797Hz(dFFモード)、埋設管路探知:使用不可(受信器)、【発信器】障害探知時(直接法):797Hz(dFFモード)、埋設管路探知・直接法(Hz):128、1k、8k、33k、93k、埋設管路探知・誘導シグナルクランプ接続法(Hz):8k、33k、93k、埋設管路探知・誘導法(Hz):33k、93k 付属品受信器(FR-30/Aフレーム本体)、発信機(FT-103)、接地棒(アース)、テスト用ケーブル(赤、黒/各1本)、単3乾電池×6本(FR-30用)、単2乾電池×8本(FT-103用)、キャリーケース、取扱説明書 寸法(mm)(受信器)770×772×38、(発信器)216×147×64 質量(kg)(受信器)1.3、(発信器)1 出力最大3W(低・中・高) 保護等級IP54 RoHS指令(10物質対応)対応 距離(探知)最長4.8m 抵抗値(Ω)5~2M 深度(m)(探知)最長6
1個
339,800 税込373,780
翌日出荷

・ヘッドは黒色粉体塗装で耐腐食性。・合金化されたPICARD特殊鋼を使用し、入念に焼入れ・焼戻し加工。・磁気付き釘ホルダー搭載。・硬化ピンで固定されたハンマーヘッド。・C45鋼製チューブハンドル。・1コンポーネントグリップ(伝統的デザイン)
長さ(mm)320 質量(kg)0.76 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷

・ヘッドは黒色粉体塗装で耐腐食性。・合金化されたPICARD特殊鋼を使用し、入念に焼入れ・焼戻し加工。・磁気付き釘ホルダー搭載。・硬化ピンで固定されたハンマーヘッド。・C45鋼製チューブハンドル。・1コンポーネントグリップ(伝統的デザイン)
長さ(mm)320 質量(kg)0.76 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷

SUS430のドラムを採用し、サビにくくモルタルなどの付着が少なくなりました。 家庭用100V電源で使用できます。 完全防水型ブレーカー付スイッチでスイッチボックスへの浸水をシャットアウトし、過負荷によるモータ焼損もありません。 モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。
仕様●出力(kW):0.4●全長(mm):700●全幅(mm):690●全高(mm):810●ドラム口径(mm):600●回転数(rpm)(50/60Hz):38/32●容量(L):60●深さ(mm):340●電源コード長さ(m):5●電源(V):単相100V●電源:単相100V●混練量:60L●電源:単相100V・400Wギヤードモータータイプ●ブレーカー内蔵タイプ●材質/仕上:ドラム側面/ステンレス(SUS430)、その他/スチール●注意:底板の材質はスチールです。●原産国:日本●コード番号:363-1742 アズワン品番67-5663-66
1台
349,800 税込384,780
12日以内出荷

おすすめ人気ランキング