商品豆知識
耐摩擦製が高く高強力で有り、ストーンウォシュなどハードな後加工にも十分対応が出来ます。太番手は飾り糸としてご利用頂けます。
長さ(m)500
番手1
関連資料糸見本帳
釦ホール芯糸
長さ(m)500
番手20
エアーリベッターMCCP-500M用交換部品です。
用途消耗した部品の交換用に。
適合エアーリベッターMCCP-500M
セット内容ノーズピース(2.4×1、3.2×1、4.0×1、4.8×1、5.6×1、6.4×1)、交換用ジョー(2.4、3.2、4.0用)×1、交換用ジョー(4.8、5.6、6.4用)×1
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
1巻
¥629
税込¥692
8日以内出荷
日本初の全体焼入仕様。
曲がりにくく、折れない。
材質S53C
エアーですのでリベットを強力にかしめ、大量のリベットをすばやくかしめることが可能です。
用途リベットのかしめに
付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4)、交換用ジョー×3組、交換用ジョーケース、交換用ジョーブッシャー、スプリング
ストローク(mm)14
高さ(mm)300
対応材質鉄・アルミ・ステンレス用
使用空気圧力(MPa)0.62
リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4
空気接続口PT1/4
関連資料エアーリベッターの取扱方法と作業手順
取扱説明書取扱説明書
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
質量(g)436
アズワン品番64-2256-94
対辺寸法(inch)1/4"
1個
¥84,800
税込¥93,280
翌日出荷
移動に便利な長めの手提げショルダー
仕様ポケット付、折りたたみ可、PVC加工
材質高品質ポリエステル
色ブラック
ナットセッター(エアー式)AN500A用のM4マンドレルです。
用途ポップナットツールAN500A用M4マンドレル(消耗部品)
仕様締結工具用消耗部品
トラスコ品番810-9010
材質スチール
質量(g)7
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
モクバ・ミニテコは、ハガシ、スクレーパーとして手軽に使用出来ます。ソフトグリップがついて大変便利です。小さなスキ間にもクイつきます。材質は最高級の特殊鋼を使用し、完全熱処理を施してあります。
用途アルミサッシ枠(ドア)(A.L.C)の取付、取外し作業に!。床板、ベニア板、壁用ボード、新建材等の取外し作業に!。敷石、舗石の施工作業に!。ペンキ削りや、スクレーパー作業に!
締付け作業用
空転式
アジャスタブル型
目盛付
耐電圧AC1000V
絶縁を必要とする作業に最適です。
ISO6789
RoHS指令対応
仕様●トルク値:100~500cN・m●最小目盛(cN・m):5●全長(mm):183●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●握り部径:Φ50mm
アズワン品番65-2172-46
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥45,000
税込¥49,500
翌日出荷
RoHS対応品
アジャスタブル型
空転式
設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。
トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。
トルクの可変は目盛によって容易に行えます。
ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。
ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
仕様●トルク範囲(N.m):100~500●最小目盛(N・m):5●全長(mm):155●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):320
アズワン品番65-2172-44
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
大きな現場の土間仕上げ作業や頭張り作業などに最適です!。機械(トロウェル)で仕上げた後の波消しに便利です。取っ手がドアノブ形状になっております。
材質鉄、木柄
幅(mm)(鏝)102
使う人の体格、作業環境に合わせて角度が調節できます。使用者の体格、作業環境に応じて角度変更できます。角度調整機能付きで、プレートの付け替えのみで簡単に調節可能です。刃先は焼入れ処理済ステンレスヘッドのため、サビにくく、土離れがよいため作業性抜群です。土への食い込みもよく、草削り作業にも使用可能です。ヘッド幅は14cmで、一般的なU字溝にもぴったりサイズです。
用途溝掃除用。
仕様ヘッド部:水抜き穴付、角度調整機能付(45度・50度・55度)、関連商品:千吉角度調整鍬用プレート2pcs、関連商品:千吉角度調整鍬用ボルト・ナット1セット
柄長さ(mm)1500
材質(柄部)木
材質(刃)ステンレス
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
電線ケーブルが片手で楽々まげられる
電線IV線・CV線等の曲げが熟練不要で容易に
軽く・強く・きれいに曲げられ、狭いところでの作業もラクラク
クロモリ鋼ヘッド製
1個
¥25,200
税込¥27,720
翌日出荷
(綿カバー/ポリエステルコア糸) 綿の風合いを持ち、高強力で可縫製に優れており、自動機や後加工に十分対応が出来ます。製品の後加工後により褪色するカラーが有ります。
長さ(m)1500
番手3
関連資料糸見本帳
木柄掛矢と比べ耐久性があり、打撃力が増え、手にかかる振動も減らすカケヤです。
ハンドルは、グラスファイバー柄を使用。
用途杭の打ち込みや金属音を響かせたくない現場や住宅街での作業に
主な用途打ち込み作業
材質(柄部)グラスファイバー
かさばる収納物を一括で収納できます。丈夫な高品質ポリエステルを使用しています。折りたたむとコンパクトになります。
用途工具箱、電動工具、備品等の収納。
仕様工具箱収納例:SR-450・530・D-4600・G-4500
材質(本体)ポリエステル
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×300×500
外寸法・幅(mm)500
外寸法・高さ(mm)500
折りたたみ寸法(mm)約300×250×50
外寸法・奥行(mm)300
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ハンドルが長く軽い力で鉄筋の曲げ加工が行えます。長ハンドルは曲棒(ハンドル)の柄を長くしたもので、台直しなど立っている鉄筋を斜らかに曲げる作業、既に曲げ加工済の鉄筋の手直しに便利です。
首に45度の角度が付いているので手が入りやすく狭い場所での使用に便利です。
用途鉄筋の曲げ作業。
材質機械構造用炭素鋼(S53C)
色黒・赤ツートン
ハンドルが長く軽い力で鉄筋の曲げ加工が行えます。長ハンドルは曲棒(ハンドル)の柄を長くしたもので、台直しなど立っている鉄筋を斜らかに曲げる作業、既に曲げ加工済の鉄筋の手直しに便利です。
用途鉄筋の曲げ作業。
材質機械構造用炭素鋼(S53C)
色黒・赤ツートン
用途45度曲げで、台直しに最適。
オートチョーク。
出力切替スイッチ(単相100V・単相100/200V同時出力)。
定格電圧(V)単相100、単相100/200
周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)17
トラスコ品番758-7911
質量(kg)97
使用燃料ガソリン
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)780×616×692
乾燥質量(kg)97
連続運転時間(h)5
エンジン形式ヤマハ空冷4サイクル
力率1.0
定格出力(kVA)5.5
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)6.6/3400
定格電流(A)(50/60Hz)55/27.5
音響パワーレベル(dB)93
1台
¥579,800
税込¥637,780
7日以内出荷
ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手0
長さ(m)1300
材質ポリエステル100%
ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手00
長さ(m)850
材質ポリエステル100%
関連資料糸見本帳
1本
¥1,098
税込¥1,208
9日以内出荷
1本
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
9日以内出荷
1000デニールの100%ナイロンの糸で作られた生地を採用し、摩耗に対して無類の強さを発揮できます。長時間の直射日光でも、ほぼ色落ちしない染色堅牢度(レベル4)をクリアしています。雨の日でも安心して使える撥水効果の高いバックパックです。バータック縫いで、しっかり丈夫に編み上げています。
材質1000デニール引裂き防止織を施した高張度100%ナイロン
幅(mm)260
質量(kg)1.16
高さ(mm)495
奥行(mm)160
2018年トラスコ掲載ページ4 2223
モノタロウ エアーリベッター、MCCP-500Mの専用部品です。
用途交換用フレームヘッド
適合MCCP-500M
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
工進インバーター発電機GV-16i-AAA-4用部品
用途部品の交換に
適合品番GV-16I-AAA-4
関連資料(3.5MB)
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
RoHS対応品
アジャスタブル型
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。
仕様●差込角:1”●トルク範囲(N.m):500~2100●最小目盛(N・m):10●全長(mm):1899●重量(g):14600●精度:±3%
アズワン品番65-2172-05
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥250,700
税込¥275,770
8日以内出荷
スパンファブ クモの巣 両面接着シート ドイツ製 1m×500m 融点90°~110°
用途手芸、クラフトDIY、手作りハンドメイド、アイロン洋裁、型崩れ防止、仮止め、保形
成分共重合ポリエステル
色ホワイト
長さ(cm)【100】50000
1本
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。