絞り込み
ブランド
- モノタロウ(49)
- HEX PRO(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(33)
- TRUSCO(163)
- エスコ(2,235)
- Wera(544)
- RS PRO(358)
- BONDHUS(322)
- 近江精機(256)
- エイト(244)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(244)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(203)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(187)
- SK11(170)
- NAC(長堀工業)(142)
- STAHLWILLE(スタビレー)(134)
- KTC(122)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(118)
- ENGINEER(エンジニア)(82)
- ANEX(81)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(973)
グリーンマーク認定(4)
グリーン購入法適合(3)
再生紙使用マーク適合(181)
サービス分類
- オーダー・加工(4)
- 修理(5)
商品レビュー
- 以上(847)
- 以上(969)
- 以上(1,008)
- 以上(1,042)
価格
- 1,500円以下(3,080)
- 1,500-10,000円(4,114)
- 10,000-50,000円(935)
- 50,000-100,000円(117)
- 100,000円以上(102)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
作業工具/電動・空圧工具 :「HEX」の検索結果
商品豆知識

ピボットヘッド六角レンチセット
HEX PRO¥5,498税込¥6,0481セット当日出荷一般的なL型レンチとは違い、角度を90度に固定せず最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所でもレンチをボルトから抜かずに回し続ける事ができます。 レンチの角度を真っ直ぐにして早回し、L字にして力を入れての作業等を色々な使い方ができます。形状ピボットヘッド先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
TグリップHEXレンチ No.6500-L
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(13件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷L型に曲げた一本軸で成型していますので、非常に強固です。より力を加えたい場合は、L型でご使用下さい。6500-L型は、Tグリップの一端にも同サイズの六角キーレンチを配置してあります。形状T型寸法L(mm)73寸法D(mm)98先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
Hex ショートドライバービット
エスコ(1件のレビュー)¥175~税込¥193~1個当日出荷から翌日出荷手動ドライバー用超短ビット。ビットの取外し簡単溝付タイプ。RoHS2適合品。材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
HEX ビット
ENGINEER(エンジニア)¥1,198税込¥1,3181本(100g)当日出荷潰れた六角穴付きボルトを外せる特殊ビット。重症対応。独自の先端形状により、ビットをハンマーで叩き込み、潰れたネジを外せます。用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。トラスコ品番779-6463材質高炭素鋼全長(mm)105質量(g)26先端サイズ2.5-3先端形状六角本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
TグリップHEXレンチ No.6500
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷L型に曲げた一本軸で成型していますので、非常に強固です。より力を加えたい場合は、L型でご使用下さい。サイズ規格ミリ
ビットソケット (Hex)
エスコ¥2,400税込¥2,6401組翌日出荷セット点数:13点。セット内容:(+)ビットソケット #1、#2、#3、ヘックスビットソケット 3、4、5、6、8、10、12mm、エクステンションバー75mm、ラチェットハンドル205mm、ヘッド幅29.1mm、ヘッド厚12.0mm。スライドハンドル。ケース付き。差込角(inch)3/8”総質量(kg)1.4
(Hex)ドライバー(精密用)
Wera¥999税込¥1,0991本翌日出荷から8日以内出荷高品質なWeraMicroドライバー。回転キャップに手をかざすことで、回転キャップの下の早回しゾーンにより、高速回転が可能。時間のかかる手の切り替えが不要になる。 ハンドルのやわらかい素材部分のパワーゾーンは、高い締め付けトルクと緩みトルクの伝達が可能。精密ゾーンは回転角度の調整に便利。 ヴェラブラックポイント刃先は、フィッティング精度と最適化された耐食性を提供する。サイズと先端形状によるカラーコードを備えたTake it easy色分けシステムによりは、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。
(Hex-Plus)ドライバービット
Wera¥939税込¥1,0331個当日出荷から翌日出荷汎用性の高い六角穴付きねじ用のタフなWeraビットです。硬い素材にも強い。ネジ頭の接触面が大きくなり、ソケットヘッドネジの寿命が長くなります。ノッチ効果を最小限に抑え、ネジの破壊をほぼゼロにします。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。全長(mm)50
3950 SPKL Hex-Plus ステンレス六角レンチ
Wera¥889~税込¥978~1個当日出荷から翌々日出荷サイズにより色分けされているため、容易にサイズを判別できます。 Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。材質ステンレス質量(g)6先端形状ヘックスプラス
(Hex-Plus)ドライバービット
Wera¥759~税込¥835~1本当日出荷から翌日出荷『Hex-Plus』オリジナルの面接触構造、ねじ穴を傷めず長寿命化に丈夫で耐久性があり、硬質材料向け寸法(mm)差込口の溝位置:9
(Hex-Plus)ドライバービット
Wera¥999税込¥1,0991本当日出荷から翌日出荷ヘックスプラスは広く接触するように設計、角と角を連接する線にも接触して作業できるため、伝達トルクが増加、また、なめるリスクも軽減丈夫で耐久性があり、硬質材料向け用途六角ソケットネジ用寸法(mm)差込口の溝位置:9
Hexビットセット
エスコ¥3,760税込¥4,1361セット翌日出荷ビットケース付。セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0mm全長(mm)25サイズ(inch)六角シャンク:1/4”入数6組![[Hex-Plus] ビットソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76538937-220413-02.jpg)
[Hex-Plus] ビットソケット
エスコ¥1,650税込¥1,8151個翌日出荷※ホールド機能は付いていません。 色の違いによってサイズの選別が容易です。 手動、電動工具用ソケット(インパクト除外)
インパクトHexビットソケット
エスコ¥2,580税込¥2,8381個翌日出荷ピン固定用。最高のフィット感と不屈の強度のために鍛造および機械加工。最適な硬度、延性、耐久性のために精密な熱処理と焼き戻しが行われています。水銀不使用。
8740A Hex-Plus
Wera¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。用途締付作業用。材質特殊工具鋼全長(mm)28先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ドライバー(Hex-Plus)
エスコ¥6,890税込¥7,5791セット翌々日出荷入り組み点数:6点。セット内容:・[Hex-Plus]ドライバー×6本。ハンドルが二重構造で、回転トルクを的確に軸に伝達します。無駄な力がかからずに楽に作業ができます。 喰い付きの強さが良いので、多少なめて変形した六角穴もガッチリと喰い付きまわすことが可能です。軸径(Φmm)(サイズ:軸径)2・2.5:3、3:4、4:5、5:6、6:7寸法(mm)2・2.5・3・4・5・6軸長(mm)(サイズ:軸長)2・2.5・3・4:75、5・6:80![[+ -Hex] ドライバーセット(ラチェット式) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76530153-220412-02.jpg)
[+ -Hex] ドライバーセット(ラチェット式)
エスコ¥4,750税込¥5,2251セット当日出荷DIY、自転車、バイク、自動車などの狭い場所の作業に最適。 首振り式のヘッドで、プッシュボタンで13段階の角度でロック。最大90度 切替式レバーで正逆の切り替えが可能。 手の平に収まるコンパクトサイズ。 柄部分にもビット装着可能。仕様●送り角:6°●(+)ビット:全長25mm:#1・#2・#3●(-)ビット:全長25mm:4・6mm●Hexビット:全長25mm:4・5・6mm●ラチェットハンドル:127mm●ケースサイズ:38(W)×25(D)×155(H)mm●材質:ケース:アルミ、エラストマービット:S2工具鋼ラチェット:クロムモリブデン鋼商品構成セット品
インパクトHex-PLusビット
エスコ¥1,240税込¥1,3641本翌日出荷耐久性に優れています。Hex-Plusは通常のヘックスに比べて当たる面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きいトルクに対応できます。
HEX30Hセルフシャープブルポン
BOSCH(ボッシュ)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷再研磨不要です。はつり効率が維持されます。用途コンクリートのはつり作業。トラスコ品番733-0162寸法(mm)30×400本体質量(g)1440アズワン品番65-2015-43
(Ball-Hex)ドライバ-(精密用)
Wera¥1,298~税込¥1,428~1本翌日出荷狭いスペースでも安全に作業できるボールエンドドライバー。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。クラフトフォーム多種材質精密ハンドル。サイズと先端形状によるカラーコードを備えたTake it easy色分けシステムによりは、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。用途六角ネジ用軸長(mm)60
...





















![[HEX] 絶縁ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76529846-220412-02.jpg)



![[Hex] ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76528918-260130-02.jpg)



![[Ball-Hex] ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76530923-250805-02.jpg)


![[Hex-Plus] ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76538937-220413-02.jpg)
![[Hex-Plus]ビットセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03520352-180823-02.jpg)



![[+ -Hex] ドライバーセット(ラチェット式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76530153-220412-02.jpg)



![[Ball-Hex] ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76529033-260130-02.jpg)