絞り込み
ブランド
  • MEIHO(ワキタ)
  • 三菱重工(2)
  • 工進(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

エンジン工具 :「BPR6」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発電機 HPG2300i MEIHO(ワキタ)発電機 HPG2300iMEIHO(ワキタ)
139,800税込153,780
1台
当日出荷
高機能!低燃費!軽量コンパクト!機能的な操作パネル 出力時、過負荷時、エンジンオイル不足時など、発電機の状態が一目でわかる操作パネルで確実なオペレーションを実現します。積み込みやすい設計 ガードフレームは車への積み込みや移動時にも便利なように設計しております。インバータ発電機 ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。省エネ設計 エコノミーコントロール採用で負荷に応じたエンジン回転数を自動的に制御。燃料のムダを減らします。段済み可能 積み重ね(段積み)可能で収納時に場所をとりません。
用途穴あけさぎょうに!ハツリ作業に!ねじ切り作業に!水中ポンプに!さまざまな作業機器に幅広く使えます。仕様並列運転:無型式HPG2300i全長(mm)413質量(kg)29.8周波数(Hz)交流:50/60切替式電流(A)交流:23、直流:8.3電圧(V)交流:100、直流:12等級推奨:API分類SE級以上全幅(mm)469全高(mm)472燃料無鉛ガソリン騒音値(dB)音響パワーLwA:90燃料タンク容量(L)8.3連続運転時間(h)負荷時:5.5、1/4負荷時:13.5保護装置DC直流:無ヒューズ過電流保護装置、AC直流:インバータ過負荷保護プログラム制御定格出力(kVA)交流:2.3騒音値(dB(A)/7m)3/4負荷:68.5点火プラグBPR6ES(NGK)エンジン型式LONCIN LC165F-4関連資料(0.6MB)出力(kVA)交流:最大2.5エンジンオイル量(L)0.45排気量(cc)149推奨エンジンオイルSAE10W-30
インバーターガソリン発電機 MEIHO(ワキタ)インバーターガソリン発電機MEIHO(ワキタ)
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
高品質・安定供給。3KVAの高出力インバーター発電機です。ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。 見やすい操作パネル。モニターで、電圧や使用電流等の確認も可能になりました。 超低騒音仕様。夜間作業、市街地、住宅地等での使用に適しています。 クラス最軽量級でコンパクト。防音タイプでは、このクラス最軽量級でコンパクトな発電機です。 オイル点検がラク。オイル点検窓がついており、カバーを外す事なくオイルの給油、点検が可能になりました。 エンジンの始動が便利。スタータースイッチ、リコイルスターターどちらでもエンジンの始動が可能です。 タッチガードで誤作動防止。スタータースイッチ接触による誤作動を防止するためタッチガードを設置しました。 移動ラクラク。本体に車輪を装備し、現場での移動が楽になりました。(安全にご使用いただくため、坂道などの傾斜面での使用はお止め下さい。) 停電や災害時など、非常用電源にも最適です。その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバータ発電による高品質な電気を供給。家電製品の使用、通信も確保できます。個人宅配送不可商品です。
周波数(Hz)50/60切替式燃料タンク容量(L)10仕様国土交通省指定’97基準値 超低騒音型質量(kg)45エンジン部総排気量(mL)212全長×全幅W×全高(mm)579×440×510バッテリーYUASA YTX7L-BS連続運転時間(h)11~6(1/4~定格負荷)バッテリー容量(Ah)6過電流保護DC直流/無ヒューズ過電流保護装置、AC交流/インバータ過負荷保護プログラム制御点火プラグBPR6ES(NGK)エンジンオイル容量(mL)0.6RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式LC170FD-3エンジン使用燃料無鉛ガソリン
インバータ発電機兼用溶接機 MW3000IS MEIHO(ワキタ)インバータ発電機兼用溶接機 MW3000ISMEIHO(ワキタ)
359,800税込395,780
1台
翌々日出荷
交流電源と溶接の同時使用ができます。 (溶接の使用電流により使用できる交流電源の容量は変わります) インバータ発電機搭載で、家庭用の電源同様の高品質な電気を安定供給。エコノミースイッチONで消費電力に応じた最適なエンジン回転数に自動制御します。(発電機として使用時) 交流スイッチOFF時はオートスローダウンになります。 スタータースイッチ、リコイルスターターどちらでもエンジンの始動が可能です。スタータースイッチ接触による誤作動を防止するためタッチガードを設置しました。電流調整ダイヤルにより溶接電流を1A単位に設定できます。モニターにより電圧や使用電流等の確認も可能です。個人宅配送不可商品です。
用途建築現場や農作業、本格的なDIYなど定格電圧(V)直流:12周波数(Hz)交流電源:50/60切替式燃料タンク容量(L)10仕様エンジン推奨エンジンオイル:SAE10W-30、エンジン推奨エンジンオイル等級:API分類SE級以上質量(kg)62定格電流(A)交流:30、直流:8定格出力電流(A)溶接電源:135使用率(%)溶接電源:60騒音値(dB)無負荷時dB(A):58(7m)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×525×627バッテリーYUASA YTX7L-BS適合溶接棒(mm)溶接電源:Φ1.6~Φ3.2連続運転時間(h)負荷時:5.5、1/4負荷時:11.6交流定格出力(kVA)3電流調整範囲(A)溶接電源:30~135定格負荷電圧(V)溶接電源:25.4定格電源交流:100V点火プラグ型番:BPR6ES(NGK)エンジン型式LC170FD-3エンジン使用燃料無鉛ガソリン短絡電流(A)溶接電源:150エンジンオイル量(L)0.6排気量(cc)エンジン:212
インバーター発電機 MEIHO(ワキタ)インバーター発電機MEIHO(ワキタ)
639,800税込703,780
1台
翌々日出荷
単相100V/200V兼用発電機(防災用として最適) 定格6500Wのハイパワー発電機(200Vも同時使用可能) TURBO機能搭載(高付加始動用)
質量(kg)130周波数(Hz)交流:50/60切換式電源USB:DC5V・1A/2.1A定格電圧(V)交流:単相100/単相200、直流:12燃料無鉛ガソリン定格電流(A)交流:65/30、直流:8.3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)950×765×773燃料タンク容量(L)25バッテリーGTZ14S-BS(GSユアサ YTZ14S互換品)連続運転時間(h)定格負荷時:6.2、1/4負荷時:17.4交流定格出力(kVA)6.5エンジン形式LC190FD-2始動方式セルスターター/リコイルスターター点火プラグBPR6ES(NGK)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エンジンオイル量(L)1.45排気量(cc)420推奨エンジンオイルSAE10W-30/API分類SE級以上

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

bpr特集
おすすめ人気ランキング
エンジン工具