絞り込み
ブランド
  • DAYTONA(デイトナ)
  • 新ダイワ(518)
  • 工進(146)
  • 三笠産業[工具](145)
  • デンヨー(55)
  • 共立(36)
  • ホンダ(30)
  • 明和製作所(26)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • ゼノア(16)
  • MEIHO(ワキタ)(16)
  • 京セラインダストリアルツールズ(11)
  • EARTH POWER(11)
  • 日本ダイヤモンド(8)
  • ヤンマー(8)
  • 友定建機(6)
  • マキタ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • ハスクバーナ(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAYGENE3600e DAYTONA(デイトナ)DAYGENE3600eDAYTONA(デイトナ)
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷
頼れるビッグサイズ コンパクト3600W!。リコイル式の始動が不安な年配の方や女性にも安心。リモコンでもスタートできるセルスターターを搭載した軽量コンパクトなインバーター発電機。軽量かつコンパクト!キャスター付きで移動もラクラクです。多様な電力供給が可能。付属のUSBシガーポケットの使用でUSB(2.4A/2.4A)が2ポート追加できます。重量は、34.5kg(オイル&ガソリン無)。キャスター付で簡単運搬。セルスターター装備。リモコンでエンジン始動・停止簡単。多様な出力(AC100V/20A×4個・AC100V/3P 25A×1個・USB-A(5V 2.1/1.0A)×各1個・シガーソケット(12V/8.3A)×1個)。約160点のリペアパーツで、万一の修理時も安心。
寸法(mm)605×315×560質量(kg)34.5(乾燥質量)、40.5(総質量)燃料タンク容量(L)7.2エンジンタイプ4ストローク OHVバッテリー容量(Ah)1.6バッテリー電圧(V)12~13騒音レベル(dB(A))66.5/75%負荷時オイル量(mL)500稼働時間(時間)7.0/50%負荷時、3.0/100%負荷時排気量(cc)224
DAYGENE2700e DAYTONA(デイトナ)DAYGENE2700eDAYTONA(デイトナ)
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
ホットプレートや電子レンジなどにも使える コンパクトな2700W!。大好評リモコンエンジンスターター搭載。リコイル式の始動が不安な年配の方や女性にも安心してお使いいただけます。多様な電力供給が可能。付属のUSBシガーポケットの使用でUSB(2.4A/2.4A)が2ポート追加できます。セルスターター装備。リモコンでエンジン始動・停止が簡単。重量は、23.0kg(オイル&ガソリン無)。サイズもポリタンクよりも少し大きめなコンパクトサイズ。多様な出力(AC100V/20A×2個・AC100V/3P 25A×1個・USB-A(5V 2.1/1.0A)×各1個・シガーソケット(12V/8.3A)×1個)。約150点のリペアパーツで、万一の修理時も安心。
寸法(mm)452×300×496質量(kg)23.0(乾燥質量)、27.2(総質量)方式セルスターター:ACGスターター方式燃料タンク容量(L)5.8エンジンタイプ4ストローク OHVバッテリー容量(Ah)1.6バッテリー電圧(V)12~13騒音レベル(dB(A))68.0/75%負荷時オイル量(mL)500稼働時間(時間)7.0/50%負荷時、2.3/100%負荷時排気量(cc)149
リモコン付き インバーター発電機 DAYTONA(デイトナ)リモコン付き インバーター発電機DAYTONA(デイトナ)
99,980税込109,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
リモコン、セルで簡単に始動できます。
型式(本体)フルカバーボディ周波数(Hz)50/60電圧(V)12~13使用燃料レギュラーガソリンバッテリー容量(Ah)1.6電圧調整方式インバーター式エンジン型式強制空冷4サイクルガソリンOHVエンジン
静音型インバーター発電機 DAYTONA(デイトナ)静音型インバーター発電機DAYTONA(デイトナ)
75,980税込83,578
1台
3日以内出荷
低騒音、軽量、コンパクト、1.7kwクラスでお求めやすい価格です。
トラスコ品番634-5753型式(本体)フルカバーボディ全長(mm)485質量(kg)18.3周波数(Hz)50/60全幅(mm)340出力(種類)AC100V/20A×2個、USB-A(5V/2.1A)×1個、USB-A(5V/1A)×1個、シガーソケット(12V/8.3A)×1個定格電圧(V)交流:120、[直流]シガーソケット:12、USBポート:5全高(mm)510定格電流(A)交流:20、[直流]シガーソケット:8.3、USBポート:2.1/1定格出力(kW)交流:1.7使用燃料レギュラーガソリン騒音値(dB)53.5(エコモード時)機能エコ機能あり燃料タンク容量(L)4連続運転時間(h)(50%負荷時)7/エコモード時、(25%負荷時)10.8/エコモード時回転数4300rpm直流電流(A)8.3点火方式CDI点火始動方式リコイルスターター方式電圧調整方式インバーター式騒音値(dB(A)/7m)59以下点火プラグNGK BP5H Torch E5T容量(cc)(オイル)350~400エンジン型式強制空冷4サイクルガソリンOHVエンジン排気量(cc)79
静音型インバーター発電機 デイジェネ DAYTONA(デイトナ)静音型インバーター発電機 デイジェネDAYTONA(デイトナ)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
エンジン始動が簡単なセルスターター機能を搭載した出力1900Wの【DAYGENE 1900e】。「リコイル式の始動がチョット・・・」というご年配の方にも使いやすい。また、女性にも優しいリモコン式セルスターターでエンジンのON/OFFが簡単に操作可能になりました。リモコン、本体操作パネル内のセルスターターボタンどちらでもエンジン始動可能です。【寸法】。485×340×510。【重量】。22.7kg。【性能・特性】。総排気量:79cc。燃料タンク容量:4L。定格出力:1900W。連続運転時間:75%負荷時 - 4.0時間、50%負荷時 - 5.7時間、25%負荷時 - 7.9時間
寸法(mm)485×340×510質量(kg)22.7定格出力(W)1900燃料タンク容量(L)4排気量(cc)79
静音型インバーター発電機 デイジェネ DAYTONA(デイトナ)静音型インバーター発電機 デイジェネDAYTONA(デイトナ)
75,980税込83,578
1台
3日以内出荷
軽量でコンパクトなのに1700Wの高出力。発電機の内部のレイアウトの見直しによりコンパクト化が実現。また、インバーター発電機なのでパソコンやスマートフォンなどの精密機器でも安心してご使用いただけます。標準装備でAC100V(20A)2ポート、シガーソケット(8.3A)1ポート、USB(2.1A/1A)2ポート付き。さらに付属のUSBシガーソケットを使うことでUSB(2.4A/2.4A)を2ポート追加することができます。補修部品も豊富に設定していますので、末長くご使用いただけます。【寸法】。485×340×510。【重量】。18.3kg。【性能・特性】。総排気量:79cc。燃料タンク容量:4L。定格出力:1700W。連続運転時間(エコモード時):50%負荷時 - 7.0時間、25%負荷時 - 10.8時間
寸法(mm)485×340×510質量(kg)18.3定格出力(W)1700燃料タンク容量(L)4排気量(cc)79

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

エンジン工具