絞り込み
ブランド
- 工進(1,135)
- 新ダイワ(378)
- 三笠産業[工具](162)
- デンヨー(55)
- 共立(36)
- ホンダ(30)
- 明和製作所(26)
- YAMAHA(ヤマハ)(17)
- ゼノア(16)
- MEIHO(ワキタ)(16)
- 京セラインダストリアルツールズ(11)
- EARTH POWER(10)
- 日本ダイヤモンド(8)
- ヤンマー(8)
- 友定建機(6)
- ハスクバーナ(6)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- エクセン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
33ページ目: エンジン工具

エンジンランマー
酒井重工業¥289,800~税込¥318,780~1台5日以内出荷世界最軽量クラスから重量級まで豊富なバリエーションであらゆる現場に対応。Wクリーナ・先端カットシューを標準装備。ランマ リコイル部も保護強化し、エンジンガードを採用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)675×375×1015エンジン形式ホンダGX100打撃数(Hz)10.8~11.5[650~690vpm]定格出力(kW[PS])2.3[3.1]速度(m/min)作業/8~12
エンジンプレート
酒井重工業¥189,800~税込¥208,780~1台5日以内出荷豊富なバリエーションとメンテナンスの省力化に貢献するSAKAIのプレートコンパクタシリーズ。エンジンガード兼用つり上げフックを標準装備。徹底した低重心設計による作業時の安定性向上。転圧板厚さ275%upで長寿命(メーカー従来機比)。手元スロットルを標準装備寸法(幅W×長さL)(mm)転圧板:340×460エンジン形式ホンダGX120定格出力(kW[PS])2.4[3.2]速度(m/min)作業/23~28起振力(kN[kgf])10.8[1100]振動数(Hz[v.p.m.])96.7[5800]
エンジンプレート
酒井重工業¥169,800~税込¥186,780~1台5日以内出荷豊富なバリエーションとメンテナンスの省力化に貢献するSAKAIのプレートコンパクタシリーズ。エンジンガード兼用つり上げフックを標準装備。徹底した低重心設計による作業時の安定性向上。SAKAIオリジナル転圧板反転機構(ぐるっとプレート)を標準装備![エンジンハンドカッター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64349227-251015-02.jpg)
エンジンハンドカッター
三笠産業[工具]¥389,800税込¥428,7801台3日以内出荷独自集塵機構を採用しましたので、切削時の粉塵を強制的に吸引、オペレータと周囲環境のクリーン化を図りました。ブレードフランジ部を小型化し、12インチのブレードで120mmの切り込み深さを実現しました。慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知しクラッチドラムを強制停止、オペレーターの安全性を高めています。2サイクルオイルの残量を検知する「オイルセンサー」を搭載。オイル切れのトラブルを予防します。4 ステージエアクリーナシステムを装備。排気煙やタールの発生を抑えるガソリン/2サイクルオイル分離給油方式。オイル満タンで約12回(ガソリン)給油が可能。始動の楽なデコンプ機構を装備。質量(kg)13.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)737×285×467使用燃料2サイクル混合燃料燃料タンク容量(L)0.64切断深さ(mm)最大123ブレード径(Φmm)30.5(20、22、25.4カラー付)排気量(cc)73.5オイルタンク容量(L)0.36ブレードサイズ(mm)305(12インチ)![エンジンハンドカッター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64349218-251015-02.jpg)
エンジンハンドカッター
三笠産業[工具]¥329,800税込¥362,7801台3日以内出荷慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知しクラッチドラムを強制停止、オペレーターの安全性を高めています。2サイクルオイルの残量を検知する「オイルセンサー」を搭載。オイル切れのトラブルを予防します。4 ステージエアクリーナシステムを装備。排気煙やタールの発生を抑えるガソリン/2サイクルオイル分離給油方式。オイル満タンで約12回(ガソリン)給油が可能。始動の楽なデコンプ機構を装備。質量(kg)10.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)712×250×381使用燃料2サイクル混合燃料燃料タンク容量(L)0.64切断深さ(mm)最大103ブレード径(Φmm)30.5(20、22、25.4カラー付)排気量(cc)73.5オイルタンク容量(L)0.36ブレードサイズ(mm)305(12インチ)![充電式プレートコンパクター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567219-250925-02.jpg)
充電式プレートコンパクター
三笠産業[工具]¥629,800税込¥692,7801台3日以内出荷バッテリー駆動で排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。新型自振モーターを搭載。新型鋳造転圧盤(幅350mm)を採用。防振中折れハンドル……操作性と収納性を追求。回動式移動車を標準装備その他【振動数】95Hz/5880v.p.m【作業勾配】最大35°/%寸法(mm)【転圧盤】585×350質量(kg)【機械】76(バッテリー搭載時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】1055×350×1010定格出力(kW)1.2/1.6PS最大速度(m/min)25遠心力(kN[kgf])11/1122原動機自振モーター![充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567167-250925-02.jpg)
充電式タンピングランマー
三笠産業[工具]¥599,800税込¥659,7801台3日以内出荷MT-e55へウレタンフートを採用。電動化と相まって一層の静音性を実現。その他【衝撃数】11.4Hz/689v.p.mストローク(mm)【衝撃板】30~70寸法(mm)【衝撃板】220×315質量(kg)【機械】72(バッテリー搭載時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】715×350×1090定格回転数(min-1[r.p.m])3600定格出力(kW)1.6(2.2PS)打撃力(kN[kgf])8.8~10.8/900~1100原動機ホンダDCパワーユニット![充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567201-250925-02.jpg)
充電式タンピングランマー
三笠産業[工具]¥699,800税込¥769,7801台3日以内出荷排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。より安全な2アクションレバーを採用。防振ハンドルの採用により手元振動を抑え、電子部品も保護。モーター/ハーネス等を保護する、プロテクター/ファンガードを装備。移動用ロール・グリップを標準装備その他【衝撃数】11.7Hz/702v.p.mストローク(mm)【衝撃板】40~70寸法(mm)【衝撃板】265×340質量(kg)【機械】74(バッテリー搭載時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】748×352×1040定格回転数(min-1[r.p.m])4350定格出力(kW)2.3(3.1PS)打撃力(kN[kgf])13.6/1390原動機三相誘導モーター![集塵式エンジンハンドカッター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567176-250925-02.jpg)
集塵式エンジンハンドカッター
三笠産業[工具]¥419,800税込¥461,7801台3日以内出荷独自集塵機構を採用しましたので、切削時の粉塵を強制的に吸引、オペレータと周囲環境のクリーン化を図りました。ブレードフランジ部を小型化し、12インチのブレードで120mmの切り込み深さを実現しました。慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知しクラッチドラムを強制停止、オペレーターの安全性を高めています。2サイクルオイルの残量を検知する「オイルセンサー」を搭載。オイル切れのトラブルを予防します。4 ステージエアクリーナシステムを装備。排気煙やタールの発生を抑えるガソリン/2サイクルオイル分離給油方式。オイル満タンで約12回(ガソリン)給油が可能。始動の楽なデコンプ機構を装備。軸径(Φmm)【ブレード】30.5(20,22,25.4カラー付)質量(kg)【機械】13.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】737×285×467使用燃料2サイクル混合燃料燃料タンク容量(L)0.64排気量(cc)73.5オイルタンク容量(L)0.36ブレードサイズ(mm)305(12inch)最大切断深度(mm)123![充電式プレートコンパクター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567219-250925-02.jpg)
充電式プレートコンパクター
三笠産業[工具]¥369,800税込¥406,7801台3日以内出荷バッテリー駆動で排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。新型自振モーターを搭載。新型鋳造転圧盤(幅350mm)を採用。防振中折れハンドル……操作性と収納性を追求。回動式移動車を標準装備その他【振動数】95Hz/5880v.p.m【作業勾配】最大35°/%寸法(mm)【転圧盤】585×350質量(kg)【機械】76(バッテリー搭載時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】1055×350×1010定格出力(kW)1.2/1.6PS最大速度(m/min)25遠心力(kN[kgf])11/1122原動機自振モーター![充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567201-250925-02.jpg)
充電式タンピングランマー
三笠産業[工具]¥479,800税込¥527,7801台3日以内出荷排気ガスを出さないゼロ・エミッション対応。より安全な2アクションレバーを採用。防振ハンドルの採用により手元振動を抑え、電子部品も保護。モーター/ハーネス等を保護する、プロテクター/ファンガードを装備。移動用ロール・グリップを標準装備その他【衝撃数】11.7Hz/702v.p.mストローク(mm)【衝撃板】40~70寸法(mm)【衝撃板】265×340質量(kg)【機械】74(バッテリー搭載時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】748×352×1040定格回転数(min-1[r.p.m])4350定格出力(kW)2.3(3.1PS)打撃力(kN[kgf])13.6/1390原動機三相誘導モーター![エンジンハンドカッター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567185-250925-02.jpg)
エンジンハンドカッター
三笠産業[工具]¥349,800税込¥384,7801台3日以内出荷慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知しクラッチドラムを強制停止、オペレーターの安全性を高めています。2サイクルオイルの残量を検知する「オイルセンサー」を搭載。オイル切れのトラブルを予防します。4 ステージエアクリーナシステムを装備。排気煙やタールの発生を抑えるガソリン/2サイクルオイル分離給油方式。オイル満タンで約12回(ガソリン)給油が可能。始動の楽なデコンプ機構を装備。軸径(Φmm)【ブレード】30.5(20,22,25.4カラー付)質量(kg)【機械】10.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】712×250×381使用燃料2サイクル混合燃料燃料タンク容量(L)0.64排気量(cc)73.5オイルタンク容量(L)0.36ブレードサイズ(mm)305(12inch)最大切断深度(mm)103
トロウェルディスク
AJ Tech¥219,800~税込¥241,780~1セット(10枚)4日以内出荷トロウェル用のスムージングディスク。完全国内生産にこだわり、安定した品質の商品です。国内の各トロウェルメーカーの機種に対応しており、各メーカー様の互換商品として、ご使用することができます。
チャンピオン・GGGガスガソリン発電機3800 50Hz/60Hz
チャンピオン(Champion)¥249,800税込¥274,7801台5日以内出荷最大4150ワットインバーターの高度なテクノロジーは、224ccエンジンがガソリンでもプロパンでも作動するデュアルフューエル機能を備えています。 ガソリン使用で最大20時間、プロパン使用で最大15時間稼働し、61dBAの低騒音仕様です。交流電圧(V)100周波数(Hz)50/60騒音値(dB(A)/7m)61乾燥質量(kg)54.2連続運転時間(h)約15(1/4負荷時、9kgプロパンボンベ使用の場合)燃料タンク容量(L)14適合推奨オイルタイプ:10W-30全長(mm)625種類空冷4ストローク単気筒OHC全幅(mm)483温度範囲(℃)始動:15-40全高(mm)530燃料自動車用無鉛ガソリン/プロパン直流電圧(V)12全長×全幅W×全高(mm)625×483×530交流電流(A)38相数単相直流電流(A)8始動方式電気スタート/リコイルスタート(手動)エンジンオイル量(L)0.6排気量(cc)224ワット数(始動時/稼働時)@50Hz:4150/3420watt、(始動時/稼働時)@60Hz:4150/3800watt
インバーター発電機
EARTH POWER¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷プロユースから非常用にも対応!高負荷の機器に対応する1.8kVAの高出力。大きな起動電力でも安心なブーストモード機能を搭載しています。並列使用で高出力可。並列運転機能により、定格出力3.6kVAの取り出しが可能です。※アクセサリー(別売)の並列コードが必要です。12Vアクセサリーソケットを搭載(携帯電子機器用)定格出力(kVA)交流:1.8(並列接続時:3.6)使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)周波数(Hz)50/60騒音レベル(dB(A))92(LwA)騒音値(dB(A)/7m)57~65乾燥質量(kg)25連続運転時間(h)約3.7~9.1(定格負荷~1/4負荷時)[エコノミーコントロールスイッチON時]全長(mm)555全幅(mm)300定格電圧(V)交流:100、直流:12全高(mm)470全長×全幅W×全高(mm)555×300×470プラグ(ギャップ)0.6~0.7エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンOHVエンジンスパークプラグBPR6HS(NGK)交流電流(A)18直流電流(A)3点火方式CDI点火過電流保護(交流/直流)電子式
インバーター発電機
EARTH POWER¥199,800税込¥219,7801台翌々日出荷アルミフレーム採用モデル!アルミダイキャストフレーム採用で軽量化。並列使用で高出力可。並列運転機能により、定格出力3.8kVAの取り出しが可能です。※アクセサリー(別売)の並列コードが必要です。二段積み保管が可能定格出力(kVA)交流:2(並列接続時:3.8)使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)周波数(Hz)50/60(切替式)騒音値(dB(A)/7m)(1/4負荷~定格負荷)54.5~61乾燥質量(kg)32連続運転時間(h)約4.1~8.6(定格負荷~1/4負荷時)始動方式リコイル式形式多極回転界磁形定格電圧(V)交流:100、直流:12排気量(mL)171冷却方式強制空冷式全長×全幅W×全高(mm)527×419×461燃料タンク容量(L)(赤レベル)6バッテリー無プラグ(ギャップ)0.7~0.8潤滑方式強制飛沫式エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンスパークプラグNGK・BPR4ES交流電流(A)20直流電流(A)8点火方式CDI点火エアークリーナー半湿式(ウレタンフォーム)励磁方式自己励磁式電圧調整方式インバータ式力率1騒音レベル(dB(A))(3/4負荷)87.5[LwA]駆動方式エンジン直結過電流保護(交流)電子式、(直流)プロテクタコンセント(交流)20A×2個、(直流)12A×1個エンジン使用燃料API 分類 SE 級以上エンジンオイル(SAE 10W-30 または 10W-40)エンジンオイル量(L)0.6変速機タイプ電子制御式
インバーター発電機
EARTH POWER¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷2.5kVAの高出力で29kgの軽量ボディ。多極オルタネーターの採用や細部にわたる小型・軽量設計により、29kgの軽量コンパクトボディを実現しました。軽量なのに屋外の作業でも安心の安定感。定格出力(kVA)交流:2.5使用燃料無鉛ガソリン(自動車用ガソリン)周波数(Hz)50/60(切替式)騒音レベル(dB(A))(3/4負荷)94[LwA]騒音値(dB(A)/7m)65~68乾燥質量(kg)29連続運転時間(h)約5.3~12.1(定格負荷~1/4負荷時)[エコノミースイッチON時]始動方式リコイル式形式多極回転界磁形定格電圧(V)交流:100定格電流(A)交流:25排気量(mL)171冷却方式強制空冷式全長×全幅W×全高(mm)487×395×425燃料タンク容量(L)(赤レベル)9バッテリー無プラグ(キャップ)0.7~0.8潤滑方式強制飛沫式エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジンスパークプラグNGK・BPR4ES点火方式AC-CDI(昇圧式)エアークリーナー半湿式(ウレタンフォーム)励磁方式磁石式電圧調整方式電圧フィードバック式力率1駆動方式エンジン直結過電流保護(交流)電子式コンセント(交流)15A×2個+30A×1個エンジン使用燃料4ストロークガソリンエンジンオイル(SAE 10W-40、API 分類 SE 級以上)エンジンオイル量(L)0.6変速機タイプ電子式
輝夜210W LED反射バルーンライト 小型台車仕様
Kaz¥389,800税込¥428,7801台3日以内出荷耐久性に優れた米国CREE社製LEDを採用。用途工事用照明、道路交通の明かりに、非常用備蓄品に。付属品灯具バッグトラスコ品番418-2915材質LED基盤:スチール、アルミ長さ(mm)720幅(mm)720全長(mm)470高さ(mm)1400~2600タイプ反射バルーンタイプ奥行(mm)470、本体:470電源(V)AC100~240消費電力(W)210、100V:210コード長さ(m)5電圧(V)(50/60Hz)100本体寸法(mm)奥行470本体寸法(mm)高さ1400~2600縦(mm)1400~2600横(mm)470寿命球:50000時間光源色昼白色本体寸法(mm)幅720本体高さ(mm)1400~2600外径(mm)720明るさ(Lm)28000本体幅(mm)720照射角度(°)360![充電式プレートコンパクター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34631531-250625-02.jpg)
充電式プレートコンパクター
三笠産業[工具]¥459,800税込¥505,7801台4日以内出荷ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式プレートです。用途舗装工事、道路路盤の砕石および砂利の締め固め。付属品バッテリートラスコ品番369-0999幅(mm)350高さ(mm)805奥行(mm)910定格出力(kW)1.6最大速度(m/min)25振動数範囲(Hz)93遠心力(kN)10.1![充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34634541-250625-02.jpg)
充電式タンピングランマー
三笠産業[工具]¥529,800税込¥582,7801台4日以内出荷ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式ランマーです。用途道路路盤の砕石および砂利の締め固め。付属品バッテリー仕様打撃力(毎回kN):8.8~10.8トラスコ品番369-0993ストローク(mm)打撃:30~70全長(mm)1040定格出力(kW)1.6騒音値(dB)100打撃数(Hz)11.4![プレートコンパクター MVC75H 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34631497-250625-02.jpg)
プレートコンパクター MVC75H
三笠産業[工具]¥319,800税込¥351,7801台3日以内出荷高振動によるハイスピードで締固め、路盤の表層仕上げ、アスファルト舗装をきれいに仕上げます。特殊な防振ゴムの採用により、オペレーターの疲労を軽減し作業能率を高めます。出力に余裕のある4サイクルエンジンを搭載し、騒音が少なく、耐久性も優れています。用途道路路盤の砕石および砂利の締め固め。トラスコ品番134-9395幅(mm)500、転圧板:500高さ(mm)810奥行(mm)900、転圧板:480タンク容量(L)3.1燃料ガソリンエンジンタイプ4サイクルエンジン振動数範囲(Hz)107遠心力(kN)14.7![バイブロコンパクター(前後進自在型) 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34631506-250625-02.jpg)
バイブロコンパクター(前後進自在型)
三笠産業[工具]¥399,800~税込¥439,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷特許取得のアキュームレーター内蔵油圧式前後進切替レバーにより、前後進切替操作を実現しました。スムーズな前後進性は溝内の転圧作業に最適です。積みおろしに便利な一点吊りフックガードを採用しています。用途土木現場や舗装現場、建築現場の土や砂、アスファルト等の主に表層の締固めに。燃料ガソリンエンジンタイプ4サイクルエンジン![タンピング ランマー 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34634525-250625-02.jpg)
タンピング ランマー
三笠産業[工具]¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷新設計の防振ハンドル採用により、手元振動を3~4割低減(メーカー比)しております。自動車と同じ無鉛ガソリンを使用しますので、混合燃料を用意する必要がありません。新規設計ダブルエアクリーナシステムにより、クリーンな空気がエンジン内に供給されます。用途土木現場や建築現場の土や砂、砕石の締固めに。仕様打撃力(毎回kN):7.4~9.8トラスコ品番111-3703ストローク(mm)打撃:30~70幅(mm)打撃板:265全長(mm)1035奥行(mm)打撃板:340エンジンタイプホンダGX-100打撃数(Hz)10.7~11.6
低騒音プレート(防音型)
MEIWA¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷振動板中空部を拡張し、騒音低減構造を組み込むことにより、騒音低減を実現しました。用途道路の砕石および砂利の締め固めに。トラスコ品番793-0585幅(mm)295、転圧板:295高さ(mm)830奥行(mm)850、転圧板:480タンク容量(L)1.5燃料ガソリン騒音値(dB)78.7エンジンタイプ4サイクルエンジン振動数範囲(Hz)91.7遠心力(kN)7.8
ディーゼルインバータ発電機
ヤンマー¥869,800税込¥956,7801台3日以内出荷国内の業界で初の空冷ディーゼルインバータ発電機です。ディーゼルインバータ発電機としては国内最小の定格出力2.0kVAを実現します。定格出力時には18時間の連続運転に加え、防音設計により夜間での工事現場でも安心して作業が行えます。また投光機にも搭載可能なサイズなため、夜間での明かり確保にも使用できます。用途建設・建築・土木作業に。災害などの非常用予備電源に。夜間の照明用電源に。パソコン、音響機器、精密機器などに。交流定格出力(kVA)2相数単相電圧(V)(50/60Hz)100周波数(Hz)50/60切替式電圧調整方式インバータ制御方式騒音値(dB)(50/60Hz)84連続運転時間(h)18仕様防音タイプトラスコ品番254-8759全長(mm)746極数2形式永久磁石式全幅(mm)599タンク容量(L)15全高(mm)719定格電流(A)交流20使用燃料ディーゼル軽油(JIS軽油)燃焼方式直接噴射方式乾燥質量(kg)146エンジン形式名称:L70V5、形式:立形空冷4サイクルディーゼル機関始動方式電気始動力率0.01出力端子交流出力端子(V-A):125-15×2交流出力100-2.0kVA潤滑油充填量(L)上限1.1/有効0.4音響パワーレベル(dB)84
コードレスツライチカッター(セット品)
オグラ¥369,800税込¥406,7801台3日以内出荷質量わずか7.2kgの、史上最軽量のD51高強度鉄筋 (SD390 / SD490) 対応カッター。コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソー (標準価格10,000円) に強固な変則トリプルピン方式を採用。フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性 (誤装着防止機能付き) を実現。最適給電システム+大型コントローラによる発熱保護により、停止するまでの連続作業可能時間が大幅アップ。コードレスタイプなのにAC100V機超えのハイパワー化を実現した40V maxモーター搭載。1バッテリ(5.0Ah)あたりのD51高強度鉄筋(SD490)切断回数20回超え※1を実現。大容量、高出力のFタイプバッテリ専用モデル。※2。40V maxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※3仕様。底板カバーは上方からボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施した切断時の耐摩耗性を強化。あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。※1 メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。※2 HSC-51MXは、(F)のついたバッテリ以外は使用しないでください。※3 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。セット内容本体、バッテリ(BL4050F)×1、充電器(DC40RA)×1、専用チップソー×1枚、六角棒レンチ(5・8)、ダストケース、商品ケース質量(kg)7.2(バッテリ含む)切断能力鉄筋径D10~D51(SD490)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)599×190×185(ハンドル含まず)
コードレスツライチカッター(本体のみ)
オグラ¥329,800税込¥362,7801台3日以内出荷質量わずか7.2kgの、史上最軽量のD51高強度鉄筋 (SD390 / SD490) 対応カッター。コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソー (標準価格10,000円) に強固な変則トリプルピン方式を採用。フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性 (誤装着防止機能付き) を実現。最適給電システム+大型コントローラによる発熱保護により、停止するまでの連続作業可能時間が大幅アップ。コードレスタイプなのにAC100V機超えのハイパワー化を実現した40V maxモーター搭載。1バッテリ(5.0Ah)あたりのD51高強度鉄筋(SD490)切断回数20回超え※1を実現。大容量、高出力のFタイプバッテリ専用モデル。※2。40V maxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※3仕様。底板カバーは上方からボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施した切断時の耐摩耗性を強化。あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。※1 メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。※2 HSC-51MXは、(F)のついたバッテリ以外は使用しないでください。※3 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。付属品専用チップソー×1枚、六角棒レンチ(5・8)、ダストケース、商品ケース質量(kg)7.2(バッテリ含む)切断能力鉄筋径D10~D51(SD490)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)599×190×185(ハンドル含まず)
電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型
大晃機械工業(TAIKO)¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷A.S.デバイス搭載。H.T.構造による長寿命化。L.A.システム搭載。イージーメンテナンス。信頼性の高いA.D.オートストッパーを使用。タイマー付2口、左右ばっ気に切替対応可能用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源質量(kg)8.5周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)55定格電圧(V)単相AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)253.5×200×180騒音レベル(dB(A))35(1m)吐出口径(mm)Φ19(VP-13)空気流量(L/min)80使用圧力範囲(kPa)10~20定格圧力(kPa)15
電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型
大晃機械工業(TAIKO)¥52,980~税込¥58,278~1台4日以内出荷二重絶縁構造によりアース工事不要。騒音値を低減(メーカー比10%減)。プラスチックハウジング。アース工事不要、低消費電力、低騒音用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源質量(kg)6周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)単相AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×176×199吐出口径(mm)Φ19(VP-13)使用圧力範囲(kPa)10~20定格圧力(kPa)15
背負式エンジンブロワ
ゼノア¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷大風量と軽量を両立する新型ハーフクローズドファンを搭載し、国内最大風量・風速と驚きの軽さを実現したメガ級ブロワ。圧倒的なパワーでこびりついたゴミや落ち葉を豪快に吹き飛ばします。右手スロットルレバーで、操作・作業性が大幅に向上。風の抵抗をより少なくする世界初スパイラルフレキホースを採用したほか、落ち葉の詰まりによる性能低下やエンジンの焼付きを防止するためのフリーフローネットも装備。2重構造フィルターの大型エアクリーナは、エンジン性能を長時間維持し、ホコリの多い現場でも安心して使用できます。また、背負い心地の良い背当てと幅広背負いバンドの採用により、疲労感が軽減され、造園プロのお客様に満足いただけるブロワです。使用燃料混合燃料(ゼノア純正2サイクルエンジンオイル50:1推奨)風量(m3/min)22乾燥質量(kg)本体:9.6燃料タンク容量(L)2.1スパークプラグCMR7H最大風速(m/s)106排気量(cm3)65.6本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)354×492×499
ポータブルガスエンジン発電機
デンヨー¥469,800税込¥516,7801台翌々日出荷セルモータ付きで始動がラクラク!2.2kVAポータブルガスエンジン発電機。セルモータでエンジン始動が簡単にできます。冬季や寒冷地でも安心。-10℃まで使用できます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。10kg ボンベで最長約20 時間連続運転可能です。エコノミーコントロールで低燃費です。燃料ホース・専用レギュレータ付属しております。定格出力(kVA)2.2電圧調整方式インバータ式連続運転時間(h)10(10kgボンベ)~20音響パワーレベル(dB)83(無負荷定格回転時)機能電子ブレーカー/直流出力(バッテリ充電専用)/セルモータ/オイルセンサー/エコノミーコントロール/超低騒音型指定機仕様12V直流電源:100W(12V×8.3A)全長(mm)547使用温度範囲(℃)-10~40周波数(Hz)50/60(切替式)電流(A)22電圧(V)100全幅(mm)490全高(mm)618燃料LPガス全長×全幅W×全高(mm)547×490×618乾燥質量(kg)61エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガスエンジン相数単相(2線式)エンジン形式メイキGB181始動方式セル式(リコイル付)力率1潤滑油量(L)0.5エンジン総排気量(cm3)181
ポータブルガスエンジン発電機
デンヨー¥489,800税込¥538,7801台4日以内出荷セルモータでエンジン始動が簡単にできます。冬季や寒冷地でも安心。-10℃まで使用できます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。10kg ボンベで最長約20 時間連続運転可能!。エコノミーコントロールで低燃費! 。燃料ホース・専用レギュレータ付属用途2.2kVAポータブルガスエンジン発電機出力(kVA)2.2電圧調整方式インバータ式電圧(V)100周波数(Hz)50/60(切替式)音響パワーレベル(dB)83乾燥質量(kg)61連続運転時間(h)定格出力時:10(10kgボンベ)付属品LPガス接続ホース(4m)、圧力調整器(設定圧力:2.8kPa)仕様電子ブレーカー、直流出力(バッテリ充電専用)、オイルセンサー、エコノミーコントロール(エコスロットル)、超低騒音型指定機電流(A)22電源直流:100W(12V×8.3A)温度範囲(℃)-10~40燃料LPガス排気量(mL)181全長×全幅W×全高(mm)547×490×618エンジンタイプメイキGB181相数単相(2線式)エンジン形式ガソリン:空冷4サイクルOHV始動方式セル式リコイル付力率1潤滑油量(L)0.5
エンジンブロア MB2100T-W24
Will be¥36,980税込¥40,6781台6日以内出荷外形寸法(mm)338×247×358(噴管を除く)排気量(mL)20.6風量(m3/min)平均10.5乾燥質量(kg)3.8燃料タンク容量(L)0.4最大風速(m/s)62![充電式プレートコンパクター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84113437-241016-02.jpg)
充電式プレートコンパクター
三笠産業[工具]¥499,800税込¥549,7801台6日以内出荷ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式プレートです。 舗装工事、道路路盤の砕石および砂利の締め固め。仕様●幅(mm):350●奥行(mm):910●高さ(mm):805●振動数(Hz):93●遠心力(kN):10.1●転圧板(mm):350×510●最大速度(m/min):25●定額出力(KW):1.6●ホンダパワーパック搭載型●パワーユニットホンダGXE2.0●セット内容/付属品:バッテリー●注意:充電器は別売です。●原産国:日本●コード番号:369-0999アズワン品番67-5623-04![充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84114916-241016-02.jpg)
充電式タンピングランマー
三笠産業[工具]¥559,800税込¥615,7801台6日以内出荷ホンダ製パワーユニットを搭載した、エンジンを使用しない充電式ランマーです。 道路路盤の砕石および砂利の締め固め。仕様●全長(mm):1040●打撃板(mm):265×340●打撃ストローク(mm):30~70●打撃数(Hz):11.4●騒音値(dB):100●打撃力(毎回kN):8.8~10.8●定額出力(KW):1.6●ホンダパワーパック搭載型●パワーユニットホンダGXE2.0●セット内容/付属品:バッテリー●注意:充電器は別売です。●原産国:日本●コード番号:369-0993アズワン品番67-5622-89
フィルターシートタフ 2m×25m
フジモリ産業¥75,980税込¥83,5781巻12日以内出荷コンクリート表面の気泡あばたが激減し、美観を向上させます。 コンクリート表面強度が増大し、耐久性を向上させます。 型枠側に黒色の面を貼り付けて使用します。 コンクリート内に含まれる空気、余剰水が抜け型枠外に均一に排出されます。 コンクリートの型枠への貼り付け用。仕様●幅(mm):2000●厚さ(mm):0.55●長さ(m):25●単位重量(g/m2):約240●材質/仕上:織布、不織布●原産国:日本●コード番号:322-5779アズワン品番67-5588-10







![エンジンハンドカッター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64349227-251015-02.jpg)
![エンジンハンドカッター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64349218-251015-02.jpg)
![充電式プレートコンパクター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567219-250925-02.jpg)
![充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567167-250925-02.jpg)
![充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567201-250925-02.jpg)
![集塵式エンジンハンドカッター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567176-250925-02.jpg)
![エンジンハンドカッター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62567185-250925-02.jpg)
![部品 MVH-108,128 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60894840-250910-06.jpg)






![充電式プレートコンパクター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34631531-250625-02.jpg)
![充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34634541-250625-02.jpg)
![プレートコンパクター MVC75H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34631497-250625-02.jpg)
![バイブロコンパクター(前後進自在型) 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34631506-250625-02.jpg)
![タンピング ランマー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34634525-250625-02.jpg)






![部品 MVC-T90V・T90H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13718909-250214-02.jpg)






![充電式プレートコンパクター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84113437-241016-02.jpg)
![充電式タンピングランマー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84114916-241016-02.jpg)

![MVH100,120 三笠産業[工具] MVH100,120 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03784546-260911-02.jpg)
![部品 MVH-158 三笠産業[工具] 部品 MVH-158 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03781579-260909-02.jpg)
![部品 MVH-108H 三笠産業[工具] 部品 MVH-108H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03598687-260903-02.jpg)
![部品 MT-77 三笠産業[工具] 部品 MT-77 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03566058-260903-02.jpg)
![部品 MRH-601DS 三笠産業[工具] 部品 MRH-601DS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03426022-260902-02.jpg)
![部品 MT-45H 三笠産業[工具] 部品 MT-45H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03430730-260902-02.jpg)
![部品 MT-66 三笠産業[工具] 部品 MT-66 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03434957-260902-02.jpg)
![部品 MVH-108,128 三笠産業[工具] 部品 MVH-108,128 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03432419-260902-02.jpg)
![部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具] 部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02940572-260821-02.jpg)
![部品 MCD-K12M.K12MS 三笠産業[工具] 部品 MCD-K12M.K12MS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02938806-260821-02.jpg)
![部品 MCD-K14M,K14MS 三笠産業[工具] 部品 MCD-K14M,K14MS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02943907-260821-02.jpg)
![部品 MCD-RY14 三笠産業[工具] 部品 MCD-RY14 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02945867-260821-02.jpg)
![部品 MVC-F30HW 三笠産業[工具] 部品 MVC-F30HW 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02956672-260821-02.jpg)
![部品 MVC-F30、F30H 三笠産業[工具] 部品 MVC-F30、F30H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02955737-260821-02.jpg)
![部品 MVH-308 三笠産業[工具] 部品 MVH-308 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02951047-260821-02.jpg)
![部品 GE-5LH 三笠産業[工具] 部品 GE-5LH 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02741616-260819-02.jpg)
![部品 GE-5LHV 三笠産業[工具] 部品 GE-5LHV 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02741842-260819-02.jpg)
![部品 MTR-40H 三笠産業[工具] 部品 MTR-40H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02734826-260817-02.jpg)