絞り込み
ブランド
- 工進(1,135)
- 新ダイワ(378)
- 三笠産業[工具](162)
- デンヨー(55)
- 共立(36)
- ホンダ(30)
- 明和製作所(26)
- YAMAHA(ヤマハ)(17)
- ゼノア(16)
- MEIHO(ワキタ)(16)
- 京セラインダストリアルツールズ(11)
- EARTH POWER(10)
- 日本ダイヤモンド(8)
- ヤンマー(8)
- 友定建機(6)
- ハスクバーナ(6)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- エクセン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
34ページ目: エンジン工具

モルタルミキサ モルミニ3.5L 出力0.75kw
トンボ工業¥459,800税込¥505,7801台12日以内出荷SUS430ドラムを採用し、サビにくくモルタルの付着が少なくなりました。 家庭用100V電源で使用できます。 完全防水型ブレーカー付スイッチでスイッチボックスへの浸水をシャットアウトし、過負荷によるモータ焼損もありません。 モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。仕様●出力(kW):0.75●全長(mm):1030●全幅(mm):860●全高(mm):915●ドラム口径(mm):770●回転数(rpm)(50/60Hz):38/32●容量(L):100●深さ(mm):345●電源コード長さ(m):5●電源(V):単相100V●電源:単相100V●混練量:100L●電源:単相100V・750Wギヤードモータータイプ●ブレーカー内蔵タイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS430)、スチール●原産国:日本●コード番号:363-1744アズワン品番67-5663-68
モルタルミキサ モルミニ3.5H 出力0.75kw
トンボ工業¥459,800税込¥505,7801台12日以内出荷SUS430ドラムを採用し、サビにくくモルタルの付着が少なくなりました。 家庭用100V電源で使用できます。 完全防水型ブレーカー付スイッチでスイッチボックスへの浸水をシャットアウトし、過負荷によるモータ焼損もありません。 モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。仕様●出力(kW):0.75●全長(mm):1150●全幅(mm):860●全高(mm):1035●ドラム口径(mm):770●回転数(rpm)(50/60Hz):38/32●容量(L):100●深さ(mm):345●電源コード長さ(m):5●電源(V):単相100V●電源:単相100V●混練量:100L●電源:単相100V・750Wギヤードモータータイプ●ブレーカー内蔵タイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS430)、スチール●原産国:日本●コード番号:363-1743アズワン品番67-5663-67
DJI Power 1000
DJI¥53,980税込¥59,3781個当日出荷DJI Power 1000は、バッテリー容量1024 Whで、最大2000 WのAC出力を誇ります 。DJI製ドローンのバッテリーを急速充電することもでき、より安心して空撮のコンテンツ制作を行えます。用途DJI Power 1000は、家庭用電源、太陽光発電(ソーラーパネル)、車内電源ソケットといった3種類の方法で充電できます。屋内でも車で外出中でも、状況にあった充電方法を柔軟に選択できます。
JESIMAIK (ジェスマイク) 5.0KvA インバーター発電機 JM6000XiE
JESIMAIK¥179,800税込¥197,7801個62日以内出荷200V出力を備えたプロユースに対応する5kVAの高出力インバーター発電機。農業機や運搬機といった大型ドローンの現場運用でもご活用いただけます。定格出力(kVA)5騒音値(dB)70質量(kg)47連続運転時間(h)9.7~4(1/4負荷~100%負荷)燃料タンク容量(L)14.5セット内容ドライバー、点火プラグ交換用レンチ、給油ツール、ハンドル、ホイールポート数出力:AC×3、DC×1定格電流(A)50(100V時)、25(200V時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×465×450エンジンオイル量(L)0.85排気量(cc)312
HPG1600i2専用コード
MEIHO(ワキタ)¥24,980税込¥27,4781本4日以内出荷HPG1600i2を用途に合わせて2台に並列運転をする際に使用する専用コードです。コードで繋いで2倍の出力を引き出すことができます。適合機種HPG1600i2
HPG1800iS専用コード
MEIHO(ワキタ)¥24,980税込¥27,4781本4日以内出荷HPG1800iSを用途に合わせて2台に並列運転をする際に使用する専用コードです。コードで繋いで2倍の出力を引き出すことができます。適合機種HPG1800is
分離潤滑ブレーキ付エンジンカッター
新ダイワ¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷新機構ブレーキ付エンジンカッター誕生!。キックバック発生時にブレードを強制停止!。慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知し、自動でクラッチドラムを強制停止し、オペレーターの安全性を高めます。付属品保護めがね、標準工具一式、カラー(Φ20、Φ22、Φ25.4)、集塵ホース2m、ダストバッグ、エアダクト方式(燃料と潤滑)分離潤滑外径(Φmm)使用ブレード:320使用燃料レギュラーガソリン最大切込深さ(mm)130乾燥質量(kg)本体13.4取付内径(Φmm)ブレード:30.5エンジンタイプ空冷2サイクルタンク容量(mL)潤滑油:360、燃料:640ブレード慣性機械ブレーキ外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体692×285×456始動方式リコイル(ソフトスタート)検知方式油量:オイルセンサー付(マグネットフロート付)潤滑油(使用)やまびこ純正2サイクル専用オイル(JASO性能分類FD)使用スパークプラグ:CJ6Y振動3軸合成値(m/s2)4.8排気量(cm3)73.5
分離潤滑ブレーキ付エンジンカッター
新ダイワ¥219,800~税込¥241,780~1台3日以内出荷新機構ブレーキ付エンジンカッター誕生!。キックバック発生時にブレードを強制停止!。慣性機械式ブレーキを搭載。予期せぬキックバックを検知し、自動でクラッチドラムを強制停止し、オペレーターの安全性を高めます。付属品保護めがね、標準工具一式、カラー(Φ20、Φ22、Φ25.4)方式(燃料と潤滑)分離潤滑使用燃料レギュラーガソリン取付内径(Φmm)ブレード:30.5エンジンタイプ空冷2サイクルタンク容量(mL)潤滑油:360、燃料:640ブレード慣性機械ブレーキ始動方式リコイル(ソフトスタート)検知方式油量:オイルセンサー付(マグネットフロート付)潤滑油(使用)やまびこ純正2サイクル専用オイル(JASO性能分類FD)使用スパークプラグ:CJ6Y排気量(cm3)73.5
防音型ディーゼルエンジン発電機
デンヨー¥3,998,000税込¥4,397,8001台61日以内出荷夜間工事などでも安心の低騒音LwA81dB。エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用。電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。3電源仕様標準装備。4tユニック車(ブーム収納状態)で積載可能。第3次排出ガス対策型建設機械指定機。超低騒音型建設機械指定機用途夜間工事など騒音にシビアな現場でも安心の低騒音LwA81dB!。3電源仕様標準装備定格出力(kW)38/45.6電流(A)(50/60Hz)【三相4線式200V級】107/118【三相4線式400V級】53.4/59【単相3線式100/200級】107×2/118×2・107/118電圧(V)(50/60Hz)【三相4線式200V級】200/220【三相4線式400V級】400/440【単相3線式100/200級】100/110・200/220【単相補助出力】100/110周波数(Hz)50/60励磁方式ブラシレス(AVR付)種別極超低騒音型騒音値(dB)音響パワーレベルLwA:81騒音値(dB(A)/7m)50/54仕様●4tユニック積載●専用端子:6kVA×2個/6.6kVA×2個(単相補助出力)質量(kg)(整備)1330タイプエコベース極数4形式直接噴射式・過給機付(水冷4サイクル)容量(L)エコベース:154規格eco電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)燃料軽油燃料消費量(L/h)[4.7]6.7/[5.9]8.5機能電子ガバナ、故障診断装置、クールドEGR全長×全幅W×全高(mm)1990×950×1490乾燥質量(kg)1160燃料タンク容量(L)170バッテリー115D31R×1個エンジン形式クボタ V3800-DI-T-K3A排気量(L)3.769力率三相:0.8(遅れ)、単相:1潤滑油量(L)13.2コンセント1.5kVA×4個/1.65kVA×4個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数100×120×4定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】37(50Hz)/45(60Hz)【三相4線式400V級】37(50Hz)/45(60Hz)【単相3線式100/200級】 21.4(50Hz)/26(60Hz)【単相補助出力】12(50Hz)/13.2(60Hz)音響パワーレベル(dB)81(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)9.4
防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース)
デンヨー¥2,298,000税込¥2,527,8001台欠品中3電源仕様標準装備。100V コンセントを6つ装備(サーキットプロテクタ付)。エコベース搭載の環境対応仕様。標準2t車横積みOK!。新構造スイベルドレンでメンテナンス性が向上。電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用。第3次排出ガス対策型建設機械指定機。超低騒音型建設機械指定機用途エコベース搭載の環境対応仕様。3電源仕様標準装備で幅広い用途に使えます。定格出力(kW)19.1/23.7電流(A)(50/60Hz)【三相4線式200V級】57.7/65.6【三相4線式400V級】28.9/32.8【単相3線式100・200V級】57.7×2/65.6×2・57.7/65.6電圧(V)(50/60Hz)【三相4線式200V級】200/220【三相4線式400V級】400/440【単相3線式100/200級】100/110・200/220【単相補助出力】100/110周波数(Hz)50/60励磁方式ブラシレス(AVR付)種別超低騒音型騒音値(dB)音響パワーレベルLwA:88騒音値(dB(A)/7m)61/63仕様●専用端子:3kVA×1個/3.3kVA×1個(単相補助出力)●標準2t車横積み可能全長(mm)1540質量(kg)(整備)740タイプエコベース極数4形式渦流室式(水冷4サイクル)容量(L)エコベース:88規格eco全幅(mm)700電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)全高(mm)1045燃料軽油燃料消費量(L/h)[2.9]3.9/[3.8]4.9機能電子ガバナ、故障診断装置全長×全幅W×全高(mm)1540×700×1045乾燥質量(kg)660燃料タンク容量(L)70バッテリー80D26R×1個エンジン形式クボタ V2403-K3A排気量(L)2.434力率三相:0.8(遅れ)、単相:1潤滑油量(L)9.7コンセント1.5kVA×6個/1.65kVA×6個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数87×102.4×4定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】20/25【三相4線式400V級】20/25【単相3線式100/200V級】11.5/14.4【単相補助出力】6/6.6音響パワーレベル(dB)88(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)7.9
エンジンブロワー
丸山製作所¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷79.2cm2エンジン搭載ハイパワー&ハイパフォーマンス!。CCS(Crown Cooling System)採用でエンジン内の冷却効果が向上し、発熱によるエンジントラブルを防ぎます。質量(kg)10.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×500×550風量(m3/min)平均:28.4燃料タンク容量(L)2.1排気量(cm3)エンジン:79.2
AC100V/1.6kVA(DC12V)インバーター発電機
エスコ¥109,600税込¥120,5601台翌日出荷材質アルミ、樹脂他質量(kg)22出力DC:0.096kVA(12V・8A)使用燃料自動車用無鉛ガソリン周囲温度40℃以上連続使用時間4~10.5時間燃料タンク容量(L)4.2相対湿度30%以上始動方式リコイルスターター方式使用環境温度(℃)-5~+40騒音レベル(dB(A))65~59サイズ(mm)498(W)×293(D)×467(H)点火プラグTORCH:A5RTC、NGK:CR5HSBコンセント交流:アース付3本足コンセント×2個 直流:12Vシガーソケット×1個空気圧(kPa[psi])100以下出力(kVA)AC:1.6(100V・16A)オイル量(L)0.38(エンジンオイルSE級以上 SAE10W-30)排気量(cc)総:79.7
背負式エンジンブロワ
ゼノア¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷クラス最強パワー!背負い式ブロワEBZ8560RHは、河川の除草やゴルフ場等の大量の草や落ち葉でパワーを発揮します。風量:28m3/min、最大風速:98m/secで、広い範囲を素早く掃除。さらに、大容量の燃料タンクが装備されているため、長時間作業を続けることが可能です。大型背負い式ブロワ待望の右手スロットルレバー装着!用途河川の除草作業、大規模施設の清掃、ゴルフ場のキーパー作業等に仕様スークプラグ:NGK CMR7H風量(m3/min)28全長×全幅W×全高(mm)(外形)358×514×551乾燥質量(kg)(本体)10.5燃料タンク容量(L)2.3始動方式リコイルスタート最大風量(m/s)98排気量(cm3)75.6
静音型インバーター発電機
DAYTONA(デイトナ)¥75,980税込¥83,5781台3日以内出荷低騒音、軽量、コンパクト、1.7kwクラスでお求めやすい価格です。定格出力(kW)交流:1.7使用燃料レギュラーガソリン周波数(Hz)50/60騒音値(dB)53.5(エコモード時)質量(kg)18.3連続運転時間(h)(50%負荷時)7/エコモード時、(25%負荷時)10.8/エコモード時始動方式リコイルスターター方式トラスコ品番634-5753型式(本体)フルカバーボディ全長(mm)485全幅(mm)340出力(種類)AC100V/20A×2個、USB-A(5V/2.1A)×1個、USB-A(5V/1A)×1個、シガーソケット(12V/8.3A)×1個定格電圧(V)交流:120、[直流]シガーソケット:12、USBポート:5全高(mm)510定格電流(A)交流:20、[直流]シガーソケット:8.3、USBポート:2.1/1機能エコ機能あり燃料タンク容量(L)4回転数4300rpm直流電流(A)8.3点火方式CDI点火電圧調整方式インバーター式騒音値(dB(A)/7m)59以下点火プラグNGK BP5H Torch E5T容量(cc)(オイル)350~400エンジン型式強制空冷4サイクルガソリンOHVエンジン排気量(cc)79
可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付・大型燃料タンク
新ダイワ¥1,898,000~税込¥2,087,800~1台5日以内出荷大型燃料タンクタイプです。あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて燃費向上が図れます。過負荷時の三相・単相ブレーカー遮断順序を選択することができます。大型燃料タンクを装備し、長時間運転が可能です。用途建築土木、設備に。工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷への同時バックアップが可能です。各種の店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。定格電圧(V)三相4線:200/220(50/60Hz)、単相3線:100/200(50Hz)・110/220(60Hz)周波数(Hz)50/60励磁方式自励式(ブラシレス)機能超低騒音型建設機械指定機、可搬形発電設備認証品、自動エア抜き、オイルガード付、エコノミー&エコロジー、残容量デジタル表示仕様●電子ガバナ:標準装備●調速機能(アイドリング):標準装備●オイルガード:標準装備●エコモード:標準装備●各出力電源の残容量表示:標準装備●過電流保護:標準装備(ブレーカ遮断順序設定)●三相・単相3線同時出力:標準装備種別大型燃料タンク極数4電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110使用燃料軽油力率三相:80%(遅れ)、単相:100%定格回転速度(min-1[r.p.m])1500/1800(50/60Hz)排出ガス対策型第3次
可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) オイルガード付
新ダイワ¥2,498,000税込¥2,747,8001台5日以内出荷あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて燃費向上が図れます。各出力電源の残容量(あとどれだけ使えるか)をデジタル表示します。過負荷時の三相・単相ブレーカー遮断順序を選択することができます。用途建築土木、設備に。工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷への同時バックアップが可能です。各種の店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。定格電圧(V)三相4線:200/220(50/60Hz)、単相3線:100/200(50Hz)・110/220(60Hz)周波数(Hz)50/60励磁方式自励式(ブラシレス)機能超低騒音型建設機械指定機、可搬形発電設備認証品、自動エア抜き、オイルガード付、エコノミー&エコロジー、残容量デジタル表示仕様●外部燃料配管切替:標準装備●電子ガバナ:標準装備●調速機能(アイドリング):標準装備●オイルガード:標準装備●エコモード:標準装備●各出力電源の残容量表示:標準装備●過電流保護:標準装備(ブレーカ遮断順序設定)●三相・単相3線同時出力:標準装備種別標準燃料タンク極数4コンセント個数1.5kVA×4/1.65kVA×4(50/60Hz)電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110使用燃料軽油バッテリー80D26R(1個)力率三相:80%(遅れ)、単相:100%定格回転速度(min-1[r.p.m])1500/1800(50/60Hz)排出ガス対策型第3次
可搬形ディーゼル発電機
新ダイワ¥3,398,000税込¥3,737,8001台5日以内出荷あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて燃費向上が図れます。各出力電源の残容量(あとどれだけ使えるか)をデジタル表示します。過負荷時の三相・単相ブレーカー遮断順序を選択することができます。用途建築土木、設備に。工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷への同時バックアップが可能です。各種の店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。定格出力(kW)三相4線:40/48(50/60Hz)、単相3線:30/36(50/60Hz)、連続49.2/57.5(50/60Hz)相数単相定格電圧(V)三相4線:200/220(50/60Hz)、単相3線:100/200(50Hz)・110/220(60Hz)周波数(Hz)50/60励磁方式自励式(ブラシレス)機能超低騒音型建設機械指定機、可搬形発電設備認証品、自動エア抜き、オイルガード付、エコノミー&エコロジー、残容量デジタル表示騒音値(dB)(50/60Hz)56/60連続運転時間(h)25%負荷時:36/28(50/60Hz)、50%負荷時:22/17(50/60Hz)、75%負荷時:15/12(50/60Hz)仕様●外部燃料配管切替:標準装備●電子ガバナ:標準装備●調速機能(アイドリング):標準装備●オイルガード:標準装備●エコモード:標準装備●各出力電源の残容量表示:標準装備●過電流保護:標準装備(ブレーカ遮断順序設定)●三相・単相3線同時出力:標準装備トラスコ品番495-5315種別標準燃料タンク全長(mm)1970質量(kg)1315(整備)極数4全幅(mm)880タンク容量(L)130全高(mm)1360コンセント個数1.5kVA×6/1.65kVA×6(50/60Hz)定格電流(A)三相4線:144/157(50/60Hz)、単相3線:150/163.6(50/60Hz)電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110使用燃料軽油乾燥質量(kg)1170バッテリー130E41R(1個)エンジンタイプクボタV3800DICR-TI力率三相:80%(遅れ)、単相:100%音圧レベル(dB)56/60(50/60Hz)潤滑油CFまたはCI-4潤滑油量(L)13.2(フィルタ0.4L含む)エンジン総排気量(cm3)3769定格回転速度(min-1[r.p.m])1500/1800(50/60Hz)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数100×120×4エンジン型式直接噴射式(過給機付)音響パワーレベル(dB)LwA88【超低】排出ガス対策型第3次冷却水量(L)12.5(サブタンク1.6L含む)定格出力(kVA)(50/60Hz)三相4線:50/60、単相3線:30/36
可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機)
新ダイワ¥1,898,000税込¥2,087,8001台5日以内出荷あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて約1~9%の燃費向上が図れます。極超低騒音で運転音がとても静かです。用途建築土木、設備に。工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷へのバックアップが可能となります。各種店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。定格出力(kW)三相4線:10/12(50/60Hz)、単相3線:7.5/9(50/60Hz)、連続:12.4/14.7(50/60Hz)定格電圧(V)三相4線:200/220(50/60Hz)、単相3線:100/200(50Hz)・110/220(60Hz)周波数(Hz)50/60励磁方式自励式(ブラシレス)機能可搬形発電設備認証品、極超低騒音型、エコノミー&エコロジー、自動エア抜き、残容量デジタル表示騒音値(dB)(50/60Hz)51/53連続運転時間(h)25%負荷時:42/34(50/60Hz)、50%負荷時:29.5/24(50/60Hz)、75%負荷時:22.5/18.5(50/60Hz)仕様●外部燃料配管切替:標準装備●電子ガバナ:標準装備●調速機能(アイドリング):標準装備●三相・単相3線同時出力:標準装備トラスコ品番758-7830種別標準燃料タンク全長(mm)1350質量(kg)750(整備)極数4全幅(mm)780タンク容量(L)60全高(mm)1140コンセント個数1.5kVA×4/1.65kVA×4(50/60Hz)定格電流(A)三相4線:36.1/39.4(50/60Hz)、単相3線:37.5/40.9(50/60Hz)電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110使用燃料軽油乾燥質量(kg)680バッテリー75D31R(1個)エンジンタイプクボタD1703力率三相:80%(遅れ)、単相:100%音圧レベル(dB)51/53(50/60Hz)潤滑油CF級以上潤滑油量(L)7.3(フィルタ0.3L含む)エンジン総排気量(cm3)1647定格回転速度(min-1[r.p.m])1500/1800(50/60Hz)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数87×92.4×3エンジン型式渦流室式音響パワーレベル(dB)LwA78【超低】排出ガス対策型第3次冷却水量(L)8.2(サブタンク1.1L含む)定格出力(kVA)(50/60Hz)三相4線:12.5/15、単相3線:7.5/9
プレート
明和製作所¥149,800税込¥164,7801台5日以内出荷仕様機械質量(kg):62本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)890×350×835燃料タンク容量(L)無鉛レギュラーガソリン(2.0)振動板(幅W×長さL)(mm)350×525エンジンタイプホンダGX120
フォールディングソーラーパネルミニ21W
ハート電機サービス¥10,980税込¥12,0781台6日以内出荷太陽光を効率よく電力に変換。最大18W出力対応。単結晶シリコンソーラーパネル4枚を採用し、約22パーセントの高交換効率を実現しています。コンパクトにおりたためて携帯性も抜群。防滴仕様なので突然の雨でも安心して使用できます。吊り下げ穴、自立スタンド搭載です。色オレンジ質量(g)約680出力【USB】USB-A×2ポート合計5V3.6A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:221×35×233、使用時:673×20×233保護等級IP65最大消費電力(W)18交換効率約22%RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)単結晶シリコン3枚
フォールディングソーラーパネルミニ28W
ハート電機サービス¥13,880税込¥15,2681台6日以内出荷太陽光を効率よく電力に変換。最大24W出力対応。単結晶シリコンソーラーパネル4枚を採用し、約22パーセントの高交換効率を実現しています。コンパクトにおりたためて携帯性も抜群。防滴仕様なので突然の雨でも安心して使用できます。吊り下げ穴、自立スタンド搭載です。色グリーン質量(g)約880出力【USB】USB-A×2ポート合計5V4.8A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:218×40×236、使用時:880×20×236保護等級IP65最大消費電力(W)24交換効率約22%RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)単結晶シリコン4枚
エアランチャー
カーツ (KAAZ)¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷2サイクルエンジン。3Dファン(特許取得)採用で作業効率アップ。ワンランク上の風量・風速を実現。用途農場:農場の落葉や、草刈後の清掃に。(草寄)。公園緑化:芝生、砂、小石等の清掃や、草刈後の清掃に。町内清掃:道路脇や公園などの落葉や、草刈後の清掃に。お寺・神社:境内の落葉の清掃に。ゴルフ場:ティーグランド、グリーンバンカー、駐車場等の落葉、芝生、砂、小石等の清掃に。イベント会場:紙ふぶき、ゴミなどの清掃に。質量(kg)6.2最大風量(m3/min)12.3最大風速(m/s)72.5エンジン型式KOHTAR K26 25.4cm3![コンクリートカッター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47925808-231020-02.jpg)
コンクリートカッター
三笠産業[工具]¥329,800税込¥362,7801台3日以内出荷二人で積み降ろし可能なコンパクト・軽量設計でクラス1パワフルなエンジンを搭載!。20L水タンクを標準搭載。ワンタッチ差し込み式のブレードカバー。収納・運搬に便利な中折れハンドルを標準搭載。操作位置から確認できる目盛り付き切削ゲージ。セルスタート搭載で楽々始動仕様(切断深度調整装備)手動スクリュー方式軸径(Φmm)(ブレード)27寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×450×920エンジンタイプメイキエンジン/GB221始動方式セルスタート切断深さ(mm)70~120水タンク容量(L)20機械本体質量(kg)64出力(kW[PS])(最大)5.1/7.0ブレードサイズ(mm)254~356走行タイプ手押式![コンクリートカッター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47925799-231020-02.jpg)
コンクリートカッター
三笠産業[工具]¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷二人で積み降ろし可能なコンパクト・軽量設計でクラス1パワフルなエンジンを搭載!。20L水タンクを標準搭載。ワンタッチ差し込み式のブレードカバー。収納・運搬に便利な中折れハンドルを標準搭載。操作位置から確認できる目盛り付き切削ゲージ仕様(切断深度調整装備)手動スクリュー方式軸径(Φmm)(ブレード)27寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×450×920エンジンタイプメイキエンジン/GB221始動方式リコイル切断深さ(mm)70~120水タンク容量(L)20機械本体質量(kg)62出力(kW[PS])(最大)5.1/7.0ブレードサイズ(mm)254~356走行タイプ手押式![コンクリートカッター(低騒音型) 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47925817-231020-02.jpg)
コンクリートカッター(低騒音型)
三笠産業[工具]¥379,800税込¥417,7801台3日以内出荷二人で積み降ろし可能なコンパクト・軽量設計でクラス1パワフルなエンジンを搭載!。20L水タンクを標準搭載。ワンタッチ差し込み式のブレードカバー。収納・運搬に便利な中折れハンドルを標準搭載。操作位置から確認できる目盛り付き切削ゲージ。セルスタート搭載で楽々始動仕様(切断深度調整装備)手動スクリュー方式軸径(Φmm)(ブレード)27寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×450×920エンジンタイプメイキエンジン/GB221始動方式セルスタート切断深さ(mm)70~120水タンク容量(L)20機械本体質量(kg)71出力(kW[PS])(最大)5.1/7.0ブレードサイズ(mm)254~356走行タイプ手押式
インバーター発電機
京セラインダストリアルツールズ¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷持ち運びやすい18.5kgで1800Wまで使用可 出力1.8kVA 負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード 高品質な電気を供給するインバーター制御で、様々な用途に使える 連続運転使用時間 約4時間※定格出力時の値(省エネモード時は約7.4時間) 12Vバッテリーが充電できるDC出力(充電ケーブル付属)交流定格出力(kVA)1.8潤滑油4サイクル専用オイル API分類SE級以上 SAE15W-40または10W-30、5W-30定格周波数(Hz)50/60騒音レベル(dB(A))(1/4負荷~定格負荷)71~79/[LwA]質量(kg)18.5連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷)約7.4~3.2始動方式リコイルスターター(手動)付属品プラグレンチ、(+)ドライバー、オイルジョッキ、充電ケーブル仕様超低騒音型長さ(mm)514幅(mm)283高さ(mm)459タイプフルカバードタイプ形式多極界磁回転型定格電圧(V)交流:100、直流:12定格電流(A)交流:18、直流:5(12Vバッテリー充電専用)エンジン部総排気量(mL)113燃料タンク容量(L)3.6エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV相数単相電圧調整方式インバーター式出力端子交流:アース付コンセント、直流:T型コンセント点火プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)514×283×459グリーン購入法適合エンジンオイル量(L)0.52
小型ディーゼルエンジン発電機
デンヨー¥769,800税込¥846,7801台3日以内出荷インバータ発電機搭載により商用電源並みの高品質な電源を供給します。エコベース搭載の環境対応型ボディ。メンテナンス性に優れたボディ構造と装備。工場出荷オプションの自発停B仕様を組み合わせることにより、停電用発電機としても応用できます。業界最小の超低騒音LwA82dB。国土交通省超低騒音型建設機械指定機用途河川工事や港湾工事に最適!出力(kVA)3.1相数単相(2線式)電圧(V)100周波数(Hz)50/60(ワンタッチ切替)種別防音型/ディーゼルエンジン発電機<インバータ>騒音値(dB)音響パワーレベルLwA: 82 、騒音指定: 超低騒音型連続運転時間(h)26.3(1/4負荷時)、10.7(定格負荷時)仕様●電子ブレーカ●エンジン回転制御(eモード)●燃料ゲージ●セルスタータ●オイルセンサ●国土交通省超低騒音型建設機械指定機全長(mm)870質量(kg)(整備)208タイプエコベース形式水冷4サイクル渦流室式容量(L)エコベース:21電流(A)31全幅(mm)585全高(mm)857燃料軽油エンジン部総排気量(mL)400全長×全幅W×全高(mm)870×585×857乾燥質量(kg)187燃料タンク容量(L)15エンジン形式クボタ Z402始動方式セルモータ式力率1騒音値(dB(A)/7m)無負荷時:51、定格負荷時:61コンセント15A×2個/30A×1個(合計31Aまで)音響パワーレベル(dB)82(LwA)排出ガス対策型対象外
小型ディーゼルエンジン発電機
デンヨー¥819,800税込¥901,7801台4日以内出荷インバータ発電機搭載により商用電源並みの高品質な電源を供給します。ビッグタンク(大容量燃料タンク)搭載で給油の頻度を抑えることができます。エコベース搭載の環境対応型ボディ。メンテナンス性に優れたボディ構造と装備。業界最小の超低騒音LwA82dB。国土交通省超低騒音型建設機械指定機用途ビッグタンク(大容量燃料タンク)を搭載した3.1kVAディーゼルエンジンインバータ発電機出力(kVA)3.1相数単相(2線式)電圧(V)100周波数(Hz)50/60(ワンタッチ切替)種別防音型/ディーゼルエンジン発電機<インバータ>騒音値(dB)音響パワーレベルLwA: 82 、騒音指定: 超低騒音型騒音値(dB(A)/7m)無負荷時:51、定格負荷時:61連続運転時間(h)62(1/4負荷時)、26(定格負荷時)仕様●電子ブレーカ●エンジン回転制御(eモード)●燃料ゲージ●セルスタータ●オイルセンサ●国土交通省超低騒音型建設機械指定機全長(mm)930質量(kg)(整備)254タイプビッグタンク搭載エコベース形式水冷4サイクル渦流室式電流(A)31全幅(mm)660全高(mm)1000燃料軽油エンジン部総排気量(mL)400全長×全幅W×全高(mm)930×660×1000乾燥質量(kg)215燃料タンク容量(L)36エンジン形式クボタ Z402始動方式セルモータ式力率1コンセント15A×2個/30A×1個(合計31Aまで)音響パワーレベル(dB)82(LwA)排出ガス対策型対象外


















![MCD-012用部品 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63660076-240408-02.jpg)












![コンクリートカッター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47925808-231020-02.jpg)
![コンクリートカッター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47925799-231020-02.jpg)
![コンクリートカッター(低騒音型) 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47925817-231020-02.jpg)









![MVH100,120 三笠産業[工具] MVH100,120 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03784546-260911-02.jpg)
![部品 MVH-158 三笠産業[工具] 部品 MVH-158 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03781579-260909-02.jpg)
![部品 MVH-108H 三笠産業[工具] 部品 MVH-108H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03598687-260903-02.jpg)
![部品 MT-77 三笠産業[工具] 部品 MT-77 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03566058-260903-02.jpg)
![部品 MRH-601DS 三笠産業[工具] 部品 MRH-601DS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03426022-260902-02.jpg)
![部品 MT-45H 三笠産業[工具] 部品 MT-45H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03430730-260902-02.jpg)
![部品 MT-66 三笠産業[工具] 部品 MT-66 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03434957-260902-02.jpg)
![部品 MVH-108,128 三笠産業[工具] 部品 MVH-108,128 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03432419-260902-02.jpg)
![部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具] 部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02940572-260821-02.jpg)
![部品 MCD-K12M.K12MS 三笠産業[工具] 部品 MCD-K12M.K12MS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02938806-260821-02.jpg)
![部品 MCD-K14M,K14MS 三笠産業[工具] 部品 MCD-K14M,K14MS 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02943907-260821-02.jpg)
![部品 MCD-RY14 三笠産業[工具] 部品 MCD-RY14 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02945867-260821-02.jpg)
![部品 MVC-F30HW 三笠産業[工具] 部品 MVC-F30HW 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02956672-260821-02.jpg)
![部品 MVC-F30、F30H 三笠産業[工具] 部品 MVC-F30、F30H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02955737-260821-02.jpg)
![部品 MVH-308 三笠産業[工具] 部品 MVH-308 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02951047-260821-02.jpg)
![部品 GE-5LH 三笠産業[工具] 部品 GE-5LH 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02741616-260819-02.jpg)
![部品 GE-5LHV 三笠産業[工具] 部品 GE-5LHV 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02741842-260819-02.jpg)
![部品 MTR-40H 三笠産業[工具] 部品 MTR-40H 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02734826-260817-02.jpg)