39ページ目: エンジン工具

2,001件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビーガン エンジン コンクリートブレーカー ゼノア

    ビーガン エンジン コンクリートブレーカー

    ゼノア
    699,800税込769,780
    1台
    6日以内出荷
    電源や油圧を必要としない機動性、独立性の高さは他を寄せつけません。また、多彩なアタッチメントは道路工事などあらゆる現場に対応します。 省エネ、高機能、高信頼に重点をおいた設計。エンジン式ブレーカーとして最大の打撃数。
    打撃数(min-1[回/分])1000排気量(cm3)41.5
  • 並列コードセット マキタ

    並列コードセット

    マキタ
    33,980税込37,378
    1セット
    3日以内出荷
    並列使用(別販売品)で高出力も可能 質量20kg&超低騒音型。 パソコンや精密機器も安心 電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。 コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。 低燃費&ロングラン運転
    定格電圧(V)直流:12、交流:100コンセント個数交流:20A×2 、直流:12A×1定格電流(A)直流:8、交流:16/並列時:30定格周波数(Hz)交流:50Hz/60Hz(切替式)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×280×445エンジン部総排気量(mL)79乾燥質量(kg)20燃料タンク容量(L)(赤レベル)4.2連続運転時間(h)赤レベル(1/4負荷~定格負荷):約10.5~4.2エンジン形式(強制空冷式) 4ストローク OHV始動方式リコイル式電圧調整方式インバータ式騒音レベル(dB(A))7m(1/4負荷~定格負荷):51.5~61過電流保護交流:電子式 、直流:直流プロテクタ定格出力(kVA)交流:1.6、並列時:3.0エンジン使用燃料無鉛ガソリン
  • インバータ発電機(ガスエンジン) 新ダイワ

    インバータ発電機(ガスエンジン)

    新ダイワ
    399,800税込439,780
    1台
    5日以内出荷
    低騒音・低燃費のエコ発電機能付です。 並列キット(別売)で並列運転も可能です。
    用途レジャー・アウトドアから業務用まで仕様周波数切替スイッチ付、リコイルスタータトラスコ品番830-3951全長(mm)547質量(kg)56使用温度範囲(℃)-10~40全幅(mm)490全高(mm)618燃料プロパンガス騒音値(dB)83連続運転時間(h)約10(エコ運転時)交流定格出力(kVA)(100V)2.2直流定格出力(A)(12V)8.3
  • EU9IT1JN1用カバー ホンダ

    EU9IT1JN1用カバー

    ホンダ
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    適合EU9IT1JN1、EU9IT1JN3
  • 防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース) デンヨー

    防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース)

    デンヨー
    1,898,000税込2,087,800
    1台
    5日以内出荷から16日以内出荷
    商用電源並みの安定した電源を供給します。 インバーター負荷・サイリスタ負荷・コンピュータ制御の負荷などにも対応しています。 瞬時電圧降下を抑える設計により、モーターなどの始動が抜群です。 NETIS登録製品です。
    用途建設・建築・土木作業に周波数(Hz)50/60使用燃料軽油NETIS番号KT-100042-VE
  • 低騒音ランマ 明和製作所

    低騒音ランマ

    明和製作所
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    NETIS登録品(No.HR-120011-A)の低騒音ランマーです。 打撃板にウレタン素材を使用しており、騒音を低減できます。 防音カバーは永久保証です。(本体寿命までの通常の使用)
    用途道路路盤・路床の転圧、下水道での埋め戻し後の転圧、建設の基礎工事、土木工事の裏込め時の転圧、その他(電話、電気工事、宅地工事)仕様自動車用無鉛ガソリン・エンジンカバー付・ダブルクリーナートラスコ品番793-2022ストローク(mm)【打撃】40~60寸法(mm)【打撃板】330×270全長(mm)1030騒音値(dB)75.8潤滑方式オイルバス式エンジンタイプ4サイクルエンジン(ロビンEH09-2F)打撃力(kN[kgf])28打撃数(Hz)10~10.8NETIS番号HR-120011-A
  • バイブロプレート 明和製作所

    バイブロプレート

    明和製作所
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    業界最軽量クラスのプレートです。 振動板に高張力鋼板を使用しているため、耐久性が向上しました。 中折れハンドル仕様で、ライトバンへも楽に積載できます。 振動板後部に補強板がある事で、パッチング作業やすりつけ作業による摩耗の耐久性が向上しました。
    用途道路の砕石および砂利の締め固めにトラスコ品番793-0577幅(mm)280寸法(mm)【転圧板】280×400高さ(mm)760奥行(mm)800タンク容量(L)1.5燃料ガソリンエンジンタイプ4サイクルエンジン振動数範囲(Hz)91.7遠心力(kN)4.9
  • 別置きタンク 三笠産業[工具]

    別置きタンク

    三笠産業[工具]
    98,980税込108,878
    1台
    3日以内出荷
    全長(mm)415(格納時)質量(kg)19容量(L)20全幅(mm)610全高(mm)915集塵方式(濾過)4ステージサイクロン+乾式フィルター
  • 乾式 道路カッター用ダイヤモンドブレード 三笠産業[工具]

    乾式 道路カッター用ダイヤモンドブレード

    三笠産業[工具]
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷
    吸塵式乾式カッターMCD-RY14用アスファルト・コンクリート専用ブレードをご使用ください。
    穴径(Φmm)27
  • コンクリートカッター 三笠産業[工具]

    コンクリートカッター

    三笠産業[工具]
    559,800税込615,780
    1台
    3日以内出荷
    デジタル切削深さゲージを採用し切削の見える化を図りました。 エンジンの外傷を防ぐ大型ガードフックを採用しました。 点検、清掃のしやすい大型タンク(50L)を採用しました。
    仕様走行方式:半自走式軸径(Φmm)(ブレード)27質量(kg)165タンク容量(L)50寸法A(mm)1984寸法B(mm)542寸法C(mm)971ブレード長さ(mm)254~457切断深さ(mm)最大70~170調整方式(切断深度)手動スクリュー式エンジン型式ホンダGX390、8.7kW(12.0PS)、4サイクル
  • MVH用移動車 三笠産業[工具]

    MVH用移動車

    三笠産業[工具]
    36,980税込40,678
    1個ほか
    3日以内出荷
  • バイブロコンパクター 三笠産業[工具]

    バイブロコンパクター

    三笠産業[工具]
    1,598,000税込1,757,800
    1台
    3日以内出荷
    寸法C(mm)1030速度(m/min)0~27(前後進共)振動数(Hz[v.p.m.])73[4400]
  • バイブロコンパクター 三笠産業[工具]

    バイブロコンパクター

    三笠産業[工具](1件のレビュー)
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    3日以内出荷
  • 前進バイブロコンパクター 三笠産業[工具]

    前進バイブロコンパクター

    三笠産業[工具]
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    3日以内出荷
  • AVR発電機 リモコン式 ダイシン HG

    AVR発電機 リモコン式

    ダイシン HG
    85,980税込94,578
    1台
    3日以内出荷
    発電機業界初のリモコン操作機能搭載。 コンセントを差し込みしやすい高さに設計し電気状況を確認できるマルチメーター搭載。 可搬しやすい大型タイヤを標準装備しました。 オイルアラートを搭載し、オイルの入れ忘れ・不足時にエンジンを自動停止、オイルがないときは起動させません。
    電圧調整方式AVR方式定格電圧(V)100燃料タンク容量(L)16形式空冷4サイクルOHV使用燃料無鉛ガソリン相数単相警告オイル警告灯、マルチメーター使用オイル量(cc)(4サイクルオイルSE級以上)600排気量(cc)196
  • 防音型小型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー

    防音型小型ディーゼルエンジン発電機

    デンヨー
    819,800税込901,780
    1台
    100日以内出荷
    コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機 メンテナンスフリーのブラシレス発電機です。
    相数単相(3線式)定格電圧(V)100/200種別防音型/ディーゼルエンジン発電機仕様●国土交通省超低騒音型建設機械指定機●セルスタータ●燃料ゲージ●オイルセンサ質量(kg)(整備)264形式水冷4サイクル渦流室式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1140×650×795燃料軽油エンジン部総排気量(mL)479乾燥質量(kg)239燃料タンク容量(L)25始動方式セルモータ式力率1
  • 防音型小型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー

    防音型小型ディーゼルエンジン発電機

    デンヨー
    739,800税込813,780
    1台
    10日以内出荷
    eモード搭載で低燃料・低騒音 インバータ発電機で高品質な電力を供給します。コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機です。
    定格出力(kVA)3.1相数単相(2線式)定格電圧(V)100周波数(Hz)50/60(ワンタッチ切替)種別防音型/ディーゼルエンジン発電機<インバータ>騒音値(dB(A)/7m)無負荷時:54、定格負荷時:64連続運転時間(h)25.4(1/4負荷時)、10.8(定格負荷時)仕様●電子ブレーカ●エンジン回転制御(eモード)●燃料ゲージ●セルスタータ●オイルセンサ●国土交通省超低騒音型建設機械指定機全長(mm)910質量(kg)(整備)190タイプノーマルベース形式水冷4サイクル渦流室式全幅(mm)590全高(mm)750寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)910×590×750燃料軽油定格電流(A)31エンジン部総排気量(mL)400乾燥質量(kg)170燃料タンク容量(L)15エンジン形式クボタ Z402始動方式セルモータ式力率1コンセント15A×2個/30A×1個(合計31Aまで)音響パワーレベル(dB)86(LwA)
  • 防音型小型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー

    防音型小型ディーゼルエンジン発電機

    デンヨー
    779,800税込857,780
    1台
    10日以内出荷
    発電機のこれからのカタチ。エコベース発電機 発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
    定格出力(kVA)3.1相数単相(2線式)定格電圧(V)100周波数(Hz)50/60(ワンタッチ切替)種別防音型/ディーゼルエンジン発電機<インバータ>騒音値(dB(A)/7m)無負荷時:51、定格負荷時:61連続運転時間(h)26.3(1/4負荷時)、10.7(定格負荷時)仕様●電子ブレーカ●エンジン回転制御(eモード)●燃料ゲージ●セルスタータ●オイルセンサ●国土交通省超低騒音型建設機械指定機全長(mm)870質量(kg)(整備)208タイプエコベース形式水冷4サイクル渦流室式容量(L)エコベース:21全幅(mm)585全高(mm)857寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)870×585×857燃料軽油定格電流(A)31エンジン部総排気量(mL)400乾燥質量(kg)187燃料タンク容量(L)15エンジン形式クボタ Z402始動方式セルモータ式力率1コンセント15A×2個/30A×1個(合計31Aまで)音響パワーレベル(dB)82(LwA)
  • インバーターエンジン発電機 デンヨー

    インバーターエンジン発電機

    デンヨー
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    1.6kVAながら20kgの軽量ボディを実現 軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×280×445燃料ガソリン定格電流(A)16乾燥質量(kg)20燃料タンク容量(L)4.2相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハ MZ80V3-20i力率1定格出力(kVA)1.6グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)86(超低騒音型)
  • 防音型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー

    防音型ディーゼルエンジン発電機

    デンヨー
    2,198,000税込2,417,800
    1台
    100日以内出荷
    ビッグタンク搭載で長時間運転が可能 三相単相ワンタッチ切替標準装備、極超低騒音LwA78dBです。また、大容量燃料タンク搭載で最大73時間の連続運転が可能です。(※50Hz 50%負荷時)
    定格出力(kVA)(50/60Hz)【三相4線式】12.5/15、【単相3線式】7.2/8.7、【単相補助出力】3(50Hz)/3.3(60Hz)電源三相・単相切替:標準装備(ワンタッチ切替)定格電圧(V)【三相4線式】200(50Hz)/220(60Hz)【単相3線式】100/200(50Hz)・110/220(60Hz)周波数(Hz)50/60励磁方式ブラシレス(AVR付)種別極超低騒音型騒音値(dB(A)/7m)53/55質量(kg)(整備)890タイプビッグタンク搭載エコベース極数4形式直接噴射式(水冷4サイクル)規格eco寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1400×780×1450燃料軽油定格電流(A)【三相4線式】36.1(50Hz)/39.4(60Hz)【単相3線式】36.1(50Hz)/39.4(60Hz)電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110燃料消費量(L/h)[1.8]2.4/[2.2]3全長×全幅W×全高(mm)1400×780×1450乾燥質量(kg)760燃料タンク容量(L)130バッテリー80D26R×1個エンジン形式ヤンマー 3TNV88-G排気量(L)1.642力率三相:0.8(遅れ)、単相:1潤滑油量(L)6.7コンセント1.5kVA×2個/1.65kVA×2個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数88×90×3定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800音響パワーレベル(dB)79(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)6.2
  • 防音型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー

    防音型ディーゼルエンジン発電機

    デンヨー
    2,598,000税込2,857,800
    1台
    20日以内出荷
    ビッグタンク搭載で長時間運転が可能 三相単相ワンタッチ切替標準装備しています。また、大容量燃料タンク搭載で最大60時間の連続運転が可能です。(※50Hz 50%負荷時)
    定格出力(kVA)(50/60Hz)【三相4線式】20/25、【単相3線式】11.5/14.4、【単相補助出力】6/6.6定格電圧(V)【三相4線式】200(50Hz)/220(60Hz)【三相4線式】400(50Hz)/440(60Hz)【単相3線式】100/200(50Hz)・110/220(60Hz)周波数(Hz)50/60励磁方式ブラシレス(AVR付)種別超低騒音型騒音値(dB(A)/7m)57/61仕様●専用端子:3kVA×1個/3.3kVA×1個(単相補助出力)●標準2t車横積み可能質量(kg)(整備)905タイプビッグタンク搭載エコベース極数4形式渦流室式(水冷4サイクル)規格eco電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1540×700×1260燃料軽油定格電流(A)【三相4線式200V級】57.7(50Hz)/65.6(60Hz)【三相4線式400V級】28.9(50Hz)/32.8(60Hz)【単相3線式】57.7×2/57.7(50Hz)・65.6×2/65.6(60Hz)電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110燃料消費量(L/h)[2.9]3.9/[3.8]4.9機能電子ガバナ、故障診断装置全長×全幅W×全高(mm)1540×700×1260乾燥質量(kg)735燃料タンク容量(L)175バッテリー80D26R×1個エンジン形式クボタ V2403-K3A排気量(L)2.434力率三相:0.8(遅れ)、単相:1潤滑油量(L)9.7コンセント1.5kVA×6個/1.65kVA×6個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数87×102.4×4定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800音響パワーレベル(dB)87(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)7.9
  • 防音型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー

    防音型ディーゼルエンジン発電機

    デンヨー
    1,798,000税込1,977,800
    1台
    40日以内出荷
    ビッグタンク(大容量燃料タンク)搭載で長時間運転 三相単相ワンタッチ切替を標準装備しています。大容量燃料タンク搭載で最大63時間の連続運転が可能です。(※50Hz 50%負荷時)
    定格出力(kVA)(50/60Hz)【三相4線式】10.5/13【単相3線式】6.1/7.5【単相補助出力】3/3.3電源三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替)定格電圧(V)【三相4線式】200(50Hz)/220(60Hz)【単相3線式】100(50Hz)/110(60Hz)・200(50Hz)/220(60Hz)周波数(Hz)50/60励磁方式ブラシレス(AVR付)種別超低騒音型騒音値(dB(A)/7m)58/60仕様標準2t車横積み可能質量(kg)(整備)660タイプビッグタンク搭載エコベース極数4形式直接噴射式(水冷4サイクル)規格eco寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1390×650×1160燃料軽油定格電流(A)【三相4線式】30.3(50Hz)/34.1(60Hz)【単相3線式】30.3×2(50Hz)/34.1×2(60Hz)、30.3(50Hz)/34.1(60Hz)電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110燃料消費量(L/h)[1.6]2.1/[2]2.7全長×全幅W×全高(mm)1390×650×1160乾燥質量(kg)565燃料タンク容量(L)100バッテリー80D26R×1個エンジン形式ヤンマー 3TNV84-G排気量(L)1.496力率三相:0.8(遅れ)、単相:1潤滑油量(L)6.7コンセント1.5kVA×2個/1.65kVA×2個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数84×90×3定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800音響パワーレベル(dB)87(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)3.9
  • 防音型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー

    防音型ディーゼルエンジン発電機

    デンヨー
    1,698,000税込1,867,800
    1台
    7日以内出荷
    三相単相ワンタッチ切替標準装備 発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
    定格出力(kVA)(50/60Hz)【三相4線式】10.5/13【単相3線式】6.1/7.5【単相補助出力】3/3.3電源三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替)定格電圧(V)【三相4線式】200(50Hz)/220(60Hz)【単相3線式100/200級】100(50Hz)/110(60Hz)・200/220(60Hz)周波数(Hz)50/60励磁方式ブラシレス(AVR付)種別超低騒音型騒音値(dB(A)/7m)57/60仕様●標準2t車横積み可能●「可搬型発電設備」の認定品全長(mm)1420質量(kg)(整備)605タイプエコベース極数4形式直接噴射式(水冷4サイクル)容量(L)(エコベース)75.4規格eco全幅(mm)650全高(mm)1030寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1420×650×1030燃料軽油定格電流(A)【三相4線式】30.3(50Hz)/34.1(60Hz)【単相3線式】30.3×2/30.3(50Hz)/34.1×2/34.1(60Hz)電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110燃料消費量(L/h)[1.6]2.1/[2]2.7乾燥質量(kg)535燃料タンク容量(L)62バッテリー80D26R×1個エンジン形式ヤンマー 3TNV84-G排気量(L)1.496力率三相:0.8(遅れ)、単相:1潤滑油量(L)6.7コンセント1.5kVA×2個/1.65kVA×2個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数84×90×3定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800音響パワーレベル(dB)87(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)3.9
  • ダンパ ランマ(直結型) 明和製作所

    ダンパ ランマ(直結型)

    明和製作所
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    駆動にベルトを使っていないため、ベルトの点検や消耗、滑りがなく、ランニングコストがかかりません。 本体のオイルが自動循環するため、グリスアップの手間がかかりません。 オイルの規定量が一目でわかるオイルゲージが装備されています。 エンジン位置が高いため、取り回しがよく、溝転圧作業に最適です。
    ストローク(mm)(打撃)40~60燃料タンク容量(L)自動車用無鉛ガソリン[2.5]打撃数(Hz)10~10.8
  • ダンパ ランマ(直結型) 明和製作所

    ダンパ ランマ(直結型)

    明和製作所
    279,800税込307,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    打撃板にウレタン素材を使用。作業時の騒音を低減できます。
    ストローク(mm)(打撃)40~60燃料タンク容量(L)自動車用無鉛ガソリン[2.5]打撃数(Hz)10~10.8
  • ダンパ ランマ(直結型) 明和製作所

    ダンパ ランマ(直結型)

    明和製作所
    269,800税込296,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    エンジンを保護する大型のエンジンカバーを装備しています。 エンジンカバーと一体型の大型ダブルクリーナを装備し、エンジンの不調を未然に防ぎ、耐久性を向上させています。 防振性に優れた大型ハンドル防振ゴムを採用し振動軽減を実現しています。 エンジンを保護するための、エンジンガード、リコイルガードを装備しています。 大型スロットルレバーの採用で、オペレータの操作が容易になりました。 打撃力の強いランマのため所定の締固め密度に達するまでの時間が短縮できます。
    ストローク(mm)(打撃)40~60燃料タンク容量(L)自動車用無鉛ガソリン[2.5]打撃数(Hz)10~10.8
  • バイプロプレート 明和製作所

    バイプロプレート

    明和製作所
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    従来機の振動板中空部を拡張し、騒音低減構造を組み込むことにより、騒音低減を実現しました。
  • バイプロプレート 明和製作所

    バイプロプレート

    明和製作所
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    小型から大型まで、現場作業に応じて選べるワイドな製品ラインナップ。 振動板の材質には高張力鋼板を使用。耐久性は一段と向上しています。 吊りフックを装備し、積込み、積降し作業を安全かつ便利に行えます。
  • エンジンカッター 新ダイワ

    エンジンカッター

    新ダイワ
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    過酷な作業環境からエンジンを守る、高性能エアクリーナー搭載!
    減速比2.57使用燃料混合燃料エンジン部総排気量(mL)73.5燃料タンク容量(L)0.7エンジン回転数(min-1[r.p.m])(最高)9600スパークプラグチャンピオンCJ6Y始動方式リコイル(ソフトスタート)駆動方式Vリブドベルト
  • エンジン発電機 HPG-1600I2 MEIHO(ワキタ)

    エンジン発電機 HPG-1600I2

    MEIHO(ワキタ)
    159,800税込175,780
    1枚
    3日以内出荷
    エコノミースイッチONで、使用中の消費電力に応じた最適なエンジン回転数に自動制御し、燃料を約15%(3/4負荷時)節約することができます。 長時間運転と安定した出力電圧を両立しています。 正弦波インバータにより、商用電源と同等の高品質な電気を安定供給します。
    用途停電や災害時の非常用電源に、屋外の作業、アウトドアに仕様並列運転可、周波数切替スイッチ付、リコイルスタータ、オイル点検窓トラスコ品番818-9252全長(mm)499質量(kg)21全幅(mm)285タンク容量(L)4全高(mm)455騒音値(dB)64.1連続運転時間(h)8.5~4(1/4負荷~定格負荷)交流出力100V-1.6kVA直流出力12V-8.3ARoHS指令(10物質対応)対応
  • エンジンブロア 新ダイワ

    エンジンブロア

    新ダイワ(1件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    仕様フラットノズル付き質量(kg)約3.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×230×330排気量(mL)21.1使用燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1風量(m3/min)(平均)10乾燥質量(kg)3.1燃料タンク容量(L)0.6スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバースパークプラグBPMR6A始動方式(エンジン)Softスタート(コイルダンパータイプ)最大風速(m/s)63.9
  • ガソリンエンジン発電機 北越工業(AIRMAN)

    ガソリンエンジン発電機

    北越工業(AIRMAN)
    79,980税込87,978
    1台
    欠品中
    電圧(V)単相100
  • 防音型 インバータ発電機EF2800iSE用プラグ YAMAHA(ヤマハ)

    防音型 インバータ発電機EF2800iSE用プラグ

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    適合本体EF2800iSE
  • インバータ発電機 デンヨー

    インバータ発電機

    デンヨー
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
  • 発電機用メタルハライド400W4灯式投光機(50Hz専用)発電機別売 ホンダ

    発電機用メタルハライド400W4灯式投光機(50Hz専用)発電機別売

    ホンダ
    499,800税込549,780
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番733-7752全長(mm)980質量(kg)143全幅(mm)830全高(mm)1700
  • 防音型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー

    防音型ディーゼルエンジン発電機

    デンヨー
    899,800税込989,780
    1台
    8日以内出荷から102日以内出荷
    2極高性能発電機を搭載しているので、高品質な電気を供給します。軽量でコンパクトです。低騒音を実現、クリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。
    用途建設・建築・土木作業。周波数(Hz)50/60その他国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」燃料軽油方式ワンサイドメンテナンス方式
  • 防音型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー

    防音型ディーゼルエンジン発電機

    デンヨー
    1,798,000税込1,977,800
    1台
    61日以内出荷から71日以内出荷
    操作性抜群のデジタルモニターを採用しています。最新のクリーンエンジンを搭載した第3次排出ガス対策建設機械です。
    用途建設・建築・土木作業に。周波数(Hz)50/60種別超低騒音型その他国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型指定機」、「可搬型発電設備」の認定品

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

エンジン工具