空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
エアードリルなどの低回転工具に取り付けて使用するステッカー剥がしです。
回転して消しゴムの様にステッカーを削る事が出来ます。
スクレーパーでは傷がついてしまう塗装面やプラスチック部品に貼られたステッカーを剥がす時に便利です。
用途塗装作業や車のステッカー剥がしに
仕様6Φアダプター付き
厚さ(mm)15
直径(Φmm)88
ねじ寸法5/16-24
許容回転数(min-1[r.p.m])4000
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など
無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000
付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC
全長(mm)280
質量(kg)0.8
ベルト幅W×長さL(mm)10×330
ベルト速度(m/min)1300
空気消費量(m3/min)0.51
空気接続口PT1/4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書取扱説明書
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ハンディタイプのマイクログラインダーです。
加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
用途金属などの研削・研磨作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000
空気消費量(L/min)198
空気接続口1/4
付属品1/4カプラー
全長(mm)136
質量(g)250
使用空気圧力(MPa)0.62
コレットサイズ(mm)3
取扱説明書(2.1MB)
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
最大トルク(N・m)745
仕様正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒)
付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)159
質量(kg)1.3
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
空気消費量(L/min)130(4.6cfm)
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口1/4
実用トルク範囲(N・m)68~610
関連資料よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)のご使用方法
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
大変だったラベルはがしが簡単スピーディーにできます。
インパクトドライバーにワンタッチでセットでき回転させるだけです。
用途ラベルやシール、カッティングシートやのり残りのはがし作業。
適合機種インパクトドライバー・ドリルドライバー
材質本体:特殊ゴム、軸部:特殊工具鋼
軸径(Φmm)6.35(六角)
こんなお得な商品も!
ニードル 汎用
モノタロウ
¥4,898~
税込¥5,388~
豊富なバリエーションを揃えたジェットタガネ用針。(硬鋼線)
用途作業対象面凹凸に追従するニードル束が、はく離作業に威力を発揮。
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。
用途研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])10000
タイプ非吸塵式、マジック式
付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し
全長(mm)160
質量(kg)0.9
全高(mm)94
空気消費量(L/min)340
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
オービット径(Φmm)5
使用エアーホース内径(Φmm)6.5
パッドサイズ(Φmm)125
取扱説明書(8.1MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
塗装剥がし、サビ取り、下地処理などに使用できるサンドブラスターガンです。片手で作業できるハンディタイプでピンポイントにブラストが出来ます。
用途サビや塗装剥がし
粒度46~100
寸法(mm)290×255×90
質量(g)600
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
特殊鋼使用の為強靭で長寿命です。各種メーカーに対応可能な汎用性の高いニードルです。
用途空圧・電動タガネ用のニードルです。
長さ(mm)180
金属部分用ハード仕様。ドリルに装着して使用します。
金属面に付着した両面テープやシール、塩ビフィルムなどのはがし跡を、糊残りなくはがす事が出来ます。【黒】白に比べ固くその分減りが少ないですが、熱がかかります。【白】初心者用:黒に比べ軟らかいですが、その分減りが早くなります。
用途ボディーに付着した両面テープやブチルテープや、ステッカー・シール等塩ビフィルム剥がし用。
軸穴径(mm)6
外径(Φmm)70
狭い場所での作業に最適です。
レバーの力加減で回転数調整可能です。
簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に
全長(mm)176
質量(g)550
差込角(mm)9.5
最大トルク(N・m)54
無負荷回転数(min-1[r.p.m])300
空気消費量(L/min)85
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
排気方式後方排気
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
エアードリルなどの低回転工具に取り付けて使用するステッカー剥がしです。
回転して消しゴムの様にステッカーを削る事が出来ます。
スクレーパーでは傷がついてしまう塗装面やプラスチック部品に貼られたステッカーを剥がす時に便利です。
ギヤ形で角が多いので効率よく作業する事が出来ます。
用途塗装作業や車のステッカー剥がしに
仕様6Φアダプター付き
材質本体:NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)27
直径(Φmm)100
ねじ寸法5/16-24
許容回転数(min-1[r.p.m])3500
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
5種類のチゼルをセットにしたエアーハンマーキットです。作業性の良い軽量・コンパクトボディです。
コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。
打撃数(min-1[回/分])4500
セット内容本体・メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・ポイントチゼル・リベットチゼル・スプリング・シールテープ・PT1/4カプラ・オイル・ケース
全長(mm)180
使用圧力(MPa)0.6
本体質量(g)1100
空気消費量(L/min)114
空気取入口PT1/4配管用メネジ
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ラバーグリップでしっかり掴めます。正逆切替が可能で便利です。
用途穴あけ作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800
付属品1/4カプラー
質量(kg)1.1
タイプ正逆回転
空気消費量(L/min)113
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
チャック径(Φmm)10
1台
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
トラスコ品番819-3258
材質グリップ:ポリエチレン、パイプ柄:鉄(メラミン塗装)、皿:ポリプロピレン
全長(mm)1400
刃長(mm)287
刃先幅寸法(mm)556
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
エアーですのでリベットを強力にかしめ、大量のリベットをすばやくかしめることが可能です。
用途リベットのかしめに
付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4)、交換用ジョー×3組、交換用ジョーケース、交換用ジョーブッシャー、スプリング
ストローク(mm)14
高さ(mm)300
対応材質鉄・アルミ・ステンレス用
使用空気圧力(MPa)0.62
リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4
空気接続口PT1/4
関連資料エアーリベッターの取扱方法と作業手順
取扱説明書取扱説明書
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
用途研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])10000
タイプ吸塵式、マジック式
付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、オイル差し
全長(mm)160
質量(kg)0.9
全高(mm)94
空気消費量(L/min)340
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
オービット径(Φmm)5
使用エアーホース内径(Φmm)6.5
パッドサイズ(Φmm)123
取扱説明書(8.1MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。
回転数(min-1[r.p.m])22000
空気消費量(L/min)84
空気接続口PT1/4
全長(mm)190
質量(kg)0.68
タイプ非吸塵型
使用空気圧力(MPa)0.62
コレットサイズ(mm)6
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.4MB)
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに
無負荷打撃数(min-1)4500
付属品PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC
全長(mm)317
質量(kg)1.98
空気使用量(L/min)99
使用空気圧力(MPa)0.62
ピストン径(Φmm)19
ニードル数19
ニードル長さ(mm)3Φ×180
関連資料よくある商品Q&A ご使用方法について
取扱説明書取扱説明書
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など
付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、六角棒レンチ
全長(mm)355
質量(kg)1.26
無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000
ベルト幅W×長さL(mm)20×520
空気消費量(L/min)660
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6.5
取扱説明書(3.6MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
重研削用のストレートグラインダーです。
エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
回転数(min-1[r.p.m])24000
空気消費量(L/min)108
空気接続口PT1/4
全長(mm)173
質量(kg)0.62
使用空気圧力(MPa)0.62
コレットサイズ(mm)6
使用エアーホース内径(Φmm)6.5
取扱説明書(4.8MB)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
最大トルク(N・m)1111/15秒
実用トルク範囲(N・m)162~881
仕様正回転(3段階、約881N・m/5秒(8500min-1)、約472N・m/5秒(5500min-1)、約162N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約881N・m/5秒(8500min-1))
付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)193
質量(kg)2.1
タイプツインハンマー
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
空気消費量(L/min)132
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
適応ボルトサイズM19
取扱説明書(11.0MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアーマイクログラインダー
モノタロウ
¥7,698
税込¥8,468
握りやすいエルゴノミクスデザインのマイクロエアグラインダーです。
耐久性に優れた高級精密エアツールです。
別売コレット使用で2.4・3.2mm軸に対応。
用途各種部品加工時のバリ取り・面取り・研磨。
金型加工・ガラス加工。
軽研削用。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000
空気消費量(m3/min)0.15
仕様ホース取入口/ワンタッチPプラグ、排気方法/後方
トラスコ品番301-9128
全長(mm)155
質量(g)108
チャック内径(Φmm)3
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。小型・軽量
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(L/min)230
質量(kg)0.34
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×47×33
最大使用圧力(MPa)0.59
コレットチャック寸法(mm)Φ3.18、6.0、6.35
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
各種剥離作業、さび落とし、溶接後のビード除去作業に最適です。高速打撃で時間を短縮できます(5000回/分)。狭い場所、奥まった場所でも作業しやすいストレート形状です。直径3mmのニードル束で、凹凸のある面に対しても効果的です。SK11ニードルセットAHM-NDCが効果的です。
用途溶接スラッグやスパッタ除去、コンクリート面荒らしや鋳物の砂落とし、、鉄部のさび落とし。
仕様ニードル:Φ3mm×125mm長×12本
材質鉄
全長(mm)296
打撃数(min-1[回/分])5000
本体質量(kg)1.3
空気消費量(L/min)100(0.6MPa)(大気圧換算)
使用空気圧力(MPa)0.6
空気取入口Rc1/4
1台
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
M1216用のパッドです
用途M1216用専用部品
適合本体M1216
ねじサイズM6×1.0
パッド径(Φmm)51
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
エアーハンマー用のスプリングリテイナーです。エアーハンマー用交換パーツです。
用途エアーハンマー用アクセサリ。
適合機種AHM-661K・AHM-881K
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
エアー接続口Rc1/4(PT1/4)
トラスコ品番835-8627
寸法(mm)184×108×63
質量(kg)1.0
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
最大出力トルク(N・m)(右回転)610、(左回転)700
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)845、(20℃・0.62MPa)127
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
回転方向左右
適合ボルト径(参考)M20
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
サンドブラスタSB-07用の交換ノズルです。
用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。
適合機種SB-07
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500
仕様シングルアクション、(エアー排気)リア
付属品50mmマジックパッド1枚、PT1/4カプラー、レンチ
全長(mm)135
質量(g)580
使用空気圧力(MPa)0.55
取付ねじM6
空気消費量(m3/min)0.37
空気接続口PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)5
パッドサイズ(Φmm)50
取扱説明書(10.0MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
適合本体M12 モノタロウ エアオービタルサンダー
パッド寸法(mm)73×98
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場!
手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。
偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。
マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。
レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
付属品プラグ、取扱説明書、パッド交換用スパナ
寸法(mm)101×124
質量(kg)0.74
タイプ非吸塵式
空気消費量(L/min)最大:(ntp)379(op)57
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
オービット径(Φmm)5
パッド(取付面)マジックテープ式
パッドサイズ(Φmm)125
エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
5種類のチゼルをセットにした、プロフェッショナル仕様のエアーハンマーキットです。小型ハンマーのハイパワータイプです。
クイックリテイナー付でワンタッチでチゼル交換が可能です。コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。
先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。
打撃数(min-1[回/分])3200
仕様チゼル内容:ポイントチゼル2本・フラットチゼル2本・メタルシートチゼル1本
セット内容本体・スプリングリテイナー・クイックリテイナー・チゼル5本・シールテープ・ワンタッチプラグR1/4・オイル・ケース
質量(kg)1.7
使用圧力(MPa)0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×50×175
空気消費量(L/min)340
空気取入口RC1/4
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。