1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量、狭い場所でも軽快に作業できます。 ジャンボハンマーにより十分なパワーが得られます。 三段階の流量調整が可能です。 正転逆転切り替えレバーは左右どちらにも移動でき、左利きの方も使いやすい設計です。 排気が気にならない下方排気を採用しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 最大締付トルク(N・m)678 仕様シングルハンマー トラスコ品番494-2892 全長(mm)113 質量(kg)1.3 使用空気圧力(MPa)0.63 空気消費量(m3/min)0.127 排気口下方 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 ホース取付口RC1/4
1丁
59,980 税込65,978
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります