空圧工具 :「サンテック エアー」の検索結果

空圧工具とは、圧縮された空気が元に戻ろうとする力を利用して駆動させるシステムをもつ工具のことを言います。空気は身近にある存在であるため利用される範囲が広く、研磨や研削、締め付けや釘打ちなど、さまざまな用途の工具に用いられています。ボルトやナットの締め付けをするエアーインパクトレンチや鉄やアルミなどの切断に使用するエアソー、物の表面の研削を行う際のエアーグラインダーは、空圧工具のカテゴリーに含まれます。空気を圧縮するためのエアコンプレッサーが必要となります。
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイレンサー付後部排気
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 付属品コレット(3mm、6mm)各1個 全長(mm)165 質量(kg)0.5 空気圧力(MPa)0.62(推奨) コレット径(Φmm)3、6
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

ミニラチェットで軽量・コンパクト 耐久性OK プロ使用向け
無負荷回転数(min-1[r.p.m])350 最大トルク(N・m)40.7 全長(mm)133 質量(kg)0.4 差込角(mm)9.5 空気圧力(MPa)0.62(推奨)
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

プッシュ式ボタンで正転逆転切替。 360°スイベルエアーインレット。 ツインハンマークラッチ。 ハンドル排気。
最大トルク(N・m)1112 実用トルク範囲(N・m)68~786 全長(mm)183 質量(kg)1.9 差込角(mm)12.7(1/2インチ) 空気消費量(L/min)113 使用空気圧力(MPa)(推奨)0.63 騒音レベル(dB(A))83
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

コンパクトなシングルアクション。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500 付属品パフ1個 質量(kg)1 空気消費量(L/min)110 空気圧力(MPa)0.62(推奨) エアーインレット(インチ)1/4PT 取付ねじサイズ5/16-24 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)132×206×192 パッドサイズ(Φmm)150
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

正逆回転タイプ 10mm能力
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500 全長(mm)205 質量(kg)1.1 穴あけ能力(mm)10 空気圧力(MPa)0.62(推奨)
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

正逆回転タイプ ラバーグリップ 10mm能力
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800 全長(mm)183 質量(kg)1.1 穴あけ能力(mm)10 空気圧力(MPa)0.62(推奨)
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

大型車の架装、フレーム加工に威力を発揮します! 強力タイプ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])500 全長(mm)230 質量(kg)1.5 穴あけ能力(mm)13 空気圧力(MPa)0.62(推奨)
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

変形グリップで腰を下ろさずに作業OK。
実用トルク範囲(N・m)271~2033 最大トルク(N・m)2441 全長(mm)492 質量(kg)7.5 差込角(mm)25.4(1インチ) 空気消費量(L/min)282 使用空気圧力(MPa)(推奨)0.63 アンビル(mm)210 騒音レベル(dB(A))96dB
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

ステッカーはがし・サビとり・塗装はがし!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500 セット内容本体×1、ワイヤーブラシ11mm(細目)×1、ワイヤーブラシ23mm(細目)×1、ワイヤーブラシ11mm(粗目)×1、ワイヤーブラシ23mm(粗目)×1、ラバーイレイサー×1、水性ペイント用イレイサー×1、23mm用アダプター、11mm用アダプター、ナイロンブラシ・シングル×6、ナイロンブラシ・アダプター(シングル用)×1、ナイロンブラシ・アダプター(ダブル用)×1 全長(mm)272 質量(kg)1.2 空気圧力(MPa)0.62(推奨)
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

ツインハンマークラッチ。 軽量モデル。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 実用トルク範囲(N・m)271~1627 最大トルク(N・m)2043 全長(mm)215 質量(kg)3.4 差込角(mm)19(3/4インチ) 空気消費量(L/min)198 使用空気圧力(MPa)(推奨)0.63 騒音レベル(dB(A))90dB
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷

凸凹のはくり作業に威力を発揮!
打撃数(bpm[回/分])4200 全長(mm)340 質量(kg)2.6 全高(mm)170 サイズ(inch)(インレット)1/4NPT 空気消費量(L/min)113 スピンドル径3/8-24 チゼルシャンク(Φmm)3×19本 適合ホース径(Φmm)10
1台
51,980 税込57,178
4日以内出荷

付属品ベルト(#80、#120)各1個 空気圧力(MPa)0.62(推奨)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクトで使いやすい 耐久性OK プロ使用向け
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 セット内容本体、セーフティーグラス、ピンレンチ、スピナーレンチ、砥石(#60×3、#80×3、#120×3) 全長(mm)238 質量(kg)2.0 研削砥石寸法(mm)(外径)100 空気圧力(MPa)0.62(推奨) スピンドル径M10×1.5
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000 付属品4インチ砥石(1枚) 全長(mm)377 質量(kg)1.7 研削砥石寸法(mm)(外径)100 空気圧力(MPa)0.62(推奨) 研削砥石寸法(mm)(内径)9.5(3/8インチ)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

自吸塵式ワンハンドタイプ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 質量(g)800(ホース・パック除く) 本体寸法(mm)145 空気消費量(L/min)85 騒音値(dB)84 ホース長さ(cm)180 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(Φmm)125(5インチ)
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

エアーインパクトレンチ 軽量タイプ モノタロウ 動画あり
小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 最大トルク(N・m)745 仕様正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒) 付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm)159 質量(kg)1.3 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])12.7(1/2) 空気消費量(L/min)130(4.6cfm) 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口1/4 実用トルク範囲(N・m)68~610 関連資料よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)のご使用方法
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

高精度の仕上げで静音で高速研削のミニグラインダー
使用空気圧力(MPa)0.6 仕様セフティレバー式 質量(g)540 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×65×75 空気消費量(m3/min)0.076 エアーインレットNPT1/4 排気方式後方排気式 コレット径(Φmm)6.0(1/4)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング