カテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
- 2.5(1)
- 8(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 24(1)
外径(Φmm)
- 4(1)
- 10(1)
- 19(1)
- 25(1)
- 28(2)
- 30(1)
材質
- 樹脂(2)
色
クリア(1)
ホース長さ(m)
- 0.6
- 1(133)
- 1.2(18)
- 1.5(21)
- 2(30)
- 3(37)
- 4(13)
- 5(50)
- 6(14)
- 8(14)
- 10(169)
- 11(18)
- 14(13)
- 15(73)
- 16(14)
- 17(13)
- 20(82)
- 30(31)
- 40(14)
- 50(50)
- 100(52)
- ホース長さ(m)をもっと見る
ブランド
- 潤工社(1)
- フロンケミカル(1)
- CC印(ニッカトー)(1)
潤工社・フロンケミカル・CC印(ニッカトー)
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
商品豆知識

ジュンロンUコイル
潤工社¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から47日以内出荷ポリウレタンチューブをコイル状にし、伸縮部の集中配管に最適です。・機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性を持っています。用途機器稼働部・伸縮部用チューブ使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(kPa)23℃<580使用流体空気
HB共通スリチューブ
CC印(ニッカトー)¥8,254~税込¥9,079~1本4日以内出荷から6日以内出荷耐熱衝撃性に優れる。形状チューブ使用温度(℃)1500化学組成SiO2/40%、Al2O3/56%
フッ素樹脂(PFA)コイルチューブ
フロンケミカル¥79,980税込¥87,9781本5日以内出荷フッ素樹脂PFAは、透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。PFAコイルチューブは薬品配管の中でもスプリング用として最適です。耐薬品性、耐熱性、耐久性、耐候性に優れています。用途実験装置等の組立時に長さが決まらない場合に。装置が固定から動く間のジョイント配管に。使用温度(℃)MAX150使用圧力(MPa)なし材質PFA色半透明適合流体酸・アルカリ・超純水