絞り込み
内径(Φmm)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 1.59(2)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 3.17(2)
  • 4(3)
  • 4.35(2)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 8(3)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 19(1)
  • 25.4(1)
  • 32(1)
  • 38(2)
  • 101.6(2)
外径(Φmm)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 3.17(2)
  • 6(3)
  • 6.35(2)
  • 8(2)
  • 10(3)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 16.8(1)
  • 18(2)
  • 20(1)
  • 24.7(1)
  • 117.6(1)
  • 120(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(10)
  • 樹脂(5)
  • 色クリア(12)
  • 色ブラウン(1)
ホース長さ(m)
  • 11
  • 1(130)
  • 1.2(18)
  • 1.5(21)
  • 2(29)
  • 3(36)
  • 4(12)
  • 5(49)
  • 6(13)
  • 8(13)
  • 10(167)
  • 14(12)
  • 15(72)
  • 16(13)
  • 17(12)
  • 20(80)
  • 30(29)
  • 40(14)
  • 50(48)
  • 100(53)
ブランド
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(10)
  • アズワン(5)
  • コクゴ(1)
  • 八興(1)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・アズワン・コクゴ・八興
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラボランシリコンチューブ アズワン

    ラボランシリコンチューブ

    アズワン(9件のレビュー)
    1,980税込2,178
    1巻(11m)
    当日出荷から翌々日出荷
    -60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
    使用温度範囲(℃)-60~200RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-60
  • スーパーテックスチューブ コクゴ

    スーパーテックスチューブ

    コクゴ
    7,316税込8,048
    1セット(1kg)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途医療用、理化学用
  • ラボランPTFE(ナフロン(R))チューブ アズワン

    ラボランPTFE(ナフロン(R))チューブ

    アズワン
    6,395税込7,035
    1巻
    当日出荷
    充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
    長さ(m)11材質PTFE(四フッ化エチレン)仕様ナフロン(R)半透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-40~+260規格食品衛生法適合商品
  • 【カット品】TACSD-A Φ65 22101-065シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】TACSD-A Φ65 22101-065シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    49,980税込54,978
    1本
    7日以内出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)14.3使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)195外径(mm)74.6内径(mm)63.5許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
  • 【カット品】TACSD-A Φ50 22101-050シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】TACSD-A Φ50 22101-050シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    35,980税込39,578
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)透明ピッチ(mm)10使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)165内径(mm)50.8許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
  • 【カット品】TACSD-A Φ75 22101-075シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】TACSD-A Φ75 22101-075シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    85,949税込94,544
    1本
    5日以内出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)15.1使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)210外径(mm)89.1内径(mm)76.2許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
  • 【カット品】SDホース ラインエース 100mm 22114-100シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】SDホース ラインエース 100mm 22114-100シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    129,800税込142,780
    1本
    5日以内出荷
    SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
    仕様透明性有材質PVCピッチ(mm)16.4呼び径(mm)100内径(Φmm)101.6温度(℃)-10~+50外径(Φmm)120使用流体水・温水呼び径(inch)4許容曲げ半径(mm)540参考質量(g/m)2620許容減圧力(KPa[mmHg])0.50(5.1)
  • ラボランPFA(ナフロン(R))チューブ アズワン

    ラボランPFA(ナフロン(R))チューブ

    アズワン
    13,266税込14,593
    1巻
    翌々日出荷
    高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
    長さ(m)11材質PFA(フッ素樹脂)仕様ナフロン(R)透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-40~+260規格食品衛生法適合商品
  • ラボランPFA(ナフロン(R))チューブ アズワン

    ラボランPFA(ナフロン(R))チューブ

    アズワン
    14,256税込15,682
    1巻
    翌々日出荷
    高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
    長さ(m)11材質PFA(フッ素樹脂)仕様ナフロン(R)透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-40~+260規格食品衛生法適合商品
  • 【カット品】TACSD-A Φ38 22101-038シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】TACSD-A Φ38 22101-038シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    24,980税込27,478
    1本
    6日以内出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)透明ピッチ(mm)9使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)129外径(mm)45.8内径(mm)38許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
  • 【カット品】TACSD-A Φ32 22101-032シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】TACSD-A Φ32 22101-032シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)透明ピッチ(mm)8.5使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)84外径(mm)39内径(mm)32許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
  • 【カット品】TACSD-A Φ25 22101-025シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】TACSD-A Φ25 22101-025シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)透明ピッチ(mm)7.5使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)69外径(mm)31.8内径(mm)25.4許容圧力(MPa)0.3最低使用温度(℃)-10
  • 【カット品】TACSD-A Φ19 22101-019シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】TACSD-A Φ19 22101-019シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    14,980税込16,478
    1本
    6日以内出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)透明ピッチ(mm)6.5使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)54外径(mm)24.7内径(mm)19許容圧力(MPa)0.3最低使用温度(℃)-10
  • 【カット品】TACSD-A Φ13 22101-013シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】TACSD-A Φ13 22101-013シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    11,980税込13,178
    1本
    7日以内出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)5.5使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)45外径(mm)18内径(mm)13許容圧力(MPa)0.3最低使用温度(℃)-10
  • 【カット品】TACSD-A Φ100 22101-100シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】TACSD-A Φ100 22101-100シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    98,980税込108,878
    1本
    5日以内出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)透明ピッチ(mm)16.4使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)330外径(mm)117.6内径(mm)101.6許容圧力(MPa)0.15最低使用温度(℃)-10
  • 【カット品】スーパー柔軟フッ素ホース 38×48mm E-SJB-38シリーズ 八興

    【カット品】スーパー柔軟フッ素ホース 38×48mm E-SJB-38シリーズ

    八興
    319,800税込351,780
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 食品衛生法適合。
    仕様●用途:塗料、溶剤、薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油、酒類など材質主材質/フッ素樹脂(ETFE系)ポリウレタン・ポリアミドエラストマー、補強材/ポリエステル糸クリアー内径(Φmm)38外径(Φmm)48
  • ラボランPTFE(ナフロン(R))チューブ アズワン

    ラボランPTFE(ナフロン(R))チューブ

    アズワン
    14,949税込16,444
    1巻
    当日出荷
    充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
    長さ(m)11材質PTFE(四フッ化エチレン)仕様ナフロン(R)半透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-40~+260規格食品衛生法適合商品
チューブ/ホース類