絞り込み
外径(Φmm)
- 3.17(2)
- 6(1)
- 6.35(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 48(1)
- 78.5(1)
- 120(1)
内径(Φmm)
- 1.59(2)
- 3.17(2)
- 4(1)
- 4.35(2)
- 6(2)
- 8(2)
- 38(1)
- 63.5(1)
- 101.6(1)
ホース長さ(m)
- 11
- 1(37)
- 1.5(15)
- 2(8)
- 3(27)
- 5(11)
- 6(4)
- 8(5)
- 10(62)
- 12(3)
- 13(3)
- 14(3)
- 15(21)
- 16(3)
- 17(3)
- 20(34)
- 30(6)
- 50(13)
- 100(25)
- 200(6)
- ホース長さ(m)をもっと見る
色
クリア(5)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(2)
- 樹脂(5)
ブランド
- アズワン(4)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2)
- 八興(1)
アズワン・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・八興
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
3.17(2)
6(1)
6.35(2)
8(2)
10(2)
48(1)
78.5(1)
120(1)

【カット品】SDホース ラインエース 65mm 22114-065シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥63,980税込¥70,3781本5日以内出荷SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。仕様透明性有材質PVC流体水・温水ピッチ(mm)14.3呼び径(mm)65温度範囲(℃)-10~+50呼び径(inch)2-1/2許容曲げ半径(mm)270外径(mm)78.5内径(mm)63.5参考質量(g/m)1305許容減圧力(KPa[mmHg])0.50[5.1](常温)入数(本)1
ラボランPTFE(ナフロン(R))チューブ
アズワン¥6,395~税込¥7,035~1巻当日出荷充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。仕様ナフロン(R)材質PTFE(四フッ化エチレン)色半透明(有色含む)長さ(m)11使用温度範囲(℃)-40~+260規格食品衛生法適合商品
【カット品】SDホース ラインエース 100mm 22114-100シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥129,800税込¥142,7801本5日以内出荷SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。仕様透明性有材質PVCピッチ(mm)16.4呼び径(mm)100内径(Φmm)101.6温度(℃)-10~+50外径(Φmm)120使用流体水・温水呼び径(inch)4許容曲げ半径(mm)540参考質量(g/m)2620許容減圧力(KPa[mmHg])0.50(5.1)
【カット品】スーパー柔軟フッ素ホース 38×48mm E-SJB-38シリーズ
八興¥319,800税込¥351,7801本5日以内出荷から7日以内出荷耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 食品衛生法適合。仕様●用途:塗料、溶剤、薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油、酒類など材質主材質/フッ素樹脂(ETFE系)ポリウレタン・ポリアミドエラストマー、補強材/ポリエステル糸色クリアー内径(Φmm)38外径(Φmm)48
ラボランPFA(ナフロン(R))チューブ
アズワン¥13,266~税込¥14,593~1巻翌々日出荷から12日以内出荷高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。仕様ナフロン(R)材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)長さ(m)11使用温度範囲(℃)-40~+260規格食品衛生法適合商品
ラボランPTFE(ナフロン(R))チューブ
アズワン¥23,166~税込¥25,483~1巻当日出荷充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。仕様ナフロン(R)材質PTFE(四フッ化エチレン)色半透明(有色含む)長さ(m)11使用温度範囲(℃)-40~+260規格食品衛生法適合商品
ラボランPFA(ナフロン(R))チューブ
アズワン¥14,256~税込¥15,682~1巻翌々日出荷高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。仕様ナフロン(R)材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)長さ(m)11使用温度範囲(℃)-40~+260規格食品衛生法適合商品