絞り込み
内径(Φmm)
  • 0.25(1)
  • 4.5(1)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 9(4)
  • 10(3)
  • 12(5)
  • 13(2)
  • 15(7)
  • 16(1)
  • 18(3)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 25.4(1)
  • 32(1)
  • 38(1)
  • 50.6(1)
  • 50.8(1)
  • 101.6(1)
外径(Φmm)
  • 0.36(1)
  • 12(1)
  • 13(4)
  • 14(1)
  • 15(3)
  • 16(6)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 20(6)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 24(2)
  • 24.7(1)
  • 28(1)
  • 31.8(1)
  • 33(1)
  • 34.9(1)
  • 39(1)
  • 45.8(1)
  • 120(1)
材質
  • ゴム(5)
  • シリコン(3)
  • 塩化ビニール(PVC)(11)
  • 樹脂(7)
  • 色クリア(11)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(4)
ホース長さ(m)
  • 30
  • 1(130)
  • 1.2(18)
  • 1.5(22)
  • 2(29)
  • 3(36)
  • 4(12)
  • 5(49)
  • 6(13)
  • 8(13)
  • 10(168)
  • 11(17)
  • 14(12)
  • 15(72)
  • 16(13)
  • 17(12)
  • 20(80)
  • 40(14)
  • 50(48)
  • 100(53)
ブランド
  • コクゴ(7)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(7)
  • 三商(6)
  • タイガースポリマー(2)
  • 三洋化成(1)
  • ヤマト科学(1)
  • アラム(1)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
  • Matex(1)
  • 日之出化成(1)
  • ペンニットー(1)
コクゴ・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・三商・タイガースポリマー・三洋化成・ヤマト科学・アラム・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・Matex・日之出化成・ペンニットー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコンチューブ タイガースポリマー

    シリコンチューブ

    タイガースポリマー(232件のレビュー)
    12,980税込14,278特価
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    材質シリコンゴム半透明
  • フッ素ゴムチューブ タイガースポリマー

    フッ素ゴムチューブ

    タイガースポリマー(27件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
    材質フッ素ゴム硬さ(デュロメータA)71伸び(%)490使用温度範囲(℃)-10~200引張強度(MPa)12.1機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
  • NBRチューブ コクゴ

    NBRチューブ

    コクゴ(1件のレビュー)
    43,900税込48,290特価
    1巻(30m)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐油性に優れています。
    硬度70度
  • トアロンーGチューブ コクゴ

    トアロンーGチューブ

    コクゴ
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    超高弾性、透明性、耐寒性に優れています。耐薬品性、耐候性、耐オゾン性、耐硫化性、くり返し圧縮性に優れています。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)-40~+70最低使用温度(℃)-40
  • #3300ゴアジョイントシーラント PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    #3300ゴアジョイントシーラント

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    16,799税込18,479
    1巻(30m)
    当日出荷から7日以内出荷
    ロッド状の製品ゆえ、様々な箇所での使用が可能です。 荒い面にも良くなじみ、良好なシール性が得られます。 クッション性に富み、緩衝材用途に活用できます。 高い耐薬品性を有しています。 金属溶出・パーティクルの発生が極めて少なく高いクリーン性を有します。 フリーサイズですので、多様な寸法の在庫を必要とせず経済的です。
  • ガス用ゴム管 ダンロップ製 三商

    ガス用ゴム管 ダンロップ製

    三商(2件のレビュー)
    1,149税込1,264
    1本(1m)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    長さ(m)1
  • ユニチューブ 三商

    ユニチューブ

    三商
    2,598税込2,858
    1本(1m)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    酸、アルカリに強い耐薬品性。耐油性に優れているので、真空ポンプの吸・排気に。Wサイズは加圧・引圧可能です。耐オゾン性に優れています。温度範囲:-50℃~115℃。半透明でチューブ中の観測ができます。柔軟性に富んでいます。
    材質塩ビ系・高分子ポリマー仕様半透明長さ(m)1温度範囲(℃)-50~115最低使用温度(℃)-50
  • シリコン管 三商

    シリコン管

    三商(2件のレビュー)
    6,090税込6,699
    1本(1m)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    使用温度-60~200℃。豊富なサイズよりお選び下さい。本製品は、一般工業用品向けに製造されたものであり、医療器具用や特殊用途向けではありません。ご使用に際しては、当該用途に使用することの適正および安全性のご確認をお願いします。
    使用温度範囲(℃)-60~200RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-60
  • クラウンライトエコチューブ コクゴ

    クラウンライトエコチューブ

    コクゴ(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    環境に優しいチューブです。脱塩ビチューブとして使用されています。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。耐オゾン性にすぐれています。軟質ゴムチューブ並の伸びもあり、ゴム管や塩ビチューブの代替品として最適。
    材質スチレンエラストマー半透明
  • フッ素ゴムチューブ 三商

    フッ素ゴムチューブ

    三商
    8,898税込9,788
    1本(1m)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    長さ(m)1材質フッ素ゴム
  • ヘルスシリコンチューブ コクゴ

    ヘルスシリコンチューブ

    コクゴ(1件のレビュー)
    39,980税込43,978特価
    1巻(30m)
    当日出荷から7日以内出荷
    透明度が高く、外部から液の流れがわかります。-50~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持します。
    用途輸液ラインの配管。理化学分析、バイオ、製薬。使用温度範囲(℃)-50~200
  • スーパーPFAチューブ アラム

    スーパーPFAチューブ

    アラム
    19,980税込21,978
    1巻(30m)
    6日以内出荷
    半導体用樹脂グレード品のため、一般用樹脂グレードのPFAチューブよりも内面の平滑性に優れ、溶出イオンを抑えた。 高純度PFAチューブです。耐熱性、耐薬品性はPFAと同等です。パーティクルや薬液の滞留を低減することが可能です。洗浄時間を低減することが可能です。チューブ内面積が減少しているため薬液の浸透量が低減できます。チューブの色は透明なので液体を確認しやすくなります。NEW-PFAの原料を使用しているため、溶出イオンを極めて低く抑えることが可能です。耐熱性に優れています(最高使用温度:260℃)
    材質PTFE耐熱温度(℃)-40~+260(凍結不可)
  • 【カット品】TACSD-A Φ50 22101-050シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】TACSD-A Φ50 22101-050シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    93,980税込103,378
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)透明ピッチ(mm)10使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)165内径(mm)50.8許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
  • ソーレックスチューブ 三商

    ソーレックスチューブ

    三商(1件のレビュー)
    789税込868
    1本(1m)
    5日以内出荷
    弾性と柔軟性を有しているため挿入時などの取扱いが簡単です。化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし芳香族炭化水素の薬品には溶解の恐れがあります。耐候性に優れ、長期の使用に硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。耐寒(-40℃)、耐摩耗にも特筆すべき性質を有しています。理化学実験の接続、配管チューブとして最適です。軟質PVC製。
    材質軟質PVC長さ(m)1
  • 熱収縮チューブ ペンチューブ ペンニットー

    熱収縮チューブ ペンチューブ

    ペンニットー
    32,980税込36,278
    1箱
    4日以内出荷
    対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。加工性、経済性に優れ最も汎用に使用されています。
    用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂FEP透明連続使用温度(℃)-170~+200最高使用温度(℃)200収縮温度120℃収縮率(%)25最低使用温度(℃)-170
  • 【カット品】SDホース ラインエース 100mm 22114-100シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】SDホース ラインエース 100mm 22114-100シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    359,800税込395,780
    1本
    5日以内出荷
    SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
    仕様透明性有材質PVCピッチ(mm)16.4呼び径(mm)100内径(Φmm)101.6温度(℃)-10~+50外径(Φmm)120使用流体水・温水呼び径(inch)4許容曲げ半径(mm)540参考質量(g/m)2620許容減圧力(KPa[mmHg])0.50(5.1)
  • コーンエース コクゴ

    コーンエース

    コクゴ
    32,980税込36,278
    1巻(30m)
    7日以内出荷
    材質塩化ビニール(PVC)、エラストマー
  • 【カット品】TACSD-A Φ38 22101-038シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】TACSD-A Φ38 22101-038シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    66,980税込73,678
    1本
    6日以内出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)透明ピッチ(mm)9使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)129外径(mm)45.8内径(mm)38許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
  • 【カット品】TACSD-A Φ32 22101-032シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】TACSD-A Φ32 22101-032シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    52,980税込58,278
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)透明ピッチ(mm)8.5使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)84外径(mm)39内径(mm)32許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
  • 【カット品】TACSD-A Φ25 22101-025シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】TACSD-A Φ25 22101-025シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    47,980税込52,778
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)透明ピッチ(mm)7.5使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)69外径(mm)31.8内径(mm)25.4許容圧力(MPa)0.3最低使用温度(℃)-10
  • 【カット品】TACSD-A Φ19 22101-019シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】TACSD-A Φ19 22101-019シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    40,980税込45,078
    1本
    6日以内出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)透明ピッチ(mm)6.5使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)54外径(mm)24.7内径(mm)19許容圧力(MPa)0.3最低使用温度(℃)-10
  • シリコーンチューブ 6×8 30m巻 ドラム 日之出化成

    シリコーンチューブ 6×8 30m巻 ドラム

    日之出化成
    16,980税込18,678
    1巻(30m)
    13日以内出荷
    耐熱・耐オゾン・耐候性に優れています
    仕様●サイズ(mm):6x8●長さ(m)x1(本):30●巻き方:ドラム●食品移送●理化学機器●使用可能温度:-50℃~200℃●材質:シリコーン●食品●コード番号:302-0000781材質シリコーン長さ(m)30使用温度範囲(℃)-50~200内径×外径(Φmm)6x8外径(Φmm)8アズワン品番67-4855-64
  • 塩ビダクトホース(EE) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    塩ビダクトホース(EE)

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    2,168税込2,385
    1本(1m)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    曲げやすく軽量なので作業の省力化が図れます。切断、取り付けが容易です。室内の送・排気用、工場設備の送・排気、集塵用に適しています。
    材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50
  • PTFE熱収縮チューブ コクゴ

    PTFE熱収縮チューブ

    コクゴ
    47,980税込52,778
    1巻(30m)
    7日以内出荷
    FEP 熱収縮チューブは透明です。ホットエアーガン(電気炉)140℃で収縮させてください。収縮率:25%。連続使用温度:200℃
    透明長さ(m)30材質PTFE連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)200収縮温度140℃収縮率(%)25
  • FEP熱収縮チューブ コクゴ

    FEP熱収縮チューブ

    コクゴ
    43,980税込48,378
    1本(30m)
    7日以内出荷
    収縮温度が低く、加工性・経済性に優れています。(透明)
    透明材質FEP連続使用温度(℃)-170~+200最高使用温度(℃)200収縮率(%)25長さ変化率(%)±15以下最低使用温度(℃)-170
  • 二重真空用排気ゴム管 三商

    二重真空用排気ゴム管

    三商
    1,598税込1,758
    1本(1m)
    5日以内出荷
    内層は天然ゴム、外層は特殊合成ゴムから成っています。耐候性がアップ、長期使用でもヒビ割れしません。真空性もアップ、外層はガス透過が極めて少ない材質です。使用可能温度範囲:-20~60℃
    長さ(m)1材質内層:天然ゴム、外層:特殊合成ゴム使用温度範囲(℃)-20~60定尺(m)30最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-20
  • シリコンチューブ15x20 紙ドラム巻 30m 三洋化成

    シリコンチューブ15x20 紙ドラム巻 30m

    三洋化成
    82,980税込91,278
    1巻
    3日以内出荷
    高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。
    用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として長さ(m)30クリアーホワイト材質シリコンゴム仕様ドラム巻き適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)内径(Φmm)15構造単層管チューブ外径(Φmm)20使用温度(℃)-30~150適合流体耐寒性脆化温度:-60RoHS指令(10物質対応)対応
  • マックフロン ジョイントシーラント Matex

    マックフロン ジョイントシーラント

    Matex
    22,482税込24,730
    1巻
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ耐熱温度(℃)-200~260℃
  • フューズトシリカチューブ ヤマト科学

    フューズトシリカチューブ

    ヤマト科学
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    リテンションギャップ、ガードカラム、トランスファーラインとして使用出来ます。 不活性処理済み
    内径(Φmm)0.25
チューブ/ホース類