カテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
- 3(2)
- 5(2)
- 6(1)
- 8(1)
- 12(1)
- 19(1)
- 25.4(1)
- 32(2)
- 38(2)
- 50(3)
- 50.8(1)
外径(Φmm)
- 5(2)
- 7(2)
- 12(1)
- 24.7(1)
- 31.8(1)
- 39(1)
- 41(1)
- 45.8(1)
- 48(1)
- 59.5(1)
- 62(3)
材質
- ゴム(1)
- シリコン(4)
- 塩化ビニール(PVC)(5)
色
クリア(5)
ホワイト(2)
ホース長さ(m)
- 40
- 1(133)
- 1.2(18)
- 1.5(21)
- 2(30)
- 3(37)
- 4(13)
- 5(50)
- 6(14)
- 8(14)
- 10(169)
- 11(18)
- 14(13)
- 15(73)
- 16(14)
- 17(13)
- 20(82)
- 30(31)
- 50(50)
- 100(52)
- ホース長さ(m)をもっと見る
ブランド
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(5)
- コクゴ(2)
- 三洋化成(2)
- 八興(2)
- 日之出化成(2)
- 三商(1)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・コクゴ・三洋化成・八興・日之出化成・三商
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
商品豆知識

【カット品】TACSD-A Φ50 22101-050シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥129,800税込¥142,7801本4日以内出荷から6日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。内径(mm)50.8使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10材質PVC(塩化ビニル樹脂)色透明ピッチ(mm)10曲げ半径(mm)165許容圧力(MPa)0.25
【カット品】TACSD-A Φ32 22101-032シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥71,980税込¥79,1781本4日以内出荷から7日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。内径(mm)32外径(mm)39使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10材質PVC(塩化ビニル樹脂)色透明ピッチ(mm)8.5曲げ半径(mm)84許容圧力(MPa)0.25
ヘルスシリコンチューブ
コクゴ(1件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1巻(40m)当日出荷から7日以内出荷透明度が高く、外部から液の流れがわかります。-50~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持します。用途輸液ラインの配管。理化学分析、バイオ、製薬。使用温度範囲(℃)-50~200
ST-3 シリコンチューブ3x5 プラドラム巻 40m
三洋化成¥10,980税込¥12,0781巻6日以内出荷高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として仕様プチドラム巻き適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)材質シリコンゴム色クリアーホワイト長さ(m)40内径(Φmm)3構造単層管チューブ外径(Φmm)5使用温度(℃)-30~150適合流体水耐寒性脆化温度:-60
【カット品】TACSD-A Φ38 22101-038シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥89,980税込¥98,9781本5日以内出荷から6日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。内径(mm)38外径(mm)45.8使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10材質PVC(塩化ビニル樹脂)色透明ピッチ(mm)9曲げ半径(mm)129許容圧力(MPa)0.25
【カット品】TACSD-A Φ25 22101-025シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥63,980税込¥70,3781本5日以内出荷から6日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。内径(mm)25.4外径(mm)31.8使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10材質PVC(塩化ビニル樹脂)色透明ピッチ(mm)7.5曲げ半径(mm)69許容圧力(MPa)0.3
【カット品】TACSD-A Φ19 22101-019シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥53,980税込¥59,3781本6日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。内径(mm)19外径(mm)24.7使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10材質PVC(塩化ビニル樹脂)色透明ピッチ(mm)6.5曲げ半径(mm)54許容圧力(MPa)0.3
シリコーンチューブ 5×7 40m巻 ドラム
日之出化成¥19,980税込¥21,9781巻(40m)13日以内出荷耐熱・耐オゾン・耐候性に優れています内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5x7外径(Φmm)7長さ(m)40使用温度範囲(℃)-50~200仕様●サイズ(mm):5x7●長さ(m)x1(本):40●巻き方:ドラム●食品移送●理化学機器●使用可能温度:-50℃~200℃●材質:シリコーン●食品●コード番号:302-0000780材質シリコーンアズワン品番67-4855-63
シリコーンチューブ 3×5 40m巻 ドラム
日之出化成¥15,980税込¥17,5781巻(40m)9日以内出荷耐熱・耐オゾン・耐候性に優れています内径(Φmm)3内径×外径(Φmm)3x5外径(Φmm)5長さ(m)40使用温度範囲(℃)-50~200仕様●サイズ(mm):3x5●長さ(m)x1(本):40●巻き方:ドラム●食品移送●理化学機器●使用可能温度:-50℃~200℃●材質:シリコーン●食品●コード番号:302-0000778材質シリコーンアズワン品番67-4855-61
ST-5 シリコンチューブ5x7 プラドラム巻 40m
三洋化成¥16,980税込¥18,6781巻翌日出荷高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として仕様プチドラム巻き適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)材質シリコンゴム色クリアーホワイト長さ(m)40内径(Φmm)5構造単層管チューブ外径(Φmm)7使用温度(℃)-30~150適合流体水耐寒性脆化温度:-60