カテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
- 3(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 12(1)
- 32(1)
- 38(1)
- 50(3)
外径(Φmm)
- 5(1)
- 7(1)
- 12(1)
- 41(1)
- 48(1)
- 62(3)
材質
- ゴム(1)
- シリコン(2)
色
ホワイト(2)
ホース長さ(m)
- 40
- 0.305(2)
- 0.5(3)
- 0.6(2)
- 1(90)
- 1.2(15)
- 1.5(5)
- 2(12)
- 5(24)
- 7.5(4)
- 10(96)
- 11(2)
- 15(22)
- 16(2)
- 20(52)
- 30(19)
- 50(31)
- 100(37)
- 120(2)
- 200(5)
- ホース長さ(m)をもっと見る
ブランド
- コクゴ(2)
- 三洋化成(2)
- 八興(2)
- 三商(1)
コクゴ・三洋化成・八興・三商
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
商品豆知識

ヘルスシリコンチューブ
コクゴ(1件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1巻(40m)当日出荷から7日以内出荷透明度が高く、外部から液の流れがわかります。-50~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持します。用途輸液ラインの配管。理化学分析、バイオ、製薬。使用温度範囲(℃)-50~200
ST-3 シリコンチューブ3x5 プラドラム巻 40m
三洋化成¥10,980税込¥12,0781巻6日以内出荷高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として仕様プチドラム巻き適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)材質シリコンゴム色クリアーホワイト長さ(m)40内径(Φmm)3構造単層管チューブ外径(Φmm)5使用温度(℃)-30~150適合流体水耐寒性脆化温度:-60
ST-5 シリコンチューブ5x7 プラドラム巻 40m
三洋化成¥16,980税込¥18,6781巻翌日出荷高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として仕様プチドラム巻き適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)材質シリコンゴム色クリアーホワイト長さ(m)40内径(Φmm)5構造単層管チューブ外径(Φmm)7使用温度(℃)-30~150適合流体水耐寒性脆化温度:-60