絞り込み
内径(Φmm)
  • 0.1(2)
  • 0.2(2)
  • 0.5(3)
  • 1(4)
  • 1.5(3)
  • 2(4)
  • 3(5)
  • 4(9)
  • 5(8)
  • 6(14)
  • 7(11)
  • 8(18)
  • 9(15)
  • 10(17)
  • 12(12)
  • 15(7)
  • 18(4)
  • 19(10)
  • 25(8)
  • 32(4)
外径(Φmm)
  • 4(4)
  • 5(4)
  • 6(4)
  • 7(4)
  • 8(7)
  • 9(8)
  • 10(12)
  • 11(8)
  • 11.5(5)
  • 12(9)
  • 13(8)
  • 14(5)
  • 14.5(6)
  • 15(9)
  • 16(7)
  • 18(7)
  • 20(4)
  • 22(4)
  • 26(6)
  • 33(6)
材質
  • その他(2)
  • ゴム(8)
  • シリコン(6)
  • 塩化ビニール(PVC)(15)
  • 樹脂(9)
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(11)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(5)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(2)
ホース長さ(m)
  • 50
  • 1(130)
  • 1.2(18)
  • 1.5(22)
  • 2(29)
  • 3(36)
  • 4(12)
  • 5(49)
  • 6(13)
  • 8(13)
  • 10(168)
  • 11(17)
  • 14(12)
  • 15(72)
  • 16(13)
  • 17(12)
  • 20(80)
  • 30(29)
  • 40(14)
  • 100(53)
ブランド
  • 三商(11)
  • コクゴ(10)
  • アズワン(4)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • タイガースポリマー(3)
  • 神田ゴム化学(3)
  • アラム(3)
  • タイゴン(3)
  • 八興(2)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2)
  • 弘進ゴム(1)
  • 三友(1)
  • 三洋化成(1)
  • 潤工社(1)
三商・コクゴ・アズワン・TGK(東京硝子器械)・タイガースポリマー・神田ゴム化学・アラム・タイゴン・八興・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・弘進ゴム・三友・三洋化成・潤工社
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンチューブ タイガースポリマーシリコンチューブタイガースポリマー(232件のレビュー)
9,598税込10,558特価
1巻
当日出荷から7日以内出荷
材質シリコンゴム半透明
フッ素ゴムチューブ タイガースポリマーフッ素ゴムチューブタイガースポリマー(27件のレビュー)
229,800税込252,780
1巻
当日出荷から7日以内出荷
耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質フッ素ゴム硬さ(デュロメータA)71伸び(%)490使用温度範囲(℃)-10~200引張強度(MPa)12.1機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
軟質ポリエチレンチューブ コクゴ軟質ポリエチレンチューブコクゴ
38,980税込42,878
1巻(50m)
当日出荷から7日以内出荷
材質PE(ポリエチレン)
ピュアロンチューブ コクゴピュアロンチューブコクゴ
21,980税込24,178
1巻(50m)
当日出荷から7日以内出荷
透明で内部の流体がよく見えます。厚生省告示第370号、第20号に適合。(N-ヘプタンを除く)
用途清酒、ビール、清涼飲料水等の輸送。その他食品輸送。(但し、油脂、脂肪性食品を除く)透明材質塩化ビニール適合規格厚生省告示第370号、第20号
NBRチューブ コクゴNBRチューブコクゴ(1件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1巻(50m)
当日出荷から7日以内出荷
耐油性に優れています。
硬度70度
トアロンーGチューブ コクゴトアロンーGチューブコクゴ
15,980税込17,578
1巻
当日出荷から3日以内出荷
超高弾性、透明性、耐寒性に優れています。耐薬品性、耐候性、耐オゾン性、耐硫化性、くり返し圧縮性に優れています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)-40~+70最低使用温度(℃)-40
スーパーテックスチューブ コクゴスーパーテックスチューブコクゴ
6,623税込7,285
1セット(1kg)
当日出荷から3日以内出荷
用途医療用、理化学用
ガス用ゴム管 ダンロップ製 三商ガス用ゴム管 ダンロップ製三商(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(1m)
5日以内出荷から8日以内出荷
長さ(m)1
ユニチューブ 三商ユニチューブ三商
1,098税込1,208
1本(1m)
5日以内出荷から8日以内出荷
酸、アルカリに強い耐薬品性。耐油性に優れているので、真空ポンプの吸・排気に。Wサイズは加圧・引圧可能です。耐オゾン性に優れています。温度範囲:-50℃~115℃。半透明でチューブ中の観測ができます。柔軟性に富んでいます。
材質塩ビ系・高分子ポリマー仕様半透明長さ(m)1温度範囲(℃)-50~115最低使用温度(℃)-50
タイガーフロンチューブ タイガースポリマータイガーフロンチューブタイガースポリマー
99,980税込109,978
1箱(50m)
当日出荷から7日以内出荷
溶剤、薬品による溶出が殆どなく、安全性に優れています。放射線架橋のため、加硫剤、加硫促進剤等の添加物を含まないので、これらの溶出による汚染の心配がありません。
ポリエチレン管 三商ポリエチレン管三商(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(1m)
5日以内出荷から11日以内出荷
材質LDPE長さ(m)1
シリコン管 三商シリコン管三商(2件のレビュー)
119税込131
1本(1m)
5日以内出荷から8日以内出荷
使用温度-60~200℃。豊富なサイズよりお選び下さい。本製品は、一般工業用品向けに製造されたものであり、医療器具用や特殊用途向けではありません。ご使用に際しては、当該用途に使用することの適正および安全性のご確認をお願いします。
使用温度範囲(℃)-60~200RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-60
クラウンライトエコチューブ コクゴクラウンライトエコチューブコクゴ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1巻
当日出荷から3日以内出荷
環境に優しいチューブです。脱塩ビチューブとして使用されています。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。耐オゾン性にすぐれています。軟質ゴムチューブ並の伸びもあり、ゴム管や塩ビチューブの代替品として最適。
材質スチレンエラストマー半透明
テトロンブレードホース 八興テトロンブレードホース八興(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1カット
5日以内出荷から8日以内出荷
長さ(m)1
ソーレックスチューブ(ソフトフレキシブルチューブ) アラムソーレックスチューブ(ソフトフレキシブルチューブ)アラム
17,980税込19,778
1ケース
5日以内出荷
弾性と柔軟性に優れ、挿入時などの取扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。 耐候性に優れ、長期の使用や保存でも硬化・ベトつき・ヒビ割れの心配がありません。
材質特殊塩化ビニル使用温度範囲(℃)-30~70(無負荷)
フッ素ゴムチューブ 三商フッ素ゴムチューブ三商
5,398税込5,938
1本(1m)
5日以内出荷から9日以内出荷
長さ(m)1材質フッ素ゴム
ヘルスシリコンチューブ コクゴヘルスシリコンチューブコクゴ(1件のレビュー)
24,980税込27,478特価
1巻(50m)
当日出荷から7日以内出荷
透明度が高く、外部から液の流れがわかります。-50~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持します。
用途輸液ラインの配管。理化学分析、バイオ、製薬。使用温度範囲(℃)-50~200
スーパーPFAチューブ アラムスーパーPFAチューブアラム
32,980税込36,278
1巻(50m)
6日以内出荷
半導体用樹脂グレード品のため、一般用樹脂グレードのPFAチューブよりも内面の平滑性に優れ、溶出イオンを抑えた。 高純度PFAチューブです。耐熱性、耐薬品性はPFAと同等です。パーティクルや薬液の滞留を低減することが可能です。洗浄時間を低減することが可能です。チューブ内面積が減少しているため薬液の浸透量が低減できます。チューブの色は透明なので液体を確認しやすくなります。NEW-PFAの原料を使用しているため、溶出イオンを極めて低く抑えることが可能です。耐熱性に優れています(最高使用温度:260℃)
材質PTFE耐熱温度(℃)-40~+260(凍結不可)
スパイラルチューブ コクゴスパイラルチューブコクゴ
5,698税込6,268
1巻(50m)
当日出荷から7日以内出荷
結束作業が容易にすばやく行えます。どこからでも線や管を引出すことができ、しかもしっかりと締まった確実な配線、配管組立ができます。耐摩耗性に優れ、柔軟性があり、しかも復元力が大きいので、何度でも使用可能です。
用途電気機器、油・空圧機器類の配線、配管の保護結束用。材質PE
PEEKチューブ コクゴPEEKチューブコクゴ
19,980税込21,978
1巻(50m)
7日以内出荷
耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。冷却媒体配管用チューブ。材質PEEK(無充填・非強化)連続使用温度(℃)250
水道用ホース 三商水道用ホース三商
519税込571
1本(1m)
5日以内出荷
材質PVC長さ(m)1定尺(m)50
ソーレックスチューブ 三商ソーレックスチューブ三商(1件のレビュー)
309税込340
1本(1m)
5日以内出荷
弾性と柔軟性を有しているため挿入時などの取扱いが簡単です。化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし芳香族炭化水素の薬品には溶解の恐れがあります。耐候性に優れ、長期の使用に硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。耐寒(-40℃)、耐摩耗にも特筆すべき性質を有しています。理化学実験の接続、配管チューブとして最適です。軟質PVC製。
材質軟質PVC長さ(m)1
【カット品】SDホース ラインエース 100mm 22114-100シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)【カット品】SDホース ラインエース 100mm 22114-100シリーズTOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
599,800税込659,780
1本
5日以内出荷
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
仕様透明性有材質PVCピッチ(mm)16.4呼び径(mm)100内径(Φmm)101.6温度(℃)-10~+50外径(Φmm)120使用流体水・温水呼び径(inch)4許容曲げ半径(mm)540参考質量(g/m)2620許容減圧力(KPa[mmHg])0.50(5.1)
ビニールチューブホース アズワンビニールチューブホースアズワン
614税込675
1本(1m)
当日出荷
ビニールチューブホース アズワンビニールチューブホースアズワン
1,802税込1,982
1本(1m)
当日出荷
ビニールチューブホース アズワンビニールチューブホースアズワン
495税込545特価
1本(1m)
当日出荷
ビニール管 軟質PVC製 三商ビニール管 軟質PVC製三商(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(1m)
8日以内出荷
材質軟質PVC長さ(m)1定尺(m)50
シリコンチューブ12x15 紙ドラム巻 50m 三洋化成シリコンチューブ12x15 紙ドラム巻 50m三洋化成
65,980税込72,578
1巻
3日以内出荷
高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。
用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として長さ(m)50クリアーホワイト材質シリコンゴム仕様ドラム巻き適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)内径(Φmm)12構造単層管チューブ外径(Φmm)15使用温度(℃)-30~150適合流体耐寒性脆化温度:-60RoHS指令(10物質対応)対応
コーンエース コクゴコーンエースコクゴ
17,980税込19,778
1巻(50m)
7日以内出荷
材質塩化ビニール(PVC)、エラストマー
カロレックスチューブ 合成ゴム 黒 15mm 神田ゴム化学カロレックスチューブ 合成ゴム 黒 15mm神田ゴム化学
35,980税込39,578
1巻(50m)
8日以内出荷から10日以内出荷
ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。熱伝導率(目安)は合成ゴム(黒):0.32W/mkです。推奨継手サイズ:15mm→12Φ用継手。熱伝導率(目安)は0.32W/mkです。
仕様推奨継手サイズ:12Φ用継手材質合成ゴム寸法(mm)15
カロレックスチューブ シリコン 赤 8mm 神田ゴム化学カロレックスチューブ シリコン 赤 8mm神田ゴム化学
25,279税込27,807
1巻(50m)
6日以内出荷から8日以内出荷
ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。熱伝導率(目安)はシリコンゴム(赤):0.29W/mkです。推奨継手サイズ:8mm→6Φ用継手。熱伝導率(目安)は0.29W/mkです。
仕様推奨継手サイズ:6Φ用継手材質シリコンゴム寸法(mm)8
カロレックスチューブ シリコン 赤 15mm 神田ゴム化学カロレックスチューブ シリコン 赤 15mm神田ゴム化学
42,306税込46,537
1巻(50m)
6日以内出荷から24日以内出荷
ガラスと同様に、鉄のパイプやプラスチック容器にも使用できます。熱伝導率(目安)はシリコンゴム(赤):0.29W/mkです。推奨継手サイズ:15mm→12Φ用継手。熱伝導率(目安)は0.29W/mkです。
仕様推奨継手サイズ:12Φ用継手材質シリコンゴム寸法(mm)15
塩ビダクトホース(EE) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)塩ビダクトホース(EE)TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
1,698税込1,868
1本(1m)
3日以内出荷から7日以内出荷
曲げやすく軽量なので作業の省力化が図れます。切断、取り付けが容易です。室内の送・排気用、工場設備の送・排気、集塵用に適しています。
材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50
樹脂チューブ Versilon Isoversinic FKM 50m タイゴン樹脂チューブ Versilon Isoversinic FKM 50mタイゴン
359,800税込395,780
1個
7日以内出荷
Iso-Versinicチューブに関して推奨された消毒方法: 30分間の蒸熱処理(1バール、141℃)か、酸化エチレンガス、又は最大2.5 MRadまでの放射線照射。Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブ。Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブは、極めて有害な化学薬品への極めて
仕様●内径:3mm●外径:5mm●材質:Versilon Isoversinic (FKM)●色:不透明黒●長さ:50m●曲げ半径:11mm●補強:なし●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+200℃●使用流体/用途:化学薬品高耐性移送チューブ●操作温度範囲:-20 → +200℃●コード番号:763-8188材質FKM(フッ素ゴム)不透明黒長さ(m)50内径(Φmm)3外径(Φmm)5最高使用温度(℃)200アズワン品番65-7890-06最低使用温度(℃)-20
樹脂チューブ VersilicR Silicone 50m タイゴン樹脂チューブ VersilicR Silicone 50mタイゴン
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
。USPXXIII、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品。Versilic R チューブ。シリコン硬度: 62 (ショア A ) 過酸化物硬化型シリコーン製 生物学的に不活性であっても、細胞培養は阻害されません 獣医、医療、製薬の用途に最適 USP クラス VI、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品グレードのテストに適合
仕様●内径:2mm●外径:4mm●材質:VersilicR Silicone●色:半透明●長さ:50m●補強:なし●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+200℃●使用流体/用途:一般産業用途向けチューブ●操作温度範囲:-50 → +200℃●コード番号:418-9999材質VersilicR Silicone半透明長さ(m)50内径(Φmm)2規格USP クラス VI、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品外径(Φmm)4最高使用温度(℃)200アズワン品番65-7845-28最低使用温度(℃)-50
ホース 50m タイゴンホース 50mタイゴン
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
。Versilon PTFEフレキシブルチューブは、現在市販されているどのフッ素樹脂チューブよりも使用温度の高いチューブです。Versilon PTFEは、天然ガスや鉱油の送出、有毒ガスの監視、及び塗装、ワニス又は接着剤の送出ラインなど、一般的な化学物質移送用途で圧力チューブとして広く使用されています。このチューブは、車載、電気、家電市場のさまざまな用途にも対応しています。完全フッ素化されたフッ素樹脂チューブ どのフッ素樹脂チューブよりも高い使用温度(最大+260℃)
材質Versilon PTFE長さ(m)50最高使用温度(℃)260
ビニールチューブホース アズワンビニールチューブホースアズワン
802税込882
1本(1m)
当日出荷
高引裂グレード シリコンチューブ アラム高引裂グレード シリコンチューブアラム
31,980税込35,178
1箱(50m)
5日以内出荷から7日以内出荷
安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。 オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。 -40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。 従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。 チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。 ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。
用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ材質シリコン半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬さ(タイプA)57使用圧力(MPa)9.2伸度(%)445引張強度(MPa)9.2RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)38.2最低使用温度(℃)-40
マルチウルトラチューブ 弘進ゴムマルチウルトラチューブ弘進ゴム
2,098税込2,308
1個(1m)
3日以内出荷
内面は、フッ素樹脂製なので、耐薬品性、耐溶剤性は抜群。 無抽出ホースなので、内面流体の変質や純度の変化がありません。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。 補強ホースですから、耐圧性に優れています。
用途溶剤用ホース/純水用ホース/食油・アルコールなど食品チューブ材質補強糸:ポリエステル1B内面:乳白色、外面:透明アミ目
ジュンロンUsタイプ 極柔軟 潤工社ジュンロンUsタイプ 極柔軟潤工社
6,298税込6,928
1巻(50m)
6日以内出荷から8日以内出荷
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性をもっています。耐油性・耐候性に優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用チューブ/流体素子用チューブ/化学プラント用空圧チューブ材質極軟質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~+60使用流体空気最高使用圧力(kPa)23℃<290
チューブ/ホース類