絞り込み
内径(Φmm)
- 2.38
- 0.5(24)
- 1(57)
- 1.59(17)
- 2(92)
- 2.5(25)
- 3(93)
- 4(136)
- 5(101)
- 6(164)
- 6.35(18)
- 7(83)
- 8(136)
- 9(104)
- 10(106)
- 12(97)
- 13(21)
- 15(64)
- 18(30)
- 19(40)
- 25(43)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 3.97(1)
- 5.56(2)
材質
- 樹脂(1)
ホース長さ(m)
- 15(1)
ブランド
- サンゴバン(1)
- タイゴン(1)
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
商品豆知識

ファーメド製薬バイオ用チューブ BPT
サンゴバン(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781箱(7.5m)当日出荷から3日以内出荷ローラーポンプに使用される場合、シリコーンチューブの約30倍の寿命があり、チューブを交換する手間が省けます。 USPクラスⅥに適合する細胞毒性、溶血性の無い安全なチューブで、調剤、バイオ分析用途に使用できます。 優れたガスバリアー性シリコンチューブに比べ、低い気体透過性を有しています。 優れた耐オゾン性、耐薬品性 オゾン、次亜塩素酸、過酸化水素によるチューブ劣化が少なくチューブを長持ちさせることができます。 酸、アルカリ、動・植物オイルに対して優れた耐性を持ちます。用途診断試験製品の製造、細胞培養培地システム、ワクチン製造、バイオリアクタ・プロセスライン、製造ろ過および発酵、無菌充填、変性しやすい流体の移送耐熱温度(℃)135材質熱可塑性エラストマー系
タイゴンチューブ 3350(インチサイズ)
タイゴン¥29,980~税込¥32,978~1巻(15m)当日出荷から103日以内出荷内面は平滑性に優れ、残留物堆積がほとんどありません。 表面は疎水性で、溶出物が極めて少ないため、流体の純度に影響しません。最高使用温度(℃)200℃チューブ長さ(m)15仕様オートクレーブ滅菌可能滅菌方法オートクレーブ滅菌