カテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
- 3.2
- 0.5(44)
- 1(98)
- 2(160)
- 2.5(43)
- 3(159)
- 4(236)
- 5(167)
- 6(276)
- 6.35(46)
- 7(140)
- 8(239)
- 9(167)
- 10(179)
- 12(143)
- 13(44)
- 15(100)
- 16(41)
- 18(43)
- 19(67)
- 25(65)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 6.4(8)
材質
- シリコン(2)
- 樹脂(4)
色
クリア(1)
ブラック(2)
ホース長さ(m)
- 5(1)
- 10(5)
- 15(2)
ブランド
- アズワン(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- アラム(2)
- タイガースポリマー(1)
- 三商(1)
- ユニバーサル(1)
アズワン・TGK(東京硝子器械)・アラム・タイガースポリマー・三商・ユニバーサル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
商品豆知識

ローラーポンプ用シリコンチューブ
アラム¥7,998税込¥8,7981巻当日出荷から5日以内出荷高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 通常品に対して優れた長寿命を発揮します。タイプ高強度使用圧力(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)伸び(%)630(JIS K6251)引張強度(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)硬度(JIS A)55(JIS A)(試験方法JISK6253)RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4(JIS K6252)
高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブ
アラム(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981巻(10m)当日出荷から8日以内出荷高強度のシリコーンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 ローラーポンプに対して優れた長寿命を発揮します。材質シリコーンゴム使用温度範囲(℃)200使用圧力(MPa)9.80滅菌オートクレーブ:可伸び(%)630耐熱温度(℃)200引張強度(MPa)9.80硬度(JIS A)55RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4
ポンプ用シリコンチューブ
TGK(東京硝子器械)¥7,998税込¥8,7981巻(10m)当日出荷から10日以内出荷高強度のシリコーンゴムを使用したチューブで引き裂きにも強く、ローラーポンプ用に開発したチューブです。 インチサイズとミリサイズがあり、すべて1袋10m入りです。 その他のサイズも製作可能です。ただし、製作数量ロットが必要です。材質シリコン長さ(m)10
ローラーポンプ用シリコンチューブ
三商¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷から12日以内出荷高強度のシリコーンゴムを使用したチューブで引き裂きにも強く、ローラーポンプ用に開発したチューブです。RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーポンプ用シリコンチューブ
タイガースポリマー¥7,698税込¥8,4681巻(1巻)3日以内出荷タイプ高強度長さ(m)10/袋使用温度範囲(℃)-30~200(無負荷)硬さ55使用圧力(MPa)9.85引張強度9.85MPa引裂強度27.7N/mm最低使用温度(℃)-30伸び6.35
メディル(R)チューブ E640K 5m巻 E640Kシリーズ
アズワン¥3,998税込¥4,3981巻(5m)6日以内出荷から16日以内出荷ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。 耐薬品性が良く、一般産業用に適します。 従来のEPDMや天然ゴム等のゴムチューブの代替に適します。 燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。材質オレフィン系エラストマー色黒長さ(m)5使用温度範囲-10~130最高使用圧力(MPa)7.2伸び(%)415引張強度(MPa)6.7硬さ(デュロメータA)66引裂強度(N/mm)35最低使用温度(℃)-10
USL-FEPメンチューブ 00I-018シリーズ
ユニバーサル¥71,980税込¥79,1781巻10日以内出荷から12日以内出荷フッ素樹脂FEP製の極細透明チューブです。材質FEP(フッ素樹脂)色透明
工業用チューブ メディル(R)E640K 15m巻 E640Kシリーズ
アズワン¥10,098税込¥11,1081巻(15m)6日以内出荷から32日以内出荷ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。 耐薬品性が良く、一般産業用に適しています。 従来のEPDMや天然ゴム等のゴムチューブの代替に適しています。 燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。材質オレフィン系熱可塑性エラストマー色黒長さ(m)15使用温度範囲(℃)-62~130使用圧力(MPa)7.2伸び(%)415引張強度(MPa)6.7硬さ(デュロメータA)66引裂強度(N/mm)35最低使用温度(℃)-62
メディルチューブ E640K 15m巻
TGK(東京硝子器械)¥8,890税込¥9,7791巻30日以内出荷オレフィン系エラストマーのチューブで抜群のローラポンプ耐久性を示し、一般工業用に最適です。 従来EPDMやNR等のゴムチューブの代替に最適なチューブです。材質オレフィン系熱可塑性エラストマー使用温度範囲(℃)-50~130(推奨)使用圧力(MPa)6.7引張強度(MPa)6.7チューブ長さ(m)15硬度(ショア A)64最低使用温度(℃)-50