絞り込み
内径(Φmm)
- 3.2
- 0.5(24)
- 1(57)
- 1.59(17)
- 2(92)
- 2.5(25)
- 3(93)
- 4(136)
- 5(101)
- 6(164)
- 6.35(18)
- 7(83)
- 8(136)
- 9(104)
- 10(106)
- 12(97)
- 13(21)
- 15(64)
- 18(30)
- 19(40)
- 25(43)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 6.4(4)
材質
- シリコン(1)
ホース長さ(m)
- 10(4)
ブランド
- アラム(2)
- タイガースポリマー(1)
- 三商(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
商品豆知識

ローラーポンプ用シリコンチューブ
アラム¥7,998税込¥8,7981巻当日出荷から5日以内出荷高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 通常品に対して優れた長寿命を発揮します。長さ(m)10使用圧力(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)タイプ高強度伸び(%)630(JIS K6251)引張強度(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)硬度(JIS A)55(JIS A)(試験方法JISK6253)RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4(JIS K6252)
高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブ
アラム(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981巻(10m)当日出荷から6日以内出荷高強度のシリコーンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 ローラーポンプに対して優れた長寿命を発揮します。長さ(m)10使用温度範囲(℃)200使用圧力(MPa)9.80RoHS指令(10物質対応)対応材質シリコーンゴム滅菌オートクレーブ:可伸び(%)630耐熱温度(℃)200引張強度(MPa)9.80硬度(JIS A)55引裂強度(N/mm)27.4
ローラーポンプ用シリコンチューブ
三商¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷から12日以内出荷高強度のシリコーンゴムを使用したチューブで引き裂きにも強く、ローラーポンプ用に開発したチューブです。長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーポンプ用シリコンチューブ
タイガースポリマー¥7,698税込¥8,4681巻(1巻)3日以内出荷長さ(m)10/袋使用温度範囲(℃)-30~200(無負荷)最低使用温度(℃)-30使用圧力(MPa)9.85タイプ高強度硬さ55引張強度9.85MPa引裂強度27.7N/mm伸び6.35