絞り込み
内径(Φmm)
  • 4.35
  • 0.5(44)
  • 1(98)
  • 2(160)
  • 2.5(42)
  • 3(159)
  • 4(236)
  • 5(167)
  • 6(276)
  • 6.35(46)
  • 7(140)
  • 8(240)
  • 9(167)
  • 10(179)
  • 12(143)
  • 13(44)
  • 15(101)
  • 16(41)
  • 18(43)
  • 19(67)
  • 25(65)
外径(Φmm)
  • 6.35(20)
  • 40(2)
材質
  • 樹脂(28)
  • 色クリア(16)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(6)
ホース長さ(m)
  • 1(3)
  • 10(12)
  • 11(2)
  • 20(1)
ブランド
  • ユニバーサル(10)
  • ニチアス(7)
  • アズワン(5)
  • フロン工業(2)
  • BOLA(2)
  • グンゼ(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 淀川ヒューテック(1)
  • FKK(富士工業)(1)
  • 三商(1)
ユニバーサル・ニチアス・アズワン・フロン工業・BOLA・グンゼ・TGK(東京硝子器械)・淀川ヒューテック・FKK(富士工業)・三商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナフロン(R)PTFEチューブ(インチサイズ) ニチアス

    ナフロン(R)PTFEチューブ(インチサイズ)

    ニチアス(6件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1巻(10m)
    当日出荷
    耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
    長さ(m)10最高使用温度(℃)260材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色最低使用温度(℃)-40
  • PFAチューブ(インチサイズ) ニチアス

    PFAチューブ(インチサイズ)

    ニチアス
    2,998税込3,298
    1巻(1m)
    当日出荷から12日以内出荷
    長さ(m)1透明(有色含む)肉厚(mm)1
  • PFAチューブ(インチサイズ) グンゼ

    PFAチューブ(インチサイズ)

    グンゼ
    8,698税込9,568
    1巻
    13日以内出荷
    用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに連続使用温度(℃)200材質PFA(フッ素樹脂)半透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナフロン(R)PFA-HGチューブ(インチサイズ) ニチアス

    ナフロン(R)PFA-HGチューブ(インチサイズ)

    ニチアス(1件のレビュー)
    13,761税込15,137
    1巻(10m)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ナフロンPFA-HGチューブは、溶出ふっ素イオンの少ないNEW PFA化された原料を用い、かつPFAの高次構造(球晶の微小化)をコントロールすることにより、チューブ内面の平滑化を可能にしたPFAチューブです。ウルトラクリーン化を要求される半導体・液晶産業分野での用途に最適です。パーティクルや薬液の滞留低減、クリーンアップ(洗浄時間)の低減、チューブ内の表面積減少による薬液浸透量の低減、透明性・絶縁耐力の向上に最適です。また、溶出ふっ素イオンの低減により、例えば硫酸過水、発煙硫酸などの応力環境下での耐ストレスクラック性向上に適しています。
    透明(有色含む)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260イオン溶出結果(μg)K:<0.02、Na:<0.01、Ca:<0.01、Al:<0.02、Cr:<0.01、Ni:<0.01、Fe:<0.02、Cu:<0.01
  • ナフロン(R)PFA-ASチューブ ニチアス

    ナフロン(R)PFA-ASチューブ

    ニチアス
    29,980税込32,978
    1巻(10m)
    当日出荷から10日以内出荷
    チューブの内外層にストライプ状導電性PFA部を備えています。帯電防止機能を備えており、流体との摩擦帯電によるチューブ絶縁破壊を防止できます。有機溶剤燃料冷媒粉体蒸気などの移送によるチューブ絶縁破壊を防止できます。
    長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260最低使用温度(℃)-40材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFAチューブ 三商

    PFAチューブ

    三商
    2,198税込2,418
    1本(1m)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。
    長さ(m)1定尺(m)10使用温度範囲(℃)-40~200半透明
  • ナフロン (R) PFA-HGチューブ インチサイズ TOMBO No,9003-PFAシリーズ ニチアス

    ナフロン (R) PFA-HGチューブ インチサイズ TOMBO No,9003-PFAシリーズ

    ニチアス
    15,982税込17,580
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    溶出フッ素イオンを低減しています。 チューブ内表面を平滑化(Rt=0.2μm)しています。 パーティクルや薬液の滞留を低減しています。 クリーンアップ(洗浄時間)を低減しています。 透明性、絶縁耐力に優れています。 チューブ内の表面積減少による薬液浸透量を低減しています。 応力環境下での耐ストレスクラック性を向上しています(例:硫酸過水、発煙硫酸)。
    材質PFA(フッ素樹脂)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヨドフロンPFAチューブ7000 淀川ヒューテック

    ヨドフロンPFAチューブ7000

    淀川ヒューテック
    11,980税込13,178
    1巻
    翌々日出荷から7日以内出荷
    高精密分析機器、尿や血液分析機器あるいは超LSI製造設備などの配管、また自動車の電気配線用絶縁材など、多方面に使用されています。
    長さ(m)10種別ヨドフロンPFAチューブ7000材質PFA(フッ素樹脂)乳白
  • ナフロン(R)PFA-NEチューブ(インチサイズ) ニチアス

    ナフロン(R)PFA-NEチューブ(インチサイズ)

    ニチアス
    26,980税込29,678
    1巻(10m)
    10日以内出荷
    導電性PFA部(外表面)の遮蔽効果により、着火危険に結びつくような火花放電及び電気絶縁雰囲気中からの放電によるチューブ絶縁破壊を防止します。接液部は、PFA-HG素材を使用している為、液体中のフッ素イオンの溶出が少ないです。導電性部はストライプ状の為、内部の流体状況が確認できます。
    材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)
  • PTFEチューブ 10m TGK(東京硝子器械)

    PTFEチューブ 10m

    TGK(東京硝子器械)
    12,870税込14,157
    1巻
    4日以内出荷から7日以内出荷
    耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
    チューブ長さ(m)10長さ(m)10材質PTFE
  • USL-PFAフレキシブルチューブ 00I-084-0シリーズ ユニバーサル

    USL-PFAフレキシブルチューブ 00I-084-0シリーズ

    ユニバーサル
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から24日以内出荷
    透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。
    材質PFA(フッ素樹脂)透明
  • PTFEチューブ F-8008シリーズ フロン工業

    PTFEチューブ F-8008シリーズ

    フロン工業
    13,888税込15,277
    1巻
    当日出荷から17日以内出荷
    PTFE製のチューブです。インチサイズです。
    長さ(m)10
  • PFAチューブ アズワン

    PFAチューブ

    アズワン
    29,007税込31,908
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260材質PFA(フッ素樹脂)半透明(有色含む)規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
  • PFAフレキシブルチューブ F-8047シリーズ フロン工業

    PFAフレキシブルチューブ F-8047シリーズ

    フロン工業
    7,802税込8,582
    1本
    翌々日出荷から43日以内出荷
    PFA製のフレキシブルチューブです。(120℃以上でご使用の場合はスパイラル部分がのびる事があります)
    材質PFA(フッ素樹脂)透明
  • 導電PTFEチューブ S1827シリーズ BOLA

    導電PTFEチューブ S1827シリーズ

    BOLA
    41,980税込46,178
    1巻
    翌々日出荷
    導電性及び化学薬品に対する耐性に優れています。
    材質PTFE定尺(m)10(最大長さ)抵抗値(Ω)導電抵抗値:1×10^6/m以下
  • ラボランPTFE(ナフロン(R))チューブ アズワン

    ラボランPTFE(ナフロン(R))チューブ

    アズワン
    17,028税込18,731
    1巻
    当日出荷
    充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
    仕様ナフロン(R)材質PTFE(四フッ化エチレン)半透明(有色含む)長さ(m)11使用温度範囲(℃)-40~+260規格食品衛生法適合商品
  • フレキシブルチューブFAシリーズ FKK(富士工業)

    フレキシブルチューブFAシリーズ

    FKK(富士工業)
    3,898税込4,288
    1本
    8日以内出荷から24日以内出荷
    じゃばら構造のフレキシブルなPFAチューブです。ラセン形状の為、液溜まりしにくいです。省スペース配管に適しています。薬液、溶剤、ガスの移送及び半導体・液晶製造装置、化学薬品プラント装置、分析機器などの配管に適しています。
  • ラボランPFA(ナフロン(R))チューブ アズワン

    ラボランPFA(ナフロン(R))チューブ

    アズワン
    28,215税込31,037
    1巻
    翌々日出荷から12日以内出荷
    高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
    仕様ナフロン(R)材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)長さ(m)11使用温度範囲(℃)-40~+260規格食品衛生法適合商品
  • PFAチューブ mm BOLA

    PFAチューブ mm

    BOLA
    10,000税込11,000
    1袋ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    耐熱性・耐薬品性に優れたチューブです。
    材質PFA使用温度範囲(℃)-200~+260
  • ナフロンPFA-ASチューブ ニチアス

    ナフロンPFA-ASチューブ

    ニチアス
    34,980税込38,478
    1巻(10m)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    内層にフッ素樹脂PFAに肉薄チューブ、外層にシリコンゴムを接着・被覆した複合チューブです。流体に対し、フッ素樹脂PFAの耐薬品性を有しかつシリコンゴムの柔らかさを兼ね備えています。耐薬品性に優れ、酸、アルカリ、溶剤、薬品、食品、飲料、油等ほとんど全ての流体に使用できる。非粘着性に優れる。食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に基づく基準に適合する。ゴムと同等の柔らかさを持つ。折れにくい。
    黒ストライプ定尺(m)10
  • USL-PFAフレキシブルチューブ Cタイプ 00I-086シリーズ ユニバーサル

    USL-PFAフレキシブルチューブ Cタイプ 00I-086シリーズ

    ユニバーサル
    10,980税込12,078
    1本
    10日以内出荷から18日以内出荷
    透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。
    材質PFA(フッ素樹脂)透明
  • USL-PFAチューブ 20m 00Iシリーズ ユニバーサル

    USL-PFAチューブ 20m 00Iシリーズ

    ユニバーサル
    31,980税込35,178
    1巻
    10日以内出荷から18日以内出荷
    フッ素樹脂PFA製の透明チューブです。
  • USL-PFAチューブ 3m 00Iシリーズ ユニバーサル

    USL-PFAチューブ 3m 00Iシリーズ

    ユニバーサル
    5,598税込6,158
    1巻
    当日出荷から18日以内出荷
    フッ素樹脂PFA製の透明チューブです。
  • USL-PTFEチューブ インチサイズ 10m 00I-023シリーズ ユニバーサル

    USL-PTFEチューブ インチサイズ 10m 00I-023シリーズ

    ユニバーサル
    15,980税込17,578
    1巻
    5日以内出荷から11日以内出荷
    フッ素樹脂PTFE製のチューブです。
    材質PTFE(フッ素樹脂)
  • USL100mmカットPTFEチューブ ユニバーサル

    USL100mmカットPTFEチューブ

    ユニバーサル
    899税込989
    1袋(10本)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    全長100mmのフッ素樹脂PTFEチューブです。
    材質PTFE(フッ素樹脂)乳白
  • USL100mmカットPFAチューブ ユニバーサル

    USL100mmカットPFAチューブ

    ユニバーサル
    999税込1,099
    1袋(10本)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    全長100mmのフッ素樹脂PFAチューブです。
    材質PFA(フッ素樹脂)透明
  • USL1200mmカットPTFEチューブ ユニバーサル

    USL1200mmカットPTFEチューブ

    ユニバーサル
    959税込1,055
    1本ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    全長1200mmのフッ素樹脂PTFEチューブです。
    材質PTFE(フッ素樹脂)
  • USL1200mmカットPFAチューブ ユニバーサル

    USL1200mmカットPFAチューブ

    ユニバーサル
    959税込1,055
    1本ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    全長1200mmのフッ素樹脂PFAチューブです。
    材質PFA(フッ素樹脂)
  • USL-PFAクリーンチューブ 00U-045シリーズ ユニバーサル

    USL-PFAクリーンチューブ 00U-045シリーズ

    ユニバーサル
    58,980税込64,878
    1巻
    9日以内出荷から33日以内出荷
    フッ素樹脂PFAチューブの内側・外側を薬品洗浄をしています。従来品より異種金属イオン等の不純物の溶出がありません。
    材質PFA(フッ素樹脂)乳白
  • コイルチューブーPTFE アズワン

    コイルチューブーPTFE

    アズワン
    25,938税込28,532
    1個
    24日以内出荷
    フッ素樹脂製の為、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れています。長さが自由に伸縮するため、可動部の配管に適しています。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)巻数20
  • コイルチューブーPFA アズワン

    コイルチューブーPFA

    アズワン
    25,938税込28,532
    1個
    12日以内出荷から24日以内出荷
    フッ素樹脂製の為、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れています。長さが自由に伸縮するため、可動部の配管に適しています。PFA製は半透明のチューブで、薬品の流れが良く確認できます。
    材質PFA(フッ素樹脂)半透明巻数20
チューブ/ホース類