カテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(18)
- 16(4)
- 17(1)
- 18(2)
- 19(4)
- 20(4)
- 22(1)
外径(Φmm)
- 22
- 2(39)
- 3(89)
- 4(147)
- 5(105)
- 6(189)
- 6.35(47)
- 7(113)
- 8(182)
- 9(106)
- 10(188)
- 11(88)
- 12(164)
- 12.7(42)
- 13(83)
- 14(68)
- 15(66)
- 16(83)
- 18(75)
- 19(36)
- 20(40)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- ゴム(1)
- 塩化ビニール(PVC)(4)
- 樹脂(13)
色
クリア(20)
シルバー(2)
ブラック(1)
ホース長さ(m)
- 1(10)
- 2(1)
- 5(1)
- 10(9)
- 20(8)
- 30(1)
- 50(4)
- 100(2)
ブランド
- 八興(8)
- 三商(6)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- アズワン(3)
- コクゴ(3)
- ニチアス(2)
- グンゼ(1)
- 弘進ゴム(1)
- 日本理化学器械(NRK)(1)
- フロン工業(1)
- エアロフレックス(1)
- ユニバーサル(1)
八興・三商・TGK(東京硝子器械)・アズワン・コクゴ・ニチアス・グンゼ・弘進ゴム・日本理化学器械(NRK)・フロン工業・エアロフレックス・ユニバーサル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
商品豆知識

PFAチューブ(ミリサイズ)
グンゼ(10件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻当日出荷から18日以内出荷NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)色半透明
エアロフレックス R チューブ 外径10~49mm
エアロフレックス(4件のレビュー)¥1,188税込¥1,3071本当日出荷から10日以内出荷耐候性・耐紫外線・耐防湿性に優れています。長さ(m)2材質ネオプレン発泡体色黒
ユニチューブ
三商¥5,098~税込¥5,608~1本(1m)4日以内出荷から7日以内出荷酸、アルカリに強い耐薬品性。耐油性に優れているので、真空ポンプの吸・排気に。Wサイズは加圧・引圧可能です。耐オゾン性に優れています。温度範囲:-50℃~115℃。半透明でチューブ中の観測ができます。柔軟性に富んでいます。材質塩ビ系・高分子ポリマー仕様色半透明長さ(m)1温度範囲(℃)-50~115最低使用温度(℃)-50
PFAチューブ
三商¥9,298税込¥10,2281本(1m)4日以内出荷から11日以内出荷半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。色半透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~200定尺(m)10
PFAチューブ
アズワン¥58,980税込¥64,8781個当日出荷から10日以内出荷高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。長さ(m)10
導電スーパー柔軟フッ素チューブ
八興¥16,980~税込¥18,678~1個(1m)ほか7日以内出荷業界初!ホースの電気抵抗値が国際指針に準拠 内層が導電性フッ素樹脂(ETFE 系)だから、ほとんどの可燃性流体に使用できます。 最大長さ(定尺20m)でも、端末抵抗値(1kΩ≦ R<1MΩ)をクリアします 導電性樹脂と特殊金属繊維とのハイブリットシステムでチューブが長くても、導電性(消散性)等級を実現。材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー色シルバー
マルチウルトラチューブマークⅡ
弘進ゴム¥7,898~税込¥8,688~1個(1m)ほか7日以内出荷マルチウルトラチューブと同等の特長を持ち、かつ補強糸のない分、柔軟性があり、作業操作が良好です。定尺(m)10
導電スーパー柔軟フッ素スプリング
八興¥21,980~税込¥24,178~1巻4日以内出荷から6日以内出荷薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。 内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に最適です。用途殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など材質内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維色シルバー使用温度範囲(℃)-20~80適合流体アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK、ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど
ナフロン(R)PFAチューブ
ニチアス¥6,898税込¥7,5881本(1m)当日出荷から8日以内出荷高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)
スーパーPFAチューブ
コクゴ¥55,980税込¥61,5781巻(10m)7日以内出荷内面の平滑性が優れています。像鮮明度に優れています。金属イオンの流出が従来品と変わりません。耐薬品性、ほぼ万全。色半透明
柔軟フッ素ホース
三商¥109,800税込¥120,7801個(20m)4日以内出荷から6日以内出荷柔軟性に優れた積層型ホースです。透明なので、ホースの中を確認できます。従来のフッ素ホースより低コストです。薬品・食品・飲料・油・ガソリンなどの輸送にお使い下さい。色透明長さ(m)20
マルチウルトラホース
三商¥9,298税込¥10,2281本(1m)4日以内出荷内面は、フッ素樹脂ですので、強酸、強アルカリ性をはじめとする、ほとんどの溶剤に侵されません。無抽出ホースで、内面流体を変質せず純度を変えません。非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。補強ホースですので、耐圧性に優れています。折曲げの繰返しにも強度を示します。色半透明ストライプ長さ(m)1定尺(m)50
マルチウルトラホースマークⅡ
三商¥8,398税込¥9,2381本(1m)4日以内出荷から12日以内出荷内面は、フッ素樹脂ですので、強酸、強アルカリ性をはじめとする、ほとんどの溶剤に侵されません。補強糸の無い分、柔軟性があります。フッ素樹脂チューブは折曲げに弱い欠点がありますが、樹脂を被覆することにより、良好な曲げ角度が得られます。色透明長さ(m)1定尺(m)50
USL-PFAスパイラルフレキシブルチューブ 00I-088シリーズ
ユニバーサル¥54,980税込¥60,4781本8日以内出荷から10日以内出荷透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。材質PFA(フッ素樹脂)色透明
【オーダー】ナフロン PFAチューブ(ミリサイズ) TOMBO No.9003-PFA
ニチアス(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771本7日以内出荷半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。内径(Φmm)2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、13、14、15、16、17、20、22外径(Φmm)3、4、5、6、7、8、10、12、13、14、16、17、18、19、22、25長さ(m)2~10最小曲げ半径(mm)15破壊圧力(MPa)(常温)5.7サービス分類オーダー・加工
耐薬品性柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)
八興¥239,800税込¥263,7801巻(20m)当日出荷から翌々日出荷内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。全長(m)20材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー色透明(有色含む)使用温度範囲-20~70℃適合流体ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン
耐薬品性柔軟フッ素ホース(スプリングタイプ)
八興¥239,800税込¥263,7801巻(20m)翌々日出荷から7日以内出荷内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。全長(m)20材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー色透明(有色含む)使用温度範囲-20~70℃適合流体酢酸ブチル、メチルイソブチル、エチレンジアミン
マルチパーパスホース
アズワン¥9,998税込¥10,9981巻(1m)当日出荷から12日以内出荷内面は4フッ化樹脂、外面はPVC(塩化ビニル樹脂)で、ほとんどの薬品・溶剤に侵されません。 補強ホースですので耐圧性に優れています。材質フッ素樹脂色半透明(有色含む)ホース長さ(m)1耐熱温度(℃)約40~50℃
サン・フーズホース
アズワン¥24,400税込¥26,8401巻(10m)当日出荷から10日以内出荷耐圧・耐寒・耐摩耗性に優れたホースです。 半透明なので流体物の確認が容易です。ホース長さ(m)10材質PVC(塩化ビニル樹脂)耐熱温度(℃)-20~+70(無荷重にて)仕様食品衛生法適合商品色半透明適合規格食品衛生法最低使用温度(℃)-20
マルチウルトラホースマークII
TGK(東京硝子器械)¥7,698税込¥8,4681本(1m)10日以内出荷マルチウルトラホースと同等の特長をもち、補強糸のない分、柔軟性があります。 フッ素樹脂チューブは折曲げに弱い欠点がありますが、樹脂を被覆することにより、良好な曲げ角度が得られます。用途溶剤用ホース純水用ホース食油、アルコール等、食品用ホース
マルチウルトラホース
TGK(東京硝子器械)¥8,598税込¥9,4581個10日以内出荷内面はフッ素樹脂なので、耐薬品性、耐溶剤性を有しています。 無抽出ホースなので、内面流体を変質させず純度を変えません。 非粘着性にすぐれ、高粘度の流体などを効率よく輸送できます。 補強ホースなので、耐圧性にすぐれています。 外面は柔軟性のあるPVCを使用しているので、作業操作性が良好です。 折曲げの繰返しにも強度を示します。