絞り込み
内径(Φmm)
- 0.3(1)
- 0.38(1)
- 0.46(1)
- 0.5(1)
- 0.56(1)
- 0.68(1)
- 0.86(1)
- 0.96(1)
- 1(2)
- 1.07(1)
- 1.19(1)
- 1.35(1)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(2)
- 9(2)
- 10(2)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 0.76(1)
- 0.84(1)
- 0.92(1)
- 1(1)
- 1.06(1)
- 1.18(1)
- 1.46(1)
- 1.5(1)
- 1.56(1)
- 1.67(1)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(3)
- 7(2)
- 8(2)
- 9(2)
- 10(2)
- 11(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- 樹脂(3)
色
クリア(2)
ホース長さ(m)
- 1(2)
- 10(1)
ブランド
- 中興化成工業
- モノタロウ(2)
- アラム(56)
- 三商(43)
- コクゴ(42)
- ケニス(31)
- アズワン(30)
- 潤工社(19)
- TGK(東京硝子器械)(18)
- ニチアス(15)
- 八興(14)
- MasterFlex(14)
- タイガースポリマー(11)
- ナリカ(9)
- タイゴン(8)
- ペンニットー(7)
- フロンケミカル(5)
- 三洋化成(4)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(4)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(4)
- Ideal-Tek(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

PTFEチューブ(1m巻き)
中興化成工業(76件のレビュー)¥109~税込¥120~1巻(1m)当日出荷フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。長さ(m)1最高使用温度(℃)260材質PTFE(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)規格UL規格、ROHS対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
スパゲッティチューブ
中興化成工業(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から7日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途酸・アルカリなどの薬品移送。 自動車部品。 半導体製造装置。長さ(m)10使用温度範囲-40~260℃最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40