絞り込み
内径(Φmm)
  • 0.8(1)
  • 1.6(2)
  • 4.8(1)
  • 6.4(1)
  • 7.9(1)
  • 9.7(1)
外径(Φmm)
  • 4.1(1)
  • 4.9~5(2)
  • 8.1~8.2(1)
  • 9.7~9.8(1)
  • 9.8~10(1)
  • 11.3(1)
  • 11.4(1)
  • 13(1)
  • 14.6(1)
材質
  • シリコン(2)
  • 樹脂(1)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(1)
ホース長さ(m)
  • 7.5(2)
  • 15.2(1)
ブランド
  • MasterFlex
  • モノタロウ(2)
  • アラム(56)
  • 三商(43)
  • コクゴ(42)
  • ケニス(31)
  • アズワン(30)
  • 潤工社(19)
  • TGK(東京硝子器械)(18)
  • ニチアス(15)
  • 八興(14)
  • タイガースポリマー(11)
  • ナリカ(9)
  • タイゴン(8)
  • ペンニットー(7)
  • フロンケミカル(5)
  • 三洋化成(4)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(4)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(4)
  • Ideal-Tek(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 送液ポンプ用シリコンチューブ MasterFlex

    送液ポンプ用シリコンチューブ

    MasterFlex
    19,621税込21,583
    1巻(7.5m)
    当日出荷
    使用温度が広く(MAX.230℃)有毒物質を含みませんので、バイオ用に使用できます。 オートクレーブ可。 酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒、半透明 弾性率:FDA(21CFR 177.2600)に準拠、USP クラスⅣに適合
    用途製薬、バイオテクノロジー、食品など長さ(m)7.5耐熱温度(℃)-50~230最低使用温度(℃)-50材質シリコン(過酸化物処理)半透明滅菌オートクレーブ滅菌可能
  • バーシロンA-60-Nチューブ MasterFlex

    バーシロンA-60-Nチューブ

    MasterFlex
    17,981税込19,779
    1箱(15m)
    当日出荷から33日以内出荷
    非伝導性、熱密閉性、耐酸、対アルカリ、黒色、GMP認可工場で製造。
    長さ(m)15.2温度範囲(℃)-51~135最低使用温度(℃)-51材質バーシロン滅菌オートクレーブ滅菌可能
  • シリコン白金処理チューブ MasterFlex

    シリコン白金処理チューブ

    MasterFlex
    91,980税込101,178
    1本
    5日以内出荷
    製薬、バイオテクノロジー、食品の各種用途に。酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒です。GMP対応工場にて製造しています。
    滅菌オートクレーブ滅菌、ガンマ線放射肉厚薄肉
  • ファーメッドBPTチューブ MasterFlex

    ファーメッドBPTチューブ

    MasterFlex
    41,980税込46,178
    1本(7.5m)
    当日出荷
    非毒性・非溶血性のため、組織・細胞用に最適。長寿命のため液送品を空気にさらさない。コスト、交換の回数削減。紫外・可視光を通さないので光感変性試料に最適。ガス透過性は極めて小さい。
    温度範囲(℃)‐51~132許容差±0.18
  • チューブ用重し MasterFlex

    チューブ用重し

    MasterFlex
    12,980税込14,278
    1個
    59日以内出荷
    分注時にチューブのブレ防止用重しです。吸引側にご使用ください。
  • シリコン過酸化物処理チューブ (7.5M) MasterFlex

    シリコン過酸化物処理チューブ (7.5M)

    MasterFlex
    59,980税込65,978
    1本
    5日以内出荷
    添加剤と可塑剤あるいはDDP不使用で、非毒性かつ耐菌性が高く、無臭です。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
    用途製薬、バイオテクノロジー、食品など材質シリコン長さ(m)7.5滅菌オートクレーブ滅菌、ガンマ線放射肉厚薄肉
  • C-フレックスチューブ(50A) MasterFlex

    C-フレックスチューブ(50A)

    MasterFlex
    15,980税込17,578
    1本(7.5m)
    4日以内出荷
    物理特性はシリコンに類似。タイゴンの化学適合性も備えている。低価格。抜群のバイオ適合性。シール加熱及び熱融合可能。滑らかな内面。非毒性、可塑剤の浸出なし。ガス浸透はシリコンより少ない。
    温度範囲(℃)‐60~121許容差±0.18
  • チューブ重し MasterFlex

    チューブ重し

    MasterFlex
    37,980税込41,778
    1個
    59日以内出荷
    L/S15、 L/S24、 L/S25チューブ用の重りです。
    トラスコ品番179-0375適合チューブL/S15、 L/S24、 L/S25
  • シリコン白金処理チューブ (3M) 96510 MasterFlex

    シリコン白金処理チューブ (3M) 96510

    MasterFlex
    89,980税込98,978
    1本
    5日以内出荷から59日以内出荷
    製薬、バイオテクノロジー、食品の各種用途に。酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒です。GMP対応工場にて製造しています。
    滅菌オートクレーブ滅菌、ガンマ線放射
  • タイゴンチューブE・ラボ MasterFlex

    タイゴンチューブE・ラボ

    MasterFlex
    81,980税込90,178
    1本
    59日以内出荷
    一般研究用です。酸化劣化しにくく、ガラス、金属への粘着性があります。無毒です。GMP認可工場で製造しています。
    規格I/P26 FDA(21CFR 177.300)に準拠滅菌エチレンオキサイドあるいは103kPaにて30分間オートクレーブ滅菌、オートクレーブ滅菌後66℃以下で2~2.5時間乾燥
  • バイオファームシリコンチューブ (3M) MasterFlex

    バイオファームシリコンチューブ (3M)

    MasterFlex
    139,800税込153,780
    1本
    59日以内出荷
    製薬、化粧品、医療、自動分析装置の用途に。大変滑らかで、バクテリアの増殖を抑えます。無臭、無味、無害、半透明です。GMP対応工場にて製造しています。
    滅菌ガンマ線放射、エチレンオキサイド、オートクレーブ(103kPaで30分)肉厚厚肉
  • FDAバイトンチューブ (7.5M) MasterFlex

    FDAバイトンチューブ (7.5M)

    MasterFlex
    179,800税込197,780
    1本
    5日以内出荷から59日以内出荷
    FDAコンプライアンスが要求される食品あるいは研究所における多種用途、高温の酸・溶剤の送液に。 耐薬品性です。
    滅菌249℃で16時間肉厚薄肉
  • バイオファームシリコンチューブ MasterFlex

    バイオファームシリコンチューブ

    MasterFlex
    97,980税込107,778
    1本
    59日以内出荷
    製薬、化粧品、医療、自動分析装置の用途に。大変滑らかで、バクテリアの増殖を抑えます。無臭、無味、無害、半透明です。GMP対応工場にて製造しています。
    滅菌ガンマ線放射、エチレンオキサイド、オートクレーブ(103kPaで30分)肉厚薄肉
  • バーシロンAー60-N(旧ノープレン)チューブ MasterFlex

    バーシロンAー60-N(旧ノープレン)チューブ

    MasterFlex
    55,980税込61,578
    1本
    5日以内出荷から59日以内出荷
    耐薬品性、耐熱、耐オゾン、耐紫外線を求められる用途に適しています。非導電性、熱密閉性、長寿命、耐酸、耐アルカリ性です。GMP認可工場で製造しています。
    滅菌オートクレーブ
チューブ/ホース類